絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • DJI(16)
  • ZHIYUN(9)
  • エツミ(7)
  • エレコム(4)
  • Velbon(ベルボン)(3)
  • QTJ(3)
  • insta360(3)
  • MOZA(モザ)(2)
  • Ulanzi(2)
  • RICOH(リコー)(1)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • グリーンハウス(1)
  • エアージェイ(1)
  • ロジック(1)
  • NAKAGAMI(1)
最大長(mm)
  • 87(1)
  • 106(1)
  • 108(1)
  • 1560(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大長(mm)から絞り込む
87(1)
106(1)
108(1)
1560(1)
スマートフォン用三脚アダプター Manfrottoスマートフォン用三脚アダプターManfrotto(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。
質量(kg)0.027高さ(cm)全伸:10.8
PIXIクランプ ManfrottoPIXIクランプManfrotto(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
60mm~104mm幅でスマートフォンを固定。 ミニ三脚LEDライト、マイクなどを取付可能。 背面にはしっかり固定できるレバー式ロック構造。 本体には底面と側面に2つの1/4メスネジアタッチメントがあり、 縦位置と横位置の撮影が可能。 コンパクトで軽量なイタリアンデザイン。
質量(kg)0.041クランプ幅(mm)60~104寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3.8×8.7アタッチメント最上部:cold-shoe
TwistGripスマートフォンアダプター ManfrottoTwistGripスマートフォンアダプターManfrotto
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。
最高使用温度(℃)60幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応)アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe厚さ(cm)1.4(最大対応)材質アルミdarkgray最低使用温度(℃)-30高さ(cm)10.6、1.8(格納)仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No
ビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 502シリーズ Manfrottoビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 502シリーズManfrotto
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを 手に出来ます。 アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。 その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動 範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。 フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日 の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。 さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および 独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。 特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙 げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。 フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても 理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの 機材をサポートすることができます。 それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い に困難な荷重にも対応します。 そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト レスなく正確に、安全に撮影することができます。 この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ 三脚です。 つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち 運びできます。 セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。 また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、 ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。 バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。 これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な すべての情報を得られます。
仕様カウンターバランス:4kg付属品ラバーストラップ、キャリーケース質量(kg)3.86高さ(cm)全伸:156最低高さ(cm)70.5
自撮り棒