ヒートエースマックス詰替専用 液体燃料
EBM(江部松商事)¥5,998税込¥6,5981個(4L)当日出荷詰め替え式でランニングコストが大幅ダウン。空き缶が出ず環境にやさしい。透明容器で残量も一目で確認できる!EBM品番3135430
ヒートエースα デラックス ハイタイプ
EBM(江部松商事)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷種別ガラス容器仕様材質ガラス(保護フィルム付)寸法(mm)Φ94×H87容量(g)約170(燃焼時間:約4~4.5時間)EBM品番1297400
ヒートエースα スタンダード ハイタイプ
EBM(江部松商事)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷種別ガラス容器仕様材質ガラス(保護フィルム付)寸法(mm)Φ94×H65容量(g)約170(燃焼時間:約1.5時間)EBM品番1297200
ステン 火消棒
UK(三宝)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷チェーフィング用燃料の炎を素早く消します。外径×全長(mm)Φ35×136TKG品番9-1638-0901TKG品番(2017)6-1454-1001
18-8可動式ハンドル付スーパーデラックスパン
SUGICO(スギコ)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷持ち運びに便利な取手付です。取手は上下にスライドできるので、空の状態で積み重ねができます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8取手平取手
ナノコーティング ホテルパン 1/1 20mm
エムテートリマツ¥16,980税込¥18,6781枚翌々日出荷焦げ付き防止と抜群の汚れ落ち、特許技術の最新フッ素コーティング。一般のフッ素コーティングの数倍の性能を発揮する離型性の高いコーティングの天板です。塗膜は4層構造になっており、表面硬度が5~6H(鉛筆硬度)と硬く、耐摩耗性に優れています。塗膜と基材表面の密着度も向上し、塗膜剥離現象が発生しにくくなっています。フチの部分は90度に立ち上げてあるため、重ねた時にズレません。コーティングをフチに施さないことによって、重ねた時に擦れて剥げてしまうのを防止します。離型性が良いのでベーキングシートが不要です。離型油等の消耗品の使用量を減らす事ができます。材質アルミ合金、ナノコーティング(フッ素コーティング)寸法(mm)530×325×深さ20
18-8サーバーホルダー 玉なし
KINGO¥699税込¥7691個3日以内出荷サーバースプーン・フォーク等の器の中への滑り落ちを防ぎます。 おしゃれなホルダーでちょっとした気配りを。間口W×奥行D(mm)78×80TKG品番9-1628-0702TKG品番(2017)6-1444-0702
SA18-8サーバーホルダー
TKG¥789税込¥8681個翌々日出荷サーバースプーン・フォーク等の器の中への滑り落ちを防ぎます。 おしゃれなホルダーでちょっとした気配りを。寸法(幅W×奥行D)(mm)78×80TKG品番9-1628-0701TKG品番(2017)6-1444-0701
アダプターバー No.6KINGO1/2MF陶器用
KINGO¥579税込¥6371個翌々日出荷アダプターバーをセットすることで、ハーフサイズの陶器がご使用できます。材質18-8ステンレス寸法(mm)329×24TKG品番9-1598-0601TKG品番(2017)6-1430-0601
KINGO チェーフィング 丸型A6711用 アダプターバー
TKG¥979税込¥1,0771個翌々日出荷フレキシブルノンスティックモルドは100%純粋な食品用シリコンで成型されているため、事前に油を引く必要がありません。 ガストロノーム1/3サイズ (300×175) になっているモルドはプロのシェフに対応できる様、フレンチ (600×400) 1/1 (530×325) サイズの天板等に適合します材質ステンレス幅(mm)27全長(mm)392





![チューフィング燃料用火消し カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29137947-181015-02.jpg)






![スチコンシート ホテルパン(100枚入) カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54333196-200625-02.jpg)