絞り込み
機能
  • 日付表示(1)
  • 温度計(1)
寸法(mm)
  • 250×250(1)
  • 610×176(1)
  • Φ280(1)
  • Φ300(1)
  • Φ324(1)
表示形式
  • 表示形式アナログ(1)
  • 表示形式デジタル(1)
  • 色クリア
  • 色その他(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(5)
  • 色ゴールド(5)
  • 色シルバー(40)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(65)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(7)
  • 色ベージュ(9)
  • 色ホワイト(40)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • 保土ヶ谷電子販売(4)
  • MAG(ノア精密)(2)
  • セイコー(SEIKO)(1)
  • タマハシ(1)
  • SIS(1)
  • ホームテイスト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波時計 壁掛け時計 温度計付 SIS電波時計 壁掛け時計 温度計付SIS
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
シンプルで見やすいアナログ時刻表示に加え、デジタルでカレンダーと温度も表示します。時計特有のカチコチする音が気になりにくい、針が静かになめらかに動く静音設計です。ぬくもりのある木目カラーがどんなお部屋にも馴染みやすいデザインです。
材質PP、HIPS質量(g)590使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×450温度精度±2℃使用電池単三乾電池×2電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)
MAG掛時計 梓(アズサ) MAG(ノア精密)MAG掛時計 梓(アズサ)MAG(ノア精密)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
インテリアになじむウッド調掛時計 装飾を最小限に抑えた、見やすくシンプルなデザイン スムーズに動く連続秒針で寝室にもおすすめ
機能連続秒針表示方式アナログ寸法(mm)250×250×40付属品取扱説明書、保証書、掛け具材質プラスチック、ガラス質量(g)400電池単3形アルカリ乾電池1本
インテリア丸掛時計 MAG(ノア精密)インテリア丸掛時計MAG(ノア精密)
1,998税込2,198
1台
6日以内出荷
時間と一緒にシルエットの猫が遊ぶデザインで、針の位置によって猫の様子が変わり、針とじゃれあう姿で癒しを届けます。秒針はカチコチ音の気にならない連続秒針です。
付属品取扱説明書、保証書材質枠:プラスチック、風防:プラスチックナチュラル質量(g)480電源単3マンガン電池×1本機能連続秒針寸法(Φ×奥行D)(cm)31.5×5.2
インテリア木枠掛時計 保土ヶ谷電子販売インテリア木枠掛時計保土ヶ谷電子販売
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
優しい風合いのぬくもりを感じられる掛け時計です。秒針はコチコチ音が気になりづらい連続秒針です。
材質曲木・ガラスナチュラルタイプ連続秒針電源単3乾電池×1(モニター電池付き)機能非電波時計電池寿命アルカリ電池使用時約1年、マンガン電池使用時約6ヶ月
インテリア掛時計 保土ヶ谷電子販売インテリア掛時計保土ヶ谷電子販売
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
心地よく流れる秒針、リラックスタイムを邪魔しない。連続秒針(スイープ秒針)は、秒針が文字盤上でスムーズに動き、夜間に時計の針の音に気を取られる方でも、時間を忘れてゆっくり睡眠を取ることができます。
材質プラスチック・ガラスタイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
インテリア掛時計 保土ヶ谷電子販売インテリア掛時計保土ヶ谷電子販売
2,298税込2,528
1台
7日以内出荷
木目調の文字盤デザインがおしゃれな壁掛け時計です。秒針は、コチコチと音がならない静かな連続秒針です。ウッド調のプリントとポップなカラーが、お部屋のアクセントになります。
材質MDF・ガラスナチュラル質量(g)約577タイプ連続秒針電源単3乾電池×1(電池別売)機能連続秒針電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)307×50
温度湿度表示付き電波掛時計 保土ヶ谷電子販売温度湿度表示付き電波掛時計保土ヶ谷電子販売
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
常に正確さと安心感をお届け。手間いらず、毎日の頼もしい味方。電波時計は標準電波を受信し、時刻を自動補正します。このため、常に正確な時刻を示すため、電池を交換するまで放置しておけます。電池を交換する際は、受信ボタンを押して放置すると、自動的に現在の時刻に合わせてくれます。質の高い睡眠を。気になる秒針を自動制御静音性に優れている為、夜間の睡眠や勉強などにおすすめです。
材質プラスチック・ガラスナチュラル質量(g)約812タイプステップ秒針(カチコチ音がする、1秒毎動くので秒単位まで読みやすい)電源単3乾電池×2(電池別売)機能電波時計・夜間秒針停止(22:00~6:00)電池寿命アルカリ電池使用時 時計用:約1年、温湿度計用:約3年外寸(外径Φ×奥行D)(mm)330×55
マリ・クレール 壁掛け時計(ナチュラル) タマハシマリ・クレール 壁掛け時計(ナチュラル)タマハシ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
秒針は連続して滑らかに動く音の静かな連続秒針でカチコチ音がうるさくないので、勉強部屋やワークスペース、寝室などにも適します。生活に溶け込むナチュラルなカラーが魅力です。
用途事務所、ご家庭に。ナチュラル質量(g)565機能連続秒針・サイレントムーブメントサイズ(mm)約Φ300×45
NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証) セイコー(SEIKO)NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証)セイコー(SEIKO)
299,800税込329,780
1個
14日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0黒色系塗装(外装)、黒色透明(前面カバー)消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日湿度(%RH)20~90(結露しないこと)表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応日付表示あり温度計あり
掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱 ホームテイスト掛け時計 四季の野鳥がなる時報クロック 野鳥の声図鑑同梱ホームテイスト
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
日本野鳥の会監修の掛け時計 ナチュラル色!シーズンと時間帯によってなく野鳥の声が変わります!その数なんと48種類!さらに月に1回シークレットの鳴き声がなるサプライズ付!好きな人にはたまらない@野鳥図鑑付きです!
用途時計 かっこいい 電波時計 子供 壁掛け 野鳥 鳴き声 おしゃれ リビング 家族 プレゼント 贈り物 ギフト 季節 四季 高音質 面白い 楽しい 癒し 自然 日本材質プラスチック枠/ガラス質量(kg)1.2ナチュラル使用温度範囲(℃)-10~50寸法(直径Φ×厚さ)(mm)324×61使用電池単3型アルカリ乾電池6個時間精度平均月差:+-20秒差

時計』には他にこんなカテゴリがあります

掛け時計