曜日別特売

防滴防塵電波時計

防滴防塵電波時計 - ユニット

屋外使用最適な電波時計です。

用途
工事現場等に。
付属品
ユニット(株)製スーパーフラット掲示板取付用チョウナット
トラスコ品番
680-7512
材質
金属他
厚さ(mm)
57
直径(mm)
380
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78031016314-69
¥54,000
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする