絞り込み
縮長(mm)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(3)
- 300~400未満(4)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(6)
- 600~700未満(7)
- 700~800未満(3)
- 1000~1100未満(3)
- 1400~1500未満(1)
- 1500~1600未満(2)
- 1550(3)
- 1700~1800未満(1)
- 1800~1900未満(2)
ブランド
- BiRod(13)
- FOTOPRO(1)
- Goocong(グーコン)(2)
- IFOOTAGE(2)
- JOBY(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- Manfrotto(3)
- RICOH(リコー)(4)
- SLIK(スリック)(7)
- TOKIWA STYLE(10)
- Velbon(ベルボン)(1)
- エスコ(1)
- エツミ(1)
- エバー商会(1)
- サンワサプライ(1)
- サンワダイレクト(1)
- ノガ(2)
耐荷重(kg)
質量(g)
- 100~120未満(2)
- 140~160未満(3)
- 180~200未満(1)
- 300~400未満(8)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(5)
- 700~800未満(5)
- 800~900未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1500未満(13)
- 1500~2000未満(4)
- 2000~2500未満(2)
- 3000~4000未満(5)
- 5000~6000未満(2)
エコロジープロダクト
「縮長(mm)」から絞り込む
200~300未満(3)
300~400未満(4)
400~500未満(9)
500~600未満(6)
600~700未満(7)
700~800未満(3)
1000~1100未満(3)
1500~1600未満(2)
1550(3)
1800~1900未満(2)

マルチスタンド
サンワサプライ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。付属品専用キャリングケース材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン質量(g)350耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560取付ねじカメラ:1/4-20UNC縮長(mm)約560アズワン品番64-0909-92脚径(mm)Φ27伸長(mm)約1780
Bi Rod 6G-7500 V2単体
BiRod¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷最大7.5mまで伸びる6段グラスファイバー製ロングポールで、コストパフォーマンスに優れた高所撮影モデルです。グラスファイバー製で、カーボンよりコストを抑えつつ十分な強度を確保。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。三脚なしモデルなので、狭い現場や移動が多い撮影に便利。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書段数6段本体質量(kg)約1.9 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/ 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)グラスファイバー収納寸法・長さ(mm)約1550推奨荷重450g以下 (三脚使用時は600g以下)
THETA対応スタンド TD-2
RICOH(リコー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。付属品ソフトケース質量(g)約463段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約457伸長(mm)約1500
一脚(200-DGCAM016)
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷三脚を立てるスペースが無い場所で使える一脚です。 パン、チルト可能な便利な雲台付きです。 着脱に便利なクイックシュー付きです。段数4段耐荷重(kg)3取付ねじカメラ:1/4インチネジ地上高さ(mm)640(※折りたたみ時)、最高1800
RICOH THETA STICK TM-2
RICOH(リコー)¥5,248税込¥5,7731台8日以内出荷THETA用自撮りスティック(L)仕様●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため質量(g)約155縮長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
Bi Rod 6C-7500 V2単体
BiRod¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールで、軽量かつ高剛性を備えたプロ仕様の高所撮影ツールです。軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。三脚なしモデルなので、狭い現場や移動が多い撮影に便利。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書段数6段本体質量(kg)約1.7 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23縮長(mm)約1550耐荷重(g)600g以下 (三脚使用時は1500g以下)材質(パイプ)カーボンファイバー
映像機器用スタジオアームHold it
ノガ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
Bi Rod 6G-7500 V2専用三脚セット
BiRod¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷最大7.5mまで伸びる6段グラスファイバー製ロングポールと、安定性を高める専用三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。グラスファイバー製で、カーボンよりコストを抑えつつ十分な強度を確保。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数6段本体質量(kg)約3.4 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)グラスファイバー収納寸法・長さ(mm)1550推奨荷重600g以下
Bi 無線式電動雲台(デンウン)V2
BiRod¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷BiRodシリーズ向けに手元のリモコンで上下(チルト)または左右(パン)方向の画角調整が可能な無線式電動雲台です。L字ステーの取り付けネジ形状を改良し、耐久性・動作性が向上。落下防止ストラップ付きで安心感もアップしています。BiRodに装着することで、高所や遠距離からの撮影で構図調整をリモート操作できる便利なアクセサリーです。内容電動雲台本体、L字ステー、リモコン、落下防止ストラップ、パン回転用アダプター(※M6メスネジ→1/4-20uncオスネジ変換のアダプターです。左右(パン)回転での撮影時にご使用ください。)リモコン用ストラップ、9V角形乾電池×2個、取扱説明書(保証書)本体質量(g)約340(電池含む)ねじ規格1/4-20unc周波数315MHz(技適番号:R214-119285)使用電池9V 角形乾電池×2個(本体用・リモコン用)電池寿命テスト用電池で約600往復耐荷重(g)1500以下 ※カメラやレンズの形状によっては重心が傾き、正常に動作しない場合があります。700程度までの軽量なカメラのご使用をおすすめします。回転角度(°)制限なし(360)距離(使用可能)最大約20m推奨機器700g程度までのコンパクトデジタルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ等
レバーロック式5段一脚 モノポッド255
SLIK(スリック)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷最大パイプ径25mm、レバーロック式のベーシックな一脚です。自由雲台付属(交換可能)で、縦位置撮影やあらゆる向きでの撮影に、雲台の固定を1カ所緩めるだけで、構図を自在に調整できます。5段伸縮で480mmと短く、全高は1,615mmと同等クラスの製品に比べ、さらに高い位置からの撮影に対応できます。質量(g)430段数5段積載荷重(kg)1全高(mm)1615パイプ径(Φmm)25縮長(mm)480最大荷重(kg)【脚】3
高所撮影&点検用アルミ伸縮式ポール
SLIK(スリック)¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。現場アクシデントによる破損に強いアルミハウジングを採用。実績が裏付けられたメーカーオリジナル仕様です。先端には、汎用性の高い1/4UNCを採用。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。段数4段最大積載荷重(g)200
Bi Rod 6G-4500 V2
BiRod¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷最大4.5mまで伸ばせるグラスファイバー製ロングポールで、コストパフォーマンスを重視しつつ高所撮影を行いたいユーザーに最適なモデルです。1.0mから4.5mまで軽快に伸縮でき、コンパクトさと扱いやすさが魅力。専用ハードケースと自由雲台を標準装備し、持ち運びや現場での準備もスムーズです。Wi-Fi対応カメラとスマートフォンを組み合わせれば、手元でリアルタイムモニタリングしながら高所からの写真・動画撮影が可能。屋根・屋根裏などの高所点検、橋梁や建築物のインフラ調査、ドローン禁止区域での疑似空撮、スポーツチームの俯瞰分析、イベントの高所定点撮影、水中撮影にも活躍します。手軽さと経済性のバランスに優れ、点検業者・建設関係・スポーツ指導者・映像制作者など幅広いプロフェッショナルに適した一本です。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書仕様【カメラ取付部】自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着寸法(mm)最長約4500、最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約1.4 (自由雲台・ケース除く)耐荷重(g)(推奨)600以下材質(パイプ)主素材:グラスファイバー収納寸法・長さ(mm)約1000
Bi Rod 6C-7500 V2専用伸縮三脚セット
BiRod¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールと、安定性を高める専用伸縮三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。脚部は伸縮式で、狭い現場でも設置しやすく、安定性抜群。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用伸縮三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1200~1880段数6段本体質量(kg)約3.2 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550、最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23耐荷重(g)1500以下材質(パイプ)カーボンファイバー
Coleman マルチスタンド ロング
Velbon(ベルボン)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷安定性が高く、写真も動画もしっかり撮れる!全高154cmまで伸びるスタイリッシュなスタンドです。メタル製のボディで剛性が高く安定性も抜群。写真も動画もしっかり撮れるスタイリッシュなロングスタンド。ポールには、握ってひねるだけで伸縮可能な「ウルトラロック」を採用。本格的な撮影や照明スタンドなど多用途に活躍します。付属品スマートフォンホルダー仕様(雲台)ティルトヘッド(上下方向のみ。外れません)、(カメラネジ)UNC1/4(細ネジ)質量(g)565段数6段積載荷重(kg)約0.5(推奨)全高(mm)1540グリップ径(Φmm)36縮長(mm)345対応寸法(mm)(スマートフォン)幅:約56~80mm、厚み:約10mm以内脚径(mm)24/20.7/18.3/15.9/13.5/11.1
Bi Rod 10C-11500 V2専用三脚セット
BiRod¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷最長11.5m、収納時1.7mのカーボン製10段ロングポールに、安定性の高い専用アルミ製三脚が付属する業務用ハイアングル撮影キットです。工具不要の手回し調整レバーロックで、現場での長さ調整がスムーズになりました。先端ネジ部をステンレス化し、耐久性と着脱の手軽さが向上。 段差式ロッド抜け防止構造により、伸長時のガタつきを低減しました。ドローン不要で3・4階建ての屋根撮影や高所点検が可能です。橋梁・道路・建築物などのインフラ点検にも便利。ドローンが使えない場所でも、安全かつ手軽に俯瞰撮影や点検が行えます。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、モニターホルダー、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数10段本体質量(kg)約5.1 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約11500/最大パイプ径Φ50/最小パイプ径Φ23耐荷重(g)600材質(パイプ)カーボンファイバー(※グラスファイバー製の取り扱いなし)収納寸法・長さ(mm)約1700
Bi Rod 10C-1150 V2ロッド単体(三脚なし・専用フットペダル付)
BiRod¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷最長11.5m、収納時1.7mまで伸縮可能な全10段カーボン製ロングポールで、三脚なし・専用フットペダル付きの業務用仕様です。工具不要な手回し式レバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造を採用し、耐久性と操作性が向上。ドローン不要のハイアングル撮影が可能で、3階建て住宅や建物点検、スポーツ俯瞰映像におすすめです。フットペダル標準搭載により、ポールの操作性と安定感が向上し、足元での微調整も容易。誰でも簡単・安全に、高いところからの撮影・目視できないところの点検ができる撮影用ロングポールです。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、フットペダル、取扱説明書段数10段本体質量(kg)約3.7 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約11500/収納時約1700 最大パイプ径Φ50/最小パイプ径Φ23縮長(mm)1700材質(パイプ)カーボンファイバー(※グラスファイバー製の取り扱いなし)推奨荷重450g以下 (三脚使用時は600g以下)
高所撮影&点検用伸縮式ポール
SLIK(スリック)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷永年、カメラ・映像用三脚等の製造経験で培われた技術をこの伸縮ポールに凝縮。こだわりの素材と信頼のロックレバー方式は、国内メーカーとして恥ずかしくない品質でサポートいたします。強度と軽量のバランスの良いアルミパイプを採用。溝入の丸パイプは、パイプ同士の空転を防止します。主に高所の検査確認用として活用される伸縮ポール。オプションの各種固定具や市販カメラアクセサリー等が装着可能。ポールを立てた状態で滑らないように、下部にはゴムキャップを採用。最大積載荷重(g)200
Bi Rod 6C-4500 V2
BiRod¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷ドローンを使わずに最大4.5mの高所撮影を可能にするカーボン製ロング一脚です。1mから4.5mまでスムーズに伸縮し、軽量かつ高剛性のため、しなりが少なく安定した映像を得られます。また、スマートフォンとカメラをWi-Fi接続すれば、手元でアングル確認やシャッター操作が可能。ハードケースも付属し持ち運びも容易です。屋根上や橋梁、建築物点検などのインフラ業務、ドローン禁止区域での空撮、サッカーチームなどのスポーツ分析、イベント時の高所定点撮影、水中撮影など幅広い用途で活躍します。高所からの安全で正確な撮影が求められるプロの現場に最適な一本です。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、取扱説明書兼保証書寸法(mm)最長約4500/ 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約1.2 (自由雲台・ケース除く)縮長(mm)1000耐荷重(g)750材質(パイプ)主素材:カーボンファイバー
Bi Rod 6G-4500 V2+専用三脚セット
BiRod¥52,980税込¥58,2781個6日以内出荷最大4.5mまで伸ばせるグラスファイバー製ロングポールに三脚を組み合わせた、コストパフォーマンスと安定性の両立を実現したモデルです。グラスファイバー特有の軽量性と手頃な価格を備えながら、V2シリーズならではのレバーロック調整やステンレス製アダプター採用で、現場での操作性と耐久性が大幅に向上しています。専用三脚により安定した高所撮影が可能となり、屋根・屋根裏の点検、建築物やインフラの調査、ドローン禁止区域での疑似空撮、スポーツチームの俯瞰映像分析、イベントの高所定点撮影、水中撮影など、多彩な現場で活躍します。Wi-Fi対応カメラとスマートフォンを併用することで、手元で映像を確認しながら安全に作業できる点も大きな魅力。初期導入コストを抑えつつしっかりした高所撮影を求める点検業者・建築関係・スポーツ分析担当・映像製作者におすすめの万能セットです。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書兼保証書仕様【カメラ取付部】自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着幅(mm)【三脚開脚幅】Φ750~1,160寸法(mm)最長約4,500/収納時約1,000 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約2.3 (自由雲台・ケース除く)素材【三脚(主素材)】アルミ材質(パイプ)主素材:グラスファイバー推奨荷重750g以下
レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23J
TOKIWA STYLE¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷「MA366CLEJ+STA23J レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。付属の補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や±20度の傾斜調整が可能です。レベラーベース搭載の一脚で、素早いセッティングを実現します。補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や25度の傾斜調整が可能で、狙った角度での撮影をスムーズに行うことが可能です。付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)1.5段数6全高(mm)(約)1705耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)510素材カーボン
アルミ6段一脚マルチスタンドセット MA326AJ+STA20J
TOKIWA STYLE¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷「MA326AJ+STA20J アルミ6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミ合金を使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段の高さ調整が可能で、様々なシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)1.2段数6全高(mm)(約)1710パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16荷重(kg)最大搭載:8ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)460素材アルミニウム
カーボン6段一脚 MA326CJ
TOKIWA STYLE¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷「MA326CJ カーボン6段一脚 」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.47段数6全高(mm)(約)1625耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)385素材カーボン
ラウンドベース一脚
IFOOTAGE¥14,980~税込¥16,478~1本6日以内出荷ベース部にフラットな円形プレートを採用した自立一脚です。カメラやアクセサリを取り付けて、屋内でのライブ配信等の用途に活躍します。用途ラウンドベース一脚材質アルミニウム合金段数3段最大積載量(kg)10
モノポッドスタンド
king(撮影・写真用品)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スタンド付き多機能タイプの一脚三脚です。通常の三脚と比較してスリムなので狭い場所でも活躍します。高さの調整に便利なクランクハンドルを搭載。雲台は小型のビデオカメラにも対応する3WAY雲台です。付属品として持ち運びに便利な収納ケースのほか、スマートフォンとアクションカメラでの撮影に便利なアダプターが付属します。用途スタンド付き一脚付属品スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプター、収納ケース質量(g)950段数(一脚)4段、(三脚)2段最大積載荷重(kg)2縮長(mm)660収納寸法・長さ(mm)全長400伸長(mm)1760
3in1 自立脚付き一脚
JOBY¥4,398税込¥4,8381本当日出荷設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。 一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。 雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ材質アルミニウム質量(kg)0.84耐荷重(kg)2.5最高高さ(mm)全伸高:1883最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時)縮長(mm)780ロック脚:レバーロック
Bi Rod 6G-2000 V2+専用三脚セット
BiRod¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷最大2.0mまで伸縮可能なグラスファイバー製ロングポールと専用三脚を組み合わせた、軽量かつコンパクトなハイアングル撮影ツールです。収納時はわずか0.58mと持ち運びがしやすく、重量も約1.5kgと扱いやすいため、手軽に高所視点を取り入れたいユーザーに最適です。V2シリーズとして、レバーロックの工具不要調整やステンレス製アダプター、改良された抜け防止構造など、現場の声を反映した操作性と耐久性の向上が実現されています。Wi-Fi対応カメラとスマートフォンを組み合わせることで、手元で映像を確認しながら安全に撮影が可能。屋根裏や建物周辺の点検、狭所での視認、省スペースでの高所撮影、ドローンが使えない環境での簡易空撮、スポーツ分析、水中撮影補助など、多彩な用途をカバーします。コストを抑えつつ機動力と実用性を両立したい点検業者・建設現場・スポーツ現場・映像制作者におすすめの一本です.付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書兼保証書仕様【カメラ取付部】自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着幅(mm)【三脚開脚幅】Φ440~500寸法(mm)最長約2,000/収納時約580 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約1.5 (自由雲台・ケース除く)素材【三脚(主素材)】アルミ材質(パイプ)主素材:グラスファイバー推奨荷重1000g以下
Bi Rod 6C-4500 V2+専用三脚セット
BiRod¥74,980税込¥82,4781個6日以内出荷最大4.5mの高所撮影を安全かつ手軽に実現するプロ向けロングポールセットです。軽量で高強度なカーボンファイバーを採用し、しなりが少なく、安定した映像を得られる点が大きな魅力です。さらに専用三脚が付属しており、現場での設置安定性が大幅に向上。Wi-Fi対応カメラとスマートフォンを組み合わせれば、手元でアングル確認やシャッター操作が可能です。屋根上や建築物などの高所点検、橋梁・道路などのインフラ点検、ドローン禁止区域での空撮、スポーツ現場での戦術分析、イベントでの高所定点撮影、水中撮影など多様な用途に対応。高所作業車や足場を使わずに効率的・安全に撮影できるため、建設業、点検業務、スポーツチーム、映像制作者など、幅広いプロフェッショナルに最適なセットです。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書兼保証書仕様【カメラ取付部】自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着幅(mm)【三脚開脚幅】Φ750~1,160寸法(mm)最長約4,500/収納時約1,000 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23段数6段本体質量(kg)約2.1(自由雲台・ケース除く)素材【三脚(主素材)】アルミ材質(パイプ)主素材:カーボンファイバー推奨荷重2000g以下
Bi Rod 6C-7500 V2専用三脚セット
BiRod¥93,980税込¥103,3781個6日以内出荷最大7.5mまで伸びる6段カーボン製ロングポールと、る専用三脚を組み合わせた高所撮影用セットです。軽量なフルカーボン製で、しなりが少なく高剛性。工具不要の手回しレバーロック、先端ネジのステンレス化、段差式ロッド抜け防止構造で耐久性・操作性が向上しています。脚部は伸縮式で、狭い現場でも設置しやすく、安定性抜群。ドローンが使えない現場での高所撮影に最適:屋根点検、イベント俯瞰撮影、スポーツ分析など幅広い用途に対応。NETIS登録済。信頼性が高く、公共やプロ現場でも活躍します。付属品自由雲台、ショルダーベルト付ハードケース、専用三脚、取扱説明書材質アルミ幅(mm)三脚開脚:Φ1300~2160段数6段本体質量(kg)約3.2 (自由雲台・ケース除く)取付部カメラ:自由雲台 (1/4-20unc) 標準装着サイズ(mm)最長約7500/収納時約1550 最大パイプ径Φ38/最小パイプ径Φ23材質(パイプ)カーボンファイバー推奨荷重1500g以下
3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3M
Goocong(グーコン)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷MagSafe対応スマートフォンをより快適に使うために保持力と着脱スピードを最適化したスマートフォンホルダーです。「はさむ」「立てる」「持つ」 の3WAYで活用でき、シーンに合わせて自在に使い分けが可能です。重量約149gと軽量でありながら、取り回しやすさと安定したバランスに配慮した設計を採用。縦・横の切り替えはもちろん、さまざまなポジションへの調整もスムーズに行えます。”装着→取り外し→再装着”といった繰り返し動作の手間を大幅に軽減し、撮影や動画視聴など、あらゆるシーンで快適な操作性を実現します。幅(mm)取付クリップ:40寸法(mm)(約)128.7×59.4×48.4質量(g)(約)149耐荷重(g)500
3Wayトラベルスマートフォンホルダー S3C
Goocong(グーコン)¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷軽量で、さまざまなスマートフォンに対応した多機能ホルダーです。「はさむ」「立てる」「持つ」 の3WAYで活用でき、シーンに応じて自在に使い分けが可能です。卓上スタンドとしての使用はもちろん、簡易三脚ポジションやアクセサリアーム的な使い方にも対応。”置いてすぐ撮れる””手で持たずに見られる”といった日常の撮影や視聴シーンで、優れた即応性を発揮します。幅(mm)取付クリップ:40寸法(mm)(約)128.7×37.5×46.3質量(g)(約)159適合幅(mm)スマートフォン:56-90耐荷重(g)500
カーボン5段一脚 MA365CJ
TOKIWA STYLE¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷「MA365CJ カーボン5段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。5段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.57段数5全高(mm)(約)1710耐荷重(kg)12パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)450素材カーボン
マルチスタンド STA23J
TOKIWA STYLE¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷「STA23J マルチスタンド」は、3/8インチネジに対応した一脚に簡単に取り付け可能です。頑丈な設計は、安定性と耐久性を兼ね備え、様々な環境での使用に適しています。コンパクトなデザインは持ち運びにも便利で、外でも気軽に使うことができます。付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)0.68全高(mm)(約)140耐荷重(kg)18縮長(mm)(約)255素材アルミニウム
レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ
TOKIWA STYLE¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷「MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。多機能な6段階調整機能により、お好みの高さに素早く微調整できるため、様々なシーンで活躍します。レベラーベースが付いているため、地面が不安定な撮影場所でも簡単に水平を保つことができます。これにより、イメージした構図を実現し安心して撮影が出来ます。付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.78段数6全高(mm)(約)1605耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)435素材カーボン
カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA326CJ+STA20J
TOKIWA STYLE¥22,980税込¥25,2781セット5日以内出荷「MA326CJ+STA20J カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。32mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)1.05段数6全高(mm)(約)1710耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)460素材カーボン
マルチスタンド STA20J
TOKIWA STYLE¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷「STA20J マルチスタンド」は、3/8インチネジに対応した一脚に簡単に取り付け可能です。頑丈な設計は、安定性と耐久性を兼ね備え、様々な環境での使用に適しています。コンパクトなデザインは持ち運びにも便利で、外でも気軽に使うことができます。付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)0.62全高(mm)(約)105耐荷重(kg)15縮長(mm)(約)185素材アルミニウム
アルミ6段一脚 MA326AJ
TOKIWA STYLE¥8,298税込¥9,1281本5日以内出荷「MA326AJ アルミ6段一脚」は、写真撮影やビデオ制作に最適なアイテムです。軽量でありながら高い耐久性を誇るアルミニウム素材・カーボン素材をそれぞれ使用しており、持ち運びにも非常に便利です。6段階の高さ調整が可能で、さまざまなシチュエーションに合わせて自由自在に設定できます。アウトドアでの使用にも最適で、コンパクトに収納できるため、持ち運びも便利です。付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.59段数6全高(mm)(約)1625耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:16ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)385素材アルミニウム
カーボン5段一脚マルチスタンドセット MA365CJ+STA23J
TOKIWA STYLE¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷「MA365CJ+STA23J カーボン5段一脚マルチスタンドセット」は、安定感を保ちながら移動もスムーズで、旅先や野外での撮影に最適です。グリップ部分には滑り止め加工が施されており、手が濡れている場合でも安心して利用可能です。補助脚もコンパクトなデザインのため、持ち運びの負担も軽減。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。理想的な構図をすぐに実現出来る素早いセッティングが可能です。付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)1.2段数5全高(mm)(約)1820耐荷重(kg)12パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:22ベース径(Φmm)雲台取付55縮長(mm)(約)525素材カーボン
ペガサスロッド
エバー商会¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷用途定期点検や災害時の緊急点検など、屋根を簡単に撮影することができます。屋根にのぼる前の事前調査にも最適です。付属品タブレットホルダー(スマートフォン兼用)、腰ベルト、ロッド収納袋材質ロッド:上6段 GFRPパイプ/下2段 アルミパイプ質量(kg)約3.5寸法(m)最大長:約10(GFRPパイプのみの場合:約7.5)使用条件【カメラ装着】ロッド先端部:自由雲台・取り付けネジ規格:1/4-20UNC・質量:300g以下のカメラ、【モニター装着】約120~190mm以内のスマートフォンまたはタブレット縮長(mm)約1850(上6段と下2段を分割した場合:約1550)耐荷重(g)300
『一脚/三脚』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら