「ポート数 」から絞り込む
カテゴリ: USB充電器ブランド: ラスタバナナすべて解除
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、GaN ICを採用したPD20W AC充電器です。Type-Cポートが搭載されており、iPhoneやスマートフォン、iPad、タブレット等を充電することができます。PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
質量(g) 49 出力 5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.45A 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 43×35×32 梱包内容 AC充電器×1
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、最大出力1AのUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。最大出力は5V/1Aです。
質量(g) 26 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 101×59×24 梱包内容 AC充電器×1
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、GaN ICを採用したPD45W AC充電器です。Type-Cポート×2を搭載しています。PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
色 ホワイト 質量(g) 86 出力 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A(45W) PD PPS 3.3V-16V/3A 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.9A 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 55×40×29 梱包内容 AC充電器×1
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、GaN ICを採用したPD30W AC充電器です。Type-Cポート×2を搭載しています。本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
質量(g) 54 出力 5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A(30W MAX) 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.8A 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 43×35×32 梱包内容 AC充電器×1
手巻ケーブルAC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、Type-Cケーブル一体型AC充電器です。Type-Cポート搭載されたスマートフォンやタブレットを充電する事が可能です。家庭用コンセントAC100~240Vでの充電が可能です。最大出力は5V/3.0Aです。180°回転収納式プラグを採用しています。
用途 ケーブルを充電器本体に巻きつけてお好みの長さで留めることができるので、持ち運びに便利です。 色 ホワイト 質量(g) 79 ケーブル長(m) 1.2 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 172×70×40 梱包内容 AC充電器×1
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、GaN ICを採用したPD20W AC充電器です。コンパクトなのに高出力で、iPhoneを30分で約50%充電することができます。※iPhone15を0%から30分充電した場合。Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載しています。本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しております。従来の充電器と比較して高速に充電することが可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
質量(g) 50 出力 Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、Type-A:5V/2.4A、2ポート同時出力時:5V/3A(最大合計) 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.45A 梱包内容 AC充電器×1
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、Type-C変換アダプタ付きUSBケーブルとUSB Type-Aポートを2個搭載した最大出力 5V/2.4AのAC充電器のセット製品です。USBケーブルは充電とデータ通信に対応しています。マイクロUSBコネクタに変換アダプタ を被せることでUSB Type-Cの機器にも対応します。入力電圧は100-240Vに対応しています。AC充電器は、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で厳別し、最適な電流値で充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、 90°回転収納式を採用しています。
質量(g) 78 ケーブル長(m) 1.5 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 170×74×54.3 梱包内容 AC充電器×1 、USBケーブル(Type-C変換アダプタ付き)×1
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、最大出力5V/1.5AのType-Cポートを搭載したAC充電器です。Type-Cポートが搭載されており、iPhoneやスマートフォン等を充電することができます。ワイヤレスイヤホン等の小型機器にも使用できます。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。入力電圧は100-240Vに対応しております。
質量(g) 43 出力 5V/1.5A 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.2A 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 43×35×32 梱包内容 AC充電器×1
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品はSmart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電することが可能です。本製品は、最大出力2.4AのUSB-Aポートを搭載したAC充電器です。家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。最大出力は5V/2.4Aです。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
色 ホワイト 質量(g) 40 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 149×59×28 梱包内容 AC充電器×1
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載したAC充電器です。本製品の2ポート合計最大出力は5V/3Aです。入力電圧は100-240Vに対応しています。本製品は、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
質量(g) 48 使用温度範囲(℃) -5~40 出力 【単ポート】USB Type-C:5V/3A(15w)、USB Type-A:5V/2.4A(12w)【2ポート同時】最大合計 5V/3A(15w) 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.35A 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 43.5×35×32 梱包内容 AC充電器×1
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、USB-Aポートを2個搭載したAC充電器です。本製品の2ポート合計最大出力は5V/2.4Aです。入力電圧は100-240Vに対応しています。本製品は、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
色 ホワイト 質量(g) 48 使用温度範囲(℃) -5~40 出力 【単ポート】USB Type-A1 5V/2.4A(12w)、USB Type-A2 5V/2.4A(12w)【2ポート同時】最大合計5V/2.4A(12w) 入力 AC100-240V 50/60Hz 0.35A 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 44.2×35×32 梱包内容 AC充電器×1
モバにゃー AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、モバにゃーシリーズ USB Type-Aポートを2個搭載したAC充電器です。本製品の2ポート合計最大出力は5V/2.4Aです。入力電圧は100-240Vに対応しています。本製品は、Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
質量(g) 42 使用温度範囲(℃) 0~40 出力 DC5V 2.4A (2ポート合計最大出力) 入力 AC100-240V 50/60Hz共用 0.35A 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 181×75×38 梱包内容 AC充電器×1
AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品USB-Aポートを2個搭載したAC充電器です。2ポート合計最大出力は5V/2.4Aです。入力電圧は100-240Vに対応しています。Smart ICを搭載しています。iOS(iPhone、iPad等)とAndroid(スマートフォン、タブレット等)を自動で識別し、最適な電流値で充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用しています。
質量(g) 40 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 151×59×28 梱包内容 AC充電器×1
モバにゃー AC充電器 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は、モバにゃーシリーズ Type-Cポート×1、USB-Aポート×1を搭載したPD20W AC充電器です。本製品のType-Cポートは、PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用。入力電圧は100-240Vに対応しています。
質量(g) 50 出力 USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A、USB Type-A:5V/2.4A、2ポート同時出力時:最大合計15W 入力 AC100-240V 50/60Hz共用 0.45A 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 180×75×42 梱包内容 AC充電器×1
Type-C 柔らかシリコンケーブル Lightning変換 ラスタバナナ 6日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。USB Type-CをLightningに変換するアダプタが付いています。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-CポートまたはLightningを搭載した機器をUSB Type-Cポートを搭載した充電器やパソコンに接続することで充電やデータ通信ができます。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。USB PD(Power-Delivery)に対応の充電器を使用した場合、出力60W(20V/3A)までの充電に対応します。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。