絞り込み
ブランド
  • QTJ
  • エレコム(71)
  • Anker(アンカー)(51)
  • 多摩電子(49)
  • CIO(44)
  • ラスタバナナ(43)
  • オーム電機(31)
  • エアージェイ(28)
  • OWLTECH(オウルテック)(26)
  • アドテック(24)
  • カシムラ(24)
  • BELKIN(ベルキン)(20)
  • オズマ(14)
  • VOLTME(14)
  • bitstrong(13)
  • グリーンハウス(12)
  • MOTTERU(12)
  • サンワサプライ(11)
  • AUKEY(オーキー)(10)
  • HIDISC(8)
ポート数
  • 1(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • グリーン(1)
  • ピンク(2)
  • ブラック(3)
  • ブルー(2)
  • ホワイト(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
1(2)
2(1)
3(2)
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応、最大67Wの高出力AC充電器。スマートフォンやタブレット、PCの充電に最適※すべての機器での作動を保証するものではありません。Type-Cポート×2、USB-Aポート×1の3台同時充電が可能接続機器に合わせて電力を自動調節プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5.0V/3.0A 9.0V/3A 15V/3A 20V/3.35A Max:67W、Type-C(PPS):5.0~11V/5A、USB-A(QC3.0):5.0V/3.0A 9.0V/2.0A 12V/1.5A Max:18W製品質量(g)約110寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約)66×29×38定格入力100-240V 50-60Hz 1.6A出力ポートUSB-A×1、Type-C×2
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
お手持ちのUSB Type-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSB PD対応のAC充電器最大20W出力PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能手のひらにすっぽりと収まるほどのコンパクトさ30分で約50%の高速充電可能(※PD対応充電ケーブル・スマートフォンにて測定)プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
ホワイトポート数3出力PD5V/3A、9V/2.22A適合規格Type-C適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他製品質量(g)約38寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:(約)36×28×37定格入力100-240V出力ポートUSBType-Cポート×1ポート
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数2適合規格Type-Cケーブル長(m)1適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)約68寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートType-C×2
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現最大35Wの高速充電可能※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数1適合規格USB-A / Type-Cケーブル長(m)1適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A製品質量(g)約67寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46定格入力100-240V 50-60Hz 1A出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
USB充電器 QTJUSB充電器QTJ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USB PD&QC3.0対応 2ポート搭載AC充電器【最大20W出力】PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用して高速充電が可能【USB PD&QC3.0対応】接続機器に合わせて電力を自動調節【コンパクトな形状】コンセントに設置の際、隣のコンセントに干渉しにくく持ち運びにも最適
質量(g)(約)49.6適合規格USB-A/Type-C定格入力電圧(V)100~240対応iPhone/スマートフォン/iPad/タブレット/その他定格出力USB-A(QC3.0):3.6-6.0V/3.0A、6.0-9.0V/2.0A、9.0-12.0V/1.5A、Type-C(PD):5.0V/3.0A、9.0V/2.22A、12V/1.67A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.5×43×25.9出力ポートUSB-Aポート×1ポート、Type-Cポート×1
Type-Cポート AC充電器 QTJType-Cポート AC充電器QTJ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
お手持ちのUSBType-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSBPD対応AC充電器 PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用で高速充電が可能 最大20W出力の為、30分で約50%の高速充電可能 ※PD対応充電ケーブルとiPhone12/12proにて測定 プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利 カラーバリエーションは4色から選択可能
ポート数1(USBType-Cポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×50×43本体質量(g)約52定格入力電圧(V)AC100~240出力PD5V/3A、9V/2.22A

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

USB充電器