絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • エレコム(71)
  • Anker(アンカー)(55)
  • 多摩電子(50)
  • CIO(44)
  • ラスタバナナ(43)
  • オーム電機(33)
  • エアージェイ(28)
  • OWLTECH(オウルテック)(26)
  • アドテック(24)
  • カシムラ(24)
  • BELKIN(ベルキン)(20)
  • オズマ(14)
  • VOLTME(14)
  • グリーンハウス(12)
  • MOTTERU(12)
  • bitstrong(12)
  • サンワサプライ(11)
  • AUKEY(オーキー)(10)
  • HIDISC(8)
ポート数
  • 3(1)
  • 4(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
  • ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(1)
4(1)
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器 プリンストンケーブル一体型PD65W対応急速充電器プリンストン
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。 例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
タイプC急速充電器 プリンストンタイプC急速充電器プリンストン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽量小型で持ち運び楽ラックの大容量65W出力急速充電アダプターです。最大65W(20V3.25A)までの供給が可能で、PowerDeliveryに対応したPCやスマートフォンの高速充電が可能です。Type-Cポートとtype-A給電に対応しています。次世代素材「GaN(窒化ガリウム)」採用。従来のシリコン半導体の代わりに次世代Power半導体素材である「窒化ガリウム」採用により優れた耐圧性、電力効率、高出力時の発熱の抑制や小型化などを実現しています。本体に格納できるスイングプラグ構造を採用、収納時に凹凸ができずスッキリ運べます。
仕様PowerDelivery:PD3.0質量(g)120最大出力(W)65ケーブル長(m)約1.5(充電用)定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×54.3×32.2定格出力type-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A/Type-A:5V/2.4ARoHS指令(10物質対応)対応
PD65W給電対応パワードッキングステーション プリンストンPD65W給電対応パワードッキングステーションプリンストン
9,998税込10,998
1個
当日出荷
PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
最大140W出力可能USB充電器 プリンストン最大140W出力可能USB充電器プリンストン
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
仕様●トランジスタ:窒化ガリウム(GaN)●急速充電規格:USB PD3.0PPS/USB PD3.1その他スイングプラグ、過熱保護、過電流保護、短絡保護回路搭載材質PC(UL941V-0難燃性等級)寸法(mm)幅74×奥行74×高さ32ホワイト質量(g)300最大出力(W)本体:140コネクタ形状USB Type-C×3USBポート数3定格入力AC100-125V 50/60Hz 2.0A
PD30W対応USB給電機能付マルチタップ プリンストンPD30W対応USB給電機能付マルチタッププリンストン
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
USBポート数Type-C×1、Type-A×3
Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ プリンストンPower Delivery(PD)対応 65W給電タッププリンストン
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ、最新のPD規格に対応し、PCとスマホ同時に急速充電が可能。軽量、コンパクト設計で外出先にも持ち運びが便利です。

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

USB充電器