絞り込み
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(2)
- 50~100未満(1)
コネクタ形状
- DVI-D(オス) - DVI-D(オス)(1)
- DVI(オス) - DVI(オス)(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
変換タイプ
- オス - オス(3)
プラグ
- 金メッキ(2)
フェライトコア
- あり(1)
あり
ケーブル外径(Φmm)
- 4.7(1)
- 8.2(1)
- 9.8(1)
4.7・8.2・9.8
シールド
- 3重シールド(2)
3重シールド
ブランド
- サンワサプライ
- StarTech.com(12)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(8)
- BLACK BOX(5)
- エレコム(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ルーメン(1)
- GOPPA(1)
- イメージニクス(1)
- 変換名人(1)
- LINDY(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「ケーブル長(m)」から絞り込む
5~10未満(1)
10~50未満(2)
50~100未満(1)

DVIシングルリンクケーブル
サンワサプライ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷色ブラック規格(線材)UL20276コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40)対応機種パソコン各社パソコン DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種ディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つディスプレイ/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※DVIアナログモード及びDVIデュアルリンクモードには対応していません。※変換アダプタを使用してもミニD-sub15pinの機器と接続することはできません。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)9.8シールド3重シールド変換タイプオス - オスコネクタ1DVI-D 24ピンコネクタ2DVI-D 24ピン
DVIケーブル
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷DVIデュアルリンク対応のパソコンとディスプレイを接続するケーブルです。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 (TMDS信号線のみ) 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。(TMDS信号線のみ) 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。 インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。色ホワイト(コネクタ)規格PC99ケーブル長(m)5コネクタ形状DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40) - DVI24ピン(DVI-D)オス インチネジ(4-40)対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイ/DVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種。デュアルリンクモード対応。(パソコンとディスプレイ両方ともデュアルリンクモードに対応した機種であることが必要です。アナログモードでは使えません。)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)8.2シールド3重シールドアズワン品番64-0908-58RoHS指令(10物質対応)対応フェライトコア○変換タイプオス - オス対応モードDVIデュアルリンクコネクタ1DVI-D 24ピンコネクタ2DVI-D 24ピン
DVI光ファイバケーブル
サンワサプライ¥89,980~税込¥98,978~1本翌々日出荷DVI(29pinまたは24pin)ポートを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)ポートを持つディスプレイを接続するケーブルです。シングルリンクモード用DVIシングルリンクモード用のケーブルです。※デュアルリンクモード・アナログモードでは使えません。長距離伝送用ケーブル長距離でも安定した信号を伝送可能な850nm光ファイバ採用。HDCP対応。安定した動作のためのACアダプタが付属しています.(ACアダプタ×2個付属)仕様■線材規格(UL):NON UL■規格:DVI(シングルリンク) 準拠認証品ではありませんコネクタ形状DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)-DVI24pinオス(DVI-D)インチネジ(4-40)ケーブル外径(Φmm)約4.7変換タイプオス - オス



















![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648380-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648161-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648407-260915-02.jpg)