10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指示棒 モノタロウ指示棒モノタロウ
999税込1,099
1本
当日出荷
最長約119cmまで伸ばして使用できます。 セミナー、会議、授業の説明などに便利。 ストラップ付き。
材質本体:ステンレス、ABS/ストラップ:ナイロン直径(Φmm)約15質量(g)約69(ストラップ含)、約68(ストラップなし)伸縮範囲(mm)約230~1195
ポインター 指示棒 (大) 開明ポインター 指示棒 (大)開明(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
プレゼンテーション・授業などに最適です。
サイズ(cm)22~115伸縮範囲(mm)220~1150
指示棒 コクヨ指示棒コクヨ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
機能的に伸縮自在 セミナー・会議・授業での説明などに便利です。
ポインター(指示棒) オープン工業ポインター(指示棒)オープン工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
伸縮自在で、会議や研修時に便利な指示棒です。
仕様伸縮式
ミニポインター クローム 開明ミニポインター クローム開明(2件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
伸縮範囲(mm)125~620
タッチペン付き指示棒 TIGER(タイガー)タッチペン付き指示棒TIGER(タイガー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
質量(g)約56伸縮範囲(mm)180~1000
ポインター(指示棒):本格派 馬印ポインター(指示棒):本格派馬印
779税込857
1本
当日出荷から5日以内出荷
伸縮性の指示棒です。本格派仕様
ポイント指示棒 (矢印レーザーポインター付き) エスコポイント指示棒 (矢印レーザーポインター付き)エスコ
4,710税込5,181
1個
7日以内出荷
指示棒・レーザーポインター・ボールペンが一体型。8段階のスライド式でコンパクト、軽量。レーザーポインターは矢印型の照射マーク。レーザーポインターの照射マークは矢印マークになっており、指示棒では目的の箇所に届かない距離でも分かりやすく指示することが可能。持ち運びに便利なクリップ付き。消費生活製品安全法適合商品(PSCマーク)。照射確認できる通電ランプ付き。日本製。レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー、出力:1mW未満(JIS規格クラス2以下)、ビーム径:矢印:10~15mm(2m先)、到達距離:約10~20m(50m程度照射可能ですが矢印が不鮮明になります)、電源:LR-41×3個(付属)、電池寿命:連続使用で約3時間。
材質レーザーポインター部:アルミニウム、指示棒部:ステンレス寸法(mm)140×Φ13全長(mm)150~550(最大)質量(g)35(電池含む)使用温度(℃)25±5波長(nm)635~640
ミニポインター メジャー 開明ミニポインター メジャー開明
979税込1,077
1本
翌々日出荷
ミニポインターパール(クリーム) 開明ミニポインターパール(クリーム)開明
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
伸縮範囲(mm)130~620

ポインター/指示棒』には他にこんなカテゴリがあります

指示棒