絞り込み
出力(W)
  • 7.5(1)
ブランド
  • エレコム
  • BELKIN(ベルキン)(34)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • エアージェイ(11)
  • カシムラ(9)
  • CIO(8)
  • 多摩電子(7)
  • AUKEY(オーキー)(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • アドテック(4)
  • Vodaview(4)
  • 京セラ(3)
  • HACRAY(ハクライ)(3)
  • マクセル(2)
  • 太知ホールディングス(2)
  • FSC(2)
  • JTT(2)
  • j5 create(2)
  • ビューティーネイラー(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(W)から絞り込む
7.5(1)
  • ワイヤレス充電器 7.5W マグネット内蔵 卓上 ケーブル一体型 iPhone Airpods 1m エレコム

    ワイヤレス充電器 7.5W マグネット内蔵 卓上 ケーブル一体型 iPhone Airpods 1m

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。
    付属品別紙仕様【保証対象地域】日本その他本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプタを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約47(ケーブル、コネクタ含む)出力(W)最大7.5使用温度範囲(℃)0~35対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2021年4月現在入力最大5V/2Aまたは9V/2A寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約60×8(ケーブル除く)保証期間1年間ケーブル本体一体型 Type-C(USB-C) プラグケーブル入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)ケーブル長(cm)約100使用湿度範囲(%RH)10~85
  • ワイヤレス充電器 7.5W+5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可 エレコム

    ワイヤレス充電器 7.5W+5W マグネット式 スタンド アップルウォッチ充電器はめ込み可 同時充電可

    エレコム
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirPodsシリーズ、さらにApple Watch磁気充電ケーブルをはめ込むことでApple Watchシリーズも3台同時にワイヤレス充電できる充電器です。 iPhoneはマグネットで固定し7.5Wで充電ができます。また縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 AirPodsシリーズは台座部に置くだけ、Apple Watchシリーズはバンドを付けたまま設置するだけで簡単に充電が可能です。
    付属品ケーブルその他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。USB Power Delivery27W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約250使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約1.5対応機種マグネット部:MagSafe規格対応iPhoneシリーズ、台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ、Apple Watchホルダー部:Apple Watchシリーズ(Apple Watch磁気充電ケーブルをはめ込んだ場合)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約151×80×125LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間使用地区日本(保証)ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル ※充電専用入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート使用湿度範囲(%RH)10~85
  • マウスパッド ベーシック スムースクロス 250×210mm 標準サイズ エレコム

    マウスパッド ベーシック スムースクロス 250×210mm 標準サイズ

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    表面にはスムースクロスを採用し、マウスがはみでたり落ちたりしないなどのマウスパッドの基本を押さえたベーシックマウスパッド。
    材質表面:ポリエステル/裏面:天然ラバーブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250.0×210.0×2.0
  • ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンドタイプ 縦置き/横置き両対応 ケーブル一体(1.5m) エレコム

    ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンドタイプ 縦置き/横置き両対応 ケーブル一体(1.5m)

    エレコム
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。 縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
    仕様【保証対象地域】日本ブラック質量(g)約290(ケーブル、コネクター含む)使用温度範囲(℃)0~35対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年1月現在外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く)保証期間1年間ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)ケーブル長(cm)約150
  • ワイヤレス充電器 7.5W+5W マグネット式 スタンドタイプ 同時充電 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド エレコム

    ワイヤレス充電器 7.5W+5W マグネット式 スタンドタイプ 同時充電 縦置き/横置き両対応 滑り止めパッド

    エレコム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定し7.5Wで充電ができ、同時にワイヤレス充電対応AirPodsシリーズなども充電できるワイヤレス充電器です。 縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
    仕様【保証対象地域】日本ブラック質量(g)約306(ケーブル、コネクター含む)使用温度範囲(℃)0~35対応機種マグネット部:MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ 台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ ※2022年1月現在外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く)保証期間1年間ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)ケーブル長(cm)約150
  • ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電 エレコム

    ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 卓上 スタンド 壁掛け タイプC 入力 置くだけ充電

    エレコム
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    マグネットワイヤレス充電器を、あなたの生活に合わせてカスタマイズ! MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定できるワイヤレス充電器です。 本製品底面に収納されている拡張スティックを活用することで、使い方をカスタマイズすることが出来ます。 拡張スティックを本体底面の穴に差し込むと簡易スタンドの形態になり、充電しながら動画視聴を楽しむことが可能です。 また付属のネジや両面テープを使い拡張スティックを壁や卓上に設置することで、本製品を簡易的に固定したり外したりすることができます。 長さにゆとりのある1.5mのケーブルが付属しているので、端末を使いながら充電もストレスなく楽しめます。最大出力は7.5Wです。
    付属品ケーブル、拡張スティック、壁固定用ネジ、両面テープ仕様【保証対象地域】日本その他本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum質量(g)約43使用温度範囲(℃)0~35対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年5月現在寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約62×15LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。保証期間1年間ケーブルUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポートケーブル長(cm)約150使用湿度範囲(%RH)10~85
  • ワイヤレス充電器 5W マグネット内蔵 卓上 ケーブル一体型 iPhone Airpods 1m エレコム

    ワイヤレス充電器 5W マグネット内蔵 卓上 ケーブル一体型 iPhone Airpods 1m

    エレコム
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。
    付属品別紙仕様【保証対象地域】日本その他本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/2A以上のUSB出力アダプタを別途ご用意ください質量(g)約72(ケーブル、コネクタ含む)使用温度範囲(℃)0~40対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ ※2021年4月現在寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約70×12(ケーブル除く)保証期間1年間ケーブル本体一体型 USB-Aプラグ ケーブル入力端子USB-A プラグ (ケーブル一体型)ケーブル長(cm)約100

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤレス充電器