絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- ワンダーキット(60)
- ビット・トレード・ワン(38)
- 共立プロダクツ(25)
- 共立電子産業(20)
- マイコンキットドットコム(10)
- ワンダーピュア(9)
- GB[制御機器](9)
- フォスター電機(8)
- embot(7)
- M5Stack(6)
- サンハヤト(5)
- Seeed Studio(5)
- ライソン(4)
- インテック(4)
- エレキット(3)
- CIF(3)
- スイッチサイエンス(3)
- みんなのラボ(3)
- ブランドをもっと見る
特価

USB供給電源-出力コネクタ変換基板
マルツエレック¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷USBから供給される電源をターミナルに出力する変換基板 microUSB-BやUSB Type-Cのコネクタを持つACアダプターなどからブレッドボード上の実験回路や試作基板に電源を供給する際に使用する変換基板です。出力には、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。入力用のターミナルブロックも搭載しています。
トランジスタの基本原理LED点滅回路
マルツエレック¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷このキットは少ない部品かつ工数で、電子回路を学ぶことができる非常に面白い電子キットで、トランジスタの増幅原理、スイッチング原理を中心とした発振回路を学習できます。 具体的には、LEDのフラッシュ速度をボリュームで変更して高速ストロボ発光を楽しむことができます。 これから電子回路について勉強しようと考えている方々の入門キットとしてお奨めします。
温度センサーモジュール基板
マルツエレック¥1,998税込¥2,1981セット3日以内出荷ADT7410を搭載した温度センサーモジュール基板 MADT7410-MODは、アナログデバイセズ社製の温度センサーADT7410を搭載したモジュール基板です。-55℃~+150℃までの温度を±0.5℃の精度で測定できます。試作学習レベルで使いやすくするために、2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換したモジュール基板です。センサーデータは、I2C通信で取得できます。温度の校正/補正および直線性補正が不要なので、使用時の負担が低減します。付属の連結ソケットを使用して、8ピンICソケットやブレッドボードに差し込めます。
仕上げ部品セット(ケーブル無)
マルツエレック¥359税込¥3951個3日以内出荷トランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。 「仕上げ部品セット(ケーブル付)」ケーブル欠品につき、基板実装部品のみを「ブレッドボード実験セット検証対応、2月号付録基板接続対応」として販売させて頂きます。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。【商品内容】ピンヘッダ 2.54mmピッチピンヘッダ 1.27mmピッチピンソケットL型 2.54mmピッチ小型タクトスイッチミニUSBコネクタトランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。
付属基板拡張部品セット
マルツエレック¥1,198税込¥1,3181セット3日以内出荷この拡張部品セットは、CQ出版「トランジスタ技術増刊 ARMマイコンパーフェクト学習基板」で紹介されてる部品セットです。
人体感知センサー 日本語説明書付
マルツエレック¥3,998税込¥4,3981セット3日以内出荷人体など熱源の移動を検知してリレーをON/OFFさせるキットです。センサーライトなどの製作にお使いいただけます。 このキットはリレーと焦電型赤外線センサー及びタイマーICを使用しています。人体などから発する熱源赤外線に反応して、一定時間リレーを使い負荷回路をON/OFFする事が出来ます。センサー基板とタイマーリレー基板は分離式で、3本の線で接続します。センサー基板はケースなどに組み入れる事が可能です。リレー基板のVR2を調整することにより、リレー駆動時間を1~15秒の間で変更できます。 設置方法:検出器は半球レンズの中央に取り付けてください。KDS1の先端から約12mm離す必要があります。検出器は直射日光の下や外気に触れる場所などに放置しないでください。
マイコンレーサーコースセット
マルツエレック¥859税込¥9451セット3日以内出荷「マイコンレーサー」用コースのセットです!オーバルコース、クランクコース、ハンドリングコースのお得な3点セットです。 A1サイズの紙に印刷されていますので床等に広げて、広々と走らせることができます。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。ハンドリングコースは入り組んだカーブが連続するテクニカルなコースです。左右のモーターをコントロールして、スムーズに抜けられるようにプログラムを調整しましょう。
クランクコースセット(マイコンレーサーコースセット)
マルツエレック¥579税込¥6371セット3日以内出荷「マイコンレーサー」用コースのセットです。クランクコースとオーバルコースの2点セットです。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。クランクコースにはその名の通り、クランク(90°カーブ)が登場します。クランクや手前の2本線を正しく検出してスムーズに曲がれるように、センサーやタイマーを上手く使いましょう。また、このコースにはレーンチェンジが存在します。はみ出してコースアウトしないように、プログラムの調整をしましょう。
「4チャネル・メモリキーヤーを作ろう」製作部品セット 基板付
マルツエレック¥3,698税込¥4,0681セット3日以内出荷CQ ham radio 2008年6月号特集記事に紹介されている「4チャネル・メモリーキーヤーを作ろう」(P44~)製作部品セットです。 組立説明書付き 取り扱い説明書付き このキットの製作には、CQ Ham radio 2008年6月号付録基板同等品が付いています。
dsPICマイコンボード(トラ技2007年8月号付録基板同等品)
マルツエレック¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷MDSPIC2012はMicrochip社のdsPIC30F2012を搭載したマイコンボードです。すぐに開発が始められるようブートローダ機能を搭載しており、別途PICライターを用意する必要がありません。 出荷時にブートローダを書き込み済みですので、PICライターを用意する必要はありません。RS-232Cインターフェイスと接続するだけでプログラムをダウンロードできます。USB-シリアル変換ケーブルも使用できます。 40ピンDIP-ICのように使用できるコンパクトサイズです。またdsPIC30F2012の全ピンを引き出してあります。 USBコネクタからの給電も可能なので、別途電源を用意する必要がありません。(コネクタ別売) PICライターによるプログラム書き込みも可能です。 CQ出版社のトランジスタ技術2007年8月付録基板と同一仕様です。
R8C/M12A ライタ&LEDキット
マルツエレック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷本キットは、ルネサスエレクトロニクス(株)主催の電子工作教室の教材用に開発したR8C/M12Aマイコン評価基板兼フラッシュマイコン書き込み器です。 スライドスイッチを切り替えることで、プログラムの実行モードとICの内蔵フラッシュメモリーの書き込みモードのどちらかを選択できます。 実行モードでは、基板上のスイッチとLEDを使ってLEDフラッシャーの他にも初歩的な実験とICの動作確認ができます。 書き込みモードでは、パソコンからUSB経由でプログラムの書き込みができます。 電源はUSBから供給されるので外部電源がなくても動作しますが、外部から電源を供給すればUSBを接続せずに実行モードでプログラムを動作させることができます。 ICの実装は、ゼロプレッシャーソケットを使用してピンに機械的な変形を与えずにレバーを上下するだけで迅速に行えます。学習用だけでなく、マイコンの実用段階においてオンボードでのプログラミングができない場合のプログラマーとして活用できます。
ディジタル・パワー制御ベースボード
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781セット3日以内出荷MPMDP33-BASEは、dsPICマイコンを使用したパワー回路のディジタル制御を実験・学習するためのボードです。 別売の2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード MPM4800-PMを搭載することで、LEDの調光制御や定電圧・定電流のDC-DCコンバータの実験、鉛蓄電池の充電制御、モータ制御、D級アンプなど、各種パワー回路の実験・学習ができます。 SMPS(Switched-Mode Power Supply)やディジタル・パワー変換用途向けのdsPICマイコン dsPIC33FJ16GS502(マイクロチップ製)を採用しました.処理性能は最大40MIPSで、10ビット/4MSPSのA-Dコンバータや最小分解能1.04nsのPWM出力など豊富な機能を備えています。 2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード(別売)を搭載することで、最大2チャネルのパワー出力ができます。 出力電圧や電流、制御信号等の波形観測を容易にするため、チェック・ピンを豊富に用意しています。 DC信号やオーディオ信号、サーミスタ入力などが可能な外部アナログ入力を2チャネル備えています。また、ジャンパ切り替えによって回路構成を変更できます。 入出力コネクタには接続が容易なワンタッチ端子台 ML-700-NV(サトーパーツ製)を採用しています。 パラメータ変更や状態確認用にタクト・スイッチを三つ、16文字×2行のキャラクタ液晶モジュールを一つ.可変抵抗を二つ用意しました。 RS-232Cインターフェースを備えており、PC等との通信も可能です。 PICkit2やPICkit3などの安価なデバッガ/プログラマを直結できます。
ハンドリングコースセット(マイコンレーサーコースセット)
マルツエレック¥579税込¥6371セット3日以内出荷「マイコンレーサー」用コースのセットです。ハンドリングコースとオーバルコースの2点セットです。 <コースについて> オーバルコースは至ってシンプル。直線やカーブを滑らかにトレースさせる、最初の練習台です。ハンドリングコースは入り組んだカーブが連続するテクニカルなコースです。左右のモーターをコントロールして、スムーズに抜けられるようにプログラムを調整しましょう。
デジタル温度センサー ADT7310 DIP化モジュール
マルツエレック¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷デジタル温度センサーADT7310を使用したDIP型モジュール基板 MDK001は、アナログデバイセズ社の高精度温度センサーADT7310を搭載した、デジタル温度センサージュール基板です。1.27mmピッチのICを2.54mmピッチに変換していますので、ブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用できます。ADT7310は、温度校正や直線性の補正が不要で、±0.5℃の高精度な温度測定が可能なデジタル温度センサーです。
LEDストロボスコープキット
マルツエレック¥1,898税込¥2,0881セット3日以内出荷手軽に等加速度運動などが観測できる簡易ストロボ・スコープ ストロボ・スコープは比較的高速で運動する物体の動きを捉えるために利用する発光装置です。 ストロボ・スコープの光源は、観測したい物体の動きや速度に合わせて点滅する間隔やタイミングを調節できます。 わずかな時間で照らし出された物体は、あたかも一瞬停止して見え、繰り返されることで観測物体の移動していく様子が観測しやすくなります。
IoTCAP基板 部品セット
マルツエレック¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷ラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoTCAP基板用の部品セット この部品セットは、Raspberry Piに接続してIoTの実験をするための拡張ボード「IoTCAP」用の部品セットです。ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板にはんだ付けして組み立てます。小さな表面実装部品がたくさん含まれているので、はんだ付けの上級者向けです。詳しい組み立て方と使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号に解説されています。部品を実装済みの全実装版もご購入いただけます。
IoTCAP基板 全実装版
マルツエレック¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷部品を実装済みのラズパイマガジン2018年10月号に付属するIoT実験基板 IoTCAP基板は、温湿度・気圧を手軽に測れる拡張ボードで、ラズパイマガジン2018年10月号に付属するプリント基板です。このIoTCAP基板の同等品に、必要な部品をすべてはんだ付けした組み立て済みの製品です。 このボードをRaspberry Piに接続して、IoTの実験を行うことができます。Raspberry Pi Zero/W/WHとRaspberry Pi/B+/2/3B/B+に対応しています。センサを搭載しているので、気象情報(温度/湿度/気圧)を取り込むことができます。また、赤外線送受信機能を備えており、赤外線リモコンにもなります。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2018年10月号で解説されています。
IVR3261DC-DCコンバーターモジュール
マルツエレック¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷LTC3261を搭載した反転電圧レギュレータモジュール基板 リニアテクノロジー社のLTC3261は、高電圧/低静止電流の反転型チャージポンプICです。4.5V~32Vの広範囲の入力電圧で動作し、高精度で正電圧から負電圧を出力することができます。低静止電流のバーストモードと低ノイズの固定周波数モードの2つの動作モードを選択することができます。 本モジュールは、LTC3261の固定周波数モードを利用して、入力電圧と同じ値の負電圧を安定的に発生させることができ、両電源を必要とする回路などに役立ちます。また、チャージポンプ回路に必要な外付け部品を20×9mmの小さな基板に載せてあるので、回路の簡素化ができます。自作する基板に本モジュールを実装する際は、付属する3ピンライトアングルヘッダをご使用ください。
A/Dコンバーターモジュール(レベルシフト回路内蔵)
マルツエレック¥1,798税込¥1,9781セット3日以内出荷SX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板 MSX8725Cは、Semtech社製のSX8725Cを搭載したA/Dコンバータモジュール基板です。SX8725Cは内部にレベルシフト回路を内蔵しており、任意の電圧を中心にして高分解能のA/D変換が可能です。増幅回路を通すことなく、小電圧出力のセンサなどに接続できます。 2.54mmピッチの14ピンDIPで、サイズも20[W]x10[D] mmと小型なので、自作基板やブレッドホードでも利用しやすくなっています。 増幅率の設定やデータ通信は、I2C通信で行うことができます。そのため、マイコンプログラムの開発も容易に行うことができます。
外部水晶発振回路モジュール
マルツエレック¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷「ディスクリート外部発振回路でUSB-DACに潜むクロック・ジッタを改善する!」 【MHPA-PCM2750U-KIT】の高音質化用オプションモジュールです。
電子サイコロ 日本語説明書付
マルツエレック¥3,198税込¥3,5181セット3日以内出荷3個のロジックICと非安定化マルチバイブレータ回路を用いてサイコロの役割をする電子回路キットです。サイコロの目状に配置されたLEDが、ボタンを押すたびに電子音を伴って再度サイコロの目を表示します。
MARY-MB基板拡張コネクタセット
マルツエレック¥719税込¥7911セット3日以内出荷トランジスタ技術2011年4月号増刊「2枚入り!組み合わせ自在!超小型ARMマイコン基板」に付属のMARY-MB基板用のコネクタ・セットです。 2枚の基板用のピン・ソケット、ピン・ヘッダのほか、MARY-MB基板連結ケーブル(YC-111-025)も2本同梱しています。 本セットを使うことで、MARY-MB間のアレイ接続や、各種拡張基板の搭載が可能になります。
MAPLE-mini基板キット TypeA 完成品
マルツエレック¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷本基板には、16桁2行の英数カナ文字の表示機能、バッテリーバックアップ付カレンダー内蔵リアルタイムクロック、タッチ式スライダ・スイッチ、地磁気センサー+3軸加速度センサー、MicroSDカードスロット、圧電スピーカを搭載しており、それらを生かしたマイコン学習を行う事が可能です。さらにMARYシリーズ拡張基板を搭載できる、TypeB拡張基板やZigbeeによる通信機能や、モータ駆動などを実験できるTypeC基板を拡張することが可能です。
MAPLE-mini基板キットTypeC
マルツエレック¥6,798税込¥7,4781セット3日以内出荷こちらはMARY拡張基板を接続するための基板です。 フォトインターラプタおよびエンコーダプレート付のモーターにより、回転を検出しつつPWM制御技術を用いて、モーターの回転速度を自在にコントロールする技法を実験できます。 オンボードのモータを外して、基板外に2個のモーターの接続ができるコネクタを装備しています。 I2Cインターフェースで接続された STマイクロ製 3軸ジャイロセンサーを搭載しています。 外部から無線操作の実験が行えるように Xbee ソケットを備えています。 シリーズ基板(MAPLE-mini基板キット TypeA、MAPLE-mini基板キット TypeB)を連結するコネクタを装備しています。 この基板は、はんだ付けをして組立が必要です。
2A出力ハーフ・ブリッジ・パワーボード
マルツエレック¥2,798税込¥3,0781セット3日以内出荷MPM4800-PMは、日清紡マイクロデバイス製のハーフ・ブリッジ・ドライバIC NJW4800のほか、出力電流検出回路やLCフィルタを搭載した、コンパクトな汎用スイッチング・ボードです。 メイン素子のNJW4800は、NチャネルMOSFETによるハーフ・ブリッジ回路やゲート・ドライバ、デッド・タイム生成、保護回路などをワンチップにまとめたICで、マイコン等からPWM信号を加えるだけで駆動できる便利なICです。 パワーボード MPM4800-PMからは、LCフィルタで平滑したDC出力のほか、スピーカ駆動用のオーディオ出力、フィルタを通さない生のPWM出力を取り出せます。DC-DCコンバータやD級アンプなど、いろいろなアプリケーションへの応用が可能です。 DC出力は+23V/2A(+24V動作時、ピーク出力)、オーディオ出力は9W(4Ω)まで取り出せます。 ジャンパを切り替えることで、LCフィルタで平滑したDC出力やスピーカ駆動用のオーディオ出力、フィルタを通さない生のPWM出力などを取り出せます。 出力電流検出回路を搭載しています.0~1.5Aの電流を検出して、0~3Vの電圧信号を出力します。 スイッチング周波数は300kHzから最大1.2MHzまで対応します。 入出力コネクタは一般的な2.54mmピッチのピン・ソケットになっています.自作基板やユニバーサル基板への搭載も容易です。
AnalogCAP基板 部品セット
マルツエレック¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ラズパイマガジン2019年10月号の付録「AnalogCAP」プリント基板用の部品セットです。AnalogCAPは、Raspberry Piの弱点であるアナログ入力を実現するための拡張ボードです。Raspberry Piと接続して使用しますが、ソフトウェアのインストールと設定が必要です。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2019年10月号で解説されていますので、そちらをご覧ください。
2ch-4分配回路基板
マルツエレック¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷2チャンネルの入力を4チャンネルずつに変換する回路基板 電源を複数の回路基板に分配したり、信号源を分配するときに使用できる変換基板です。複数の回路基板への電源供給や信号テストなどに活用できます。1つの入力を4つに分配する回路を2組搭載しています。コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。
7segCAP基板 全実装版
マルツエレック¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ラズパイマガジン2019年12月号の付録基板の完成品 この製品は、「ラズパイマガジン2019年12月号」付録のプリント基板「7segCAP」同等品に部品をはんだ付けした組み立て済みのRaspberry Pi用の拡張ボードです。使用するにはソフトウェアのインストールと設定が必要です。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2019年12月号で解説されていますので、そちらをご覧ください。
DACCAP基板用 部品セット
マルツエレック¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ラズパイマガジン2019年4月号の付録基板用の部品セット この部品セットは、Raspberry Pi で最小限のD/A変換の実験をするための拡張ボード「DACCAP」用の部品セットです。 「ラズパイマガジン 2019年4月号」付録のプリント基板にはんだ付けして組み立てます。小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほか、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。 詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」をご確認ください。 部品を実装済みの全実装版もご購入いただけます。
DACCAP基板 全実装版
マルツエレック¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷ラズパイマガジン2019年4月号の付録基板の完成品 この製品は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」付録のプリント基板「DACCAP」同等品に全ての部品をはんだ付けした組み立て済みの基板です。DACCAP基板は、Raspberry Pi でハイレゾ音楽を再生するなどができる、最小限のD/A変換の実験ができる拡張ボードです。DACCAP基板を使用するにはソフトウェアのインストールと設定が必要ですが、詳しい使い方は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」で解説されています。
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット