絞り込み
ブランド
- M5Stack
- ワンダーキット(59)
- ビット・トレード・ワン(38)
- マルツエレック(36)
- 共立プロダクツ(25)
- 共立電子産業(20)
- マイコンキットドットコム(10)
- ワンダーピュア(9)
- GB[制御機器](9)
- フォスター電機(8)
- embot(7)
- サンハヤト(5)
- Seeed Studio(5)
- ライソン(4)
- インテック(4)
- エレキット(3)
- CIF(3)
- スイッチサイエンス(3)
- みんなのラボ(3)
- ブランドをもっと見る

M5StickS3 - ESP32S3 小型IoT開発キット
M5Stack¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷遠隔制御やIoTアプリケーション用のコンパクトで高性能なプログラマブルコントローラです。メインコントローラに ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、 2.4 GHz Wi-Fi無線通信対応、 8 MB フラッシュ/ 8 MB PSRAM内蔵で、多様なアプリケーション開発のニーズに応える性能と拡張性を実現します。ヒューマンインターフェースとして、1.14インチLEDディスプレイ、6軸IMUセンサ、プロブラマブルボタンを備えています。オーディオ部分には、ES8311モノラルオーディオコーデック、高感度MEMSマイクロフォン、AW8737パワーアンプが搭載され、クリアな音声キャプチャとハイファイ音声出力を実現、音声認識とインタラクティブな体験を強化します。IR送受信モジュールと250 mAhリチウム電池も内蔵し、スマートホーム制御、AI音声アシスタント、IoTプロジェクト開発などの用途に最適です。仕様PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8、赤外線(IR):送信(TX) + 受信(RX)両対応寸法(mm)48.0 x 24.0 x 15.0質量(g)20バッテリー(内臓)250 mAhディスプレイ1.14インチ IPS-LCDフラッシュ(メモリ)8MB入力電源USB Type-C動作温度(℃)0 ~ 40Wi-Fi2.4 GHz
Atom Echo S3R - スマートスピーカー開発キット
M5Stack¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷ATOM Echoの後続品で、SoCが8 MB PSRAM内蔵のESP32-S3-PICO-1-N8R8に強化、オーディオチップも変更されています。ATOMシリーズをベースに設計された、インテリジェントな音声制御とヒューマンコンピューターインタラクション(HCI)向けのスマートスピーカーモジュールです。2.4 GHz Wi-Fiに対応し、8 MBフラッシュメモリと8 MB PSRAM内蔵のSoC ESP32-S3-PICO-1-N8R8が搭載され、多様なアプリケーション開発ニーズに対応できます。オーディオシステムはES8311モノラルコーデックが採用され、MEMSマイクとNS4150Bパワーアンプの組み合わせにより高音質のモノラルオーディオを実現、AI音声アシスタントやスマートホーム制御などの音声インタラクションに最適です。仕様PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3-PICO-1-N8R8寸法(mm)24 × 24 × 16.8質量(g)9フラッシュ(メモリ)8MBスピーカー(内臓)8Ω@1W内蔵マイク高感度 MEMSマイクオーディオコーデックES8311オーディオ(アンプ)NS4150BUSBType-C
M5Stack Core2 for AWS - ESP32 IoT開発キット v1.3
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷AWS IoTの学習およびセキュリティプロジェクト用に設計された開発キットで、M5Stack Core2 v1.3本体と、暗号化チップが搭載された拡張ベースM5GO Bottom2 v1.3 で構成されています。 前バージョンからM5Stack Core2がv1.3にアップデートされ、IMUがMPU6886からBMI270へ、 ハードウェア暗号化チップがATECC608AからATECC608Bへそれぞれ変更されました。メインコントローラは、240 MHz動作のデュアルコア ESP32-D0WDQ6-V3を採用、16 MBフラッシュメモリ、8 MB PSRAM、 Wi-Fi接続機能を備えた 2.0 インチの静電容量式タッチスクリーンが搭載されています。また、振動モーター、RTCモジュール、AXP192電源管理ユニット、および緑色の電源インジケーターLEDを内蔵し、TF カードスロット、I2S オーディオアンプ、スピーカーも備わっています。本体左側に電源ボタン、底面にリセットボタン、正面に三つの仮想プログラマブルボタンが配置されています。拡張ベースには ATECC608暗号化チップ、BMI270 6軸IMU、SPM1423デジタルマイク、500 mAhリチウムバッテリーを内蔵、ADC/DAC/UARTに対応したHY2.0-4Pポートが2系統搭載されています。両側面にはつや消し仕様のSK6812 RGB LEDが10個配置され、底面には TP4057充電IC内蔵のポゴピン式磁気充電ポートを備え、I2Cバスも引き出されています。また、マグネットとLEGO互換の取り付け穴、拡張用にCP2104およびリチウムイオンバッテリーコネクタ用のスペースも用意されています。スマートホームセキュリティ端末のプロトタイピング、エッジコンピューティングデバイスにおける信頼性の高いデータ収集とクラウドへのデータ送信など、幅広い用途に適しています。 【内容物】 1 x Core2 For AWS v1.3。1 x USB Type-Cケーブル(50cm)。1 x L型六角レンチ 2.5mm(M3ネジ)仕様SoC:ESP32-D0WDQ6-V3、PSRAM寸法(mm)54×54×23.5質量(g)72.1入力電圧(V)5V@500mAメモリーフラッシュ:16MBディスプレイ2.0インチ フルカラーIPS液晶タッチパネル方式静電容量式(FT6336U)Bluetooth4.2 BLEWi-Fi2.4GHz
M5Stack Threadボーダールーターキット
M5Stack¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷CoreS3 コントローラとModule Gateway H2 ワイヤレスモジュールから構成されるThreadボーダールーターキットです。CoreS3 はエッジゲートウェイの制御コアとして機能し、ユーザアプリケーションとOpenThreadプロトコルスタックを実行します。CoreS3 コントローラは ESP32-S3 SoCベースで、 フラッシュ 16 MBとPSRAM 8 MBの組み合わせを備えています。2.4 GHz Wi-Fiに対応、 2.0インチタッチLCD ディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカー、RTC、6軸モーションセンサなどを備えています。 Module Gateway H2モジュールはESP32-H2-MINI-1モジュールを使用し、IEEE 802.15.4 ワイヤレス通信に対応します。OpenThread無線コプロセッサ(RCP)として、CoreS3 メインコントローラにThreadパケットを転送します。CoreS3 Thread BR は、スマートホーム、環境モニタリング、センサネットワーク、低消費電力ワイヤレス通信ノードなどに適しており、プロトタイピングや製品開発を迅速に実行できるようにします。 。【内容物】。1 x CoreS3 Thread BR。1 x 六角レンチ L字型 2.5 mm (M3ネジ用)。4 x ネジクリップ。1 x DINレールベースクリップ仕様PSRAM:8MB、SoC:ESP32-S3寸法(mm)54.0 x 54.0 x 38.1質量(g)140フラッシュ(メモリ)16MBスピーカー1WLCD仕様2.0インチ@320 x 240 ILI9342CWi-Fi2.4 GHz
M5Stack PowerHub (バッテリーなし、ESP32-S3)
M5Stack¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷リチウムイオン電池を搭載可能で、マルチチャンネル電源管理を統合したプログラマブルコントローラです。最高240 MHz駆動・デュアルコアXtensa LX7ベースのESP32-S3-WROOM-1U-N16R8がSoCとして採用され、2.4 GHz Wi-Fi、16 MBオンボードフラッシュ、8 MB PSRAMが搭載されています。複数のINA226が拡張インターフェースの電源状態を正確に計測し、サブMCUとして搭載されたSTM32G031G8U6がデバイス全体の消費電力を制御するとともに低消費電力待機(ウェイクアップ)機能を提供します.仕様PSRAM:8MB、RTC:RX8130CE、SoC:ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8、サブMCU:STM32G031G8U6寸法(mm)88.0 x 56.0 x 38.5フラッシュ(メモリ)16MB入力電源DC 9~20 V(DCジャック)ポート拡張・RS485・CAN・USB動作温度範囲(℃)0 ~ 40Wi-Fi2.4 GHz
M5Stack Din Meter v1.1 (M5Stamp S3A搭載)
M5Stack¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷フロントパネルにそのまま取り付けられる表示/操作一体型コントローラです。心臓部にM5Stamp S3A(ESP32-S3 240 MHz/8 MB Flash)が搭載され、1.14 inchカラー液晶(135 x 240)とロータリーエンコーダ、RTC、ブザー、ユーザーボタンが内蔵されています。DC 6~36 Vの広い入力範囲に加えてリチウム電池ソケットと充電回路を備え、停電時のバックアップや可搬運用にも対応します。I2C/GPIOを引き出すPORT.A/PORT.Bでセンサ/アクチュエータを拡張でき、計測/表示/制御を小さなスペースに集約可能、様々な組み込み計測機器の表示および制御入力アプリケーションに適しています。 【内容物】 。1 x Din Meter v1.1 本体。1 x リチウムポリマ電池 250 mAh。1 x 2.54-2P 端子台。1 x プラスチック製バッククリップ。1 x 両面テープ。1 x ピン配置ステッカー仕様内蔵機能:RTC,ブザー、MCU:ESP32-S3、RAM:512KB質量(g)約17.8外形寸法(mm)53.0 x 30.0 x 32.0電源DC 6~36 V/USB/リチウム電池ディスプレイ1.14 inch IPSフラッシュ(メモリ)8MB動作温度(℃)0~40Wi-Fi2.4 GHz Wi-Fi
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット