絞り込み
エコロジープロダクト

ビニバーα 10本
佐藤産業¥7,098税込¥7,8081セット(10本)11日以内出荷フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」 フィルム保持力を高める抜け防止 スプリングのホールド性向上 フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。 メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
スエジビニーバーα 10本
佐藤産業(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(10本)11日以内出荷フィルムの破れが少ない強く差し込んでも必ず止まるコーティング系スプリング。 先端を潰してあり商品同士を結合できるようになっています。
アルペットEX
東都興業¥16,980税込¥18,6781袋(10本)6日以内出荷アルミ材を使用しているため、潮風や湿気に強く、耐食性抜群です。軽量で取り付け作業もラクにできます。ハウスサイド裾部にて防虫ネットを展張する際には、地表から近い位置になり、湿気を帯びやすい場所のため、アルペットが最適です。アーチパイプや、ツマ柱に『ヒロパイプジョイント』などのビニペット部品を使うことで、簡単に取り付けることができます。材質アルミ長さ(m)4
ダブルペット
東都興業¥35,980税込¥39,5781袋(10本)6日以内出荷ビニペット形状を2つ並べてあるため、屋根面と側面のフィルムを張り分けることができます。 深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りも可能です。材質スチール長さ(m)4
ビニペットEX
東都興業¥10,980税込¥12,0781袋(10本)6日以内出荷たわみ・保持力に強いフィルム止め材です。底面に4本のラインを施しており、強度抜群です。深溝タイプでリップ部分が内側に折り込まれているため、スプリングが外れにくく多重張りに適しています。作業性に優れ、あらゆるタイプのハウスに使用できます。アーチパイプや、ツマ柱に『ヒロパイプジョイント』などのビニペット部品を使うことで、簡単に取り付けることができます。材質スチール長さ(m)4商品ビニペットEX
オキクロス
東都興業¥4,398~税込¥4,838~1袋(10個)5日以内出荷ビニペット同士をクロスに止めるための部材です。下はビニペットEX・ニューオキペット、。上はビニペット・オキペット・ニュービニペット・ニューオキペット全てにご利用いただけます。【ペットクロス】下はビニペット、上はビニペット各種にお使いいただけます。【ニューペットクロス】下はニュービニペット、上はビニペット各種にお使いいただけます。
パイプ棚用ブッシュネジ付
SUGICO(スギコ)¥409税込¥4501個9日以内出荷パイプの端部に打ち込むインサートナットです。材質【ナット】SS400(ニッケルメッキ)【ネジ】ステンレス適合パイプ外径×厚さ(mm)19×1
ウインドアーチパイプジョイント
渡辺パイプ(SEDIA)¥18,980~税込¥20,878~1パック(100個)8日以内出荷タフウインドエースとパイプを抱き合わせて平行に接続する金具。用途フィルム専用留材接続金具。
カラーダブルペット
東都興業¥54,980税込¥60,4781袋(10本)6日以内出荷ビニペット形状を2つ並べてあるため、屋根面と側面のフィルムを張り分けることができます。 深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りも可能です。 - ○特殊亜鉛メッキ鋼板に高級樹脂塗料のコーティングと焼付処理をそれぞれ2回してあるため耐食性が非常に優れています。 ○水がたまり、耐食性の度合いが他の部分より早いと思われる天窓枠や横使いにおすすめです。材質カラー長さ(m)4
ツユトールジョイント
東都興業¥6,398税込¥7,0381袋(10個)5日以内出荷ニューツユトール、ニューツユトールZ、ビニペットボンペットBの接続ジョイントです。コーキングなしでツユトール類が集めたハウス裏面の結露水を排出します。ツユトールホースは、ツユトールジョイントに接続し、結露水を排出するためにお使いいただけます。色黒規格谷向き排水口商品ツユトールジョイント
ホワイトニューオキペット
東都興業¥10,980税込¥12,0781袋(10本)6日以内出荷軟質フィルムの展張に優れたフィルム止め材です。 深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りができます。また、高さがあるため強度抜群です。作業性に優れ、あらゆるタイプのハウスに使用できます。アーチパイプや、ツマ柱に『ヒロパイプジョイント』などのビニペット部品を使うことで、簡単に取り付けることができます。ホワイトは、亜鉛とアルミの合金をメッキしてあるため、表面が美しく、耐食性に優れています。長さ(m)4
ピットハルアルミ押え
東都興業¥11,980~税込¥13,178~1袋(10本)ほか4日以内出荷ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(ポリエステルフィルム等)をシワなく固定できます。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。長さ(m)3深さ(mm)2穴数17穴ピッチ(mm)185
ピットハルアルミ押えFD
東都興業¥11,980~税込¥13,178~1袋(10本)ほか4日以内出荷ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(フッ素フィルム等)をシワなく固定できます。片側端部にフィルムを傷つけない特殊加工が施してあります。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。長さ(m)3深さ(mm)5穴数17穴ピッチ(mm)185
ピットハルアルミ押えF
東都興業¥11,980~税込¥13,178~1袋(10本)ほか4日以内出荷ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(フッ素フィルム等)をシワなく固定できます。片側端部にフィルムを傷つけない特殊加工が施してあります。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。長さ(m)3深さ(mm)4穴数17穴ピッチ(mm)185
スエジビニペットEX
東都興業¥12,980税込¥14,2781袋(10本)6日以内出荷ビニペットEXの片側先端をスエジ加工してあるため、金具不要で差し込むだけで簡単に接続できます。作業性に優れ、あらゆるタイプのハウスに使用できます。また、スエジ部分でもスプリングがスムーズに入るため、重ね張りが可能です。スエジ部分は内側に入れるため、金具各種もスエジ部分関係なく使用できます。リップ部分は特殊加工により内側が広い形状のため、ビニペットスプリングが外れにくく、重ねて展張したフィルムでもしっかり押さえます。メーカー独自の特殊亜鉛メッキ鋼板を使用した、ビニペットシリーズのスタンダード版です。材質スチール長さ(m)4
丸パイプ用継手
SUGICO(スギコ)¥909~税込¥1,000~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
パイプ継手(アームのみ)
SUGICO(スギコ)¥289税込¥3181個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×2