絞り込み
エコロジープロダクト

パイプ継手(アームのみ)
SUGICO(スギコ)¥339税込¥3731個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×2接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2
ステンレス継手
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷パイプ脚の中棚支持部にご使用ください。付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×4
角パイプ用二方継手
SUGICO(スギコ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷ダイキャスト製の継手です。丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×4
天井ジョイント 2個入り
佐藤産業(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1セット(2個)13日以内出荷全国で一般的に使用されるパイプハウス峰部連結用外ジョイント。 トップクロスと組合わせて強固に峰部固定ができます。
ビニエース外ジョイント(アルミ)
渡辺パイプ(SEDIA)¥21,980税込¥24,1781パック(100個)8日以内出荷ビニエースやウインドエースの端部に取付、ユニバーサルジョイントと接続する部材です。用途フィルム専用留材接続金具。
ビニエースアーチパイプジョイント
渡辺パイプ(SEDIA)¥289~税込¥318~1セットほか6日以内出荷から8日以内出荷タフビニエース などをパイプに抱き合わせて平行に接続する金具。用途フィルム専用留材接続金具