絞り込み
冷房能力(kW)
- 2.2(2)
電源(V)
- 単相100(2)
暖房能力(kW)
- 2.2(2)
ブランド
- コンフィ
- Hisense(ハイセンス)(4)
- HITACHI(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](4)
- ダイキン工業(23)
- 日立(2)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
「冷房能力(kW)」から絞り込む
2.2(2)

冷暖房エアコン 6畳用
コンフィ¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷季節を問わず、心地よさを。冷房も暖房も理想の「ちょうどいい」へ。外気温48℃でも冷房運転可能、外気温-15℃でも暖房運転可能な室外機を採用します。風量「しずか」モード。室内機の運転音はささやき声程度の28dB削除、室外機の運転音も52dBまで抑えられ、静かな環境を実現します。夜間でもバックライトが温度やモードなどの情報をはっきりと表示し、エアコンの使い勝手が向上。さらに、蓄光ボタンのデザインにより、手探りすることなくスムーズに操作でき、快適にご利用いただけます。その他【省エネ目標】2027年度寸法(mm)【室外機】660(+56)×240(+57)×530、【室内機】795×230×250質量(kg)【室内機】10、【室外機】20色ホワイト消費電力(W)【冷房】550【暖房】450電源単相100V15A運転音(dB)【暖房】(室内機)59 (室外機)57 / 【冷房】(室内機/室外機)57省エネ基準達成率(%)0.87冷房能力(kW)2.2(0.7~3.1)暖房能力(kW)2.2(0.5~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8期間消費電力量(kWh)(JIS C 9612:2013)717適用畳数冷房:6~9畳/暖房:5~6畳
冷暖房エアコン 6畳用
コンフィ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷季節を問わず、心地よさを。冷房も暖房も理想の「ちょうどいい」へ。外気温48℃でも冷房運転可能、外気温-15℃でも暖房運転可能な室外機を採用します。風量「しずか」モード。室内機の運転音はささやき声程度の28dB削除、室外機の運転音も52dBまで抑えられ、静かな環境を実現します。夜間でもバックライトが温度やモードなどの情報をはっきりと表示し、エアコンの使い勝手が向上。さらに、蓄光ボタンのデザインにより、手探りすることなくスムーズに操作でき、快適にご利用いただけます。仕様省エネ目標年度:2027年度質量(kg)10/20(室内機/室外機)色ホワイト消費電力(W)550/450(冷房/暖房)電源単相100V15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660(+56)×240(+57)×530 / 795×230×250(室外機/室内機)運転音(dB)暖房:59/57 冷房:57/57(室内機/室外機)省エネ基準達成率(%)0.87冷房能力(kW)2.2(0.7~3.1)暖房能力(kW)2.2(0.5~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8期間消費電力量(kWh)717 (JIS C 9612:2013)適用畳数冷房:6~9畳/暖房:5~6畳(目安)
『エアコン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 床置形エアコン
- ルームエアコン












![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)