絞り込み
冷房能力(kW)
- 1.8(1)
- 2.2(1)
- 2.8(1)
- 4(1)
電源(V)
- 単相100(4)
暖房能力(kW)
- 2.2(1)
ブランド
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
- Hisense(ハイセンス)(4)
- HITACHI(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- コンフィ(2)
- ダイキン工業(22)
- 三菱電機(6)
- 富士通ゼネラル(11)
- 日立(3)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
「冷房能力(kW)」から絞り込む
1.8(1)
2.2(1)
2.8(1)
4(1)
![コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192868-260421-02.jpg)
コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイト
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷ドレン処理必要(オートドレン) 。ドレン水が発生しますのでドレン処理が必要になります。発生したドレン水は屋外側より排水されます。ドレンホース同梱 。アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)寸法(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263質量(kg)室内機:24.0色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】50Hz:640、60Hz:755、【暖房】50Hz:630、60Hz:750冷房能力(kW)50Hz:1.6、60Hz:1.8暖房能力(kW)50Hz:1.8、60Hz:2.2期間消費電力量(kWh)1316/1480適用畳数【冷房】50Hz:4.5~7(7~11m2)、60Hz:5~8(8~12m2)、【暖房】50Hz:4~5(7~8m2)、60Hz:5~6(8~10m2)![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192886-260421-02.jpg)
コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷冷房時主に6畳用。室内機仕様【高低差】10m寸法(mm)室内機:高さ260×幅798×奥行167質量(kg)室内機:7.0長さ(m)【配管】12(チャージレス10)電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】50Hz:595、60Hz:700冷房能力(kW)50Hz:2.0、60Hz:2.2期間消費電力量(kWh)367/416適用畳数【冷房】50Hz:6~8(9~14m2)、60Hz:6~9(10~15m2)![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に14畳用 RC-V4026R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192859-260421-02.jpg)
コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に14畳用 RC-V4026R-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷仕様【高低差】10m寸法(mm)室内機:高さ290・幅795・奥行235※本体取付枠幅寸法は、785です。質量(kg)室内機:9.5長さ(m)【配管】15(チャージレス10)電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】1340(115~1455冷房能力(kW)4.0(0.8~4.2)期間消費電力量(kWh)510適用畳数【冷房】11~17(18~28m2)![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に10畳用 RC-V2826R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192877-260421-02.jpg)
コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に10畳用 RC-V2826R-W
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥84,980税込¥93,4781台3日以内出荷仕様【高低差】10m寸法(mm)室内機:高さ290・幅795・奥行235※本体取付枠幅寸法は、785です。質量(kg)室内機:9.5長さ(m)【配管】15(チャージレス10)電源(V)単相100消費電力(W)【冷房】820(115~950冷房能力(kW)2.8(0.8~3.4)期間消費電力量(kWh)336適用畳数【冷房】8~12(13~19m2)
『エアコン本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 床置形エアコン
- ルームエアコン
空調/換気関連部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![コロナ 冷暖房兼用ウインドエアコン CWH-A1826R 1.8kW ホワイト コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192868-260421-02.jpg)
![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に6畳用 RC-2226R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192886-260421-02.jpg)
![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に14畳用 RC-V4026R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192859-260421-02.jpg)
![コロナ リララ冷房専用シリーズ 冷房時主に10畳用 RC-V2826R-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76192877-260421-02.jpg)