絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- TRUSCO(7)
- まつうら工業(5)
- アイネット(3)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(7)
- エスコ(3)
- キョーワ(ネット)(11)
- グリーンクロス(2)
- コンドーテック(1)
- ダイイチ(31)
- トヨネン(32)
- ナカダ産業(57)
- ノーブランド(1)
- フジナガ(4)
- ユタカメイク(3)
- ユニット(1)
- 三友(2)
- 大塚刷毛製造(3)
- 弘和(3)
- 日本マタイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(4)
サービス分類
- オーダー・加工(100)

多目的ネット 無結節 高強度タイプ
(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。仕様無結節/網継ぎ無し材質ポリエチレン色グリーンロープ径(Φmm)6(周囲補強)伸度(%)28.5糸の太さ(mm)1.7強度約1000N(102kgf)
飛散防止ネット
ノーブランド(84件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(Φmm)12
ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ
(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1枚当日出荷強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上性能日本防炎協会認定品材質ポリエステル質量(kg)-色(網地)ブルー質量(g/m2)-目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品
万能ネット ラッセル織
ユタカメイク(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。 サイズに応じて様々なシチュエーションに(防球ネットとしての使用は不可) ラッセル織 網の目合い(縦×横):25mm×25mm 糸の太さ(縦×横):Φ2mm×Φ0.7mm(ヨリ無し) ネットの周囲にロープ付き(太さ:Φ6mm) ※ロール巻にはロープ無し 材質 ネット・ロープ:ポリエチレン用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。仕様無結ネット(ラッセル織)糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7網目25mmRoHS指令(10物質対応)対応
飛散防止ネット 白
大塚刷毛製造(34件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から翌日出荷ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。色白材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)14
ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ
(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚当日出荷強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)材質ポリエステル質量(kg)-色網地:白、縁ロープ:白品種仮設工業会認定品ロープ径(Φmm)緑ロープ:9質量(g/m2)-強さ網糸:0.40kN以上、吊り網:材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステル目合い(mm)15
多目的ネット ラッセル織 軽量タイプ 25mm目合い
(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷軽量かつ網目がシンプルなラッセル折を採用したネットです。 取回しと見切りが良いため、間仕切りネットや園芸用としてのご利用から、荷物の固定など幅広く活躍します。用途間仕切りネットや園芸、荷物の固定などとして仕様無結ネット(ラッセル織)材質ポリエチレン(PE)色グリーン網目25mm目合い(mm)25
【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合
キョーワ(ネット)(3件のレビュー)¥1,930税込¥2,1231枚3日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステル色ホワイトタイプ非防炎種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)目合い15mmサービス分類オーダー・加工
飛散防止ネット
弘和(24件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷用途飛散防止材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウムハトメ外径(mm)23ハトメ内径(Φmm)14
養生ネットグリーン
フジメン¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から4日以内出荷収納に便利なバッグ入りで多用途に使用できるグリーンネットでございます。各コーナーにΦ6mmロープ付です。用途現場ゴミ置き場などの飛散防止用に。すずめやハト除けの防鳥用に。土木、建設現場などの養生用や、足場垂直養生用などに。径(Φmm)網地:2使用ロープ径(mm)周囲:Φ6
【オーダー】 ラッセル安全ネット 防炎 15mm目合
キョーワ(ネット)¥2,570税込¥2,8271枚3日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。 周囲ロープと四方止めロープ付。用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止材質ポリエステル色ブルー種類ラッセル網地長さ(m)0.1~30(0.1m単位)安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9幅(m)0.1~30.6(0.1m単位)特性防炎目合い15mmサービス分類オーダー・加工
ラッセル安全ネット 非防炎
キョーワ(ネット)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1枚3日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上材質ポリエステル色網地:ホワイト、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
ポリエステル養生ネット 30mm目合(線径約1.5Φ)
ナカダ産業(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から26日以内出荷合成繊維の中で最も日光・光・雨に強いポリエステルを使用、耐光性に優れています。高強力のポリエステル糸を使用していますのでショックに強く、安全性は抜群です。衝撃に対しての復元性が良好で目も大きく、経済的なネットです。用途養生種別ラッセル編み材質ポリエステル色グリーン目合い(mm)30
ラッセル安全ネット 防炎
キョーワ(ネット)¥4,798~税込¥5,278~1枚3日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル色網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9目合い(mm)15
多目的ネット 無結節
ユタカメイク(4件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷作業用・家庭用に用途は多目的 豊富なサイズバリエーション 無結節ネット 網の目合(縦×横):25mm×25mm 糸の太さ(縦×横):Φ1.8mm×Φ1.8mm ネットの周囲にロープ付き(太さ:Φ6mm)用途簡易フェンス間仕切り用に。侵入防止に。 荷崩れの抑制に。トラックの荷物押えに。 ゴミカバー用ネットに。園芸ネットに。 防球ネットに。仕様綱の周囲にΦ6mmのPEロープ付伸度(%)22.30糸の太さ(mm)Φ1.8強度(結節)861N(87.80kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
多目的ネット 有結タイプ
イノベックス(旧:ダイオ化成)(8件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(30m)当日出荷から翌々日出荷●屋外でも数年にわたりお使いいただく事ができます。 ●別売りの「ジョイントセット」を使うとネットを縫い合わせたり、周囲にロープや棒を縫い込むなどの加工をすることができます。 ●結び目が「有結タイプ」ですのでカットしてもホツレにくく、線径が太いため耐久性があるので長期間使えます。用途●スポーツ・防球用、簡易フェンス、鳥よけ、防獣など、様々な用途へご利用いただける丈夫な有結ネット。材質ポリエチレンタイプ有結網長さ(m)30糸径(Φmm)1.7±0.1
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径2.2mm
ダイイチ(7件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ標準・普及規格440T/44本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目通常継ぎ糸径(Φmm)2.2目合い37.5mmサービス分類オーダー・加工
PP養生ネット グリーン
ペンギンエース¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷4隅取付ロープ付なので、設置も便利。 鳥よけや店舗間仕切りカーテン用、ゴミステーションの保護や養生・飛散防止・風散防止など色々な用途にご使用いただけます。 庭で子供のサッカーやゴルフや野球などの防球ネットとしても使われます。 しっかりした素材で安心して使用できます。 トラック荷台荷物の落下防止にも使われます。用途養生色グリーンロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)1(出し寸)網目(mm)25×25
建築養生ネット
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル色緑糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
【オーダー】 ゴルフネット 目合25mm 糸径1.85mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥1,800税込¥1,9801枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途ゴルフ練習場、ゴルフ場の使用だけでなく、防鳥・防犯やインテリアにも使用できます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプゴルフネット規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85目合い25mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 防炎ネット 目合25mm 糸径1.85mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥3,840税込¥4,2241枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラック規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85特性防炎目合い25mmサービス分類オーダー・加工
垂直ネット
キョーワ(ネット)¥8,998~税込¥9,898~1枚5日以内出荷から9日以内出荷仮設工業会認定品です。 防炎製品認定品です。(審査機関:日本防炎協会) 軽量で展張が容易であり、作業者や歩行者を飛来落下物から守ります。 難燃糸を使用しており、万が一の火災時でも延焼を防ぎます。 原着糸を使用しているため、外壁への色付着を防ぎます。用途建設現場からの飛来落下防止(※墜落防止用ネットとして使用しないで下さい)材質ポリエステル径(Φmm)6(縁綱・取付け綱)引張強度(kN)0.27/本(網糸)、3(縁綱・取付け)網目(mm)15
安全ネット
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷高弾力のナイロン・ポリエステル糸の使用により落下衝撃を吸収します。厚生労働省の安全基準を満たしています。用途高所作業、建築現場の落下防止に。トラスコ品番160-6716材質ポリエステル質量(kg)4色白長さ(m)5糸径(Φmm)3.2幅(m)5目合い(mm)100
盗難・防犯対策 注意喚起 スナップ付き鈴
まつうら工業¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか当日出荷から10日以内出荷盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄色シルバー直径(Φmm)宝来鈴:約19内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)有効開口(mm)フック部:約5再生紙使用マーク適合
ラッセル安全ネット 防炎
キョーワ(ネット)¥6,398~税込¥7,038~1枚4日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9色(本体)網地:ブルー目合い(mm)100
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合100mm 糸径2.2mm
ダイイチ(2件のレビュー)¥1,620税込¥1,7821枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・ブラウンタイプ標準・普及規格440T/44本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)2.2目合い100mmサービス分類オーダー・加工
ネットクランプ(ネット用クランプ)
キョーワ(ネット)¥35,980税込¥39,5781セット(30個)当日出荷溶接、かしめがない鍛造一体型であり頑丈です。 コンパクトで軽量のため作業性が向上します。用途建築現場での安全ネットの設置質量(kg)0.63引張強度(kN)13.5以上
ポリエステル安全ネット 100mm目
ナカダ産業¥9,898~税込¥10,888~1枚4日以内出荷引張強力・伸度特性に優れたポリエステル糸を使用しております。 ポリエステル糸は耐候性に優れており、紫外線による劣化、風雨に強い抵抗力を持っています。 ネットの網目が大きく、降雪時に雪が溜まりにくいです。 強風に煽られてもネットがバタつかず、寒冷地や風の強い作業現場に最適です。 また野外での荷物押さえ、屋根等のシート押え用途にご使用いただけます。用途荷物押さえ用 屋根等のシート押え用仕様菱目・有結節材質ポリエステル色白規格280T(250D)/162本線径(Φmm)約3.2目合い(mm)100
【オーダー】 防鳥ネット 目合37.5mm 糸径1.4mm
ダイイチ(3件のレビュー)¥1,560税込¥1,7161枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ防鳥規格440T/20本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.4目合い37.5mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合35mm 糸径2.4mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・ブラウンタイプ標準・普及規格440T/60本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)2.4目合い35mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】 標準・普及型ネット 目合37.5mm 糸径3.2mm
ダイイチ(2件のレビュー)¥3,510税込¥3,8611枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途野球、テニス、サッカー、バレーボール等の防球をはじめ、防鳥や防犯、防護ネットとして幅広くご使用いただけます。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ標準・普及規格440T/90本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)3.2目合い37.5mmサービス分類オーダー・加工
多目的エコネット
TRUSCO¥34,980~税込¥38,478~1枚当日出荷ネットが柔らかく、荷物にフィットします。25mm目と10mm目を揃えています。用途鳥害防止用ネットとして最適。ゴミ置き場のゴミ飛散防止ネットとして。
防塵・防砂・防風ネット
弘和¥6,498~税込¥7,148~1巻8日以内出荷強風時に、砂の飛びを効果的に押さえます。 簡単な施工で、迅速にできます。 環境の保護に役立ちます。用途埋め立て・工業用地造成・海岸における火力発電所の造成、畑地等の飛砂・防塵に採用仕様ハトメ付色グリーンハトメピッチ(mm)450加工ハトメ・原反
Φ2mmx30m ネット用ジョイントセット
エスコ¥1,750税込¥1,9251個当日出荷用途ネットのつなぎ合わせ、補修に付属品ロープ付ジョイント針1本(ロープ30m)エスコ品番EA952AD-55材質ポリエチレン(ロープ)
ロールネット 有結節
日本マタイ¥18,980~税込¥20,878~1本(50m)ほか当日出荷から4日以内出荷有結節で目崩れしにくいです。用途動物侵入防止、防球(バッティング補助ネット)、防鳥対策にも。タイプ有結網
【オーダー】 防鳥ネット 目合18mm 糸径1.4mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥2,460税込¥2,7061枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途ハト等の侵入対策として、カラスの模型や忌避剤などがありますが、効果が少ないのが現状です。ネットを張る方法は、空間を確実にふさぐことができるため、侵入に対する効果は100%です。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラウン・ブラックタイプ防鳥規格440T/20本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.4目合い18mmサービス分類オーダー・加工