3ページ目: 防振マウント


FA現場のお役立ち情報
728件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ウエッジマウント(Fタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Fタイプ)ナベヤ
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
大きな耐荷重性能を有しています。 精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Eタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Eタイプ)ナベヤ
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
防振を必要としない機械に適しています。 優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BSRoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Dタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Dタイプ)ナベヤ
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Cタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Cタイプ)ナベヤ
26,980税込29,678
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32RoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Bタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Bタイプ)ナベヤ
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BORoHS指令(10物質対応)対応
防振ウエッジマウント(Aタイプ) ナベヤ防振ウエッジマウント(Aタイプ)ナベヤ
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B4-1RoHS指令(10物質対応)対応
防振マウント(重量型) ナベヤ防振マウント(重量型)ナベヤ
18,900税込20,790
1個
7日以内出荷
スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル三木プーリ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
種別AU
ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリロスタ防摺動マウント ABモデル三木プーリ
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
種別AB
ロスタ防振マウント ESLモデル 三木プーリロスタ防振マウント ESLモデル三木プーリ
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。ブラケットを組み合せた ESLモデルです。中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
種別ESL
コンポマウント 倉敷化工コンポマウント倉敷化工
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) 倉敷化工ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ)倉敷化工
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
ハイウェッジ HWシリーズ(スタビライザータイプ) 倉敷化工ハイウェッジ HWシリーズ(スタビライザータイプ)倉敷化工
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ)倉敷化工
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
コンポマウント(防振用) 倉敷化工コンポマウント(防振用)倉敷化工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねとオリジナル減衰機構[はねんでHDR]をコンポジットした先進のハイブリッドマウントです。 最適設計により、垂直水平方向の両方向ともに優れた固有性能を実現しました。 減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。 取り扱いが簡単です。 エアー源が不要。 メンテナンス不要。
性能(防振性能固有振動数鉛直)5~6Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)15dB以下(10~30℃)
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm ゴム製チェアチップ RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:10mm ゴム製チェアチップRS PRO
519税込571
1袋(4個)
7日以内出荷
RS PROゴム脚 - コニカル
仕様ブレードタイプ = ゴム脚ボア径 = 10mm材料 = ゴム取り付けタイプ = プッシュイン
RS PRO 防振マウント オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント オス - メスRS PRO
6,498税込7,148
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オスメス円筒型ボビンです RS Pro オスメス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオスメス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 金属加工は亜鉛めっきスチール製です 動作温度(Max): +70℃ 動作温度(Min): -25℃RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 67.67daN圧縮たわみ = 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:68mm オスパラボリックバンプ RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:68mm オスパラボリックバンプRS PRO
5,498税込6,048
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8X36直径 = 50mm全体の高さ = 68mm材料 = ゴム硬度 = 55 Shore ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オスパラボリックバンプ RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オスパラボリックバンプRS PRO
1,798税込1,978
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M6X18直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore ARoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:20mm オスRS PRO
4,998税込5,498
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro 円筒型オスフット RS Pro の円筒形オス脚製品をご紹介します。圧縮やせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形脚は、振動絶縁、衝撃吸収、及びノイズ低減に使用されます このコスト効果の高いオス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント、ボビン、又は取り付け脚は、高価な機械が使用されている産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M10X43直径 = 50mm全体の高さ = 20mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 230.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:40mm オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:40mm オスRS PRO
3,698税込4,068
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro 円筒型オスフット RS Pro の円筒形オス脚製品をご紹介します。圧縮やせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形脚は、振動絶縁、衝撃吸収、及びノイズ低減に使用されます このコスト効果の高いオス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント、ボビン、又は取り付け脚は、高価な機械が使用されている産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8X25直径 = 40mm全体の高さ = 40mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 43.7kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オスRS PRO
2,398税込2,638
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro 円筒型オスフット RS Pro の円筒形オス脚製品をご紹介します。圧縮やせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形脚は、振動絶縁、衝撃吸収、及びノイズ低減に使用されます このコスト効果の高いオス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント、ボビン、又は取り付け脚は、高価な機械が使用されている産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M8X10直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 43.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オスRS PRO
2,698税込2,968
1袋(8個)
翌々日出荷
RS Pro 円筒型オスフット RS Pro の円筒形オス脚製品をご紹介します。圧縮やせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形脚は、振動絶縁、衝撃吸収、及びノイズ低減に使用されます このコスト効果の高いオス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント、ボビン、又は取り付け脚は、高価な機械が使用されている産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M6X6直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 25.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:12mm オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:12mm オスRS PRO
1,798税込1,978
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro 円筒型オスフット RS Pro の円筒形オス脚製品をご紹介します。圧縮やせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形脚は、振動絶縁、衝撃吸収、及びノイズ低減に使用されます このコスト効果の高いオス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント、ボビン、又は取り付け脚は、高価な機械が使用されている産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M5X10直径 = 13mm全体の高さ = 12mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:8mm オス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:8mm オスRS PRO
2,898税込3,188
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro 円筒型オスフット RS Pro の円筒形オス脚製品をご紹介します。圧縮やせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形脚は、振動絶縁、衝撃吸収、及びノイズ低減に使用されます このコスト効果の高いオス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント、ボビン、又は取り付け脚は、高価な機械が使用されている産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オスバッファフットネジサイズ = M3X6直径 = 8mm全体の高さ = 8mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 2.4kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:50mm メス-メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:50mm メス-メスRS PRO
2,498税込2,748
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro メス - メス円筒型ボビンです RS Pro メス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いメス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 50mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 167.9kgせん断荷重 = 63.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm メス-メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:30mm メス-メスRS PRO
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
RS Pro メス - メス円筒型ボビンです RS Pro メス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いメス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Akgせん断荷重 = 3.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:13mm メス-メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:13mm メス-メスRS PRO
2,698税込2,968
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro メス - メス円筒型ボビンです RS Pro メス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いメス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = メスバッファフットネジサイズ = M3直径 = 6mm全体の高さ = 13mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 0.4kgせん断荷重 = 0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メスRS PRO
2,798税込3,078
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6X20直径 = 25mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 39.1kgせん断荷重 = 14.4kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス - メスRS PRO
4,598税込5,058
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6X20直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 42.3kgせん断荷重 = 14.4kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メスRS PRO
2,598税込2,858
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6X20直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 28kgせん断荷重 = 9.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メスRS PRO
1,898税込2,088
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M6X12直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 41.2kgせん断荷重 = 13.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:30mm オス - メスRS PRO
1,798税込1,978
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X6直径 = 15mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 3.6kgせん断荷重 = 1.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メスRS PRO
2,998税込3,298
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M5X12直径 = 15mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 14.6kgせん断荷重 = 5.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メスRS PRO
2,498税込2,748
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro EPDM オス - メス円筒形ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、優れた EPDM ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高い振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品にかかる過剰な衝撃や振動を防止します。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です EPDM ゴムと亜鉛軟鋼製の構造により、長時間の減衰と耐久性が最適化されているだけでなく、オゾンや天候への耐性も優れています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 15mm全体の高さ = 10mm材料 = EPDM圧縮負荷 = 16.6kgせん断荷重 = 5.2kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:12mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:12mm オス - メスRS PRO
2,898税込3,188
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 10mm全体の高さ = 12mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 9.3kgせん断荷重 = 3.4kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:10mm オス - メスRS PRO
3,500税込3,850
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M4X10直径 = 10mm全体の高さ = 10mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 2.75kgせん断荷重 = 1kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:12mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:12mm オス - メスRS PRO
3,298税込3,628
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M3X6直径 = 9mm全体の高さ = 12mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 8.7kgせん断荷重 = 2.4kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:15mm オス - メスRS PRO
3,298税込3,628
1袋(8個)
7日以内出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M3X6直径 = 8mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 2.6kgせん断荷重 = 0.9kgRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 防振マウント,高さ:7mm オス - メス RS PRORS PRO 防振マウント,高さ:7mm オス - メスRS PRO
2,798税込3,078
1袋(8個)
翌々日出荷
RS Pro オス - メス円筒型ボビンです RS Pro オス - メス円筒形ボビン製品をご紹介します。圧縮又はせん断減衰に使用できるコスト効果の高い振動アイソレータとして使用できます。RS Pro のこのシンプルなスタッドマウントは、天然ゴム及び亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的にメンテナンスでき、高振動減衰を実現して、高価な機械や電気部品に過剰な衝撃や振動を与えないようにします。 特長と利点: RS Pro 円筒形ボビンは、振動絶縁、衝撃吸収、ノイズ除去に使用されます このコスト効果の高いオス - メス取り付けは、圧縮やせん断減衰に最適です 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です この汎用マウントは、幅広いねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量の製品が用意されており、摩耗を軽減し、高価な機械や電気部品の寿命を延ばすことができます 用途: スタッドマウント又はボビンは、高価な機械が使用される産業環境で一般的に使用される製品です。一般的に、過度な振動や衝撃を減らすために使用され、機械や電子機器が損傷する可能性があり、保護バッファとして機能します。次の機器での使用に最適なスタッドマウント及びボビンアクセサリ モータ コンプレッサ 大型固定発電機エンジン エンジンマウント 電子制御盤 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = オス-メスボビンネジサイズ = M3X6直径 = 6mm全体の高さ = 7mm材料 = ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼kgせん断荷重 = 0.7kgRoHS指令(10物質対応)対応

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振マウント