FA現場のお役立ち情報
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ゴム)から絞り込む
  • ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工

    ハイマウント M・MYシリーズ

    倉敷化工
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
    形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
  • 中量マウント ナベヤ

    中量マウント

    ナベヤ
    10,500税込11,550
    1個
    3日以内出荷
    エアー源不要・メンテナンス不要。水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。使用高さは調整ダイヤルで変更可能。(調整高さ5mm)
    材質ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパー付ビルトイン防振マウント ナベヤ

    ストッパー付ビルトイン防振マウント

    ナベヤ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がありません。 金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。 搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
    用途コンプレッサー・送風機・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 測定機・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C表面処理三価クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工

    ハイマウント LM・LMYシリーズ

    倉敷化工
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
    形状角形タイプハンドル接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
  • タイルレベリングウェッジ(リユーサブル) エスコ

    タイルレベリングウェッジ(リユーサブル)

    エスコ
    5,730税込6,303
    1袋(250個)
    翌日出荷
    ノッチ付。再利用可能。
  • 防振マウント(重量型) ナベヤ

    防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    18,900税込20,790
    1個
    7日以内出荷
    スプリング構造により、水平方向の固有振動数を低く設定できます。 減衰材料にはメーカーが開発した減衰性の大きい材料を使用しております。 スプリングと減衰材料の構成により、エアーや電気等の動力源は不要です。 荷重をスプリングで受けるため、クリープが小さく長期間の使用に耐えられます。
    用途電子顕微鏡用の除振。半導体製造装置、検査装置の除振。 化学分析機器の除振。各種精密検査・測定機。材質(ケース)SPHC、(ゴム板)NBR、(スプリング)ピアノ線表面処理三価クロメートメッキ使用推奨温度範囲(℃)23±3共振倍率(dB)(水平)12±3、(鉛直)8±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(軽量型) ナベヤ

    防振マウント(軽量型)

    ナベヤ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
    材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
  • ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様 ナベヤ

    ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 無電解ニッケルめっき仕様

    ナベヤ
    5,898税込6,488
    1個
    32日以内出荷
    軽量装置の振動対策が可能。ばねと防振材を使用したハイブリッド構造のため、低い周波数から効率よく低減し、軽量の装置での使用でも高い減衰効果が得られます。設置互換性が高く、取り換えが容易。同一形状のため、搭載装置の荷重が変わっても製品を取り替えるだけですぐに使用できます。また搭載装置が偏荷重であっても、製品それぞれの許容荷重域を組み合わせることで減衰効果を発揮します。長期での使用が可能。金具の取り付けに接着剤を使用しないため、経年劣化や温度・湿度の影響を受けることなく長期でご使用いただけます。機器の転倒・落下リスクを大幅に低減。転倒防止機能により振動や衝撃、急な荷重変動があってもストッパーにより保持します。予期せぬ転倒を防ぎ安全性が向上します。用途に合わせた表面処理の選択が可能。1三価クロメートめっき。めっき処理により錆対策を施しております。幅広い装置、環境でご使用いただけます。2無電解ニッケルめっき。耐食性に加え、均一かつ薄い膜厚で耐摩耗性にも優れており、擦れによる微細な金属粉の発生を抑えられます。クリーン度が求められる電子部品製造ライン等異物混入リスクの低減に貢献します
    仕様撓み量:1.5-4.5材質ストッパ:SPHC、ボルト:S20C、ナット・ワッシャー・ばね:SUS、防振材:防振パッド質量(g)80寸法H(mm)24.8寸法A(mm)31.3寸法F(mm)2.3寸法D(mm)32.1寸法E(mm)20.4表面処理ストッパ:無電解ニッケルメッキ・ボルト:無電解ニッケルメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)80.2寸法I(mm)27.7寸法G(mm)M6固有振動数(Hz)(鉛直)8RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)16~
  • ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 三価クロメートめっき仕様 ナベヤ

    ハイブリッドビルトイン防振マウント(軽量型) 三価クロメートめっき仕様

    ナベヤ
    3,898税込4,288
    1個
    32日以内出荷
    軽量装置の振動対策が可能。ばねと防振材を使用したハイブリッド構造のため、低い周波数から効率よく低減し、軽量の装置での使用でも高い減衰効果が得られます。設置互換性が高く、取り換えが容易。同一形状のため、搭載装置の荷重が変わっても製品を取り替えるだけですぐに使用できます。また搭載装置が偏荷重であっても、製品それぞれの許容荷重域を組み合わせることで減衰効果を発揮します。長期での使用が可能。金具の取り付けに接着剤を使用しないため、経年劣化や温度・湿度の影響を受けることなく長期でご使用いただけます。機器の転倒・落下リスクを大幅に低減。転倒防止機能により振動や衝撃、急な荷重変動があってもストッパーにより保持します。予期せぬ転倒を防ぎ安全性が向上します。用途に合わせた表面処理の選択が可能。1三価クロメートめっき。めっき処理により錆対策を施しております。幅広い装置、環境でご使用いただけます。2無電解ニッケルめっき。耐食性に加え、均一かつ薄い膜厚で耐摩耗性にも優れており、擦れによる微細な金属粉の発生を抑えられます。クリーン度が求められる電子部品製造ライン等異物混入リスクの低減に貢献します
    材質【ストッパー】SPHC(熱間圧延軟鋼板)【ボルト】S20C(機械構造用炭素鋼)【ナット・ワッシャー】SS400相当(一般構造用圧延鋼材相当)【ばね】SUS(ステンレス鋼)【防振材】防振パッド質量(g)80寸法H(mm)24.8寸法A(mm)31.3寸法F(mm)2.3寸法D(mm)32.1寸法E(mm)20.4表面処理BBU,BBU-V1:【ストッパ】三価クロメートメッキ【ボルト】三価クロメートメッキ【ナット、ワッシャー】三価クロメートメッキ寸法B(mm)25寸法C(mm)80.2寸法I(mm)27.7寸法G(mm)M6固有振動数(Hz)【鉛直】8たわみ(mm)1.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)【鉛直】16~
  • 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK

    防振マウント(フット型・減衰バネ)

    NBK
    46,980税込51,678
    1個
    4日以内出荷
    低い周波数帯の振動対策が可能。防振ゴムでは取り切れない振動に対しても減衰効果を発揮します。(対象振動周波数防振ゴム:20~30Hz、防振マウント(フット型・減衰バネ):7~16Hz)。既存設備の振動対策を簡単に行うことが可能。製品の高さが低く(54mm)、設備の下に設置するだけで簡単に振動対策を行うことができます。材質がアルミのため、重量による設置の手間がありません。障害振動に合わせた減衰性能の調整が可能。制振材ガイドを回すだけで簡単に減衰性能の調整ができます。以下特性グラフ:A~Fが示す7~16Hzの範囲内で調整が可能です。
    材質[カバー・ベース]VFM:アルミ鋳物/VFM-R1:A5052、[ストッパーカバー]SUS304、[ばね]ステンレス、[ゴム板]NBR、[防振材]粘弾性材質量(kg)1寸法A(mm)146寸法D(mm)68寸法E(mm)15表面処理アルマイト処理寸法B(mm)136寸法C(mm)48.5~51.5 ※使用高さ固有振動数(Hz)5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)7
  • ハイマウント LMBシリーズ 倉敷化工

    ハイマウント LMBシリーズ

    倉敷化工
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイマウント(ベアリング装着) ジョー・プリンス竹下

    ハイマウント(ベアリング装着)

    ジョー・プリンス竹下
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。
    用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイルレベリングウェッジ エスコ

    タイルレベリングウェッジ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1セット(500個)
    翌日出荷
    超小型の汎用タイプでどこでにもお使いいただけます。
  • ボルトロック防振マウント ナベヤ

    ボルトロック防振マウント

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。 センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。 ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。 取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。
    用途検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン高さ(mm)3±0.5(凸部)表面処理三価クロメートメッキ寸法P(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKDK(球面シートつきボルトスルータイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKDK(球面シートつきボルトスルータイプ)

    ナベヤ
    49,980税込54,978
    1個
    27日以内出荷
    機械と基礎を固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
    材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレート ナベヤ

    防振マウント(軽量型BML用)マルチセットプレート

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    中荷重に対応できます。 積載荷重の変更にも柔軟に対応できます。 偏荷重に対応できます。
    材質A5052付属品低頭六角穴付きボルト M6×10 (10本)表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振マウント(軽量型BML用)用取付プレート ナベヤ

    防振マウント(軽量型BML用)用取付プレート

    ナベヤ
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304付属品皿小ねじ M6×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKAK(球面シートつきボルトオンタイプ)

    ナベヤ
    49,980税込54,978
    1個
    27日以内出荷
    機械とマウントを固定できるタイプです。 機械と基礎の間の傾斜を補正する際にご使用いただけます。
    材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKD(ボルトスルータイプ)

    ナベヤ
    34,980税込38,478
    1個
    26日以内出荷から27日以内出荷
    機械と基礎を固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(底面プレート)防振プレートB0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント PKA(ボルトオンタイプ)

    ナベヤ
    34,980税込38,478
    1個
    26日以内出荷から27日以内出荷
    機械とマウントを固定できるタイプです。 精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。 特に機械の発生する振動や、衝撃が大きなダイキャスト機、射出成型機、衝撃試験機などにご使用いただけます。 固定ネジは、フレキシブル接続用レベリングねじ(BNVRBF)をご利用いただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Fタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Fタイプ)

    ナベヤ
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    大きな耐荷重性能を有しています。 精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を備えた精密レべリングウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレートB6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Eタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Eタイプ)

    ナベヤ
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    防振を必要としない機械に適しています。 優れたすべり止め特性、精密なレベル調整機構と大きな調整ストロークを備えたウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)防振プレート(滑り止め)BSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Dタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Dタイプ)

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Cタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Cタイプ)

    ナベヤ
    27,980税込30,778
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)B32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Bタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Bタイプ)

    ナベヤ
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BS、(底面プレート)BORoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ウエッジマウント(Aタイプ) ナベヤ

    防振ウエッジマウント(Aタイプ)

    ナベヤ
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷から27日以内出荷
    精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えた防振ウエッジマウントです。
    材質(本体)FC250・塗装、(防振プレート)NBR、(上面プレート)防振プレート(滑り止め)BR7-1、(底面プレート)B4-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(重量型) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(重量型)

    ナベヤ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 400N~14700Nの幅広い荷重に対応に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 地震などの大きな揺れに対応するストッパー機構が内蔵されています。
    用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理塗装材質(プレート)FC200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビルトイン防振マウント(中量型) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(中量型)

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ゴム系の防振材より優れた発泡ポリウレタンを用いる事により低周波振動の除去が可能です。 100N~3100Nの幅広い荷重に対応しています。 サイズ毎に2~5種類の防振材質を準備。異なる荷重でもサイズの違いを最小限にできます。 おねじ、めねじの組み合わせが選べます。
    用途精密測定器、検査、加工機などへ外部から伝わる振動の除去。 ポンプ、発電機などの振動源から外部に伝わる振動の抑制。表面処理三価クロメートメッキ材質(プレート)SPHC材質(ボルト)SWRCHIORRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロスタ防摺動マウント AUモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント AUモデル

    三木プーリ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
    種別AU
  • ロスタ防摺動マウント ABモデル 三木プーリ

    ロスタ防摺動マウント ABモデル

    三木プーリ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。振動モータによる加振方式用。その加振力を効率よく伝達しながら、据付面に対する振動を吸収する摺動マウント ABモデルです。特にABモデルは、垂直方向のばね特性が非常にやわらかく高変位なため、振動の吸収効果が大きく、低周波の防振マウント(固有振動数 2~4Hz)としても利用できます。コイルばねなどと比べると横方向への剛性が高く、共振点通過時の揺れも小さいため、横揺れを防止できます。
    種別AB
  • ロスタ防振マウント ESLモデル 三木プーリ

    ロスタ防振マウント ESLモデル

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    振動は大きく分けて、摺動、衝撃、振動の3種類の要素があります。ロスタ防振マウントはこれらの要素を的確に捉え、効果的な振動吸収、振動絶縁を提供します。ブラケットを組み合せた ESLモデルです。中間周波数の振動に最適で固有振動数は4.5~11Hz。荷重方向は上下、左右、前後に許容でき、床、天井、壁への設置などあらゆる方向へ取付けが可能です。
    種別ESL
  • コンポマウント 倉敷化工

    コンポマウント

    倉敷化工
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ) 倉敷化工

    ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ)

    倉敷化工
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
    タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
  • ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工

    ハイウェッジ HWMシリーズ(スタンダードタイプ)

    倉敷化工
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
    タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
  • ハイウェッジ HWシリーズ(スタビライザータイプ) 倉敷化工

    ハイウェッジ HWシリーズ(スタビライザータイプ)

    倉敷化工
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
    タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
  • ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ) 倉敷化工

    ハイウェッジ HWシリーズ(スタンダードタイプ)

    倉敷化工
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 大型機械から中型機械まで対応できる標準タイプ。
    タイプスタンダード高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.3
  • コンポマウント(除振用) 倉敷化工

    コンポマウント(除振用)

    倉敷化工
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    「コイルばね」とオリジナル減衰機構[はねんでDHDR]を組み合せたハイブリッドマウントです。 水平固有振動数と鉛直減衰効果により除振性能をさらに高めました。 水平方向は、固有振動数を低く抑え除振性能をいっそう高めました。 鉛直方向は、減衰制御技術により共振倍率を低く押さえ込むことを可能にしました。 取り扱いが簡単です。 エアー源不要。 メンテナンス不要。
  • コンポマウント(防振用) 倉敷化工

    コンポマウント(防振用)

    倉敷化工
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    洗練されたデザインのコンパクトなボディーに、コイルばねとオリジナル減衰機構[はねんでHDR]をコンポジットした先進のハイブリッドマウントです。 最適設計により、垂直水平方向の両方向ともに優れた固有性能を実現しました。 減衰機構が防振性能に影響を及ぼすことなく共振倍率を低く抑え揺れの収束を早めます。 取り扱いが簡単です。 エアー源が不要。 メンテナンス不要。
    性能(防振性能固有振動数鉛直)5~6Hz、(防振性能共振ピーク鉛直)15dB以下(10~30℃)
  • 大形ハイマウント 倉敷化工

    大形ハイマウント

    倉敷化工
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    大形プレス機等に使用する大荷重用ハイマウントです。
    寸法dM30形状丸形材質(本体)スチール寸法H(mm)74ボルト長さ(mm)150接続ねじM30×P3.5接続方式片端おねじ取付可能ベッド厚(mm)80寸法TH(mm)201レベル調整量(mm)20材質(防振ゴム)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スプリングハイマウント 倉敷化工

    スプリングハイマウント

    倉敷化工
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    皿ばね固有の性質を利用して特殊配置した構造であるため、コンパクト設計にもかかわらず衝撃振動の防振は抜群です。 機械の取付けは直接支持形でかつ特別の基礎工事を必要としないため、防振コストは大幅に低減します。
    寸法dM20形状丸形材質(本体)スチールボルト長さ(mm)120接続ねじM20寸法D1(Φmm)150寸法D2(Φmm)112接続方式片端おねじ材質(防振ゴム)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振マウント