FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ゴム)から絞り込む
ハイマウント M・MYシリーズ 倉敷化工ハイマウント M・MYシリーズ倉敷化工
4,398税込4,838
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) Mシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 MYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状丸形接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
タイルレベリングウェッジ(リユーサブル) エスコタイルレベリングウェッジ(リユーサブル)エスコ
5,730税込6,303
1袋(250個)
翌日出荷
ノッチ付。再利用可能。
ハイマウント LM・LMYシリーズ 倉敷化工ハイマウント LM・LMYシリーズ倉敷化工
4,498税込4,948
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた防振性能。 レイアウトの変更自由。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 床を汚しにくい特殊ゴムを使用。 レベル調整が可能。特にハンドルタイプは調節が簡単。 床の勾配に合わせて設置が可能。(±3度) LMシリーズは、油、オゾンに強い耐久性に優れた特殊ゴムを使用。 LMYシリーズは、ハイダンピングラバーの採用で大幅な減衰効果。
形状角形タイプハンドル接続方式片端おねじ材質(ボルト)SS400特性耐久性/耐油性適合用途防振/除振/防音
ELショウマウント 昭和電線ELショウマウント昭和電線
9,798税込10,778特価
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様ISO9001認証取得工場製レベル調整量(mm)12以下
防振マウント(軽量型) ナベヤ防振マウント(軽量型)ナベヤ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から10日以内出荷
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。 使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。 ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。 金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。 3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。 垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。 ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材仕様【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20質量(g)20周波数(Hz)(水平・鉛直方向) 9~/10~固有振動数(Hz)(鉛直)7、(水平)6.4使用推奨温度範囲(℃)20~28RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)(鉛直)14、(水平)12.8
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-15R三木プーリ
14,722税込16,194
1個
翌日出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A33B70H40C50G4J17周波数±5°における許容周波数(min-1):1200ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)0.44最大許容荷重(N)F:100モデルAU
ロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38R 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル AU-38R三木プーリ
34,668税込38,135
1個
翌日出荷
・振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。・クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。
A74B140H80C100G6J37周波数±5°における許容周波数(min-1):800ねじ方向右ねじ動的ねじりばね定数(N・m/rad)6.7最大許容荷重(N)F:800モデルAU
タイルレベリングウェッジ エスコタイルレベリングウェッジエスコ
1,440税込1,584
1セット(500個)
翌日出荷
超小型の汎用タイプでどこでにもお使いいただけます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置』には他にこんなカテゴリがあります

防振マウント