絞り込み
定格電流(A)
- 4
- 0.5(2)
- 1(4)
- 2(7)
- 3(16)
- 6(35)
- 10(34)
- 15(2)
- 16(18)
- 20(28)
- 30(24)
- 40(7)
- 50(16)
- 60(14)
- 80(14)
- 100(15)
- 150(16)
- 200(9)
- 250(10)
- 300(9)
- 定格電流(A)をもっと見る
定格電圧(V)
- AC500(3)
- AC/DC250(4)
ブランド
- コーセル(6)
- TDKラムダ(1)

ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
ノイズフィルターTACシリーズ
コーセル¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から93日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
ノイズフィルターNAPシリーズ
コーセル¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から93日以内出荷定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源ライン用EMCフィルタ
TDKラムダ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から91日以内出荷EPCOSブランドです。定格電圧(V)[AC]250/[DC]250性能汎用特性形状IECインレット電源単相端子IECインレット
ノイズフィルターTAHシリーズ
コーセル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から93日以内出荷使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
TAH-04-683 シリーズ
コーセル¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷定格電圧(V)三相三線式500定格電流(A)4質量(g)最大620シリーズTAH使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)2.5mA/5.0mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128(突起物含まず)保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)100(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)68000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2000(カットオフ電流=100mA 常温常湿)電圧降下(V)1.5V max使用湿度(%RH)20~95(結露なし)