絞り込み
ブランド
  • TORAY(東レ)(22)
  • 東レ・デュポン(7)
  • アズワン(2)
  • 帝人デュポンフィルム(2)
  • 東洋紡(2)
  • ニッパ(2)
  • コクゴ(1)
  • 住友ベークライト(1)
  • 三菱ケミカル(1)
  • 東京フイルムサービス(1)
  • 北新(1)
  • 日栄化工(1)
  • カプトン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.075
  • 0.0125(9)
  • 0.025(24)
  • 0.038(14)
  • 0.05(52)
  • 0.08(4)
  • 0.1(48)
  • 0.125(43)
  • 0.13(7)
  • 0.18(4)
  • 0.188(32)
  • 0.2(11)
  • 0.25(35)
  • 0.255(4)
  • 0.3(10)
  • 0.34(4)
  • 0.35(8)
  • 0.38(5)
  • 0.4(5)
  • 0.5(12)
テープ幅(mm)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 30(3)
  • 50(4)
  • 70(1)
  • 100(4)
  • 150(2)
  • 200(4)
  • 210(15)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 500(1)
  • 508(6)
  • 600(1)
  • 1000(12)
  • 1016(1)
  • 1020(1)
  • 1060(1)
  • 1130(2)
  • カスタマイズ商品(2)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(8)
基材
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(6)
  • ポリエチレン(2)
特長
  • 絶縁(8)
  • 耐寒(3)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(4)
  • 透明(1)
絶縁・耐寒・耐熱・耐薬品・透明
テープ長さ(m)
  • 0.297(11)
  • 0.3(2)
  • 10(5)
  • 20(21)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 200(2)
0.297・0.3・10・20・50・100・200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ厚さ(mm)から絞り込む
0.025(24)
0.038(14)
0.05(52)
0.075
0.1(48)
0.125(43)
0.188(32)
0.2(11)
0.25(35)
0.5(12)
テープ厚さ(mm)をもっと見る
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1袋(10枚)
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297サイズ(mm)A4サイズ特性耐熱・耐寒・耐炎・耐薬品・電気絶縁
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
5,898税込6,488
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワンポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズアズワン
4,040税込4,444
1パック(10枚)
当日出荷
テープ幅(mm)210
カプトン(R) ロール品 東レ・デュポンカプトン(R) ロール品東レ・デュポン
3,998税込4,398
1巻
翌日出荷
ポリイミドフィルムカプトンの標準タイプ 芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン
4,290税込4,719
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム 東レ・デュポンポリイミドフィルム東レ・デュポン(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20特性耐熱、耐寒、耐炎、耐化学薬品、絶縁
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,598税込2,858
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルムPENフィルムQ51-A4帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ50~210μm)
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム 北新ポリイミドフィルム北新
3,998税込4,398
1袋(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
ポリイミドフィルムとしての耐熱性、機械特性、電気特性、耐薬品性があり、難燃規格としては厚み25μ~175μについてUL 94V-0を取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシャインA4360(旧A4300) A4サイズ 東洋紡コスモシャインA4360(旧A4300) A4サイズ東洋紡(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(10袋×10枚)
6日以内出荷
フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現 表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与 高度な表面凹凸 (両面コート品)
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用仕様両面易接着処理サイズA4(210×297)テープ幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
2,598税込2,858
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) mechanical 105(℃) UL94:VTm-2(厚さ38~75μm)
用途カード、ラベル、ホワイトボードサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
翌日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム両面易接着 ロール品 三菱ケミカルPETフィルム両面易接着 ロール品三菱ケミカル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワンルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻アズワン
3,030税込3,333
1巻
5日以内出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
9,898税込10,888
1巻
5日以内出荷
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)乳白規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン Vタイプ PIフィルム ロール 東レ・デュポンカプトン Vタイプ PIフィルム ロール東レ・デュポン
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。 その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。 耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。 また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ(μm)0.03~0.10
ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム ロールTORAY(東レ)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロール TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) ロールTORAY(東レ)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着長さ(mm)297幅(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
18,980税込20,878
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷から6日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
PETシリコーンセパレーター (シリコンセパ) (PETセパ) ニッパPETシリコーンセパレーター (シリコンセパ) (PETセパ)ニッパ
23,980税込26,378
1袋(100枚)ほか
6日以内出荷
PETシリコーンセパレーター(PETセパ)(シリコンセパ) PETフィルムにシリコーン離型層をコーティングした製品です。多様な剥離のバリエーションと、帯電防止(ASI5)タイプや赤・青・黄色付きタイプがございます。
用途各種粘着テープ用剥離フィルム・光学材料用剥離フィルム・銘板・合紙等RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
17,980税込19,778
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷から6日以内出荷
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
5日以内出荷
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーX30 黒PETフィルム ロールTORAY(東レ)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズTORAY(東レ)
15,980税込17,578
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷から6日以内出荷
H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。
用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルムポリエチレンナフタレートフィルムQ51帝人デュポンフィルム
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
ルミラーE20 白PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
19,980税込21,978
1セット(10枚×10束)
6日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
11,990税込13,189
1巻
6日以内出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン 東レ・デュポンカプトン東レ・デュポン
79,980税込87,978
1巻
翌日出荷から5日以内出荷
ポリイミドフィルムカプトン(R)の標準タイプ。芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンとの縮重合によって得られる、透明な黄金色のフィルムです。その類い希な耐熱性を始め、以下の様な驚くべき特長を併せ持つ多機能型ポリイミドフィルムです。耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン Hタイプ PIフィルム ロール 東レ・デュポンカプトン Hタイプ PIフィルム ロール東レ・デュポン
52,980税込58,278
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
芳香族四塩基酸と芳香族ジアミンと縮重合によって得られる、透明な黄金色のポリイミドフィルム カプトンの標準タイプです。 その類いまれな耐熱性をはじめ、以下のような驚くべき特長を併せもつ多機能形ポリイミドフィルムです。 耐熱・耐寒性、耐炎性、耐化学薬品性、電気絶縁性。 また寸法安定性を向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
表面粗さ(μm)0.03~0.10
エコシートポリカ ロール 住友ベークライトエコシートポリカ ロール住友ベークライト
32,980税込36,278
1本
8日以内出荷
サンロイドエコシートポリカは、地球環境に配慮したノンハロゲン系の難燃剤を使用し、絶縁材料として開発したポリカーボネートシートです。 ポリカーボネートの特長を生かした上で、すぐれた燃焼特性を有しています。 厚さは0.05mmの超薄物から0.50mmまでと幅広く、色調も透過性を有する ハーフクリア色(PHF150MAB)、遮光性を有するブラック色(PHF850MAB, PHF860MAB)の2色を ご用意し、幅広い用途、目的にご使用いただけます。
テープ長さ(m)20抵抗(Ω)表面固有:1011引張強度(MPa)63.7曲げ強さ(MPa)93.1荷重たわみ温度(℃)140曲げ弾性率(MPa)2350線膨張係数(×10-5/℃)7吸水率(%)0.23体積固有抵抗(Ωcm)1016誘電率3.1(1MHz)誘電正接1.0×10-2(1MHz)軟化温度(℃)ビカット:150
コスモシャインA4360(旧A4300) ロール(1020mm×20m) 東洋紡コスモシャインA4360(旧A4300) ロール(1020mm×20m)東洋紡(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
フィルム内部に粒子を含まないため優れた透明性を実現。 表面コートにより、各種易接着性能、表面機能の付与、高度な表面凹凸にも対応。
用途液晶関連、光学用、ディスプレイ、PDP関連、建材、ハードコート用、ラベル、メンブレンスイッチ、各種工程材料、 各種コーティング用、各種印刷用仕様両面易接着処理テープ幅(mm)1020テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリイミドフィルム 300H カプトン【オーダー】ポリイミドフィルム 300Hカプトン
2,293税込2,522
1巻
10日以内出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。 フィルム単体の商品です。粘着剤は付いておりません。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。
幅(mm)10~500長さ(m)20厚さ(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PETフィルム #75S10 TORAY(東レ)【オーダー】PETフィルム #75S10TORAY(東レ)
1,669税込1,836
1巻
10日以内出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 内径76.5mmの紙芯に巻き取った製品です。 フィルム単体の商品となります。粘着剤なし、表面処理なし。
用途例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。幅(mm)10~1000厚さ(mm)0.075長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
カプトンフィルム コクゴカプトンフィルムコクゴ
69,980税込76,978
1巻(20m)
9日以内出荷から14日以内出荷
Hタイプの諸特性に加えて、寸法安定性をより一層向上させた、熱収縮率の小さいフィルムです。
テープ幅(mm)508テープ長さ(m)20
工業用フィルム