工業用フィルム :「フィルム 厚さ」の検索結果
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
機械特性、電気特性、耐薬品性に優れ、工業用品用として使用できます。
用途電気絶縁用(モーター、トランス)
色乳白
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み50~210μm)
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ
色黒
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
隠蔽性を有した、練り込み白色PETフィルムです。
用途カード、ラベル、ホワイトボード
色白
テープ幅(mm)1000
規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94:VTM-2(厚み38~75μm)
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着 紙芯内径3インチ
材質フィルム
幅(mm)1000
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
トレリナは東レが開発した世界で唯一のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムです。その優れた耐熱性、難燃性、耐薬品性、電気特性により、工業分野において幅広く使用されています。
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)10
破断伸度(%)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)67/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)73/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)72(フィルム厚み12μm、230度1時間)71/(フィルム厚み25μm、230度1時間)68/(フィルム厚み75μm、230度1時間)63(フィルム厚み12μm、260度1時間)87(フィルム厚み25μm、260度1時間)72/(フィルム厚み75μm、260度1時間)79
破断強度(MPa)(フィルム厚み12μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み25μm、熱処理なし)250/(フィルム厚み75μm、熱処理なし)250(フィルム厚み12μm、230度1時間)220/(フィルム厚み25μm、230度1時間)220/(フィルム厚み75μm、230度1時間)220(フィルム厚み12μm、260度1時間)200/(フィルム厚み25μm、260度1時間)170/(フィルム厚み75μm、260度1時間)210
強度保持率(%)(500時間後、250μm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
透明ポリエステルフィルムの両面をプライマー処理しており、印刷インクとの密着性に優れています。
用途各種ディスプレイ、ラベル、各種工程材料、 各種コーティング用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効
用途非粘着 紙芯内径3インチ
幅(mm)1000
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
250℃までの温度変化、95%までの相対湿度変化にも影響を受けない、安定した電気特性を備えています。
UL規格にて220℃での連続使用に認定された優れた耐熱性が有ります。
難燃性を有しており厚み0.13mm以上の製品はUL規格94V-0に合格しています。
各種薬品、溶剤に対する耐性を持っており、絶縁油、溶媒にも適合します。
機械的強度と加工性の良さを兼ね備えています。
テープ幅(mm)914
RoHS指令(10物質対応)対応
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)10
導電性>10の13乗Ω/□
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)1000
テープ長さ(m)10
導電性>10の13乗Ω/□
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒメロンは、RoHS指令や主要自動車メーカーのVOC規制に対応し、ハロゲン化合物、ホルムアルデヒド等を意図的に使用しない、低VOCで環境規制に適合した不織布です。
また、機能性に優れ、あらゆる分野でその特性を発揮します。
用途ヒメロンは幅広い分野で活躍しています。
各種緩衝用パッキングや防塵及び遮光用など、音響・家電・自動車・OA機器分野で特に、多く使用されております。
厚さ(mm)0.9
色黒
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.98MB)
サービス分類オーダー・加工
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロイドエコシートポリカ Vシリーズは、次世代環境に対応したハロゲンフリーかつ非リンの高難燃耐熱シートです。電気的特性にすぐれ、シート両面に帯電防止処理を施しているので、薄型テ レビやブルーレイ/DVD、プロジェクターなどの電子機器の絶縁シートとしてご使用いただけます。
色ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット)
テープ幅(mm)600
テープ長さ(m)10
難燃性UL94認定:V-0(0.40mm)
引張強度(MPa)60
曲げ強さ(MPa)100
荷重たわみ温度(℃)140
曲げ弾性率(MPa)2350
軟化温度(℃)ビカット:150
引張伸度(%)68
色調ナチュラル両面マット(ベルベットマット/マット)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
ダイアラミーはポリエステルフイ ルムの間に難燃層をサンドイッチしたもので、三菱樹脂独自の特殊な加工技術と難燃化技術で開したものです。
ポリエステルフイルムとしては、これまでにない難燃性を実現、U L規格94-V T M-0の認定を世界で初めて受けたものです。
表面がポリエルテルのため、コーティング やラミネートなどの加工が通常ポリエステル フィルムと同じに行えます。
切断、折曲げ、打抜きなどの加工は通常ポ リエステルと同様に容易にできます。
耐熱性、機械的物性、電気的特性、耐薬品 性は通常ポリエステルフィル厶とほぼ変リません。
色ナチュラル
テープ幅(mm)500
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。