工業用フィルム :「フィルム 厚さ」の検索結果
工業用フィルムとは、ポリエステルなどの高分子化合物を原料とした薄い膜状のものを指します。幅やサイズの異なった商品が多く、種類が豊富です。素材はPET(ポリエチレンテレフタレート)などですが、メーカーによる独自開発素材が用いられた商品もあります。保護や加工を目的として表面のコーティングに使ったり包装に使用したりと、目的や用途に合わせて選ぶことができるでしょう。透明なタイプのフィルムが多いですが、黒や黄色などカラータイプのものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「テープ厚さ(mm)」から絞り込む
0.32(1)
0.45(1)
コンクリート・点字タイル・ゴムシートに貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。仮止め。固定。補修
厚さ(mm)0.32
長さ(m)25
粘着剤天然ゴム系(白糊)
ボールタック32
粘着力(N/10mm)【BA】4.3
引張強度(N/10mm)66.3
保持力(mm/15分)【BA】0.4
ヒメロンは、RoHS指令や主要自動車メーカーのVOC規制に対応し、ハロゲン化合物、ホルムアルデヒド等を意図的に使用しない、低VOCで環境規制に適合した不織布です。
また、機能性に優れ、あらゆる分野でその特性を発揮します。
用途ヒメロンは幅広い分野で活躍しています。
各種緩衝用パッキングや防塵及び遮光用など、音響・家電・自動車・OA機器分野で特に、多く使用されております。
厚さ(mm)0.45
色黒
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.98MB)
サービス分類オーダー・加工
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。