絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(114)
- アイネックス(69)
- LIAN LI(48)
- RS PRO(46)
- be quiet!(45)
- CPS(32)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(29)
- DEEPCOOL(25)
- ARCTIC(20)
- Thermalright(20)
- COOLER MASTER(19)
- 長尾製作所(19)
- OWLTECH(オウルテック)(17)
- サイズ(17)
- Geometric Future(16)
- DARKFLASH(10)
- MSI(エムエスアイ)(4)
- COUGAR(4)
- THERMALTAKE(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(381)

交換用フィルター 大判シート
アイネックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。厚さ(mm)3寸法(mm)約270×310適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZBRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー
Raspberry Pi¥1,498税込¥1,6481台当日出荷Raspberry Pi 5用の公式アクティブクーラー。専用設計のアルミ合金製ヒートシンクとファンの組み合わせで、高性能化とともに発熱が増加したRaspberry Piを冷却します。PWMによる制御にも対応し、現在のCPU温度に合わせてファンのオン・オフや回転数が自動制御されます。仕様●ファン制御:PWM(パルス幅変調)●最大ファン回転数:8000 RPM ±15%適合機種Raspberry Pi 5材質アルマイト電源電圧(V)DC5 ※Raspberry Pi 5のFANコネクタ(4P SHコネクタ)から給電最大風量(CFM)1.09 CFM
チップ用ヒートシンク
アイネックス(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!付属品熱伝導シール材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ヒートシンクセット 40×40/59×100
アイネックス¥999税込¥1,0991個当日出荷大中2種類の汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中: 40×40×11 (2個)、大: 59×100×10 (1個)RoHS指令(10物質対応)対応
USBファン
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個欠品中USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用色ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
M.2ヒートシンク・パーツ固定用熱伝導両面テープ
アイネックス(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヒートシンク固定用の熱伝導両面テープです。幅20mmでM.2 SSD用ヒートシンクの固定に適します。。絶縁性・耐熱性があるため、M.2 SSDをはじめ、さまざまなチップセット用ヒートシンクの固定用に役立ちます。柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。必要な分だけカットでき、さまざまな用途に使えます。長さは5mで余裕があります。サイズ幅20mm×長さ5m×厚さ0.25mm耐熱温度(℃)短期: 80、長期: 60熱伝導率(W/mk)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ
アイネックス¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V期待寿命(時間)60000(40℃)
静音FAN
サンワサプライ¥719税込¥7911個当日出荷ケース用40mmの静音ファンです。PCや周辺機器等様々な場所で使用できます。セット内容ファン、固定ネジ2本回転数(min-1[r.p.m])4000コネクタ形状XH-2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10(ファン)定格容量DC12V/0.08A騒音レベル(dB(A))21.2最大風量(CFM)3.77
OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ
アイネックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケース用ファン60mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4.5mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!寸法(mm)60×60×10タイプ薄型超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)2.16回転数(min-1[r.p.m])3500±10%ノイズレベル24.7dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)16.14期待寿命(時間)60000(40℃)
2ボールベアリング DC12V DAシリーズ
HUA XIA HENG TAI¥1,858~税込¥2,044~1個当日出荷から5日以内出荷産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。定格電圧(V)12ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)コネクタ3pinコネクタケーブル長(mm)300(+15/-10)軸受種類2ボールベアリング動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
OMEGA TYPHOON 50mm 薄型超静音タイプ
アイネックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケース用ファン50mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)8.1期待寿命(時間)60000(40℃)
ファンフィルター
アイネックス¥589税込¥6481個当日出荷別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー寸法(mm)120用RoHS指令(10物質対応)対応フィルター厚さ(mm)3
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン
サイズ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ寸法(mm)120×120×厚さ26質量(g)165電圧(V)DC12ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.15最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa)接続PWM4ピン回転数350±200~2400rpm±10%保証期間1年間騒音レベル(dB(A))4~29.3ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)7.68~77.23MTTF(時間)12万
ケースファン(80mm・静音タイプ) CFY-80S
アイネックス¥879税込¥9671個当日出荷簡易流体軸受使用のお手ごろファン(静音タイプ)仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 41cm、取付用テーパーネジ×4付本体サイズ(mm)80×80×25最大風量(CFM)14.61ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200(±10%)
XIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入)
Seeed Studio¥149税込¥1641個3日以内出荷XIAO ESP32S3 Sense専用に設計されたヒートシンク XIAO ESP32S3 Senseマイコンボードとシームレスに接着できるように設計されたヒートシンクです。XIAO ESP32S3 Senseで特定されたカメラの使用中などで発生する冷却の問題などを解決しています。デバイスの背面のピーク温度を63.6℃から53.5℃に下げることができます。 ・パフォーマンスを損なうことなく、デバイス背面を冷却 ・熱接着素材とアルミニウム構造を組み合わせることで、効率的な冷却を実現 ・ミニサイズでコンパクトな設計材質アルミニウム寸法(mm)10×10最高温度(℃)53.5 (デュアルヒートシンク使用時)
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:100mm 高さ:15mm
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 100mm。高さ = 15mm。寸法 = 150 x 100 x 15mm。熱抵抗 = 0.6℃/W。取り付け = 基板実装。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅100mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット
OWLTECH(オウルテック)¥429税込¥4721個当日出荷M.2 SSDの熱をすばやく冷却。PlayStation(R)5に対応付属品熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約9対応【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×22×3保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン
ARCTIC¥999税込¥1,0991個当日出荷PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト仕様リブ:なし電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応色ブラック規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスデータ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
アルミファンフィルター
アイネックス¥659税込¥7251個当日出荷ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 120mm 超静音タイプ
アイネックス¥1,798税込¥1,9781個当日出荷OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1300±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル20.8dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)56.05期待寿命(時間)60000(40℃)
80mmFAN用フィンガーガード
長尾製作所¥279税込¥3071個当日出荷ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 80mmファン用フィンガーガードです材質スチール製色シルバー対応80mmファン用RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー
JIUSHARK¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷TDP180W対応100mmサイドフロー型CPUクーラー 全高131mmのコンパクト設計 高精度ダイレクトタッチ構造 ニッケルメッキ処理 従来品より25%以上の放熱能力向上 92mmファンより大風量な100mm PWMファンを採用 Intel最新ソケット LGA1700対応、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」対応 スプリングスクリュー式ブリッジリテンション採用 メタルバーを渡す「ブリッジ方式」のリテンションシステム採用 2mm厚の金属製ブリッジにより装着安定性が向上寸法(mm)搭載ファン:100×100×厚さ25質量(g)約450(付属ファン含む)径(Φmm)搭載ヒートパイプ:6×4本(接地面以外はニッケルメッキ処理済み)電力(W)TDP:180(i9-12900Kを電力制限値180で確認)最大静圧(mmH2O)0.29~2.44寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×131×75(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン風量26.18~77.54CFM回転数800~2300rpm(±10%)適合ソケットIntel:LGA 1200 / 115X / 1700、AMD:AM4 / AM5ノイズレベル14.44~29.8dBA
マグネットファンフィルター
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。付属品両面テープ付きメタルシート材質フレーム: PU、メッシュ: PET色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アルミファンフィルター
アイネックス¥499税込¥5491個当日出荷ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)80用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone マグネット内蔵 12cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF123B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台当日出荷・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換仕様応用:120mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)13.6型番SST-FF123B (ブラック - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSDヒートシンク
JIUSHARK(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。 発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。 60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。 ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。 ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。材質ヒートシンク:アルミニウム色シルバー質量(g)113(熱伝導シート除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5接続PWM 4ピン対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)風量14CFM(最大)回転数ファン:900~3500RPM±10%材質(ベース)ステンレスパイプ寸法(mm)直径6×1ノイズレベル25.4dBA(最大)
LGA1700用 静音CPUクーラー
アイネックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
アルミファンフィルター
アイネックス¥589税込¥6481個当日出荷ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)92用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプ
アイネックス(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル34.3dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)93.96期待寿命(時間)60000(40℃)
ケースファン 25角あり
長尾製作所¥989税込¥1,0881個当日出荷冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付寸法(mm)25×25×10回転数(min-1[r.p.m])10000±15%最大静圧(mmH2O)4.96騒音レベル(dB(A))22リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)定格電流(V)12/0.08ARoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)2.21
ケース用ファン120mm(静音タイプ)CFY-120S
アイネックス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡易流体軸受使用のお手ごろケース用ファン(静音タイプ)仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 38cm、取付用テーパーネジ×4付本体サイズ(mm)120×120×25最大風量(CFM)38.14ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000(±10%)
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。付属品取付ネジ仕様(リブ)無し質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。付属品取り付け用ネジ仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
アイスノン爆冷スプレー
白元アース¥748税込¥8231本3日以内出荷服の上からスプレーするだけでマイナス30度以下のジェット冷気で瞬時に冷却します。服についたニオイを消臭します。クール成分(メントール)配合です。さわやかなせっけんの香りです。たっぷり使える大容量タイプです。用途暑い屋外など熱中対策に。
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF143W
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台欠品中・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意仕様応用:140mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター色ホワイト質量(g)17型番SST-FF143W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140RoHS指令(10物質対応)対応
トップフロー型CPUクーラー
サイズ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)320 (付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O接続PWM 4ピン風量4.96~36.45CFM回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%)本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)保証期間ご購入日より1年間騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBAパイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み)適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185Xサイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応
...
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980














![[USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラック アイネックス](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57409547-210927-02.jpg)