絞り込み
ブランド
  • アイネックス
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(114)
  • LIAN LI(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
  • CPS(31)
  • DEEPCOOL(20)
  • ARCTIC(20)
  • Thermalright(20)
  • Geometric Future(20)
  • OWLTECH(オウルテック)(17)
  • COOLER MASTER(17)
  • サイズ(15)
  • 長尾製作所(11)
  • DARKFLASH(10)
  • SHARKOON(7)
  • be quiet!(5)
  • COUGAR(4)
  • THERMALTAKE(4)
  • PCCOOLER(4)
寸法(mm)
  • 40×40(2)
  • 43×43(1)
  • 50×50(2)
  • 60×60(3)
  • 80×80(4)
  • 92×92(1)
  • 101.5×101.5(1)
  • 120×120(7)
  • 140×140(2)
  • 143.5×143.5(1)
  • 270×310(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用フィルター 大判シート アイネックス

    交換用フィルター 大判シート

    アイネックス(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
    厚さ(mm)3寸法(mm)約270×310適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZBRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ用ヒートシンク アイネックス

    チップ用ヒートシンク

    アイネックス(3件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!
    付属品熱伝導シール材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBファン アイネックス

    USBファン

    アイネックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
    仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用色ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
  • OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ

    アイネックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン60mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4.5mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
    寸法(mm)60×60×10タイプ薄型超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)2.16回転数(min-1[r.p.m])3500±10%ノイズレベル24.7dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)16.14期待寿命(時間)60000(40℃)
  • OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ

    アイネックス
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
    ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V期待寿命(時間)60000(40℃)
  • PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル アイネックス

    PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
    仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応色ブラック規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスデータ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
  • ファンフィルター アイネックス

    ファンフィルター

    アイネックス
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
    セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー寸法(mm)120用RoHS指令(10物質対応)対応フィルター厚さ(mm)3
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ用マルチヒートシンク アイネックス

    チップ用マルチヒートシンク

    アイネックス
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷
  • マグネットファンフィルター アイネックス

    マグネットファンフィルター

    アイネックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
    付属品両面テープ付きメタルシート材質フレーム: PU、メッシュ: PET色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)80用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • OMEGA TYPHOON 50mm 薄型超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 50mm 薄型超静音タイプ

    アイネックス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン50mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
    ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)8.1期待寿命(時間)60000(40℃)
  • ファン用フレキシブルアーム マグネットタイプ アイネックス

    ファン用フレキシブルアーム マグネットタイプ

    アイネックス
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームと磁力で、ファンを思いどおりの位置に設置できます。フレキシブルアームにより、任意の方向にファンを向けられます。ファンの厚さは10mmから25mmに対応します。磁石での取り付けなので、簡単に設置・再設置ができます。内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
    セット内容フレキシブルアーム、マグネットベース、10~15mm厚ファン固定用ネジ、25mm厚ファン固定用ネジ色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×170 (ネジを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • OMEGA TYPHOON 120mm 超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 120mm 超静音タイプ

    アイネックス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1300±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル20.8dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)56.05期待寿命(時間)60000(40℃)
  • OMEGA TYPHOON  超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 超静音タイプ

    アイネックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    欠品中
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ超静音回転数(min-1[r.p.m])1400±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル11.7dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)18.35期待寿命(時間)60000(40℃)
  • OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 40mm 薄型超静音タイプ

    アイネックス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン40mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は3.6mmです。固定ネジの呼び径はM3が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
    寸法(mm)40×40×10タイプ超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)1.2回転数(min-1[r.p.m])4000±10%ノイズレベル12.3dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)4.81期待寿命(時間)60000(40℃)
  • クールスタッフ M.2 SSDサイズ アイネックス

    クールスタッフ M.2 SSDサイズ

    アイネックス
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。
    仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13耐熱性120℃RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能1×1011Ω以上
  • M.2 SSD用ヒートシンクセット ブラック アイネックス

    M.2 SSD用ヒートシンクセット ブラック

    アイネックス
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/シリコーンゴムリングのセットです。 PlayStation 5にも使えます。 (自社検証) ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 ヒートシンク/シリコーンパッド/SSDを重ねてから、シリコーンゴムリングで固定するだけで簡単に装着できます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
    材質ヒートシンク:アルミニウム色ヒートシンク:ブラック、シリコーンゴムリング:レッド、シリコーンゴムリング:レッド使用温度(℃)放熱シリコーンパッド: -40~150、シリコーンゴムリング:-40~120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒートシンク:21.7×71.9×3.3、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6難燃性放熱シリコーンパッド:UL94 V-0熱伝導率(W/mk)放熱シリコーンパッド:3.0絶縁破壊電圧(kV/mm)放熱シリコーンパッド:6寸法(内径×外径×長さ)(mm)シリコーンゴムリング:12.2×14×5
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製寸法(mm)92用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケースファン60mm 標準タイプ アイネックス

    ケースファン60mm 標準タイプ

    アイネックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ケース用ファン60mm角 DUROベアリング搭載 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 標準タイプ DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。 特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現! 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
    付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個寸法(mm)60×60×25回転数(min-1[r.p.m])3000±10%ノイズレベル18.9dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)19.08期待寿命(時間)60000 (40℃)
  • OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ

    アイネックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン120mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
    寸法(mm)120×120×25タイプ究極静音回転数(min-1[r.p.m])900±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル10.8dB(A)ケーブル長(cm)39RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)47.23期待寿命(時間)60000(40℃)
  • OMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプ

    アイネックス(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル34.3dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)93.96期待寿命(時間)60000(40℃)
  • M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ アイネックス

    M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ

    アイネックス
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    パーツ固定用の絶縁・耐熱テープです。 M.2のヒートシンクを固定するときに使用できます。 絶縁性・耐熱性があるため、M.2をはじめ、様々なパーツの固定に応用できます。 柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。 長さは33mで余裕があります。
    材質PET寸法(mm)幅10×厚さ0.05長さ(m)33耐熱温度(℃)220までRoHS指令(10物質対応)対応
  • LGA1700用 静音CPUクーラー アイネックス

    LGA1700用 静音CPUクーラー

    アイネックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
    用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
  • LGA1700用 CPUクーラーバックプレート アイネックス

    LGA1700用 CPUクーラーバックプレート

    アイネックス
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷
    Intel純正LGA1700リテールクーラー専用です。 標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 マザーボード付属のILMバックプレートに重ねて取り付けます。 スプリングで密着度が上がり、CPUの熱伝導率がアップします。 スプリングネジ固定タイプです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。
    セット内容バックプレート本体、スペーサーネジ×4、スプリング×4、Eリング×4材質バックプレート:SPCC製
  • マグネットファンフィルター アイネックス

    マグネットファンフィルター

    アイネックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
    付属品両面テープ付きメタルシート材質フレーム: PU、メッシュ: PET寸法(mm)140用色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • OMEGA TYPHOON 120mm 標準タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 120mm 標準タイプ

    アイネックス
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1600±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル26.8dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/2.16W最大風量(CFM)69.53期待寿命(時間)60000(40℃)
  • OMEGA TYPHOON  標準タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 標準タイプ

    アイネックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ標準回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル19.5dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/2.16W最大風量(CFM)29.11期待寿命(時間)60000(40℃)
  • アルミファンフィルター アイネックス

    アルミファンフィルター

    アイネックス
    ¥689税込¥758
    1個
    3日以内出荷
    ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
    材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製色ブラックタイプ140mm用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンガード アイネックス

    ファンガード

    アイネックス
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
    材質スチール色シルバー
  • Zephyros White ケースファン 120mm PWM アイネックス

    Zephyros White ケースファン 120mm PWM

    アイネックス
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    Zephyros White (ゼピュロス ホワイト)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はホワイトで統一してあり、ガラスケースPCや内部白塗装ケースに好適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zephyros Black ケースファン 120mm PWM アイネックス

    Zephyros Black ケースファン 120mm PWM

    アイネックス
    ¥889税込¥978
    1個
    4日以内出荷
    Zephyros Black (ゼピュロス ブラック)。FDB (流体動圧軸受) に磁石補強を加え、さらなる静音化と長寿命化を実現した120mmケースファンです。FDBは、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった優れた特性を備えています。裏面には磁石による補強構造を採用。ファンのブレを抑え、安定した回転を維持することで、さらなるノイズの抑制と耐久性の向上を実現しました。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。最大56.02CFMの風量で、パソコン内部を効率よく冷却します。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リテンションキットAM5用 アイネックス

    リテンションキットAM5用

    アイネックス
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    Socket AM5マザーボード専用のリテンションです。リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。純正品が壊れたり紛失したときにおすすめです。
    セット内容リテンション×2、固定用ネジ×4材質リテンション: プラスチック製
  • M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド アイネックス

    M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド

    アイネックス
    ¥699税込¥769
    1個
    4日以内出荷
    M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。 高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。 付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。 信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40
    温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1リング外径(Φmm)16リング内径(Φmm)12難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リング厚(mm)2.5
  • リテンションキットAM4用 アイネックス

    リテンションキットAM4用

    アイネックス
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    Socket AM4マザーボード専用のバックプレート付きリテンションです。 Socket AM4マザーボード専用のバックプレート付きリテンションです。 リテンションでの固定はもちろん、純正バックプレートのネジ穴を利用するCPUクーラーにも対応します。 リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。 純正品が壊れたときにおすすめです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。
    セット内容リテンション×2、バックプレート、固定用ネジ×4材質リテンション: プラスチック製、バックプレート: SPCC製
  • ケースファン140mm 究極静音タイプ アイネックス

    ケースファン140mm 究極静音タイプ

    アイネックス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン140mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 究極静音タイプ 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
    付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個寸法(mm)140×140×25回転数(min-1[r.p.m])800±200ノイズレベル11.0dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)64.37期待寿命(時間)60000 (40℃)
  • OMEGA TYPHOON  高速タイプ アイネックス

    OMEGA TYPHOON 高速タイプ

    アイネックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
    セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ高速回転数(min-1[r.p.m])2800±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル29.9dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)41.15期待寿命(時間)60000(40℃)
  • ケース用ファン アイネックス

    ケース用ファン

    アイネックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。 期待寿命60000時間(40℃)を実現!
    仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付定格入力電圧(V)DC12寿命60000時間(40℃)ケーブル長(cm)29
冷却パーツ/ファン