絞り込み
ブランド
- アイネックス
- SILVER STONE(シルバーストーン)(56)
- CPS(27)
- DEEPCOOL(17)
- COOLER MASTER(14)
- LIAN LI(13)
- Thermalright(9)
- ARCTIC(8)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- サイズ(5)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
- COUGAR(4)
- PCCOOLER(3)
- Geometric Future(3)
- MSI(エムエスアイ)(2)
- 長尾製作所(2)
- Thermal Grizzly(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- Seeed Studio(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「適合ソケット」から絞り込む

チップ用ヒートシンク
アイネックス(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!付属品熱伝導シール材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応色ブラック規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスデータ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
クールスタッフ M.2 SSDサイズ
アイネックス¥399税込¥4391個欠品中「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13耐熱性120℃RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能1×1011Ω以上
M.2 SSD用ヒートシンクセット ブラック
アイネックス¥599税込¥6591個当日出荷M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用ヒートシンク/放熱シリコーンパッド/シリコーンゴムリングのセットです。 PlayStation 5にも使えます。 (自社検証) ヒートシンク装着にはネジ不要! ネジを無くす心配がありません。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 ヒートシンク/シリコーンパッド/SSDを重ねてから、シリコーンゴムリングで固定するだけで簡単に装着できます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。材質ヒートシンク:アルミニウム色ヒートシンク:ブラック、シリコーンゴムリング:レッド、シリコーンゴムリング:レッド使用温度(℃)放熱シリコーンパッド: -40~150、シリコーンゴムリング:-40~120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒートシンク:21.7×71.9×3.3、放熱シリコーンパッド:21×67×0.6難燃性放熱シリコーンパッド:UL94 V-0熱伝導率(W/mk)放熱シリコーンパッド:3.0絶縁破壊電圧(kV/mm)放熱シリコーンパッド:6寸法(内径×外径×長さ)(mm)シリコーンゴムリング:12.2×14×5
M.2ヒートシンク・パーツ固定用耐熱テープ
アイネックス¥599税込¥6591個当日出荷パーツ固定用の絶縁・耐熱テープです。 M.2のヒートシンクを固定するときに使用できます。 絶縁性・耐熱性があるため、M.2をはじめ、様々なパーツの固定に応用できます。 柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。 長さは33mで余裕があります。材質PET寸法(mm)幅10×厚さ0.05長さ(m)33耐熱温度(℃)220までRoHS指令(10物質対応)対応
LGA1700用 静音CPUクーラー
アイネックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
LGA1700用 CPUクーラーバックプレート
アイネックス¥899税込¥9891個4日以内出荷Intel純正LGA1700リテールクーラー専用です。 標準のピン固定に不安や取り付けづらさを感じている方に最適です。 マザーボード付属のILMバックプレートに重ねて取り付けます。 スプリングで密着度が上がり、CPUの熱伝導率がアップします。 スプリングネジ固定タイプです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。セット内容バックプレート本体、スペーサーネジ×4、スプリング×4、Eリング×4材質バックプレート:SPCC製
リテンションキットAM5用
アイネックス¥489税込¥5381個4日以内出荷Socket AM5マザーボード専用のリテンションです。リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。純正品が壊れたり紛失したときにおすすめです。セット内容リテンション×2、固定用ネジ×4材質リテンション: プラスチック製
M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド
アイネックス¥699税込¥7691個4日以内出荷M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。 高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。 付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。 信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1リング外径(Φmm)16リング内径(Φmm)12難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リング厚(mm)2.5
リテンションキットAM4用
アイネックス¥989税込¥1,0881個4日以内出荷Socket AM4マザーボード専用のバックプレート付きリテンションです。 Socket AM4マザーボード専用のバックプレート付きリテンションです。 リテンションでの固定はもちろん、純正バックプレートのネジ穴を利用するCPUクーラーにも対応します。 リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。 純正品が壊れたときにおすすめです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。セット内容リテンション×2、バックプレート、固定用ネジ×4材質リテンション: プラスチック製、バックプレート: SPCC製
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
CPUクーラー の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980
SilverStone Frost Mage 620 Pro 高性能 120mm PWM 六本ヒートパイプ採用デュアルタワーCPUクーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥9,678¥8,798