絞り込み
ブランド
寸法(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
572件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ OWLTECH(オウルテック)デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。
仕様リブ:あり定格電圧DC12Vベアリング2ボールベアリングコネクタ形状4ピン(PWM制御)最大静圧(mmH2O)1.52寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25回転数700~1500rpm寿命50000時間保証期間1年騒音レベル(dB(A))29.3(最大時)最大風量(CFM)60.03
M.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッド アイネックスM.2ヒートシンク用放熱シリコーンパッドアイネックス
699税込769
1個
4日以内出荷
M.2 SSD用ヒートシンクのための放熱シリコーンパッドです。 高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。 付属のシリコーンゴムリングでM.2 SSDとヒートシンクを固定します。 両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。 M.2 SSD用ヒートシンク (HM-21) と組み合わせて使用するのに最適です。 信越化学工業株式会社製 TC-100CAF-40
温度(℃)シリコーンゴムリング:-30~200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×66×1リング外径(Φmm)16リング内径(Φmm)12難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)5.2絶縁破壊電圧(kV/mm)20RoHS指令(10物質対応)対応リング厚(mm)2.5
リテンションキットAM4用 アイネックスリテンションキットAM4用アイネックス
989税込1,088
1個
4日以内出荷
Socket AM4マザーボード専用のバックプレート付きリテンションです。 Socket AM4マザーボード専用のバックプレート付きリテンションです。 リテンションでの固定はもちろん、純正バックプレートのネジ穴を利用するCPUクーラーにも対応します。 リテンションの底面にある突起がマザーボードの固定穴に対応しているので、向きと位置合わせがしやすいです。 純正品が壊れたときにおすすめです。 マザーボードとの接触面には絶縁シートが貼付済みです。
セット内容リテンション×2、バックプレート、固定用ネジ×4材質リテンション: プラスチック製、バックプレート: SPCC製
120mmケースファン サイズ120mmケースファンサイズ
1,098税込1,208
1個
22日以内出荷
薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×15質量(g)106接続PWM 4ピン回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10%最大風量(CFM)8.16~48標準ノイズ(dB)2.58~27.8最大静圧(mmH2O)0.045~1.36最大静圧(Pa)0.44~13.34定格電流(A)0.18動作電圧(V)DC12ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能)ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)RoHS指令(10物質対応)対応仕様リブ無し
ケースファン[140mm / 1500RPM]   ZM-SF140 ZALMANケースファン[140mm / 1500RPM] ZM-SF140ZALMAN
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
CPUクーラー「CNPS20X」「CNPS17X」に採用された冷却ファンの単体発売モデルとなります。直進したエアフローを実現するデュアルブレードインペラ、耐久性に優れるFDB(流体軸受け)を採用しており、CPUクーラーの交換用として、ケースファンとしておススメな製品です。
寸法(mm)140×140付属品ファン×1、GIGABYTEマザーボード接続用ケーブル×1、ローノイズコネクタ×1、プッシュピン×4、取付ネジ×4、マニュアル質量(g)約130定格電圧(V)12 DC(ファン)、5 DC(LED)ベアリング流体軸受け(FDB)本体寸法(mm)140×140×26定格電流(A)200(ファン)、300(LED)コネクタ4ピン(ファン)、3ピン(LED)ケーブル長(mm)700(ファン)、700(LED)ノイズレベル29.0dBA ±10%最大風量(CFM)61最大風圧(mmH2O)1.1ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1500rpm ±10%
ケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLA THERMALTAKEケースファンx2[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 2Pack CLF082PL12BLATHERMALTAKE
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)120×120付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)120×120×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
ケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-A THERMALTAKEケースファン[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 CL-F118-PL14BL-ATHERMALTAKE
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)140×140付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
ケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-A THERMALTAKEケースファンx2[140mm / 2000RPM] TOUGHFAN 14 2Pack CL-F085-PL14BL-ATHERMALTAKE
5,398税込5,938
1個
13日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)140×140付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16質量(g)約240.7(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)最大風量(CFM)119.1最大風圧(mmH2O)3.54MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKEケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-ATHERMALTAKE
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35寸法(mm)120×120付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25コネクタ4ピン(PWM)最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
ケースファン[80mm / 2500RPM] SickleFlow 80 ブラック MFX-B8NN-25NPK-R1 COOLER MASTERケースファン[80mm / 2500RPM] SickleFlow 80 ブラック MFX-B8NN-25NPK-R1COOLER MASTER
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)80×80回転数(min-1[r.p.m])650~2500 ±10%風量30CFM最大風圧(mmH2O)2.75ノイズレベル6~25dBAベアリングライフルベアリング定格電圧(V)12定格電流(A)0.11コネクタ4ピン(PWMファン)MTTF(時間)160000LEDなし本体寸法(mm)80×80×25質量(g)83ブラック
ケースファン[140mm / 1400RPM] SickleFlow 140 ARGB ブラック MFX-B4DN-14NPA-R1 COOLER MASTERケースファン[140mm / 1400RPM] SickleFlow 140 ARGB ブラック MFX-B4DN-14NPA-R1COOLER MASTER
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)140×140回転数(min-1[r.p.m])650~1400[±200]風量67CFM ±10%最大風圧(mmH2O)2.2 [±10%]ノイズレベル10~27dBAベアリングライフルベアリング定格電圧(V)12(ファン)、5(LED)定格電流(A)0.15(ファン)、0.21(LED)コネクタ4ピン(PWMファン)、3ピン(LED)MTTF(時間)160000LEDアドレサブルRGB本体寸法(mm)140×140×25質量(g)195ブラック
120mmケースファン XINRUILIAN120mmケースファンXINRUILIAN
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
3800rpm超高速回転タイプの120mmファンマイニングやサーバーに最適軸受けには高寿命の2ボールベアリング採用
軸受種類2ボールベアリング回転数(min-1[r.p.m])380±10%最大風量(CFM)154最大静圧(mmH2O)14.58騒音レベル(dB(A))52期待寿命(時間)約50000定格12V/1.3Aコネクタパルスセンサー付き3pinコネクタリード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)付属品タッピングネジ×4本仕様リブなし
ケースファン140mm 究極静音タイプ アイネックスケースファン140mm 究極静音タイプアイネックス
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン140mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 究極静音タイプ 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
寸法(mm)140×140×25回転数(min-1[r.p.m])800±200最大風量(CFM)64.37ノイズレベル11.0dB(A)定格入力DC12V/1.20W期待寿命(時間)60000 (40℃)ケーブル長(cm)約40付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個RoHS指令(10物質対応)対応
静音タイプUSBファン ARCTIC静音タイプUSBファンARCTIC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
静音タイプUSBファン カバー付で手元に置いても安心 フレキシブルネックでお好きな角度に 風量調整可能 持ち運びに便利なケース付
質量(g)95インターフェースUSB2.0仕様●本体サイズ:L115.2×W113×H22mm●ファンサイズ:92mm●ファンスピード:900~2100rpm●入力電流/電圧:0.26A / +5VDCRoHS指令(10物質対応)対応
LGA1700用マウンティングキット ARCTICLGA1700用マウンティングキットARCTIC
889税込978
1個
6日以内出荷
【ARCTICの水冷クーラーをLGA1700に対応させるマウンティングキット Liquid Freezer II 各シリーズに対応 RoHS対応】 【Liquid Freezer II 各シリーズに対応】 対応クーラーはLiquid Freezer II 120・240シリーズ・280シリーズ・360シリーズ・420シリーズ 【RoHS対応】 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
本体質量(g)160保証期間初期不良のみ仕様●対応CPUソケット:intel LGA1700●対応クーラー:ACFRE00067A、ACFRE00046A、ACFRE00098A、ACFRE00099A、ACFRE00093A、ACFRE00066A、ACFRE00108A、ACFRE00107A、ACFRE00106A 、ACFRE00068A、ACFRE00097A、ACFRE00100A、ACFRE00101A、ACFRE00092A、ACFRE00110A、ACFRE00111A、ACFRE00109A ※国内販売されていない製品も記載しております。●内容物:バックプレート、マウンティングプレート、スタッドナット、ネジ、ワッシャー、OリングRoHS指令(10物質対応)対応
LGA1700用マウンティングキット PROARTISTLGA1700用マウンティングキットPROARTIST
549税込604
1個
4日以内出荷
●「Alder Lake-S」用のマウンティングキット ProArtistブランドのCPUクーラーをインテルの最新ソケットLGA1700「Alder Lake-S」に対応させるためのマウンティングキット。 ●LGA1700用リテンションキット ProArtistブランドのCPUクーラーをLGA1700「Alder Lake-S」に対応させるマウンティングキット
質量(g)75保証期間初期不良のみ適合ソケットLGA1700仕様●内容物:樹脂製バックプレート、スペーサー、ネジ、マウンティングプレートRoHS指令(10物質対応)対応
PWM 4分岐HUB ARCTICPWM 4分岐HUBARCTIC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
●合計10 ポートのPWM ファン用ハブ、接続したファンのPWM 信号が同期します。 ●すべてのファンに同期 マザーボードのPWM信号が、Case Fan Hubに接続されたすべてのファンに同期。 ●ケーブルマネージメントの一元化 本体はケース内に設置可能であり、ケーブルマネージメントの一元化が可能。 ●電力不足の心配なし ファンの給電はS-ATA電源により電力不足の心配はありません。 ●便利なユーザーマニュアル スマートフォンなどでQRコードを読み込ませることにより閲覧可能なユーザーマニュアル。 ●RoHS対応 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
入力電流(A)最大4.5質量(g)50保証期間初期不良のみ寸法(mm)86.3(L)×55.6(W)×14.3(H)電圧(V)DC12出力10ポート×4ピンファンコネクタ出力電流1ポートあたり1Aのファンに対応入力S-ATA電源コネクタ、4ピンファンコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON G 120mm 究極静音タイプアイネックス
1,998税込2,198
1個
15日以内出荷
OMEGAブレードHXでパワーアップ!新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! ケース用ファン120mm角 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上! OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム 一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出) DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
寸法(mm)120×120×25タイプ究極静音回転数(min-1[r.p.m])900±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル10.8dB(A)ケーブル長(cm)39RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.20W最大風量(CFM)47.23期待寿命(時間)60000(40℃)
OMEGA TYPHOON  高速タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 高速タイプアイネックス
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ高速回転数(min-1[r.p.m])2800±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル29.9dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)41.15期待寿命(時間)60000(40℃)
HPE FlexFabric 5944 Power to Port Airflow(Back to Front)Fan Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexFabric 5944 Power to Port Airflow(Back to Front)Fan ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
冷却ファン。HPE FlexFabric 5944 Power to Port Airflow(Back to Front)Fan Module。
仕様冷却ファン。HPE FlexFabric 5944 Power to Port Airflow(Back to Front)Fan Module。
HPE FlexFabric 5944 Port to Power Airflow(Front to Back)Fan Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexFabric 5944 Port to Power Airflow(Front to Back)Fan ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
冷却ファン。HPE FlexFabric 5944 Port to Power Airflow(Front to Back)Fan Module。
仕様冷却ファン。HPE FlexFabric 5944 Port to Power Airflow(Front to Back)Fan Module。
ケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpm サイズケースファン KAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpmサイズ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
11日以内出荷
高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置 ※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
仕様リブなし寸法(mm)140×140×厚さ27質量(g)150電圧(V)駆動:DC12回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300±200~1200±10%ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)0.08 ~ 1.25 / 0.78 ~ 12.26 Pa接続ファン:PWM 4ピン保証期間1年間騒音レベル(dB(A))4.19~19.4ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)16.8~67.2MTBF(時間)12万
ケースファン 120角なし 長尾製作所ケースファン 120角なし長尾製作所
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、パルスセンサー付き寸法(mm)120×120×25コネクタ3pin定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)期待寿命(時間)30
ケースファン 120角なし 長尾製作所ケースファン 120角なし長尾製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
静音性に特化した超低速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]期待寿命(時間)50コネクタ3pin
92mmFAN用フィンガーガード 長尾製作所92mmFAN用フィンガーガード長尾製作所
279税込307
1個
7日以内出荷
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 92mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製シルバー対応92mmファン用RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン 120角なし 長尾製作所ケースファン 120角なし長尾製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
PWM(パルス幅変調方式)に対応したファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブなし、三洋電機社製PWM制御IC採用、オートリスタート機能搭載、パルスセンサー付き寸法(mm)120×120×25静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.46定格電流(A)0.18回転数800(±20%)~1700rpm(±10%)コネクタ3pinリード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)定格電流(V)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)70.18標準ノイズ(dB)28期待寿命(時間)30
ケースファン[120mm / 1300RPM] OMEGA TYPHOON 120mm 薄型超静音タイプ CFZ-12015SB ブラック アイネックスケースファン[120mm / 1300RPM] OMEGA TYPHOON 120mm 薄型超静音タイプ CFZ-12015SB ブラックアイネックス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
[ケースファン] 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命。
M.2 SSD用ヒートシンク 放熱パッド・工具セット HM-21-SET アイネックスM.2 SSD用ヒートシンク 放熱パッド・工具セット HM-21-SETアイネックス
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
M.2 SSDとヒートシンクの取り付けに必要な一式 を揃えました。
ケースファン(80mm・標準タイプ) CFY-80F アイネックスケースファン(80mm・標準タイプ) CFY-80Fアイネックス
799税込879
1個
13日以内出荷
簡易流体軸受使用のお手ごろファン(標準タイプ)
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 41cm、取付用テーパーネジ×4付本体サイズ(mm)80×80×25最大風量(CFM)22.26ファン回転速度(min-1[r.p.m])2000(±10%)
Samsung NVMe SSD専用 長尾製作所 特製 セパレートヒートシンク SMOP-SHS ITGマーケティングSamsung NVMe SSD専用 長尾製作所 特製 セパレートヒートシンク SMOP-SHSITGマーケティング
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
2つに分けたから冷えるんです
ASRock Deskmini110用 VESA Mount Kit VESAMountKitFORDESKMINI110 ASROCKASRock Deskmini110用 VESA Mount Kit VESAMountKitFORDESKMINI110ASROCK
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ASRock DeskMini用VESAマウントキット 110 310 対応
LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm OWLTECH(オウルテック)LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpmOWLTECH(オウルテック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120仕様リブあり本体質量(g)約174最大静圧(mmH2O)0.78回転数1500rpm保証期間1年間耐用時間(時間)製品寿命:25000(25℃)コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin騒音値(dB(A))(50/60Hz)32ケーブル長(mm)800+100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)44.74(1.26m3/min)
DL360 Gen10 高性能ファン(7個)キット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL360 Gen10 高性能ファン(7個)キットHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
2ボールベアリングケース用ファン 8cm OWLTECH(オウルテック)2ボールベアリングケース用ファン 8cmOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様(リブ)なし付属品取り付けネジ×4ブラックコネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin寿命50000時間(25℃)保証期間1年ケーブル長(mm)800+100ファン標準
Poseidon Elite 360 ARGB White COUGARPoseidon Elite 360 ARGB WhiteCOUGAR
12,710税込13,981
1個
9日以内出荷
インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
Poseidon Elite 360 ARGB COUGARPoseidon Elite 360 ARGBCOUGAR
12,710税込13,981
1個
9日以内出荷
インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
Poseidon Elite 240 ARGB White240mm COUGARPoseidon Elite 240 ARGB White240mmCOUGAR
11,346税込12,481
1個
9日以内出荷
インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
Poseidon Elite 240 ARGB COUGARPoseidon Elite 240 ARGBCOUGAR
10,891税込11,980
1個
9日以内出荷
インフィニティミラーデザイン採用。回転可能な水冷ヘッド。直角にデザインされたフィンで構築するラジエーター。ARGB 120mmファン搭載。ライティングはマザーボードと同期可能。最新のIntel/AMDのCPUソケットに対応
<Apolar 120 ARGB>120mm ARGBケースファン/ブラック/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システム COUGAR<Apolar>120mm ARGBケースファン/ブラック/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システムCOUGAR
3,164税込3,480
1個
9日以内出荷
ツール不要のクイックリリース接続システムでシームレスなデイジーチェーン接続が可能。ファンブレードの動作によって発生する振動を分散し、ノイズと振動負荷を大幅に排除するQ-Stop(Quiet Stop)減衰システム。ライトバーの配置により、どの角度からでもARGBライティングが完全に見えるように設計。HDB(ハイドロダイナミックベアリング)が寿命を延ばし、ノイズを低減。PWM制御で自動的にファン速度を最適化。カラー:ブラック
<Apolar 120 ARGB White>Apolar 120 ARGB White/120mm ARGBケースファン/ホワイト/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システム COUGAR<Apolar>Apolar 120 ARGB White/120mm ARGBケースファン/ホワイト/シームレスなデイジーチェーン接続/高耐久HDB採用/振動を分散するQ-Stop減衰システムCOUGAR
3,164税込3,480
1個
9日以内出荷
ツール不要のクイックリリース接続システムでシームレスなデイジーチェーン接続が可能。ファンブレードの動作によって発生する振動を分散し、ノイズと振動負荷を大幅に排除するQ-Stop(Quiet Stop)減衰システム。ライトバーの配置により、どの角度からでもARGBライティングが完全に見えるように設計。HDB(ハイドロダイナミックベアリング)が寿命を延ばし、ノイズを低減。PWM制御で自動的にファン速度を最適化。カラー:ホワイト
冷却パーツ/ファン