絞り込み
ブランド
- ARCTIC(2)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- アイネックス(4)
- 長尾製作所(1)
寸法(mm)
- 80×80
- 40×40(6)
- 50×50(6)
- 60×60(8)
- 92×92(5)
- 101.5×101.5(1)
- 120×65(2)
- 120×120(72)
- 120×120×30(3)
- 120×122(1)
- 120×124(2)
- 120×124.5(5)
- 120×142(1)
- 126×159(1)
- 139×139(2)
- 140×140(27)
- 160×160(2)
- 180×180(2)
- その他(5)
- パワーインターフェイス:4-PIN(4)
- 寸法(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

ケースファン
ARCTIC¥999税込¥1,0991個当日出荷PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト仕様リブ:なし電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。付属品取り付け用ネジ仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 超静音タイプ
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ超静音回転数(min-1[r.p.m])1400±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル11.7dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)18.35期待寿命(時間)60000(40℃)
SILVERSTONE 高性能 PWM 産業用ファン
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷から7日以内出荷・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ材質PPE ファンブレード、PBT フレーム色黒定格電圧(V)12ベアリングデュアルボールベアリングコネクタ4ピンPWMファンコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
SILVERSTONE 高性能80mmファン SST-FN80B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥999税込¥1,0991台7日以内出荷・高効率排気対応ファン。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現。・HTPCおよびSFFケースに最適材質PBT色ブラック質量(g)70電圧(V)始動:6.5回転数(min-1[r.p.m])2000定格電力(W)1.8定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.15型番SST-FN80B最大静圧(mmH2O)1.86寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25コネクタ3ピンファンコネクタノイズレベル22.9dBARoHS指令(10物質対応)対応流量27.81CFM
OMEGA TYPHOON 標準タイプ
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個欠品中OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ標準回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル19.5dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/2.16W最大風量(CFM)29.11期待寿命(時間)60000(40℃)
120mmケースファン
ARCTIC¥979税込¥1,0771個7日以内出荷Arcticブランド、ワイドレンジ仕様のPWMファンP8 MAXです。 500~5000rpmの回転数を誇る高性能ファン、静圧は5.3mmH?O、最大40CFMのエアフローを実現します。 PWMによるファン速度の制御が可能で、消費電流はわずか0.19Aです。 効果的な放熱のために高いエアフローを必要とする2Uサーバーラックに最適です。 さらに、アイドル時には無音動作を実現する0dBモードを搭載しました。 P8 Maxは、PWMによる制御で、500~5000 RPMの広いレンジのファン速度調整が可能です。 この柔軟性により、低速時には、最小限の気流で静音動作を実現し、最大速度では要求の厳しい状況に対応する高性能冷却を提供します。 P8 Maxは、回転速度3000 RPM、電圧12Vの条件で、消費電力は0.669ワットでこれは0.06アンペアの電流に相当します。 集中した気流を提供し、特に高い静圧下でも優れたエアフローで、ヒートシンク、ラジエーター、ピンホール、フィルターでの使用に最適です。 ファンの回転速度はPWMによって完全に停止まで制御可能。アイドル時には静音動作を実現し、必要なときには最大性能を発揮します。 P8 Maxはケースごとに最適なエアフローを調整するため、非常に柔軟な速度制御が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リブ無し寸法(mm)80×80×25質量(g)84回転数(min-1[r.p.m])500~5000ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.19最大静圧(mmH2O)5.3接続PWM 4ピン保証期間2年間動作電圧DC12Vケーブル長(cm)【ファンケーブル部分】40最大風量(m3/h)67.96
SilverStone ケースファン FHS80X 24V 高性能24V 80x38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X-24V
SILVER STONE(シルバーストーン)¥3,998税込¥4,3981台12日以内出荷・産業用、医療用、高性能機器向けに 24V 対応。・デュアルボールベアリングで長寿命を実現。・PWM制御による0~8700 RPMの回転速度範囲。・安全性と羽根の保護のためにファンガードを付属仕様●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●始動電圧:12Vその他・80mmファングリル付属・ PWMから2ピンへの変換ケーブルが付属材質PPE ファンブレード、PBT フレーム寸法(mm)80 (W) x 38 (H) x 80 (D)色黒定格電力(W)6.72定格電圧(V)24定格電流(A)0.28 (安全規格準拠0.5型番メーカー:SST-FHS80X-24V最大静圧(mmH2O)39.5回転数0 ~ 8700 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル55 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量70.3 CFM
OMEGA TYPHOON 高速タイプ
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン80mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)80×80×25タイプ高速回転数(min-1[r.p.m])2800±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル29.9dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)41.15期待寿命(時間)60000(40℃)
ケース用ファン
アイネックス¥1,398税込¥1,5381個当日出荷DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。 期待寿命60000時間(40℃)を実現!仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付定格入力電圧(V)DC12寿命60000時間(40℃)ケーブル長(cm)29
ケースファン 80角あり
長尾製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。寸法(mm)80×80×25コネクタ3pinリード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)期待寿命(時間)30
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980


















![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134871-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] SHARK Mirror WT ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134880-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /1500RPM] リバースモデル SHARK Mirror Reverse BK ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134907-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ブラック SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134846-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON ケースファン [120mm /2000RPM] Rebel F50 PWM ホワイト SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134828-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505W GF-SQ-2505W-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134819-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future ケースファン [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-1P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134810-260929-02.jpg)
![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505W ホワイト GF-SQ-2505W-3P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134898-260929-02.jpg)
![ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future ケースファンx3 [120mm /2000RPM] Squama 2505Y ブラック/イエロー GF-SQ-2505Y-3P Geometric Future](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134889-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)
![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)