絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(114)
- アイネックス(69)
- RS PRO(47)
- be quiet!(44)
- LIAN LI(41)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
- CPS(31)
- DEEPCOOL(20)
- ARCTIC(20)
- Thermalright(20)
- OWLTECH(オウルテック)(17)
- COOLER MASTER(17)
- サイズ(17)
- 長尾製作所(17)
- Geometric Future(16)
- DARKFLASH(10)
- COUGAR(4)
- THERMALTAKE(4)
- HUA XIA HENG TAI(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

120mmケースファン
ARCTIC¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM120mmファンのARGBモデルです。 600~3000rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。適合ARGB:5V 3ピン質量(g)185電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.33最大静圧(mmH2O)6.9接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数600~3000rpmサイズ(mm)120×120×厚さ25最大風量(m3/h)77CFM/131
140mmケースファン
ARCTIC¥2,098~税込¥2,308~1個6日以内出荷Arcticブランドのワイドレンジ仕様PWM140mmファンのARGBモデルです。 400~2500rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 高い静圧により狭い空間でも効果的に空気を循環させるので、ラジエーター・穿孔パネル・メッシュフィルターなどに最適です。 ファンブレードはパフォーマンスと滑らかな動作の最適なバランスを実現するため、改良された設計になっています。 水力式ベアリングと延長シャフトを組み合わせることで圧力分布を改善し振動を最小限に抑え、より静かな運転を実現します。 自動測定・バランス調整プロセスは、バランス調整剤をピンポイントの精度で塗布することで、卓越した精度と滑らかな動作を実現します。 モーターの騒音を低減し、負荷変動を補償することで突入電流と逆極性から保護します。 低速時でも高い風量と静圧を実現し、わずか25dB(A)の静音性を維持しながら、静かで強力な冷却性能を提供します。 静圧の向上と最大空気流量効率を実現します。 追加のPWMコネクタにより、単一のヘッダーを使用して複数のファンをシリーズ接続で同期させることができます。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様0.40A/5V(ARGB電流/電圧)適合ARGB:5V 3ピン質量(g)242電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.35最大静圧(mmH2O)5.2接続PWM 4ピン対応リブ:無し回転数400~2500rpmサイズ(mm)140×140×厚さ27最大風量(m3/h)110CFM/186
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥18,164税込¥19,9801個6日以内出荷CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820 WH」のホワイトモデルです。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。電圧12V DC質量(g)1860(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(4本) /8(4本)電流(A)0.2消費電力(W)2.4回転数(min-1[r.p.m])500~2200(±10%)/【ファン】400~1500(±10%)ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)最大静圧(mmH2O)3.2 (147.3(m2/h))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×165×161(付属ファン含む)接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)ノイズレベル最大32dB(A)ファン【フロント】150×120×25mm【ミドル】140×140×30mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73
サイドフロー型CPUクーラー
CPS¥9,073税込¥9,9801個6日以内出荷CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ620」のホワイトモデルです。 6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。 振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証がついています。電圧12V DC質量(g)1310(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】Φ6(6本)電流(A)0.23消費電力(W)2.76回転数(min-1[r.p.m])【L】1800(±10%)(固定回転)/【M】500~2000(±10%)(PWM)/【H】2200(±10%)(固定回転)※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによるベアリングFDB最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【Intel】LGA115x/1200/1700ノイズレベル最大 【L】28【M】30【H】32 dB(A)ファン120×120×25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)L 68.64/M 78.10/H 86.73CFM
140mmケースファン
Thermalright¥2,982税込¥3,2801個6日以内出荷Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。付属品取付ネジ、ワッシャーシール、防振ゴム、分岐ケーブル仕様リブあり寸法(mm)140×140×25質量(g)240ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.2最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2000(±10%)最大静圧(mmH2O)3.02接続PWM 4ピンノイズレベル最大31.4dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)110.4
140mmケースファン
Thermalright¥2,436税込¥2,6801個6日以内出荷Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 140mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。付属品取付ネジ、ワッシャーシール、分岐ケーブル仕様リブあり寸法(mm)140×140×25ベアリングS-FDB Bearing定格電流(A)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%)最大静圧(mmH2O)2.35接続PWM 4ピンノイズレベル最大27.6dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)82.5
120mmケースファン
Thermalright¥1,982税込¥2,1801個6日以内出荷Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
120mmケースファン
Thermalright¥2,709税込¥2,9801個6日以内出荷Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 デュアルボールベアリングを採用した高回転で高静圧なモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)215ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.35最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3150(±10%)最大静圧(mmH2O)5接続PWM 4ピンノイズレベル最大40.5dB(A)ケーブル長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)112
120mmケースファン
Thermalright¥2,345税込¥2,5801個6日以内出荷Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 ARGBライティングに対応した通常回転のモデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングS-FDB V2 Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
120mmケースファン
Thermalright¥2,709税込¥2,9801個6日以内出荷Thermalrightブランドのフラグシップモデルにあたる PWM 120mmファンです。 素材は液晶ポリマーを採用し、デュアルボールベアリングを採用した高耐久な通常回転モデルです。 ファンブレードは静圧性能を最適化した設計になっています。 XYZ軸の3次元を補正するデュアルダイナミックバランシングモーターを採用しました。 ファンブレードはミクロンレベルで微調整しています。 ラインフレームは強度を重視した特殊形状の仕様となっています。 バックフレームは三角形の対称デザインを採用し、有効排気面積を23%増加し構造物の圧縮強度が20%向上しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様ARGBなし / リブあり寸法(mm)120×120×25.6質量(g)205ベアリングDual Ball Bearing定格電流(A)0.16最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】2150(±10%)最大静圧(mmH2O)2.87接続PWM 4ピンノイズレベル最大28.1dB(A)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)69
120mmケースファン
Thermalright¥891税込¥9801個6日以内出荷コストパフォーマンスに優れたARGBライティング対応の PWM 120mmファンです。 さりげなく光を演出する繊細な0.6mm幅の両面発光するライトリングを採用しました。 7枚のファンブレードは、回転数・風量・静圧のバランスを重視した設計です。 ベアリングにはS-FDB Bearingを採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様リブありその他【ARGB】5V 3ピン寸法(mm)120×120×25質量(g)175ベアリングS-FDB Bearing定格電流(A)0.15最大回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1500(±10%)最大静圧(mmH2O)1.31接続PWM 4ピンノイズレベル最大23.2dB(A)ケーブル長(cm)ファン 50、ARGB 50+5RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)47.6
水冷クーラー
LIAN LI¥30,917税込¥34,0091個6日以内出荷水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】400×122×24、【ポンプヘッド】69×87×87タイプ【ラジエーター】360mm回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)ディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
水冷クーラー
LIAN LI¥35,041~税込¥38,545~1個6日以内出荷水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来る簡易水冷キットです。 従来よりもラジエーターサイズを小型化し、厚さが3mm薄く、高さが3mm低く、幅が2.5mm短くなり、PCケースへの互換性を高めました。 ヘッドデザインも見直し、正方形から円形へと改め、ヘッドの周りのARGBのリングが覆うデザインに変更されています。 2.1インチの円型IPS LCDディスプレイを搭載しました。 480×480のシャープな解像度と500ニトの明るさで、明るい環境でも見やすいディスプレイとなっています。 冷却ファンにはUNIFAN TL120 Wirelessを採用しました。 ユーザーの使用環境に合わせ、オフライン・ワイヤレス・ワイヤレスアドバンスドの3つのモードが選べます。その他フィン:【ラジエーター】Single wave材質【ラジエーター】アルミニウム回転数(min-1[r.p.m])2000~2500 (±10%)輝度【スクリーン】500nitディスプレイ【LCD】2.1インチ IPS解像度【LCD】480×480pixel適合ソケット【AMD】AM5/AM4、【Intel】LGA 1851/1700ノイズレベル【ポンプ】28dB(A)チューブ長さ(mm)450/475
120mmリバースケースファン
LIAN LI¥3,589税込¥3,9481個6日以内出荷デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスリバースファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)240回転数(min-1[r.p.m])250~2100ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル30.8最大風量(CFM)72.3最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
120mmケースファンセット
LIAN LI¥11,323税込¥12,4551個6日以内出荷デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンのセットです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。セット内容本体×3、取付ネジ、レシーバー、コントローラー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
120mmケースファン
LIAN LI¥3,589税込¥3,9481個6日以内出荷デュアルゾーンライティングモデルのARGBワイヤレスファンです。 ファンブレードとサイドストリップのデュアルゾーンのARGB LEDを搭載し、イルミネーション効果を独立して制御し、インパクトを向上させる照明効果を作成します。 インターロックシステムが改良され、ネジ不要のプッシュ・トゥ・コネクト設計で容易なファンロックを実現しました。 ベアリングにFDBを搭載し、強力な風量と圧力を提供しつつ騒音を最小限に抑えます。 付属のレシーバーは既存のモデルより改良され、4ピンのメインヘッダーを搭載し、自動PWM検出に対応します。 2ピンのテールヘッダーで追加の電源供給が可能で、マザーボードから安定した12V動作を実現します。 ケーブルの長さは内蔵のオーガナイザーで調整可能で、カスタムケーブルコームが配線を整然と保ちます。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を利用すれば、ファンスピード、イルミネーション効果など、このソフトウェアひとつで完全にコントロールできます。 ファンの回転数は、温度に応じて自動的に調整されるだけでなく、手動でファンカーブを設定することも可能です。セット内容本体、取付ネジ、レシーバー材質PBT、プラスチック、アルミニウム寸法(mm)120×120×28質量(g)220回転数(min-1[r.p.m])250~2150ベアリングFluid Dynamic Bearing(流体動圧軸受)コネクタPWM 4ピン入力(W)5.16ノイズレベル29.8最大風量(CFM)77.34最大風圧(mmH2O)2.52動作電圧(V)DC12&5
水冷クーラー
ARCTIC¥17,255~税込¥18,981~1個6日以内出荷マルチソケット対応のオールインワン水冷CPUクーラーです。 PWM制御ファンが電圧レギュレータの温度を下げ、安定したパフォーマンスを保証します。 IntelおよびAMD用オフセットマウントはCPUのホットスポットにコールドプレートをシフトし、より効率的な熱伝達を実現します。 IntelコンタクトフレームはCPUの寿命を延ばし、放熱を改善するために接触圧分布を最適化します。 PWM制御のウォーターポンプを搭載し、性能と騒音のバランスをさらに最適化します。 スリーブに統合されたファンケーブルは、取り付けを簡素化しケーブルの乱れを最小限に抑えます。 標準装備のP12 Proファンは、低回転数ではより静かでパワフル、負荷時にはより高いパフォーマンスを発揮し、妥協することなく最大限の冷却を実現します。 38mmラジエターは放熱性を高めるだけでなく、27mmラジエターよりも多くの液体を保持し、熱の蓄積を抑え温度上昇をより効率的に処理します。 強化EPDMチューブに編組被覆を施し、耐久性が大きく向上しました。 取り付け済み配線済みファンや分かりやすい取り付け、アニメーション付きオンラインマニュアルで簡単な取り付けを実現します。 MX-6サーマルペースト付属で、クロスパターンで塗布するだけでウォーターポンプのコールドプレートがペーストを均等に分散します。 3つの接続コネクタを持つスプリッターケーブルを使用して、ポンプ、VRMファン、ラジエーターファンをそれぞれ独立して制御することが可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。寸法(mm)【ポンプ】108.5×68.5×91(図示より VRMファンカバー含む)、【ラジエーター】398×120×38回転数(min-1[r.p.m])【ファン】600~3000【ポンプ部VRMファン】400~2500ベアリングFluid Dynamic Bearingチューブ外径(Φmm)12.4接続PWM 4ピン材料【ラジエーター】アルミニウムチューブ内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)450電圧×電流(VA)12 / 0.33最大風量(CFM)77
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 2800rpm
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大73.43CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。付属品固定用テーパーネジ×4個仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])400~2800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)4.24ノイズレベル最大39.11dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 3W 0.25A最大風量(CFM)73.43期待寿命(時間)50000(25℃)
銅軸FDBケースファン120mm 静音・高耐久PWMタイプ 1800rpm
アイネックス¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷銅軸を採用して静音性と耐久性を高めた120mm FDBケースファンです。FDB (流体動圧軸受) は、低騒音・低振動・耐衝撃・低消費電力・長寿命といった特性を持ちます。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。防振パッドを搭載し、振動を吸収して静かな環境で快適に使えます。最大59.63CFMのエアフローを送り、パソコン内部を効率よく冷却します。BIOSやファン制御アプリの設定により、ファンを完全に停止できます。付属品固定用テーパーネジ×4個仕様●リブ:なし●回転検出パルスセンサー:付き寸法(mm)120×120×25 (防振パッドを含む厚さ26回転数(min-1[r.p.m])200~1800±10%(0~5%の回転速度設定ではファンが止まります)コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)最大静圧(mmH2O)2.62ノイズレベル最大26.15dB(A)ケーブル長(cm)マザーボード側: 約42、追加ファン側: 約10 (コネクタを除く)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類FDB (Fluid Dynamic Bearing、流体動圧軸受)定格入力DC12V 1.8W 0.15A最大風量(CFM)59.63期待寿命(時間)50000(25℃)
LGA115x/1200用プッシュピンCPUクーラー
アイネックス¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷LGA115x/1200用プッシュピンCPUクーラーです。Intel純正クーラーと同じプッシュピンタイプを採用しており、簡単に取り付けと取り外しができます。高さは45mmで、小型のPCケースにも対応します。最大ノイズレベル37dB(A)の静音ファンを搭載しています。冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。放射状のアルミニウムヒートシンクが優れた放熱性能を発揮し、PWMファンが騒音を抑えつつ効率的な冷却を実現します。付属品熱伝導グリス仕様搭載ファン材質ヒートシンク:アルミニウム製寸法(mm)95×95×25回転数(min-1[r.p.m])1000±25%~3000±15%定格電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×45適合機器Intel LGA1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150用最大消費電力(W)3.36コネクタPWM 4ピン [結線仕様]ノイズレベル最大37dB(A)ケーブル長(cm)約25RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類スリーブベアリング最大風量(CFM)52.62
SilverStone ファンフィルター SST-FF125B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥1,298税込¥1,4281台7日以内出荷・インストールが容易な磁石式設計。・HiFlowテクノロジー採用のフィルターが従来型フィルターよりもエアフローを向上。・大部分の120mm通気孔またはファンと互換性あり仕様応用:寸法120mmのファングリルとフィルターキット材質高密度ABS /磁石寸法(mm)120 (W) x 120 (H) x 5 (D)色ブラック質量(g)20.1備考FF125は、ベルクロやマジックテープに近づけないでください。型番SST-FF125BRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone XE360PDD デュアルポンプ&デュアルCPUブロック搭載 高性能120mmトリプルオールインワン水冷クーラー SST-XE360PDD
SILVER STONE(シルバーストーン)¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷・38mm厚ラジエーター。・ラジエーター内蔵デュアルアルミニウム合金ポンプ。・大型マイクロチャネル銅製ベースプレートを採用したデュアルニッケルメッキ銅製ウォーターブロック。・3基の120mmラジエーター最適化産業用冷却ファン(液晶ポリマー(LCP)製ファンブレード採用)。・三相六極モーターデザイン仕様●液冷ブロック:・寸法68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・材質銅製ベース●応用:デュアルCPUソケット対応マザーボード特定のCPUソケットとの互換性を確保するために、オプションの取り付けブラケットが必要です。材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム型番SST-XE360PDD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×38×400ポンプ・モーター速度68 mm (幅) x 26 mm (高さ) x 83 mm (奥行き)・定格電圧12V・定格電流04A・コネクタ 3ピンチューブサイズ(mm)500ファン・寸法120 mm (幅) x 27 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数800 ~ 3,000 RPM・ノイズレベル39.6 dBA・定格電圧12V・流量87.72 CFM・風圧3.09mmH2O・コネクタ4ピンPWM・ベアリングDual ball bearingRoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone XE02-3647N Intel LGA 3647 Narrowソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した205W TDP性能。・Intel LGA 3647 Narrowソケットと互換仕様応用:Intel LGA 3647 Narrow材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)78 (W) x 64 (H) x 108 (D)質量(g)499型番SST-XE02-3647NB (ブラック+ブラック)ファン・寸法60mm x 60mm x 25mm・回転数1600 ~ 8400rpm・ノイズレベル52dBA フルスピード・定格電流0.38A・流量43CFM・風圧21.08mm/H2O・コネクタ4pin PWM・ベアリングデュアルボールベアリング・ファン平均故障間隔 (MTTF)140,000時間RoHS指令(10物質対応)対応
Deepcool 空冷CPUクーラー AG400 WH ARGB V2
DEEPCOOL¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷・「AG」シリーズ空冷CPUクーラー。・オールホワイトデザインモデル。・高効率120mm ARGB PWMファン搭載。・ホワイトコーティングで仕上げたシングルタワー型マトリックスフィンデザインヒートシンク。・ARGBトップカバーとミニマルな透過ロゴデザインを組み合わせたユニークな照明効果。・ダイレクトタッチ構造の4本の6mm径ヒートパイプ。・ヒートパイプ内部構造を最適化し、取付方向に関わらず高い放熱性能を発揮。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・シンプルで確実な取り付け。・カラー:ホワイト。・製品寸法:125×92×154mm仕様●ヒートパイプ:Φ6mm×4pcs●静圧:ファン:2.53mmAq●対応ソケット:Intel:LGA1851/1700/1200/115XAMD:AM5/AM4寸法(mm)ヒートシンク:120×92×150、125×92×154質量(g)643寸法ファン:120×120×25mm消費電力(W)LED:3.2、ファン:2.04定格電圧(V)ファン:12VDCベアリングファン:流体ベアリング定格電流(A)ファン:0.17コネクタ形状LED:3-pin (+5V-D-G)、ファン:4-pin PWM騒音値(dB)ファン:≦31.6(A)風量ファン:75.89CFM回転数ファン:500~2100RPM±10%LEDアドレス指定可能な RGB LEDRoHS指令(10物質対応)対応LED定格電圧(V)5DC数量(個)ファン:1
COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB ケースファン
COOLER MASTER¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善します。ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。取り付けはネジ4本だけで完了し、中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現しています。自社製のループダイナミックベアリングを採用し、ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能です。5年保証付きで、カラーはブラックです。色ブラック定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
COOLER MASTER SickleFlow Edge ARGB White Edition ケースファン
COOLER MASTER¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷・単一フレーム装置設計により内部のエアフローが向上し、冷却効率を大幅に改善。・ライティングと電力を1本のモジュラーケーブルで接続でき、配線を簡素化。・取り付けはネジ4本だけで完了。・中空フレーム構造で軽量かつ高い耐久性を実現。・自社製のループダイナミックベアリングを採用。・ARGBライティングは「MasterCTRL」ソフトウェアで自在にカスタマイズ可能。・5年保証。・カラー:ホワイト色ホワイト定格電圧ファン:12 VDCベアリングファン:Loop Dynamic Bearing定格電流(A)ファン:0.6コネクタ形状ファン:4-Pin (PWM)消費電力ファン:6W速度ファン:690~2500 ± 10% RPM寿命ファン:>160,000 HoursRoHS指令(10物質対応)対応安全電流(A)ファン:0.8プロファイルファン:Addressable Gen 2 RGB
トップフロー型CPUクーラー
Thermalright¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷92mmファン搭載のロープロファイルCPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高36mmと15mmのスリムファン構成よりMini-ITXやSFFシステムに最適な設計になっています。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2700rpmのTL-9015ファンを標準装備しております。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。仕様電流値:0.18(A)適合ノイズ(最大):22.4dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×15本体質量(g)360(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)1.33風量(最大)42.58CFM回転数(最大)2700±10%rpm本体サイズ(mm)D94.5×W95×H21(ファン含まず)ファン搭載:TL-9015ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー
Thermalright¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷高さ118mmのコンパクトなタワーデザインの92mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2200rpmのTL-P9シリーズファンを標準装備しております。 新設計のTheramalright SS2クーラーマウントシステムにより取り付けが容易になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。適合ノイズ(最大):23.85dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×25質量(g)ファン:175本体質量(g)360(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)1.98風量(最大)32.77CFM回転数(最大)2200±10%rpm本体サイズ(mm)D94×W52×H118(ファン含まず)ファン搭載:TL-P9ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー
Thermalright¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25色ヒートシンク:シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ファン搭載:TL-C12Cソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー
Thermalright¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。適合ノイズ:25.6 dBA(最大)寸法(mm)ヒート:6径×6本ベアリングS-FDB最大静圧(mmH2O)1.53液晶サイズ2.4インチ回転数1500RPM±10%(最大)本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)コネクタファン:PWM 4ピンサイズ(mm)付属ファン:120×120×25素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
サイドフロー型CPUクーラー
Thermalright¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはホワイトコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。適合ノイズ(最大):28.2dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)525(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.21風量(最大)68.9CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず)ファン搭載:TL-S12W-Sソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー
Thermalright¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。適合ノイズ(最大):25.6dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25色シルバー質量(g)ファン:120本体質量(g)630(ファン含まず)風量(最大)66.17CFM回転数(最大)1550±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応
140mmLCDケースファン
LIAN LI¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)240ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン+USB 9ピン回転数0.4~1600RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:28.5dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)68.1入力電力(W)6.72最大風圧(mmH2O)(静圧)3.5
140mmケースファン
LIAN LI¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)220ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン回転数0.2~1800RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:29dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)103.9入力電力(W)4.6最大風圧(mmH2O)(静圧)2.34
140mmリバースケースファン
LIAN LI¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル質量(g)220ベアリング流体動圧軸受(FDB)接続PWM 4ピン回転数0.2~1800RPMサイズ(mm)140×144×28ノイズレベル最大:31dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)103.9入力電力(W)4.6最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27
水冷クーラー
LIAN LI¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷Lian Li社の水冷キット「Galahad II AIO」シリーズの機能を簡略化し、ラインナップを絞ることでコストパフォーマンス重視になったモデルです。 コンパクトなGA II Liteポンプは、最大3800 RPMの回転数に達し、効率的なCPU温度管理のための強力な冷却を提供します。 厚さ27mmの高密度アルミニウムラジエーターは、表面積を最大化し、効果的な放熱を実現します。 CPUヘッドはGalahad II Trinityシリーズ譲りのインフィニティミラーを備えた水冷ヘッドで多層的な照明効果をもたらします。 ポンプキャップの下に16個のLEDを搭載し、デュアルインフィニティミラーリングとアウターディフューザーと組み合わせることで、人目を引く多層的な照明効果を発揮します。 冷却ファンもデイジチェーン形式で接続さ、ラジエーターを効果的に冷却しながらケーブル接続が簡単でシームレスな視界を実現します。 Intel LGA1700/1851、AMD AM4/AM5と最新のCPUソケットに対応し、最新環境でも問題なくご使用可能です。仕様ラジエーターフィン:Single wave寸法(mm)ファン:120×120×28回転数ファン:300~2500RPM、ポンプ:3800RPMサイズ(mm)ラジエーター:397×120×27ポンプサイズ74×74×67mmソケット(Intel)LGA 1851/1700チューブ長さ(mm)400
COOLER MASTER Hyper 612 APEX 空冷CPUクーラー
COOLER MASTER¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷・従来モデルよりコンパクトに設計され、高さやメモリ干渉を抑え、幅広いシステムに対応。・6本のヒートパイプ構造により、より優れた熱放散を実現。・自社設計のヒートパイプにより効率的な熱伝導。・強化されたデザインとブラックアウト・ステルス美学で、洗練された外観を演出。・デュアル「Mobius 120P」ファンを搭載し、静音性と冷却性能を向上。・トップカバーは取り外し可能で、取り付けやメンテナンスが簡単。・Intel「LGA1851」、AMD「AM5」対応。・5年保証。・製品寸法:127×114×159mm寸法(mm)127×114×159、ファン:120×120×25定格電圧ファン:12 VDC/(電流/消費電力)0.18A/0.35A (安全電流)/2.16Wベアリングファン:FDB最大静圧(mmH2O)ファン:3.63 (Max)騒音値(dB)ファン:30 A (Max)風量ファン:75.2 CFM (Max)回転数ファン:0-2400 RPM ± 10%コネクタファン:4-pin PWMソケットIntel:LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socketAMD:AM5 / AM4 socketRoHS指令(10物質対応)対応数量(本)ファン:2
SilverStone IntelおよびAMDサーバークラスソケット対象、TDP 450W の4Uフォームファクター産業クラスCPUクーラー SST-XED120S-WS
SILVER STONE(シルバーストーン)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷・デュアルCPUソケット装備のサーバークラスマザーボードへの最適な冷却を対象とした設計。・効率的なCPUおよびVRMの冷却を実現する、フロントから後部へのエアフローエアダクトによって強化された熱拡散製能。・高さ145mmで、4Uラックマウントケース規格準拠。・8本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウム製フィン装備で優れた冷却性能。・120mm x 30mm PWMデュアルボールベアリングファン付属。・金属製ファンマウントブラケットにより、安定かつ静音動作を実現。・Intel LGA4677/4710およびAMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9ソケットと互換仕様CPU TDP:450W適合Intel LGA4677/4710(CPU Carrier not included)、AMD Socket SP5/SP6/sTR5/SP3/TR4/sWRX8/sWRX9材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ寸法(mm)120 (W) x 145 (H) x 120 (D)質量(kg)1.15定格電圧(V)ファン:12ベアリングファン:デュアルボールベアリング定格電流(A)ファン:0.35コネクタファン:4 pin PWMファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×120ノイズレベルファン:44.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応流量ファン:102 CFM最大風圧(mmH2O)ファン:8.24ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~3000MTTF(時間)ファン:70000 時間
120mmLCDリバースケースファンセット
LIAN LI¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンのLCDスクリーン搭載のセットモデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。 L-ワイヤレスコントローラーは、Lian Li L-Wireless Sync対応製品すべてのワイヤレスコントロールに不可欠なハブとして機能します。 1台のL-ワイヤレスコントローラーで、すべてのLIAN LI L-Wireless Sync製品のARGBライティングとファンスピードを簡単に管理できます。 革新的な2.4GHz L-ワイヤレスコントローラーは、最大10チャンネルを同時に送信することができ、接続されたすべての機器とのシームレスな通信を提供します。寸法(mm)ファン:120×124×28ベアリング流体軸受 (FDB)接続PWM 4ピン、USB 9ピン、3-12V PWM to SATA回転数0.35~1900RPMコントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×95×13コネクタコントローラー内部接続:PWM 4ピン、USB 2.0ノイズレベル31dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)54.3入力電力(W)7.08最大風圧(mmH2O)2.83
120mmLCDケースファン
LIAN LI¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル寸法(mm)ファン:120×124×28ベアリング流体軸受 (FDB)接続PWM 4ピン、USB 9ピン回転数0.35~1900RPMノイズレベル27dBA素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)操作電圧(V)DC12&5最大風量(CFM)62入力電力(W)7.08最大風圧(mmH2O)2.9
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980











































![ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892680-260917-02.jpg)
![ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト ケースファン [140mm /2000RPM] TL-B14W EXTREM ホワイト サーマルライト](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892689-260917-02.jpg)