絞り込み
ブランド
  • CPS
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(114)
  • アイネックス(69)
  • RS PRO(47)
  • be quiet!(44)
  • LIAN LI(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(35)
  • DEEPCOOL(20)
  • ARCTIC(20)
  • Thermalright(20)
  • OWLTECH(オウルテック)(17)
  • COOLER MASTER(17)
  • サイズ(17)
  • 長尾製作所(17)
  • Geometric Future(16)
  • DARKFLASH(10)
  • COUGAR(4)
  • THERMALTAKE(4)
  • HUA XIA HENG TAI(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水冷クーラー CPS

    水冷クーラー

    CPS
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの、コストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラーです。 CPUの熱源を完全にカバーする「大型ベース」設計です。 高流量で高性能ポンプは速度3000rpm±10%の「新型低騒音ポンプ」を採用しました。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 PWMとARGBに対応した「高性能ARGBファン」を搭載しました。 ファンはラジエーターに取り付け済で、簡単な取り付けを実現します。 最大限の安全性を実現する耐久性のある「耐摩耗チューブ」を採用しました。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    適合ノイズ(最大):28dB(A)ベアリングHydro Bearing、ポンプ:Ceramic Bearing回転数ポンプ:(最大)3000RPM±10%ポンプサイズ82.5×70.5×54.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/20XXRoHS指令(10物質対応)対応
  • 120mmPWMケースファン CPS

    120mmPWMケースファン

    CPS
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    形状リブ:あり寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)204電圧(V)駆動:DC12消費電力(W)2.76ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.23最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode)接続PWM 4ピン風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode)騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode)RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
  • 水冷クーラー CPS

    水冷クーラー

    CPS
    15,790税込17,369
    1個
    6日以内出荷
    従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
    仕様(ファン台数)3台のPWMファン材質(ラジエーター)アルミニウム寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25質量(kg)2.18質量(g)約1200(ファン含まず)電流(A)0.1電圧(V)5消費電力(W)0.5ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A)ポンプサイズ70×70×55mmチューブ長さ(mm)430最大風量(CFM)71.86
  • シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー CPS

    シーピーエス CPS6.67インチ 2K AMOLED曲面ディスプレイ搭載 オールインワン水冷クーラー

    CPS
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの6.67インチ AMOLED曲面ディスプレイ搭載、ハイエンド水冷CPUクーラー360mmラジエーターです。 鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供します。映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供します。スナップフィット設計のスクリーンで、簡単に向きを調整できます。CPS制御ソフトウェアを使用すると、画面コンテンツを完全にカスタマイズでき、ビデオ再生をサポートします。MP4/GIF/JPG/PNGなどをサポートします。ハイエンドプロセッサ向けに新開発された次世代大型チャンバーポンプソリューションは、より強力なパワーと低騒音を実現し、優れた冷却性能を提供します。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現します。厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。RoHS対応の環境配慮型プロダクト。360mmラジエーター。次世代大型チャンバーポンプソリューションにより、強力なパワーと低騒音・優れた冷却効果を実現。低騒音・高耐久性セラミックベアリングは、自己潤滑性素材により、よりスムーズで静かな動作と長寿命を実現。より均一な熱分布と冷却効率の向上を実現する、14本の内部冷却チャンネルを備えた高性能ラジエーター。「EX95サーマルペースト」熱抵抗は0.02℃cm2/Wと低く、前世代と比較して熱伝導率が約12.9%向上。オールインワン クイックリリースブラケットにより、簡単にインストールが可能。AMDでは、マザーボードの元のバックプレートを使用する必要があります。厚さ28mm、最大3000RPMの強力なエアフロー性能を誇るF7 X120B ARGBファン3基をプリインストール。NSKデュアルボールベアリングにより、信頼性の向上と長期にわたる安定した動作を実現。デイジーチェーン接続ケーブル(ケーブル内蔵)シングルケーブル出力により簡単なケーブル管理。8ポートARGBファンハブ付属。鮮やかでリアルなディテールと鮮やかな色彩で、より没入感のある視覚体験を提供。映像が画面の外に浮き出る仕様ではございません。高度な強化ガラスを使用した、アンチグレアコーティングを施したフルラミネーションディスプレイ。電源オフ時は純粋な黒色になり、内部光の干渉を低減し、鮮明で透明な映像を提供。CPSアプリでシステム情報 / アニメーション / 壁紙などのカスタマイズが可能。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG など。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。
    付属品リテンション、グリス、スクリーンパネル、ハブ、図解マニュアル材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ポンプ】89.5×112×121【ラジエーター】394×120×27質量(kg)2.67回転数(min-1[r.p.m])500~3000(±10%)ベアリングBall Bearing【ポンプベアリング】Ceramic Bearing本体質量(kg)1.85 (ディスプレイ含む)最大回転数(min-1[r.p.m])2600(±10%)最大静圧(mmH2O)5.7接続【ポンプ】4ピン / 0.3A / 12V【ファン】4ピン PWM / 0.38A / 12V【ディスプレイ】5V 3ピン / 0.75A / 3.75Wディスプレイ6.67インチ解像度2400×1080保証期間3年間LED【ファン】ARGB適合ソケット【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、【AMD】AM4 / AM5ファン120×120×28mm / 3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420最大風量(CFM)83CFMパネル【スクリーンパネル】AMOLED標準ノイズ(dB)ポンプ:~15 / ファン:~33.1
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 480mmラジエーター

    CPS
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー480ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    材質【ラジエーター】アルミニウムブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)2.320 (付属ファン含む)ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター

    CPS
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー360ラジエーターモデル INTELサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ラジエーター】397×120×38、【ファン】120×120×25 / 3台ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)1.920 (付属ファン含む)適合ソケットLGA3647(Narrow)/4677ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
  • CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター CPS

    CPS ワークステーション用オールインワン水冷クーラー 360mmラジエーター

    CPS
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドのワークステーション用オールインワン水冷クーラー360ラジエーターモデル AMDサーバー用です。 フルセラミックベアリング・ウォーターポンプ。 空間の大きいポンプ設計により、パワフルで低騒音を実現し、優れた冷却能力を発揮。 CNC精密加工されたメタリック光沢仕上げの水冷ヘッドユニット。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 7枚ブレードの大型設計により、強力な風量と静圧を実現、38mm厚の高密度ラジエーターを効率よく冷却。 厚さ38mmの高密度冷却ラジエーターにより熱交換面積と熱量量が増加し、冷却効率が大幅に向上。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 フルアルミCNCチューブスリーブにより、安全性と信頼性が向上。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 冷却液の最適化された配合により、信頼性の高い長期的な冷却システム性能を実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    材質【ラジエーター】アルミニウム寸法(mm)【ファン】120×120×25 / 3台、【ラジエーター】397×120×38ブラック最高回転数(min-1[r.p.m])【ポンプ】2600(±10%)ベアリングBall Bearing / 【ポンプベアリング】Full-Ceramic Bearing本体質量(kg)1.920 (付属ファン含む)適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6ポンプサイズ84×76×43RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)500標準ノイズ(dB)~15
  • CPS ミニデュアルタワー空冷クーラー CPS

    CPS ミニデュアルタワー空冷クーラー

    CPS
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの6本のヒートパイプを搭載した全高118.5mmのミニデュアルタワー空冷クーラーです。 ファンはミッドシップマウントとなり、100mmファンがマウント。 全高118.5mm、シンプルで一体感のある外観と小型軽量ボディ。 あらゆる種類のコンパクトなシャーシへの取り付けに適しています。 小型PCおよびハードウェア向けに設計、メモリの高さとスロットに制限はなく、優れた互換性と信頼性を誇ります。 コーナーがARGBライティングが可能なエレガントで一貫性があるデザイン。 ファンクリップなしでファンを装着可能、トップカバーはツインタワー構造のヒートシンクの剛性を高め、変形のリスクを排除します。 水平設置でも垂直設置でも優れた冷却性能を発揮します。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 10cm角の独自設計高速ファンは、日本製デュアルボールベアリングを搭載し、優れた性能と長寿命を実現しています。 精巧に加工された銅ベースはリフロー溶接プロセスで溶接されており、CPU表面に密着し、より高速な熱伝導効果を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    付属品リテンションキット、グリス、図解入りマニュアル仕様【ARGB(カバー部)】5V 3PIN / 0.25A(最大)、【ファン回転数】1000~3000±10%RPM、【ノイズ(最大)】32.5dB(A)、【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本寸法(mm)ファン:100×100×厚さ25ブラック質量(g)730(付属ファン含む)ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.92接続PWM 4ピン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×94×118.5(奥行きは付属ファン含む)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【AMD】AM4 / AM5、【INTEL】LGA115X / 1200 / 1700 / 1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)54.2
  • CPS ツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー CPS

    CPS ツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820-DISPLAY-BK」です。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーに5インチアンチグレアスクリーンを搭載したモデル。 アンチグレアスクリーン 解像度1280×720、リフレッシュレート60Hz、24bitトゥルーカラー。 優れた統一性と全体的な調和で、クリーンで鮮明な視覚美学を提供。 CPSコントロールソフトウェアで画面内容をカスタマイズ - システム情報、個人化アニメーション、静的・動的壁紙、動画再生を自由に表示、豊富なDIYカスタマイズ機能で独自の画面効果を作成、システム情報をリアルタイムでモニタリング・表示し、動作状況を継続的に追跡する「リアルタイムシステムモニタリング」 対応フォーマット:MP4、GIF、PNGなど 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 サイドフォールディングを持つ大型ツインタワー、最大限の冷却効率を実現する流線型フィンスタック。 フロントファンの高さが調整可能であり、メモリとの干渉を回避。 各ヒートパイプがCPU表面に確実に接触し、強力な熱伝導能力を発揮。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 RZ820は、実際のコンピュータケースでの使用に最適化され、逆重力のヒートパイプを採用。性能低下の恐れがありますので、RZ820を寝かせた状態(水平設置)で使用しないでください。
    付属品リテンションキット、EX90グリス、2分岐ケーブル、L字ドライバー、図解入りマニュアル仕様【ファン回転数】400~15000±10%rpm、【ノイズ(最大)】15~27.1dB(A)、【搭載ヒートパイプ】6mm径×4本 / 8mm径×4本寸法(mm)ファン:140×140×厚さ25(フロント)/150×120×厚さ30(ミドル)ブラック質量(g)1930(付属ファン含む)消費電力(W)2.16(フロント)/2.4(ミドル)ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.12接続PWM 4ピン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×169(奥行きは付属ファン含む)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【AMD】AM4 / AM5、【INTEL】LGA115X / 1200 / 1700 / 1851 / 20XXRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)71.9
  • CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」INTELサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本寸法(mm)【ファン】120×120×25ブラック出力12V DC / 0.23A / 2.76W回転数(min-1[r.p.m])800~3000 (±10%) (Standard Blade) / 800~3000 (±10%) (Reverse Blade)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)122×158×111 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.615(Standard Blade) / 6.435(Reverse Blade)接続PWM 4ピン適合ソケットLGA3647(Narrow) / 4677RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)88.42(Standard Blade) / 88.1 (Reverse Blade)標準ノイズ(dB)15~42.2 (A)(Standard Blade) / 15~45.1 (A)(Reverse Blade)
  • CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ7本搭載シングルタワー ワークステーション用空冷クーラー「TS700D」AMDサーバー用モデルです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x7本搭載です。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用したデュアルファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 より強力なエアフローと効率的な冷却を実現するマルチセグメント湾曲ブレードファン。 リアファンはリバースブレードファンを搭載。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×7本寸法(mm)【ファン】120×120×25ブラック出力12V DC / 0.23A / 2.76W回転数(min-1[r.p.m])800~3000 (±10%) (Standard Blade) / 800~3000 (±10%) (Reverse Blade)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)122×158×111 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)6.615(Standard Blade) / 6.435(Reverse Blade)接続PWM 4ピン適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)88.42(Standard Blade) / 88.1 (Reverse Blade)標準ノイズ(dB)15~42.2 (A)(Standard Blade) / 15~45.1 (A)(Reverse Blade)
  • CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」INTELサーバー用モデルです。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本寸法(mm)【ファン】100×100×25ブラック出力12V DC / 0.72A / 8.6W回転数(min-1[r.p.m])1000~5000 (±10%)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)106×115×94 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)11.85接続PWM 4ピン適合ソケットLGA3647(Narrow) / 4677RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)105.42標準ノイズ(dB)15.1-45.66
  • CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー CPS

    CPS コンパクトワークステーション用空冷クーラー

    CPS
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    CPSブランドの6mm径ヒートパイプ6本搭載のコンパクトワークステーション用空冷クーラー「TR620M X」AMDサーバー用です。 全高わずか115mmのコンパクトなデュアルタワー、ファンはミッドシップマウント、ヒートシンクは、フルブラックの耐酸化性仕上げです。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくいアンチグラビティ・ヒートパイプ6mm径x6本搭載。 日本製デュアルボールベアリングファンを採用した10cmカスタム高速ファン。 強力な性能と長寿命の信頼性と実現。 CNC加工された大型銅ベースにニッケルフローメッキを施し、CPUとの接触を強化。 ヒートパイプへの効率的な熱伝導を実現。 銅ベースには、高性能サーマルペースト塗布済み。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本寸法(mm)【ファン】100×100×25ブラック出力12V DC / 0.72A / 8.6W回転数(min-1[r.p.m])1000~5000 (±10%)ベアリングBall Bearing本体寸法(mm)106×115×94 (奥行きは付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)11.85接続PWM 4ピン適合ソケットsTRX4 / sWRX8 / TR4 / SP3 / TR5 / SP5 / SP6RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)105.42標準ノイズ(dB)15.1-45.66
  • 360mm水冷クーラー CPS

    360mm水冷クーラー

    CPS
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドのコストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラー「DA360 V2 ARGB BK」360mmラジエーターです。 次世代フルセラミックベアリング搭載 大型チャンバーウォーターポンプ高い冷却性能と静音性を両立し、さらなるパフォーマンスを発揮します。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 回転数400~2000RPM±10%、風量80.74CFM、静圧2.91mmH2Oファンはラジエーターに取り付け済で簡単な取り付けを実現しました。 複雑な配線不要、すっきりとした美しい外観を実現。 編み込み補強構造を採用し、優れた耐熱・耐圧性能を発揮。熱膨張によるトラブルを効果的に抑制します。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様【接続 / 電流 / 電圧】4ピン / 0.3A / 12V材質ラジエーター/アルミニウム寸法(mm)ラジエーター/394×120×27、ポンプ/82.3×70.5×54.3ブラック本体質量(kg)1.38(付属ファン含む)最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ/2600±10%騒音レベル(dB(A))最大15LEDポンプ/ARGB適合ソケット【AMD】AM4 / AM5【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420
  • 240mm水冷クーラー CPS

    240mm水冷クーラー

    CPS
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドのコストパフォーマンスに優れたエントリークラスの水冷CPUクーラー「DA240 V2 ARGB BK」240mmラジエーターです。 次世代フルセラミックベアリング搭載 大型チャンバーウォーターポンプ高い冷却性能と静音性を両立し、さらなるパフォーマンスを発揮します。 ARGBとインフィニティミラー搭載のヘッドで美しい発光を演出します。 回転数400~2000RPM±10%、風量80.74CFM、静圧2.91mmH2Oファンはラジエーターに取り付け済で簡単な取り付けを実現しました。 複雑な配線不要、すっきりとした美しい外観を実現。 編み込み補強構造を採用し、優れた耐熱・耐圧性能を発揮。熱膨張によるトラブルを効果的に抑制します。 部品点数も少なく、簡単な取り付けによりINELやAMDのメインストリームプラットフォームをサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様【接続 / 電流 / 電圧】4ピン / 0.3A / 12V材質ラジエーター/アルミニウム寸法(mm)ポンプ/82.3×70.5×54.3、ラジエーター/277×120×27ブラック本体質量(kg)1.08(付属ファン含む)最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ/2600±10%騒音レベル(dB(A))最大15LEDポンプ/ARGB適合ソケット【AMD】AM4 / AM5【INTEL】LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)420
  • CPS 360mm水冷CPUクーラー CPS

    CPS 360mm水冷CPUクーラー

    CPS
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドのDE360シリーズの最新モデル、新型ポンプ「CPS次世代フルセラミックベアリングポンプ」や高品質かつ低静音な「デュアルボールベアリングファン」を搭載、ハイエンドクラスの冷却能力を誇る360mm水冷CPUクーラーです。 新型ハイエンドプロセッサー向けに設計された超高精度マイクロチャネルと新開発の次世代大型チャンバーポンプ。 より強力なパワーと低動作音を実現し、優れた耐久性と冷却性能を発揮。 最大回転数2200RPM、最大ノイズ34.3dB(A) 最大静圧 4.04mmH2O、最大風量66CFM。 最適化されたブレード設計により強力な風量と風圧を実現。 ファンフレームのネジ穴が見えず外観もシンプルで美しい、衝撃吸収防止パッドにより共振を低減。 水冷クーラーに装着済みのファンは、ケーブル1本でマザーボードに接続が可能。 ケーブルマネージメントが大幅に簡素化され、より迅速かつ効率的なインストール設置が可能。 CNC精密機械加工した水冷ヘッドのシェル部分は、航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用。 表面にアルマイト酸化とサンドブラスト処理を施し、上質かつ堅牢な質感を実現。 また、ヘッドのフレーム部分はARGBライティングのカスタマイズが可能。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ラジエーター:394×120×27ベアリングポンプベアリング:Ceramic Bearing本体質量(kg)1.7(付属ファン含む)最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ回転数:2600±10%騒音レベル(dB(A))最大15適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(INTEL)LGA 115X/1200/1700/1851ポンプサイズ81.5×68.7×54mmファン120×120×25mm / 3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
  • CPS 120mmシングルタワークーラー CPS

    CPS 120mmシングルタワークーラー

    CPS
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ヒートパイプ7本搭載のヒートシンクの表面積重視のシングルタワー・デュアルファン空冷クーラーです。 スリーブベアリングより信頼性が高い、日本製デュアルボールベアリングを採用。 新型FS120曲面ブレードファンを2基搭載し、より高いエアフローと冷却性能を実現。 リアのリバース回転ブレードファンは前方ファンより150RPM低く調整され、高周波ノイズと共振を低減。 外観がシンプルで美しいファンのネジ穴が見えない防振シリコンパッドを採用、ファンクリップ不要のワンタッチ式ファン取り付け。 シンプルなトップカバーとCPSのトライアングルデザインの組み合わせで、洗練された美しい外観を実現。 トップカバーは、マグネットによる簡単取り付け。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、精密に調整されたヒートパイプ内部の銅粉が熱伝導率を向上。 最新の主流マザーボードに最適化、幅122mmの設計でGPUバックプレートとの干渉なし。 ヒートパイプはオフセット設計でメモリとの干渉を回避。 奥行き60mmの約20%広い熱伝導面積。 ヒートシンクのフィンをサイドを折り曲げてフィン連結させることにより剛性も強化。 CNC精密加工により最新世代AMD / Intelプロセッサ向けに最適化。 リフローハンダ工程により、ベースプレートはCPU表面により高い密着性を実現。 ネジはIntelとAMD両方のプラットフォームに対応し、取り付けをより簡単にします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    仕様搭載ヒートパイプ:6mm径×7本電流(A)0.15(Forward Blade)、0.12(Reverse Blade)電圧(V)DC12(Forward Blade)、DC12(Reverse Blade)消費電力(W)1.8(Forward Blade)、1.44(Reverse Blade)ベアリングDual Ball Bearing最大静圧(mmH2O)4.4(Forward Blade) / 3.9(Reverse Blade)騒音レベル(dB(A))最大35.9(Forward Blade) / 最大33.7(Reverse Blade)適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(INTEL)LGA 115X/1200/1700/1851ファン120×120×厚さ25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)79.8(Forward Blade) / 69.9(Reverse Blade)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×111×159.5(奥行きは付属ファン含む)ファン運転数500~2400±10% RPM (Forward Blade) / 500~2250±10% RPM (Reverse Blade)
  • 120mmツインタワークーラー CPS

    120mmツインタワークーラー

    CPS
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ブラック質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
  • 120mmツインタワークーラー CPS

    120mmツインタワークーラー

    CPS
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-BK」ホワイトモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ホワイト質量(g)980(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×153×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
  • 120mmツインタワークーラー CPS

    120mmツインタワークーラー

    CPS
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの120mmツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RT620PRO-DIGITAL-BK」ブラックモデルです。 静圧を最適化したブレード設計、集中したエアフローにより冷却効率を向上します。 ツインタワークーラー本体の下部に補強用ブラケットを設置することで、構造の安定性が向上し、輸送中の変形のリスクが効果的に低減します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」です。 最小の空気抵抗設計によりノイズを最適化、フィンを折り込み強化された安定性。 CPUのヒートスプレッダにシームレスにフィットする精密な凸型形状で優れた熱伝導性を実現します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    その他【搭載ヒートパイプ】6mm径×6本ブラック質量(g)1044(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200 (±10%)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×157×138適合ソケット【AMD】AM4/AM5【INTEL】LGA115X/1200/1700/1851ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×25最大風量(CFM)73.32標準ノイズ(dB)最大34.9
  • 120mmサイドフロークーラー CPS

    120mmサイドフロークーラー

    CPS
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの6mm径×5本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mm サイドフロー型CPUクーラーです。 全高152mmのコンパクトな全高により多くのPCケースに搭載可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しております。 フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 5本のヒートパイプが、IntelやAMDの新世代CPUのホットスポットを完全にカバーいたします。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインによりメモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと、静圧を最適化させ、エアフローを集中させたファンブレード設計します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様TDP/245W、搭載ヒートパイプ/6mm径×5本寸法(mm)ファン/120×120×厚さ25ブラック回転数(min-1[r.p.m])ファン/500~2200±10%(PWM)ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28ノイズレベル最大34.9dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×152×70 (奥行きは付属ファン含む)
  • 120mmARGBファン CPS

    120mmARGBファン

    CPS
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック1個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)252電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120mmARGBファン CPS

    120mmARGBファン

    CPS
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CPSブランド、ハイエンド水冷DT360にも搭載されている超高静圧ファン「F7 X120 ARGB」ブラック3個入り3つのモードを搭載したファンスピード切り替えを備え、最大静圧値5.7mmH2O、高耐久なDual Ball Bearing採用しました。 7枚ブレードの可変セクションブレードの精密な設計が特徴で、非常に浸透性の高いエアフローを生成し、エアフローの乱れと動作音を最小限に抑え、優れた静音性と冷却効率を実現しました。 静音モードでの動作騒音レベルは22.3dBAまで低下し、図書館レベルの静音基準(30dBA)を達成しました。 ファンブレードはガラス繊維とPBTの複合素材で構成されている、堅牢な構造で、PCにおける長期的な高負荷環境においても、長期間の安定動作を維持します。 単相4スロットモーターと比較して、変換効率が高く、トルク変動が小さく、振動と騒音が大幅に低減され、よりスムーズに動作します。 ケーブル接続不要な連結機構によりファンは接触モジュールを介して信号と電力を送信し、煩雑なケーブル干渉を排除し、すっきりとした見た目と美しいデザインを実現しました。 ファンフレーム内側のエッジとリングプレートがARGBによるライティング、シームレスなライティング効果を実現、派手さを排除したエレガントで控えめなデザインで、独特の視覚体験を提供します。 一般的なスリーブベアリングと比較して信頼性が高く、耐高温性、長寿命、垂直取り付け耐性ありです。 ラバーパッドによりファンのマウントホールを隠したシームレスなデザインです。 回転向きと風向きは、トライフォースマークで視覚的なデザインです。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様リプ:あり寸法(mm)120×120×厚さ28質量(g)710電流(A)0.75電圧(V)5、(駆動電圧)DC12電力(W)3.75ベアリングDual Ball Bearing接続PWM 4ピン保証期間3年間
  • サイドフロー型CPUクーラー CPS

    サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    18,164税込19,980
    1個
    6日以内出荷
    CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ820 WH」のホワイトモデルです。 6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
    電圧12V DC質量(g)1860(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】6(4本) /8(4本)電流(A)0.2消費電力(W)2.4回転数(min-1[r.p.m])500~2200(±10%)/【ファン】400~1500(±10%)ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)最大静圧(mmH2O)3.2 (147.3(m2/h))寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×165×161(付属ファン含む)接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)ノイズレベル最大32dB(A)ファン【フロント】150×120×25mm【ミドル】140×140×30mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73
  • サイドフロー型CPUクーラー CPS

    サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    9,073税込9,980
    1個
    6日以内出荷
    CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ620」のホワイトモデルです。 6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。 振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証がついています。
    電圧12V DC質量(g)1310(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】Φ6(6本)電流(A)0.23消費電力(W)2.76回転数(min-1[r.p.m])【L】1800(±10%)(固定回転)/【M】500~2000(±10%)(PWM)/【H】2200(±10%)(固定回転)※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによるベアリングFDB最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【Intel】LGA115x/1200/1700ノイズレベル最大 【L】28【M】30【H】32 dB(A)ファン120×120×25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)L 68.64/M 78.10/H 86.73CFM
  • サイドフロー型CPUクーラー CPS

    サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載したARGB対応120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
  • サイドフロー型CPUクーラー CPS

    サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
  • サイドフロー型CPUクーラー CPS

    サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドサイドフロー型CPUクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
    寸法(mm)ファン(フロント):150×120×厚さ25、ファン(ミドル):140×140×厚さ30質量(g)1860(付属ファン含む)電流(A)0.2電圧(V)12 DC消費電力(W)2.4回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングFDB(フロント/ミドル共通)最大静圧(mmH2O)3.2接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×165(付属ファン含む)騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):32パイプ数搭載ヒートパイプ:6mm径×4本/8mm径×4本風量(m3/h)86.73CFM、147.3RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:400~1500±10%
  • 水冷クーラー CPS

    水冷クーラー

    CPS
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドの、スクウェアカバーとデュアルチャンバーを採用した360mmラジエーターの水冷CPUクーラーです。 優れたデザインで鏡面と透明感のあるスタイルを実現しました。 最先端のテクノロジーで、デジタルモニターはソフトウェア制御によりCPU温度を表示することができます。 ヘッドユニット内には大・小の空間がある「デュアルチャンバー」構造を採用しました。 大きい空間から小さい空間を通ることで流速を速める「ベンチュリー効果」により、効果的な冷却を実現します。 スクウェアカバーはARGBに対応しており、照明効果の同期が可能です。 幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。 ハイパフォーマンスファン「F5 R120」を搭載しています。 低騒音、低摩擦、長寿命、耐久性な高品質FDBベアリングを採用しました。 最高のパフォーマンスを実現するため、39度の角度をつけた9枚ブレードを装備しています。 空気力学と音響学に最適化され、動作音は目立たないほどの静音性と体験できます。 3Dダイナミックキャリブレーションを構造により、低ノイズ・低振動で安定した動作を実現しました。 ナイロンメッシュスリーブ加工されたラバーチューブは、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。 チューブマネージメントクリップ付属し、ケース内のチューブの取り回しが向上しました。 高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度と熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。 CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。 デジタルモニターを動作させるソフトウェアをダウンロードにて提供しています。
    質量(g)1200g(ファン含まず)消費電力(W)TDP:310 WベアリングFDB最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3200±10%ポンプ接続:3ピン騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):28 dB(A)適合ソケットINTEL:LGA115X/1200/1700/20XX、AMD:AM3/AM4/AM5サイズ(mm)●ファン:120×120×25×3基●ラジエーター:396×120×27ポンプサイズ73×73×66.5 mm素材ラジエーター:アルミニウムチューブ長さ(mm)400ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2200RPM±10%(最大)
  • サイドフロー型CPUクーラー CPS

    サイドフロー型CPUクーラー

    CPS
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    CPSブランドの120mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径x4本のアンチグラビティ・ヒートパイプと高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 搭載ファンはブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計になっています。 風量と静圧の最適化を実現し、振動減衰パッド設計と相まって性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25電圧DC 12V質量(g)800(付属ファン含む)電流(A)0.2消費電力(W)2.4ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)3.2接続PWM 4ピン回転数500~2200±10%rpm(PWM)ノイズレベル最大32dBARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×80(奥行きは付属ファン含む)
  • 空冷クーラー CPS

    空冷クーラー

    CPS
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。安心の3年間長期保証がついています。
    付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ファンコントローラーケーブル、図解入りマニュアル質量(g)1310(付属ファン含む)接続方式PWM4ピン最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)パイプ径(Φmm)(ヒートパイプ)6mm径×6本回転数ファン:【L】1800±10%rpm(固定回転)【M】500~2000±10%rpm(PWM)【H】2200±10%rpm(固定回転)(※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700【AMD】AM4/AM5ノイズレベル【L】28dB(A)【M】30dB(A)【H】32dB(A)ファン120×120×厚さ25mm(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)【L】68.64【M】78.10【H】86.73
冷却パーツ/ファン