絞り込み
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用フィルター 大判シート アイネックス交換用フィルター 大判シートアイネックス(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
未カットの分お得! 繰り返し使用できます。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 水洗いできるので衛生的です。 未カットの分お得です。
厚さ(mm)3寸法(mm)約270×310適合フィルターCFFシリーズ、CFF-Zシリーズ、CFF-ZAシリーズ、CFF-120ZBRoHS指令(10物質対応)対応
チップ用ヒートシンク アイネックスチップ用ヒートシンクアイネックス(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
VGAチップ等の熱暴走対策に最適です。 高純度アルミで高い放熱効果。 背高タイプで放熱効果アップ!!
付属品熱伝導シール材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
USBファン アイネックスUSBファンアイネックス
1,998税込2,198
1個
欠品中
USB接続の多目的に使える冷却ファンです。 USBポートに接続するだけで簡単に使えます。 2段階で風量を調整できるスイッチをケーブルに搭載しています。 ゴム足が8か所に付いているので、垂直または水平方向に設置できます。 NUC、ルーター、HDDなどのパソコン周辺機器はもちろん、AV機器やゲーム機などの冷却に最適です。 USB電源なので、パソコン以外にもUSBポート搭載のAV機器やACアダプタ、モバイルバッテリーからの電力で動作します。 電気製品の冷却の他、卓上扇風機や空気の循環用など、さまざまに使えます。
仕様簡易流体軸受 (ELベアリング) 使用ブラックスイッチプッシュスイッチ(ロックタイプ)。※ロック時に強回転電源コネクタ:USB Standard-A オス定格電圧(V)DC5ケーブル長(cm)約76商品タイプ冷却ファン期待寿命(時間)40000(25℃)
ヒートシンクセット 40×40/59×100 アイネックスヒートシンクセット 40×40/59×100アイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
大中2種類の汎用ヒートシンクセットです。ルーター、USB Type-C接続マルチアダプタ、外付HDD、ACアダプタ、グラフィックカードなどの冷却追加に好適です。高純度アルミで放熱効果が高いです。3つのヒートシンクを組み合わせて、さまざまな物の冷却に使えます。熱伝導両面テープが貼り付け済で、簡単に設置できます。
材質アルミニウム (熱伝導両面テープ貼付済)シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中: 40×40×11 (2個)、大: 59×100×10 (1個)RoHS指令(10物質対応)対応
[USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラック アイネックス[USBファン] ゴム足&強弱スイッチ付 12cm UFAN-12 ブラックアイネックス
1,998税込2,198
1個
欠品中
[USBファン] USB接続の多目的に使える冷却ファン。
M.2 SSD用 ヒートシンク HM-21 シルバー アイネックスM.2 SSD用 ヒートシンク HM-21 シルバーアイネックス
829税込912
1個
当日出荷
[ヒートシンク] M.2 SSDの熱暴走対策に最適です。
寸法(Φmm)22×66.5×5.1H
M.2ヒートシンク・パーツ固定用熱伝導両面テープ アイネックスM.2ヒートシンク・パーツ固定用熱伝導両面テープアイネックス
599税込659
1個
当日出荷
ヒートシンク固定用の熱伝導両面テープです。幅20mmでM.2 SSD用ヒートシンクの固定に適します。。絶縁性・耐熱性があるため、M.2 SSDをはじめ、さまざまなチップセット用ヒートシンクの固定用に役立ちます。柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。必要な分だけカットでき、さまざまな用途に使えます。長さは5mで余裕があります。
サイズ幅20mm×長さ5m×厚さ0.25mm耐熱温度(℃)短期: 80、長期: 60熱伝導率(W/mk)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 薄型究極静音タイプアイネックス
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V期待寿命(時間)60000(40℃)
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル アイネックスPD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブルアイネックス
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応ブラック規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスデータ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
アルミファンフィルター アイネックスアルミファンフィルターアイネックス
659税込725
1個
当日出荷
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 水洗いして何度でも使えます。 網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。 長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
静音FAN サンワサプライ静音FANサンワサプライ
849税込934
1個
当日出荷
ケース用40mmの静音ファンです。PCや周辺機器等様々な場所で使用できます。
セット内容ファン、固定ネジ2本騒音レベル(dB(A))21.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×10(ファン)回転数(min-1[r.p.m])4000最大風量(CFM)3.77定格容量DC12V/0.08Aコネクタ形状XH-2P
2ボールベアリング DC12V DAシリーズ HUA XIA HENG TAI2ボールベアリング DC12V DAシリーズHUA XIA HENG TAI
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)コネクタ3pinコネクタケーブル長(mm)300(+15/-10)軸受種類2ボールベアリング動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
ファンフィルター アイネックスファンフィルターアイネックス
589税込648
1個
当日出荷
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー寸法(mm)120用RoHS指令(10物質対応)対応フィルター厚さ(mm)3
OMEGA TYPHOON 120mm 超静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 120mm 超静音タイプアイネックス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])1300±200センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル20.8dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/1.44W最大風量(CFM)56.05期待寿命(時間)60000(40℃)
ケースファン 25角あり 長尾製作所ケースファン 25角あり長尾製作所
989税込1,088
1個
当日出荷
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚寸法(mm)25×25×10回転数(min-1[r.p.m])10000±15%最大静圧(mmH2O)4.96騒音レベル(dB(A))22リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)定格電流(V)12/0.08ARoHS指令(10物質対応)対応軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)最大風量(CFM)2.21
ケースファン(80mm・静音タイプ) CFY-80S アイネックスケースファン(80mm・静音タイプ) CFY-80Sアイネックス
789税込868
1個
欠品中
簡易流体軸受使用のお手ごろファン(静音タイプ)
仕様回転検出パルスセンサー付、リブなし、ケーブル長: 41cm、取付用テーパーネジ×4付本体サイズ(mm)80×80×25最大風量(CFM)14.61ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200(±10%)
OMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 60mm 薄型超静音タイプアイネックス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ケース用ファン60mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4.5mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
寸法(mm)60×60×10タイプ薄型超静音タイプ/DUROベアリング使用/3ピンコネクタタイプ [結線仕様]/回転検出パルスセンサー付/リブあり消費電力(W)2.16回転数(min-1[r.p.m])3500±10%ノイズレベル24.7dB(A)ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)16.14期待寿命(時間)60000(40℃)
OMEGA TYPHOON 50mm 薄型超静音タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 50mm 薄型超静音タイプアイネックス
1,298税込1,428
1個
欠品中
ケース用ファン50mm角。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング搭載。高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。ネジ穴の直径は4mmです。固定ネジの呼び径はM4が適合します。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!
ケーブル長(cm)29RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V最大風量(CFM)8.1期待寿命(時間)60000(40℃)
ケースファン ARCTICケースファンARCTIC
999税込1,099
1個
当日出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応
完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファン サイズ完全密閉型ベアリング採用PCケース用ファンサイズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.15ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)質量(g)165保証期間1年間寸法(mm)120×120×厚さ26付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ接続PWM4ピン回転数350±200~2400rpm±10%電圧(V)DC12MTTF(時間)12万最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)騒音レベル(dB(A))4~29.3最大風量(CFM)7.68~77.23RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプ アイネックスOMEGA TYPHOON 120mm 高速タイプアイネックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! ケース用ファン120mm角 OMEGAブレード+DUROベアリング搭載 OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現! 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付寸法(mm)120×120×25回転数(min-1[r.p.m])2000±10%センサー回転検出パルス使用ベアリングDUROコネクタ3ピンノイズレベル34.3dB(A)ケーブル長(cm)約40RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC12V/3.00W最大風量(CFM)93.96期待寿命(時間)60000(40℃)
RS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:100mm 高さ:15mm RS PRORS PRO ヒートシンク 長さ:150mm 幅:100mm 高さ:15mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ。長さ = 150mm。幅 = 100mm。高さ = 15mm。寸法 = 150 x 100 x 15mm。熱抵抗 = 0.6℃/W。取り付け = 基板実装。材料 = アルミ。仕上げ = 陽極酸化処理。。RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅100mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。特長. 最適な放熱 スリークで軽量なデザインユニバーサルな 互換性簡単な 取り付け費用対効果の高い 冷却さまざまな サイズが利用可能 . 用途. ゲーミング ノートパソコンプロジェクトオーディオ アンプ産業用 電子機器 電源装置
RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック)M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセットOWLTECH(オウルテック)
429税込472
1個
当日出荷
M.2 SSDの熱をすばやく冷却。PlayStation(R)5に対応
付属品熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約9対応【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×22×3保証期間6ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応
LGA1700用 静音CPUクーラー アイネックスLGA1700用 静音CPUクーラーアイネックス
2,298税込2,528
1個
当日出荷
LGA1700用 静音ファン搭載CPUクーラーです。 高さは64mmで、小型のPCケースにも対応します。 冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。 取り付け済みのスプリングネジとバックプレートを採用し、簡単かつ確実に固定できます。 独自設計の銅コアが、より効率よく発熱部分を直接冷却します。 放射状のアルミニウムヒートシンクは放熱を最大化し、PWMファンは最小限のノイズレベルで最適な冷却を提供します。
用途Intel LGA1700用付属品バックプレート、熱伝導グリス材質ヒートシンク:アルミニウム製 (ベース部銅コア)回転数(min-1[r.p.m])900±300~2200±10%最大出力(W)1.44電力(W)≦95定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×96×64使用ベアリングスリーブベアリングコネクタPWM 4ピンコネクタタイプファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×25ノイズレベル19dB(A)ケーブル長(cm)約25最大風量(CFM)46
電圧ブースター搭載USB変換ケーブル タイムリー電圧ブースター搭載USB変換ケーブルタイムリー
899税込989
1個
当日出荷
簡単に12VファンをUSB接続5Vに変換するケーブルです。 ケーブルは190cmあるので取り回しに制限がありません。 3Pinまたは、PWM4Pinコネクタファンが接続可能です。 (PWM4Pinコネクタファンを使用された場合、MAXの回転数での動作となります。)
適合FAN:3pinまたは、PWM4pinコネクタの定格12VDCFANケーブル長(cm)約190(コネクタ部含まず)
[ファンガード] CFG-Bシリーズ 120mm用 CFG-120B-BK ブラック アイネックス[ファンガード] CFG-Bシリーズ 120mm用 CFG-120B-BK ブラックアイネックス
429税込472
1個
当日出荷
[ファン用アクセサリ] ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し付属品取り付け用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
XIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入) Seeed StudioXIAO ESP32S3 Sense用アルミヒートシンク(2個入)Seeed Studio
149税込164
1個
3日以内出荷
XIAO ESP32S3 Sense専用に設計されたヒートシンク XIAO ESP32S3 Senseマイコンボードとシームレスに接着できるように設計されたヒートシンクです。XIAO ESP32S3 Senseで特定されたカメラの使用中などで発生する冷却の問題などを解決しています。デバイスの背面のピーク温度を63.6℃から53.5℃に下げることができます。 ・パフォーマンスを損なうことなく、デバイス背面を冷却 ・熱接着素材とアルミニウム構造を組み合わせることで、効率的な冷却を実現 ・ミニサイズでコンパクトな設計
材質アルミニウム寸法(mm)10×10最高温度(℃)53.5 (デュアルヒートシンク使用時)
SilverStone マグネット内蔵 12cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF123B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone マグネット内蔵 12cm角ファンフィルター 新しい超微細フィルター素材を採用 SST-FF123BSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
当日出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:120mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター質量(g)13.6型番SST-FF123B (ブラック - 1 pack)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×1.5×120RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSDヒートシンク JIUSHARKM.2 SSDヒートシンクJIUSHARK(1件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。 発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。 60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。 ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。 ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質ヒートシンク:アルミニウムシルバー質量(g)113(熱伝導シート除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5接続PWM 4ピン対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)風量14CFM(最大)回転数ファン:900~3500RPM±10%材質(ベース)ステンレスパイプ寸法(mm)直径6×1ノイズレベル25.4dBA(最大)
チップ用マルチヒートシンク アイネックスチップ用マルチヒートシンクアイネックス
759税込835
1個
当日出荷
マグネットファンフィルター アイネックスマグネットファンフィルターアイネックス
1,498税込1,648
1個
当日出荷
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート材質フレーム: PU、メッシュ: PETブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン60mm 標準タイプ アイネックスケースファン60mm 標準タイプアイネックス
1,398税込1,538
1個
欠品中
ケース用ファン60mm角 DUROベアリング搭載 高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命! 付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。 標準タイプ DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音! 日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。技術・品質共に信頼の日本生産。 特許取得済の一体型中逃げ軸受により、軸にかかる摩擦を極限まで低減。軸のガタツキを抑えることで長寿命・低騒音を可能に。 特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60,000時間 (40℃) を実現! 3ピンコネクタタイプ [結線仕様] 回転検出パルスセンサー付 リブなし
寸法(mm)60×60×25回転数(min-1[r.p.m])3000±10%最大風量(CFM)19.08ノイズレベル18.9dB(A)定格入力DC12V/1.44W期待寿命(時間)60000 (40℃)ケーブル長(cm)約40付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25仕様(リブ)無し付属品取付ネジ質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
山洋電気製 40mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 40mm ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
山洋電気製 プロフェッショナルモデル。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・ボールベアリング機構を搭載
仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブルサイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm回転数5000rpmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140X SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン FHS 140X 高性能140mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS140XSILVER STONE(シルバーストーン)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2Oその他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)質量(g)385定格電力(W)13.2定格電圧(V)12定格電流(A)1.1回転数800 ~ 3,400 RPMコネクタ4ピンPWMファンコネクタケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300RoHS指令(10物質対応)対応流量222.95 CFM
SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF143W SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone マグネット内蔵 14cm角ファンフィルター SST-FF143WSILVER STONE(シルバーストーン)
999税込1,099
1台
4日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルターホワイト質量(g)17型番SST-FF143W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140RoHS指令(10物質対応)対応
トップフロー型CPUクーラー サイズトップフロー型CPUクーラーサイズ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
サイズオリジナル設計のロープロファイルに対応したトップフロー型CPUクーラーです。6mm径ヒートパイプを4本搭載し、全高39mmのロープロファイル設計なので、スリムケースやMini-ITXケースに最適です。厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れる「ニッケルメッキ処理」を施しました。SHURIKEN 3専用にカスタムされた92mm 16mm厚 PWMファン「KAZE FLEX II 92 SLIM AH PWM」を採用しました。フレームにスリットを入れることによりヒートシンクに溜まった熱を拡散し、冷却能力が格段に向上します。防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。Intel最新ソケット LGA1700 / LGA185X、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」に対応します。標準では92mm角-16mm厚ファンを搭載、92mm角-25mm厚ファンにも換装可能なネジが付属します。クーラー本体の上面からマザーボード方向へ風を当てるトップフロー式のエアフロー構造で、CPU以外のVRMなどマザーボード上の周辺冷却が可能です。
付属品リテンションキット、ファン取付ネジ、グリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む)質量(g)320 (付属ファン含む)最大静圧(mmH2O)0.20~19.51Pa/0.02~1.99H2O接続PWM 4ピン風量4.96~36.45CFM回転数300(±200 rpm)~2500 rpm(±10%)本体サイズ(mm)W92×H39×D94.4(奥行きは付属ファン含む、高さはネジの突起も含む)保証期間ご購入日より1年間騒音レベル(dB(A))ノイズ:1.8~31.78dBAパイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本(ニッケルメッキ処理済み)適合ソケットAMD:AM5/AM4、Intel:LGA 1700/1200/115X/185Xサイズ(mm)搭載ファン:92×92×厚さ16(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応
空冷CPUクーラー AK400 DEEPCOOL空冷CPUクーラー AK400DEEPCOOL
4,298税込4,728
1台
7日以内出荷
LGA1700対応・独自のマトリックスフィンデザイン スタンダードラインのパフォーマンス型空冷クーラー・独自のマトリックスフィンデザイン ・Intel「LGA1700」対応 ・高性能FDBファン搭載 ・TDP最大220Wに対応 ・シンプルで簡単な取り付け ・スタンダードなデザイン
寸法(mm)(ヒートシンク)120×45×152、(ファン)120×120×25、127×97×155静圧(mmAq)50Hz/60Hz2.04ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.13±10%消費電力1.56W定格電圧 DC V12騒音値(dB)<-29(A)パイプ径(Φmm)(ヒート)6×4pcs風量66.47CFM製品質量(g)661回転数500~1850RPM±10%保証期間3年コネクタ4-pin PWMソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1155/1151/1150、AMD:AM4RoHS指令(10物質対応)対応
強力磁石式ファンステイ 長尾製作所強力磁石式ファンステイ長尾製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷
マグネット式ファンステイ 好きな位置に取り付け可能 強力磁石で安定した設置 余ったファンを有効活用できます。 ファンを邪魔しないスリム設計です。 黒塗装ケースに最適
セット内容ファン固定用タッピングネジ×4本、取扱説明書質量(g)約70表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本あたり)20×40×165
冷却パーツ/ファン