絞り込み
動作方式
- 手動式(1)
ブランド
- 尾崎亀商店(1)
油槽径(Φmm)
- 50
- 32(1)
- 35.7(1)
- 35.8(2)
- 38(3)
- 38.1(2)
- 38.2(2)
- 45(1)
- 47.5(1)
- 48(1)
- 56.4(3)
- 57(2)
- 59(1)
- 59.6(1)
- 60(2)
- 60.0(1)
- 60.1(5)
- 60.5(8)
- 62.6(3)
- 63(3)
- 油槽径(Φmm)をもっと見る
特価
本日10月1日(木)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「動作方式」から絞り込む
手動式(1)

注入ポンプCG-200
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷外壁注入工事・外壁改修工事時、タイル・モルタルの浮き注入作業及び各種 エポキシ・止水剤 等の注入作業に最適です。用途エポキシ系樹脂の注入全長(mm)390質量(kg)1.4容量(mL)200動作方式手動式油槽径(Φmm)50吐出量(mL/ストローク)1.5最大圧力(MPa)25危険物の類別非危険物