88件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザーポインター サンワサプライ

    レーザーポインター

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つける事ができます。グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は5m以下になります。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
    用途プレゼンにあわせてレーザー照射形状を4パターン変更できるグリーンレーザーポインター付属品単四乾電池×2(テスト用)グレー質量(g)50タイプペンタイプ電源単四乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.2×13.2×151.5連続使用時間(時間)3ボタン数1ボタンレーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー半導体励起個体レーザーレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)1レーザー到達距離(m)点型レーザー/約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー/約5
  • レーザーポインター for PC コクヨ

    レーザーポインター for PC

    コクヨ
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    連続使用時間約60時間(従来品約10倍長持ち)の長時間寿命の緑色レーザーポインター。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・ブラックアウトが可能。 通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。 緑色レーザーの不安定な出力を安定させるIC回路を搭載。 電池寿命限界まで高照度が持続します。電池残量が少なくなると通電表示ランプが緑色から赤色に変化する電池交換時期お知らせ機能付き。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要がなく、すぐに使うことができます。 消費生活用製品安全法に適合。 レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ仕様クラス/クラス2レーザー製品材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバーブラック質量(g)本体:約80(電池含む)、受信器:約5タイプペンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信器/18×53×8機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・16ch・65000ID波長(nm)515(緑色光)受信可能距離半径約30m電池寿命(連続時間)〈アルカリ乾電池使用時〉約60時間(約25℃環境時)パルス幅800nsecビーム径5mm(距離3mの時)出力(mW)平均0.45レーザー可視光半導体レーザー点灯時間レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム距離(m)約200(夜間使用時)寸法(軸径Φ×全長)(mm)本体/14.6×169
  • レーザーポインター TOOL TOOL

    レーザーポインター

    TOOL TOOL(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
    用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として種別スイッチ/ボタン式材質(本体)プラスチック(ABS樹脂)電源アルカリ乾電池単4×2本本体寸法(mm)92×26×14.5本体質量(g)40(電池2本含む)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー電池寿命(連続時間)約30到達距離(m)約100~150レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-81
  • ペン型レーザーポインター G SK11

    ペン型レーザーポインター G

    SK11
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。
    用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。セット内容単4アルカリ電池材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザータイプペン型電源単4アルカリ乾電池2本本体寸法(mm)151×14.5×14.5使用温度(℃)25±5波長(nm)532到達距離(m)150~200(使用環境により変化します)出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)使用時間(時間)連続使用で約2レーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
  • レーザーポインター 防塵・防滴 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター 防塵・防滴

    BIGMAN(ビッグマン)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス3に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプ防塵・防滴電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)65(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約50~70レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
  • ラビットレーザーポインター RX-8N サクラクレパス

    ラビットレーザーポインター RX-8N

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
    材質(本体)アルミニウム質量(g)58(電池含む)タイプペンタイプ保護構造IP65波長(nm)650電池アルカリ単4電池(2個)到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約12時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光赤色半導体レーザー直径×長さ(mm)14×138
  • レーザーポインター ペン型 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター ペン型

    BIGMAN(ビッグマン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス4に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプペン型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)46(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
  • レーザーポインター 軽量型 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター 軽量型

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)ABS樹脂タイプ軽量型電源単4アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±5本体質量(g)42(電池含む)波長(nm)650~660到達距離(m)約100~150レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約30時間使用レーザー素子:可視光赤色半導体レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で6~10
  • レーザー指示棒 ムラテックKDS

    レーザー指示棒

    ムラテックKDS
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    消費生活用製品安全法(PSC)適合品 会議やプレゼンテーション、作業指示に 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)タイプペンタイプ電源単4形アルカリ乾電池2本ビーム径約Φ5mm(距離3m時)レーザークラス2(JIS C 6802:2011)使用場所屋内光出力(mW)1以下
  • 防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP マイゾックス

    防塵・防滴レーザーポインター TLP-7WP

    マイゾックス
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    IP65 滑りにくいラバーグリップ 日本製で安心の品質
    用途現場での指示棒として材質アルミニウム寸法(mm)138×Φ15質量(g)65(電池を含む)電源アルカリ乾電池単4×2本波長(nm)650~660到達距離(m)約50~70ビーム径5m先で5~10mm電池寿命連続使用で約30時間出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)素子可視光赤色半導体レーザー使用場所屋内・屋外アズワン品番1-4829-17レーザー赤色半導体マイゾックスコード220167
  • レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム) コクヨ

    レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・ズーム)

    コクヨ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用。色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性が向上するように配慮しました。 最大出力1mW(クラス2)で200m先のオブジェクトに対しても照射可能。広い会場や教室でも力を発揮します。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)材質本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー質量(g)64(電池含む)タイプペンタイプ電源単4形乾電池2本軸径×軸長(mm)13×170連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約4時間(約25℃環境時)到達距離(m)200点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯ビーム径<ポイント最小~最大>約5~20mm(距離3mの時)電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)レーザー波長(nm)532使用場所屋内レーザー緑色光発光体半導体励起固体レーザービーム距離(m)200(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
  • マーキングレーザー用 ML-MSマグネット台座 STS

    マーキングレーザー用 ML-MSマグネット台座

    STS
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • パワーポインター 2.4GHz サンワサプライ

    パワーポインター 2.4GHz

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W対応。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。
    仕様通信範囲:約HDMI拡張に接続時6mHDMI拡張に未接続時10m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、電池タイプ:充電池、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iOS:iOS 14.5~18※ソフトウェアには対応していません。、対応OS iPadOS:iPadOS 14~18※ソフトウェアには対応していません。セット内容本体、USB Type-Cレシーバー、取扱説明書電源リチウムイオンバッテリー接続方式2.4GHzワイヤレスボタン数4ボタン連続動作時間約30時間レーザー
  • レーザーポインター グリーン光 BIGMAN(ビッグマン)

    レーザーポインター グリーン光

    BIGMAN(ビッグマン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    PSC消費生活用製品安全法JIS C 6802 クラス2に適合している安全性の高い製品です。
    用途グリーンレーザーは特に視認性が高く良く見えます。建築現場の作業指示・説明に、離れた所の指示説明に、手を触れる事ができない危険物の説明に、会議・セミナーなどのポイント指示に、各種イベントの指示棒に。適合PSC消費生活用製品安全法適合品材質(本体)アルミニウムタイプグリーン光電源単5アルカリ電池×2本温度(℃)25 ±15本体質量(g)64(電池含む)波長(nm)532到達距離(m)約150~200レーザー出力1mW未満電池寿命連続使用で約2~3時間レーザー素子:可視光赤色半導体レーザーレーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~10
  • レーザーポインターRX-12H サクラクレパス

    レーザーポインターRX-12H

    サクラクレパス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトな高輝度赤色レーザーポインター赤色レーザー光。赤色で最高レベルの明るさです。 一般的な650nm赤色レーザーに比べ、明るく見える635nm赤色レーザーを採用。 手にフィットするハンディタイプで、持ちやすい。 大きなフラットボタンで、押しやすい。 消費生活用製品安全法(PSC)適合品。 通電表示機能付き。
    付属品単4乾電池2本材質ABS樹脂高さ(mm)14.2質量(g)19.5タイプリモコンタイプ波長(nm)635縦(mm)113.2横(mm)26.2電池寿命(連続時間)約23時間到達距離(m)50以内保証期間1年ビーム径3m先で約5mm出力(mW)1未満(クラス2)レーザー可視光半導体レーザーレーザー光色
  • 15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴) エスコ

    15x138mm レーザーポインター(防塵・防滴)

    エスコ
    9,680税込10,648
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA780XP-5
  • レーザーポインター TLP-398G マイゾックス

    レーザーポインター TLP-398G

    マイゾックス
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途現場での指示棒として材質アルミニウム寸法(mm)123×Φ12質量(g)44(電池を含む)電源アルカリ乾電池単4×2本波長(nm)650~655到達距離(m)約100~150ビーム径5m先で8~10mm電池寿命連続使用で約30時間出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)素子可視光赤色半導体レーザーレーザー赤色半導体マイゾックスコード217793
  • レーザーポインター FOR PC(ハンディタイプ) コクヨ

    レーザーポインター FOR PC(ハンディタイプ)

    コクヨ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。 手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。 受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ材質本体・受信器:ABS幅(mm)22高さ(mm)10質量(g)本体:約48(電池含む)、受信器:約10タイプリモコンタイプ奥行(mm)70機能パワーポイント対応最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)奥行103本体寸法(mm)高さ17通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID受信可能距離半径約30m本体寸法(mm)幅38使用場所屋内レーザー光色レッド
  • グリーンレーザーポインター サクラクレパス

    グリーンレーザーポインター

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    赤色レーザーに比べて8倍明るく認識できます。
    用途建築現場・屋外における作業指示に使用。トラスコ品番784-6703材質アルミニウム長さ(mm)143直径(Φmm)14.6質量(g)70タイプペンタイプ電源単四形乾電池×2本(付属テスト用)連続使用時間2時間到達距離(m)50以内使用場所屋外商品タイプペンタイプレーザー光色グリーン
  • レーザーポインター 東心

    レーザーポインター

    東心(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レーザー光色レッド
  • 緑色レーザーポインター 532P ナリカ

    緑色レーザーポインター 532P

    ナリカ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
    用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。形状投影:点状質量(kg)0.08(電池含まず)タイプペンタイプ使用温度(℃)15~35寸法(Φ×mm)13.2×157波長(nm)532電池寿命(時間)6 (連続使用時)電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色最大出力(mW)1
  • 緑色レーザーポインター 515P ナリカ

    緑色レーザーポインター 515P

    ナリカ
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    一般的な赤色レーザーより約8倍も明るく、夜間到達距離約200mのグリーンレーザー。防塵・防滴対応(IP65準拠)グリーンレーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品
    用途建築・工事現場・飛行場・トンネル内等での指示や自然観察での使用に適している。形状投影:点状質量(kg)0.07(電池含まず)タイプペン外形寸法(mm)Φ15×165使用温度(℃)0~50波長(nm)515電池寿命(時間)連続使用時:6電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)夜間:200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色最大出力(mW)1
  • グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute” STC

    グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”

    STC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。全長116mmのコンパクトタイプ。アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)。消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」
    全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン
  • レーザーポインター ブリスタタイプ マイゾックス

    レーザーポインター ブリスタタイプ

    マイゾックス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    普及タイプのレーザーポインター
    用途マイゾックスコード付属品単4乾電池2本材質プラスチック寸法(mm)92×26×14.5電源単4アルカリ乾電池2本電池寿命(連続時間)約30時間到達距離(m)約100~150ビーム径5m先:約8~10mm素子可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)マイゾックスコード213912
  • レーザーポインター TAKAGI(高儀)

    レーザーポインター

    TAKAGI(高儀)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なペン型
    用途建設現場での作業指示などに、遠くからの作業指示に付属品アルカリ乾電池 単4×2材質(本体)アルミニウムタイプペンタイプ電源アルカリ乾電池 単4×2本本体寸法(mm)約123×Φ13本体質量(g)約46(電池2本を含む)使用温度(℃)20~30波長(nm)650~660電池寿命(時間)連続使用で約30到達距離(m)約100~150ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mmアズワン品番64-4077-26レーザー可視光赤色半導体レーザーレーザー光色レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)
  • レーザーポインター イチネンTASCO

    レーザーポインター

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様照射スイッチを押すと、通電状態を示すLED点灯。 安全性確保のため、出力安定化回路がついています。 スイッチ式。 サイズ…Φ13×110mm 質量…44g 可視光赤色半導体レーザー レーザー出力…1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先で8~10mm 到達距離…約100~150m 電源…アルカリ単5電池×2本 連続使用時間…約20~25時間 本体材質…アルミニウム
  • グリーンレーザーポインター イチネンTASCO

    グリーンレーザーポインター

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様日本製にて安価を実現。 視認性の良いグリーンレーザーポインター。 赤色レーザーに比べビームの到達距離も長くなります。 本体サイズ…Φ14.5×118.5mm 質量…53g(電池含) 可視光緑色半導体レーザー レーザー出力…1mW未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径…5m先:7~10mm 到達距離…約150~200m 電源…アルカリ単5電池×2本 電池寿命…連続使用で2時間 材質…アルミニウム JQA(日本品質保証機構)検査合格品 適合性検査証明番号:JQC10260
  • レーザー指示棒IP68 緑 ムラテックKDS

    レーザー指示棒IP68 緑

    ムラテックKDS
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。
    用途屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧)トラスコ品番837-0755セット内容ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン:真鍮質量(g)285使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
  • レーザー指示棒IP65 緑 ムラテックKDS

    レーザー指示棒IP65 緑

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    水やホコリ暑さ寒さに強い屋外対応グリーンレーザーポインターです。
    用途屋外現場での作業指示にトラスコ品番837-0754セット内容単4形アルカリ乾電池2本材質本体:アルミニウム、ボタン/インジケーター:ラバー質量(g)70使用場所屋外2018年トラスコ掲載ページ1 2161
  • レーザーポインター プレミアムライン PL-G120 PLUS(プラス)[文具]

    レーザーポインター プレミアムライン PL-G120

    PLUS(プラス)[文具]
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    一般的な波長650nmの赤色光タイプに比べて約8倍見えやすく視認性の高い上位モデルです。 ボディには高級感ただようメタリック塗装を施しています。 消費生活用製品安全法適合品
    材質真鍮質量(g)約82(電池含む)タイプペンタイプ種類緑色光(ドット)外形寸法(mm)W155×Φ14(突起部除く)波長(nm)532(緑色光)使用電池単4形乾電池2本電池寿命(連続時間)約3(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約10mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)レーザー緑色光
  • レーザーポインター プレミアムライン PL-R120 プラス(VISION)

    レーザーポインター プレミアムライン PL-R120

    プラス(VISION)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    単四電池2本使用の長寿命モデル 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 消費生活用製品安全法適合品
    材質真鍮質量(g)約71(電池含む)タイプペンタイプ種類高輝度赤色光(ドット)外形寸法(mm)W136×Φ14(突起部除く)波長(nm)635(赤色光)使用電池単4形乾電池2本電池寿命(連続時間)約20(アルカリ電池使用時)到達距離(m)(夜間)100ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)出力(mW)1(クラス2)レーザー赤色光
  • ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G サクラクレパス

    ラビットレーザーポインター RX-7 / RX-7G

    サクラクレパス
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    パワーポイントのページ送り機能付きでプレゼンに最適。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
    仕様(受信器)2g<電波範囲半径10m>材質(本体)真鍮質量(g)73(電池含む)タイプペンタイプ機能パワーポイント対応波長(nm)635インターフェースUSB1.1もしくは2.0電池アルカリ単4電池(2個)使用環境(Windows)me、2000、XP、Vista、7、(Mac OS)10.1、10.2、10.3、10.4、10.5、10.6到達距離(m)50以内ビーム径3m先で長径約5mm電池寿命連続使用約15時間出力(mW)1未満(クラスⅡ)使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応レーザー可視光赤色半導体レーザー直径×長さ(mm)14.5×152
  • レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム コクヨ

    レーザーポインターRED ペンタイプ・ズーム

    コクヨ
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~80mm(距離3mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650nm)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635nm)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)仕様発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)材質本体・キャップ部:真鍮、ボタン:ABSブラック質量(g)60(電池含む)
  • レーザーポインター 3in1レーザー テージー

    レーザーポインター 3in1レーザー

    テージー
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    3 種類の照射マーク (矢印 ・ ドット ・ アンダーライン) を簡単シンプル操作
    仕様【レーザー素子】可視光赤色半導体レーザー材質ABS樹脂寸法(mm)93×28.5×15.5質量(g)42(電池を含む)電源単4アルカリ乾電池×2本使用温度(℃)25±5波長(nm)635~640(赤色光)到達距離(m)ドット:50~60、矢印:10~15、アンダーライン:7~8ビーム径ドット:8~10mm(5m先)、矢印:15~20mm(3m先)、アンダーライン:100~~150mm(5m先)電池寿命約30~40時間(連続使用時)レーザー出力(mW)1未満(JIS規格クラス2)
  • レーザ-ポインター Optibelt

    レーザ-ポインター

    Optibelt
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    前面・側面で相互調整する必要のあるベルトドライブの調整を簡単に行うことができます。
    付属品ターゲットマグネット:4個、マグネットプレート:1枚、単3乾電池:1本トラスコ品番379-4793機能ベルトドライブの調整レーザー出力<5mWレーザー波長(nm)635レーザーclass IM、 EN60825-1
  • TOOLX2 グリーンレーザーポインター EIGERTOOL(アイガーツール)

    TOOLX2 グリーンレーザーポインター

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    的確な照射で会議のプレゼンテーションに、観光案内・各種イベントに、医療現場での説明に便利です。
    トラスコ品番408-4783ビーム径5m先で直径8mm~直径10mm
  • レーザーポインター ユニット

    レーザーポインター

    ユニット
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番741-8914
  • レーザー指示棒 緑 変換プリズム付 ムラテックKDS

    レーザー指示棒 緑 変換プリズム付

    ムラテックKDS
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ポインターのドットをラインに変換できます。 遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
    用途会議、プレゼンテーション、作業指示に仕様単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)トラスコ品番160-2005セット内容LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本材質本体:真鍮、ボタン:ABS質量(g)83規格消費生活用製品安全法適合品光源532nm緑色半導体レーザー電池寿命約4時間レーザー光色レーザー到達距離(m)200(夜間使用時)
  • レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・長時間) コクヨ

    レーザーポインター<GREEN>(ペンタイプ・長時間)

    コクヨ
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷
    「すぐに電池が切れる・・・」など。電池交換に対する不満を軽減。 515nmのグリーンレーザーを搭載し、かつパルス波を採用することで、連続照射時間約60時間を実現。 「電池がいつ切れるか不安・・・」電池残量に対する不安を軽減。 電池残量が少なくなると、通電表示ランプが緑色から赤色に変化し交換時期を示唆。 Windows・MacOSに対応することで、より多くのユーザーに対応。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ照射する通電機能により、安心してお使いいただけます。
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)、保管用ソフトケース、ストラップ材質本体:真鍮、先端部・受信器:ABS、ボタン:ラバー質量(g)約77(電池含む)タイプペンタイプ直径×長さL(Φmm×mm)14.6×169機能パワーポイント対応通信方式RF(ラジオ波)方式使用レーザー可視光半導体レーザー受信可能距離半径約30m電池寿命(時間)アルカリ乾電池使用時:約60(約25℃環境時)ビーム径約5mm(距離3mの時)レーザー波長(nm)515使用場所屋内クラスクラス2ビーム距離(m)約200(夜間使用)周波数帯域(GHz)2.4レーザー光色レーザー出力(mW)平均.045
  • レーザーポインター イチネンTASCO

    レーザーポインター

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様小型・軽量・安価タイプ。機械などに組み込んでの使用可。 レーザー到達距離約100~150m。 通電状態を維持できないようにスイッチは押しボタンを採用。 購入しやすい単4乾電池採用です。 サイズ…97.6×26×14.5mm 質量…42g(電池含) 可視光赤色半導体レーザー 出力…1MW未満(JIS規格クラス2以下) JQA検査合格品 本体材質…ABS樹脂 使用電池…単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命…連続使用約30時間 ビーム径…5m先で8~10mm 日本製
ポインター/指示棒