88件中 8188
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 160x18mm レーザーポインター エスコ

    160x18mm レーザーポインター

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA780XP-17
  • 緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉 マイゾックス

    緑色レーザーポインター〈照射形状3種〉

    マイゾックス
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    レーザーの照射形状(○●―)を切り替えることで、見る人に伝わりやすい説明が可能。 単3電池2本使用で約10時間の連続使用。 レーザー到達距離:約200m(夜間使用時、ドット形状)。
    用途現場での作業指示、会議やプレゼンに付属品単3乾電池×2本寸法(mm)130×32×18質量(g)約95(電池含む)レーザーグリーンマイゾックスコード220694
  • レーザー下げ振りDポイント マイゾックス

    レーザー下げ振りDポイント

    マイゾックス
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    用途傾斜測定寸法(mm)36×72.7×94(本体)質量(g)228(電池含む)電源単4×2本指示方式二軸ジンバル機構制動方式磁気制動指示精度3mで±1mm補正機能範囲2°以内光出力(mW)1以下クラス2照射範囲25mm±0.5マイゾックスコード221029
  • レーザーポインター<GREEN>(UDシリーズ) コクヨ

    レーザーポインター<GREEN>(UDシリーズ)

    コクヨ
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷
    適切な重心バランスや本体に施したカーブが手首の負担を軽減。さらに、誤操作しにくいボタンレイアウトを採用しました。 従来の赤色光より約8倍明るく見える緑色光により、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。 バッテリーランプを搭載。突然の電池切れを解消します。 誤照射防止ロックを採用しており、OFFにすることで、不意にレーザーボタンが押されてもレーザー光は照射されません。 手元のボタンでパワーポイントのページ送りや戻し、スライドショーの実行や終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
    付属品単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ソフトケース・ストラップ仕様発光部:半導体励起固体レーザー、波長:532nm(緑色光)、鉛フリーはんだ使用タイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応最大出力1mW(クラス2)本体寸法(mm)高さ23.5点灯方式レーザーボタンを押している間だけ点灯します。電池寿命〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約4時間(約25℃環境時)本体寸法(mm)幅26ビーム距離(m)約200m(レーザー照射形状:ポイント、夜間使用時)レーザー光色グリーン
  • レーザーポインター STC

    レーザーポインター

    STC
    17,900税込19,690
    1個
    7日以内出荷
  • グリーンレーザーポインター STC

    グリーンレーザーポインター

    STC
    17,900税込19,690
    1個
    当日出荷
    出力最大1mW(クラス2)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)波長(nm)532(グリーン)到達距離(m)約200(夜間使用時、形状レーザーグリーン照射ラインポイント(直径約10mm(at10m))
  • ミニポインター メジャー 開明

    ミニポインター メジャー

    開明
    979税込1,077
    1本
    翌々日出荷
  • ミニポインターパール(クリーム) 開明

    ミニポインターパール(クリーム)

    開明
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    伸縮範囲(mm)130~620
ポインター/指示棒