カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ポインター/指示棒
- レーザーポインター(11)
- ポインター/指示棒
- PCアクセサリー
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
使用場所
タイプ

パワーポインター_USB_充電式
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時) ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。 大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。 PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。 PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。 レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。 USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。 電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。セット内容USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状点質量(g)約34電源リチウムイオン充電池コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5充電時間4時間電池充電池LED色通電表示:青色使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW未満(JIS規格クラス2)ボタン数5ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)赤色/650直径(mm)レーザー:5レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)30レーザー光色レッドレーザー到達距離(m)100照射時間(時間)約16(満充電時)ボタン仕様5個
ロジクール Spotlight プレゼンテーション リモート
ロジクール¥16,980税込¥18,6781個当日出荷革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。 強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。 プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。 WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。 USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。 同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。 操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。 《製品特長》 ・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー) ・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性 ・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth) ・短時間の充電でも長時間使えるセット内容本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書質量(g)49.2(電池含む)タイプリモコンタイプ対応OS【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降接続方式Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.1×12.1×131.3接続【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須センサーモーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ電池充電式リチウムポリマー(85mAh)保証期間2年間無償保証接続端子USB-Cケーブル長(mm)充電ケーブル:140使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応操作距離(最大)30mバッテリー寿命充電式:(最長)3ヶ月
パワーポインター 2.4GHz
サンワダイレクト¥7,698税込¥8,4681個当日出荷HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。パソコンに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できるソフトウェアレーザー機能を搭載しています。変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)が実現できます。USB PD対応で充電しながら使用できます。スマートフォン/タブレットの充電も可能です。PD100W対応です。PowerPointの「進む」「戻る操作」にも対応しています。USB Type-Cケーブル(別売)を給電用ポートに接続することで、電池交換不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。付属品日本語取扱説明書ありセット内容本体、レシーバー色ブラック電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)コネクタ形状USB Type-Cコネクタ(レシーバー:USB Type-Cコネクタ)接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種対応機種: 各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone。対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~14。対応アプリケーション:Microsoft PowerPoint 2021以上、Microsoft PowerPoint for Mac 2021以上、Keynote 7.2以上※標準でUSB-Cポートを持つ機種。※機種により対応できないものもあります。※iPad、iPhoneはソフトウェアには対応していません。連続使用時間約30時間(※テスト値であり保証値ではありません。)製品質量(g)52保証期間ご購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.8×14×1.2対応解像度4K/60Hz通信距離(m)最大半径約10※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン仕様4ボタン(ポインターボタン、進むボタン、戻るボタン、電源スイッチ)USBUSB PD:最大100W
パワーポインター 2.4GHz
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個欠品中HDMI出力ポート付きのUSB Type-Cレシーバーで、大画面に拡張して使用できるワイヤレスプレゼンターです。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような視認性形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。変換アダプタ付きUSB Type-CレシーバーでHDMI出力や、USB PDによる急速充電に対応します。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W対応。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。仕様通信範囲:約HDMI拡張に接続時6mHDMI拡張に未接続時10m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、電池タイプ:充電池、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iOS:iOS 14.5~18※ソフトウェアには対応していません。、対応OS iPadOS:iPadOS 14~18※ソフトウェアには対応していません。セット内容本体、USB Type-Cレシーバー、取扱説明書電源リチウムイオンバッテリー接続方式2.4GHzワイヤレスボタン数4ボタン連続動作時間約30時間レーザー無
小型ページクリッカー
Canon¥4,998税込¥5,4981台当日出荷PR5000-Cの4つの機能。スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。 ドライバーのインストールは必要ありません。 USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。 手になじみやすいボディーデザイン リング部には、弾力のあるTPU素材を使用 親指で押しやすいボタン配置 USBレシーバーは本体に収納可能 対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」 PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。 (対応OS・ソフトウエアあり) 共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」 会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。 持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き おすすめのシーン 大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。セット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書タイプリモコンタイプ電源アルカリ電池LR44×1個本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む)受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む)電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり)ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energy使用場所屋内アズワン品番65-2763-10
パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー
サンワサプライ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷マウスカーソル操作に対応した、グリーンレーザーポインター。USB充電式。振動タイマー機能付き。ドライバ不要で接続するだけで使用可能。レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約8倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。PowerPointの「進む」「戻る」「スライドショー開始・終了」などの操作にも対応しています。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークを表示しています。セット内容本体、レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂形状照射/点型質量(g)本体/約44、レシーバー/約1電源リチウムポリマー電池(400mAh)コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/31×128×14、レシーバー/12×20×5インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。充電時間1.5時間電池充電池使用環境温度(℃)0~40レーザー出力最大1mW通信距離30m ※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。LED通電表示/赤色(電波表示マーク)ボタン数9ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)緑色/515連続動作時間30時間直径(mm)レーザー/5 ※対象物から3mの距離で照射した場合レーザー照射/有、種類/可視光半導体レーザーレーザー到達距離(m)最大200 ※夜間使用時照射時間(時間)連続10
パワーポインター 2.4GHz グリーンレーザー
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷レーザー照射とマウスカーソル操作の2通りの使い方ができるレーザーポインターです。赤色光の約6倍視覚的に見やすいとされる緑色光を使用したグリーンレーザーポインターを搭載しています。PCに接続すると、マウス操作に対応し、マウスカーソルをレーザーポインターのような照射形状に変更して表示できる「ソフトレーザー機能」を備えています。マウスカーソルのアイコン変更やスポット機能、ズーム機能、輪っか機能を切り替えて使用できます。PowerPointの「進む」「戻る」操作にも対応しています。1つのレシーバーで最大3台まで同時に操作可能で、複数人でのプレゼンにも対応し、印象に残るプレゼンを演出します。USB充電式で、付属のケーブルを使って繰り返し充電でき、電池交換は不要です。レシーバーは本体に収納でき、紛失を防止します。仕様通信範囲:約30m※使用環境により、到達距離が短くなる場合があります。、レーザー種類:可視光半導体レーザー、照射形状:点型、連続照射時間:約15時間、電池タイプ:充電池、通電表示LED:青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯、ボタン:4個セット内容レシーバー、充電用USB Type-Cケーブル材質ABS樹脂タイプリモコンタイプ対応OSWindows:11/10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種機能ジャイロセンサー機能、マウス機能インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)約1ボタン数4ボタンバッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2対応アプリケーションPowerPoint for Microsoft 365PowerPoint 2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote 7.2以降レーザー有、直径:5mmレーザー光色グリーンレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大:約200
レーザーポインター グリーンレーザー 充電式
サンワサプライ¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷赤色の約6倍見やすいとされる緑色を採用したグリーンレーザーポインターで、プレゼンや暗所、屋外でも指し示しが分かりやすいです。夜間は約200m先まで緑色レーザー光線を照射でき、現場誘導や天体観察など遠距離の目印に役立ちます。USB充電式なので付属ケーブルで繰り返し充電でき、電池交換不要でコストと手間を減らせます。ストラップ穴付きで別売りストラップを装着すれば、作業中や持ち歩き時の落下防止に役立ちます。高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約27gと軽量で持ち運びにも便利です。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応しません。セット内容充電用Type-Cケーブル材質アルミ電源リチウムイオン充電池充電時間約3時間電池充電池到達距離(m)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。表示LED青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯使用環境温度(℃)約0~40レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2直径(mm)約5※3mの距離で照射した場合レーザー可視光半導体レーザー照射方式点レーザー光色グリーン照射時間(時間)連続約7時間
レーザーポインター レッドレーザー 充電式
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷夜間は約100m先まで赤色レーザー光線を照射でき、現場誘導や天体観察など遠距離の目印に役立ちます。USB充電式なので付属ケーブルで繰り返し充電でき、電池交換不要でコストと手間を減らせます。ストラップ穴付きで別売りストラップを装着すれば、作業中や持ち歩き時の落下防止に役立ちます。高級感のあるスリムなアルミボディで携帯性が高く、約27gと軽量で持ち運びにも便利です。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。レーザー光は液晶ディスプレイやモニターには対応しません。セット内容充電用Type-Cケーブル材質アルミ電源リチウムイオン充電池充電時間約3時間電池充電池到達距離(m)約100※夜間使用時※使用環境によって異なります。表示LED青色※電源ON、レーザー照射時のみ点灯使用環境温度(℃)約0~40レーザー出力最大1mWボタン数1ボタンレーザークラスクラス2レーザー波長(nm)赤色/650nm直径(mm)約5※3mの距離で照射した場合レーザー可視光半導体レーザー照射方式点レーザー光色レッド照射時間(時間)連続約10時間
プレゼンテーションマウス
サンワサプライ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷赤色光レーザーポインター付きプレゼンマウス。時間管理に便利なタイマー付きで、しかも安心の抗菌仕様。赤色光レーザー搭載プレゼンに最適で、約100m先までの照射が可能な赤色光レーザーを搭載しています。ソフトレーザー機能パワーポイントで動作するソフトウェアレーザー機能が使え、オンラインプレゼンにも最適です。マウス機能ジャイロセンサー搭載で、本体の向きを変えるだけで簡単にマウス操作ができます。プレゼンソフト操作パワーポイントのページ送り・戻し、スライドショー開始・終了など基本的な操作が可能です。タイマー付きプレゼンの時間配分を効率的に行える振動機能付きタイマーを搭載しています。ワイヤレス機能電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応出来ます。抗菌仕様会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様です。その他の機能レシーバー本体収納、音量調節機能、ペン・消しゴム機能。安全性消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。仕様レーザー照射:有、ジャイロセンサー機能:有、照射形状:点型、通電表示LED:赤色(電波表示マーク)、対応アプリケーション:PowerPoint 2019・2016・2013、PowerPoint for Microsoft 365、PowerPoint for Mac 2019・2016、Keynote 7.2以降セット内容本体、レシーバー、充電用microUSBケーブル、取扱説明書・保証書材質ABS樹脂直径(Φmm)5(レーザー)使用温度範囲(℃)0~40対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ ※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB仕様 Ver1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリーリチウムポリマー電池使用電池充電池充電時間(時間)約1.5ボタン数9ボタン:レーザー照射ボタン、左クリックボタン、右クリックボタン、ジャイロ操作ON・OFFボタン、スライドショー開始/終了ボタン、BACKボタン、NEXTボタン、タイマーセットボタン、タイマー設定ボタン ×2バッテリー容量(mAh)400レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)650連続動作時間約40時間プレゼン機能動作時間レーザー可視光半導体レーザー通信距離(m)約30※使用環境により、到達距離が短くなる場合がありますレーザー光色レッドレーザー出力(mW)最大1レーザー到達距離(m)最大約100照射時間(時間)連続約10
ロジクール Spotlight 2 プレゼンテーション リモート
ロジクール¥17,980税込¥19,7781個欠品中「Spotlight 2」は、従来モデル「Spotlight」から機能が大幅に進化し、新たに赤色レーザーポインターや、触覚フィードバックを搭載するなど、多様化するビジネスシーンのニーズに応える製品です。基本的なレーザーポインターやスライド操作だけでなく、プレゼンテーション内に図形やテキストを描き込める多彩なハイライト機能を備え、多くの場面でご活用いただけます。さらに、ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」に対応しており、マウスやキーボードのように各ボタンの機能を自在にカスタマイズすることが可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能な「Action Button」と新たにハイライト機能を搭載。ロジクール製品専用ソフト「Logi Options+」を使用することで、右側面に搭載されている「Action Button」に対して、プレゼンテーションの開始/終了、ブラックスクリーン、音量調節など、用途に合わせた機能を割り当てることができます。また、戻る/進むボタンに加えて、ハイライトボタンを搭載。ハイライトボタンを軽く押すとデジタルレーザー、強く押し込むとスクエアライトで強調したい箇所にハイライトを当てることが可能で、プレゼンテーションの一部に注目を集めたいときに便利です。Bluetooth(R)と「Logi Bolt」に対応し、最大30mまで離れた場所から操作可能。Bluetooth(R)接続に加え、ロジクール独自のワイヤレステクノロジー「Logi Bolt」に対応しています。「Logi Bolt」を使用することで、混雑した電波環境でも強固で安定した接続性を発揮し、最大30m離れた場所からの操作が可能で、大規模なカンファレンスルームやホールでも、途切れる心配なくスムーズにプレゼンテーションを進行できます。1分の充電で最大3時間使用可能な急速充電と、手にフィットするグリップ形状。急速充電に対応しており、わずか1分間の充電で3時間の使用が可能なため、バッテリー切れの際にも、プレゼン直前のわずかな時間で十分な電力を確保できます。また、手に馴染みグリップしやすい新しいフォルムを採用。シームレスなスライド進行を可能にする直線的なボタン配置により、手元を見ることなく直感的な操作が可能です。再生プラスチックを使用した、環境に配慮した製品。環境に配慮して製造された製品で、グラファイト、サンドどちらも43%の認定再生プラスチックが採用されています。付属品製品本体、Logi Bolt USB-C レシーバー、保証規定対応OSWindows 10, 11以降、macOS 14以降接続Bluetooth(R) Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー保証期間2年ボタン数4RoHS指令(10物質対応)対応






























![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)