絞り込み
オス形状
- DisplayPort
- Apple Dockコネクタ(1)
- HDMI(1)
- Lightning(3)
- Mini DisplayPort(1)
- USB Type-C(94)
- USB TypeA(38)
- USB(Micro-B)(33)
- USB(Mini-B)(3)
メス形状
- USB Type-C(1)
ブランド
- JTT(1)

Type-Cメス- DPオス変換アダプタ
JTT¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本製品をPCモニターのDisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。仕様変換仕様:Type-C(メス)→DP(オス)変換※DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)44×24×11質量(g)10コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状DPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- DPオス