絞り込み
オス形状
- Mini DisplayPort
- Apple Dockコネクタ(1)
- DisplayPort(1)
- HDMI(1)
- Lightning(3)
- USB Type-C(94)
- USB TypeA(38)
- USB(Micro-B)(34)
- USB(Mini-B)(3)
メス形状
- USB Type-C(1)
ブランド
- JTT(1)

Type-Cメス- miniDPオス変換アダプタ
JTT¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷本製品をPCモニターのMini DisplayPortに装着するだけでType-Cでの接続が可能になります。別途映像出力対応USB-Cケーブルが必要です。仕様変換仕様:Type-C(メス)→mini DP(オス)変換※mini DPからType-Cには出力できません。※別途映像出力対応ケーブルが必要です。※映像出力のためには、端末ケーブルディスプレイの全てが映像の規格に対応している必要があります。寸法(mm)41×24×11質量(g)7コネクタ形状PC側:Type-C(メス)USB3.1・モニタ/TV側:mini DP(オス)対応解像度フルHD(1920×1080)・最大4K/60Hzオス形状miniDPメス形状Type-C変換タイプType-Cメス- miniDPオス