準固体 モバイル充電器 PD20W対応 20000mAh
外出先での充電切れ対策から出張・旅行、アウトドア、防災備蓄まで幅広いシーンで活躍する20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。
ゲル状電解質を採用した準固体電池を搭載し、従来のモバイルバッテリーと比べて液漏れや発火のリスクを低減。高い安全性を実現し、大容量モデルでも安心して持ち運べます。
USB Power Delivery 20W対応により、スマートフォンやタブレットをスピーディーに充電可能。USB Type-CとUSB Type-Aポートを搭載し、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなど2台同時充電にも対応しているため、複数のデバイスを持ち歩く方にも便利です。
準固体電池の採用により、約2,000回の充放電サイクルを実現した長寿命設計を採用。一般的なモバイルバッテリーと比較して長く使えるため、コストパフォーマンスにも優れています。
また、温度変化に強く、寒冷環境下でも安定した電力供給をサポート。アウトドアレジャーや災害時の非常用電源としても頼れる存在です。
さらに、過充電・過放電・過電流・短絡・過熱を防ぐ保護機能を搭載し、安全面にも配慮。スマートフォンを何度も充電したい方や、安心して長く使える大容量モバイルバッテリーをお探しの方に最適なモデルです。
仕事からプライベート、防災対策まで、あらゆる場面で活躍する一台です。
- 付属品
- USB Type-C充電ケーブル(25cm)、取扱説明書/保証書
- 質量(g)
- 410
- 出力
- (USB Type-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、(USB Type-A)5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約68×29×140
- 入力
- 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- 動作湿度(%)
- 20~80(結露なきこと)
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- USBポート数
- 2
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~45(充電時)、 -10~60(出力時)
- 充電端子
- Type-A×1、Type-C×1
- 給電端子
- Type-C
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ


































