絞り込み
オス形状
- USB Type-C(1)
- USB TypeA(1)
メス形状
- USB Type-C(1)
- USB TypeA(1)
- Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
ブランド
- StarTech.com
- エレコム(41)
- エスエスエーサービス(39)
- JTT(28)
- タイムリー(21)
- BELKIN(ベルキン)(19)
- 変換名人(13)
- オーム電機(12)
- OWLTECH(オウルテック)(11)
- エアージェイ(11)
- MCO(10)
- アイネックス(9)
- トライメイト(8)
- hoco(8)
- ナカバヤシ(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- Vodaview(7)
- Anker(アンカー)(6)
- カシムラ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

USB-C - 3.5mmオーディオ変換アダプター/12.7cmケーブル/32bit DAC Hi-Fi音質/USB Type-C Thunderbolt互換/ヘッドフォン ヘッドセット対応/ノートPC タブレット スマートフォン対応
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個当日出荷USB-C - 3.5mmオーディオアダプター:USB Type-C対応デバイスに、有線イヤホンやスピーカーを接続可能にする変換アダプター。内蔵32ビットDACによるオーディオ出力。ステレオサウンドとマイクに対応したTRRSジャックを採用。高品質オーディオ:105dBA SNRの高品質オーディオ(44.1~384kHz、16、24、32ビットサンプル)に対応し、クリアな出力を実現するステレオデジタルアナログコンバーター(DAC)。ステレオADCは、94dBのSNRでマイク入力に対応し、48kHz、16ビットサンプルに対応。Realtek ALC4030Uチップセット搭載。優れた互換性:USB-CおよびThunderbolt対応のホストデバイスに幅広く対応。ノートPC、USB-C対応スマートフォンやタブレットでも利用可能。ドライバー不要で、Windows、MacOS、Linux、iOS、Androidなど各種OSに対応。インラインコントロール付きの有線ヘッドセットにも対応。すっきりとしたデザイン:コンパクトで洗練された全長127mmのポータブル設計。柔軟で耐久性のあるTPE被覆材とソフトタッチ仕上げの質感。会議通話、カスタマーサポート、デスクトップワークステーションでの音声再生や録音に理想的。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途有線ヘッドセットに対応するUSB-C - 3.5mm変換アダプター。DAC搭載で、通話やビデオ会議でクリアな音声を実現。テキスト読み上げソフトや音声入力ソフトに対応。3.5mmジャック非搭載、またはサウンドカードやジャックに不具合があるUSB Type-Cデバイスに最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 2.0、480Mbps)●搭載ポート:1×3.5mmステレオミニ (4極、メス)●ポート数:1●対応規格:OMTPおよびCTIA、3.5mm TRRS●オーディオのビット深度:16ビット、24ビット、32ビット (アンプリングレート 44.1kHz~384kHz)●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10~85% RH(結露なきこと)●色:ブラック●材質:ゴム●製品高さ:9mm●製品幅:12mm●製品長さ:127mm●製品質量:5gRoHS指令(10物質対応)対応![USB充電特化アダプタ/USB-A[メス] - USB-A[オス]/充電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーアダプタ StarTech.com](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12001494-221031-02.jpg)
USB充電特化アダプタ/USB-A[メス] - USB-A[オス]/充電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーアダプタ
StarTech.com¥1,098税込¥1,2081個当日出荷USB-Aデータブロックアダプタ:データピンを抜いた充電専用の設計。 データ転送を物理的にカットし、データ窃盗、破損、漏洩を防止、スマホやタブレットなどバッテリー駆動端末のスパイウエア/マルウエア攻撃をブロック。機器を認識せずに充電:携帯しやすく、公共の充電ステーションでも安心して充電できるポケットサイズのデータブロッカー。企業、官公庁、教育機関などセキュリティ要件が高い環境に最適。汎用アダプタ:5V、2.4A(最大12W)出力に対応。手持ちのUSB-Aケーブル各種(USB-A - C/Lightning/micro-Bなど)とホストでデバイスの充電が可能。堅牢設計:持ち運びに適した頑丈な本体。空港、ショッピングモール、ホテルなどの充電ステーションで安全に使用。推奨ケーブル:RUSBLTMM1MB(Lightning)、RUSB2AC1MB(USB-C)。仕様:充電のみに特化 | 長さ17.5 x 幅33x 高さ12mm | USB-A メス - オス アダプタ | 出力 5V/2.4A(最大12W) | 高耐久TPE(熱可塑性エラストマー) | ライフタイム保証仕様ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマー長さ(mm)45幅(mm)15色ブラック高さ(mm)10質量(g)9タイプUSB 2.0(480 Mbps)消費電力(W)12出力5V/2.4A(最大12W)出力電圧(V)5DC出力電流(A)2.4保証期間ライフタイムメッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)、1 - USB 2.0 Type-A (4 pin、480Mbps)オス形状USB TypeAメス形状USB TypeA
オーディオスプリッター/USB-C接続/2ポート3.5mm4極ステレオミニジャック/マイク入力付/24bitDAC
StarTech.com¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB-Cヘッドホンスプリッター:ノートPCやスマホ、タブレットのUSB-Cポートを2つの3.5mmジャックに変換し、高音質オーディオ、マイク、ヘッドセットの接続が可能なオーディオアダプター。デュアルポートにより、オンライン会議、プレゼンテーション、トレーニングセンターなどでのチームコラボに最適。ハイパフォーマンス:最大サンプリングレート192kHzのハイレゾオーディオに対応するUSBCデュアルヘッドセット変換アダプター。24ビットのデジタル・アナログコンバーター(DAC)で妥協のない品質と性能を実現するオーディオスプリッター。優れた互換性:デュアル CTIAまたはデュアルOMTPヘッドホン/ヘッドセットいずれも使用可能なType-Cオーディオアダプター。各種デバイスに対応(MacBook Pro/MacBook/MacBook Air/iPad/iPad Pro/iPad Air/iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降/Samsung Galaxy S/Galaxy Note/Google Pixel)。コンパクト設計:コンパクトかつ軽量な2分配AUX3.5 mmステレオミニジャック変換アダプター。柔軟性に優れ携帯に適したストレインリリーフ付き7cmケーブル。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応仕様【ハードウェア】ポート:2、コネクタメッキ:アルミ、ジャケットケーブル型:熱可塑性エラストマーセット内容1 - USB Type-C(TM) - 2x 3.5mmオーディオアダプター材質アルミ、エンクロージャタイプ:プラスチック質量(g)19保存温度(℃)-10 to 70 (14 to 158F)保証期間2年間コネクタコネクタA:1 - USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]、コネクタB:2 - 3.5mmステレオミニケーブル外径(Φmm)3.2動作温度(℃)0 to 70 (32 to 158F)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)114×27×7ケーブル長(cm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力16ビット深度(サンプルレート8~192kHz)、24ビット深度(サンプルレート8~192kHz)湿度範囲(%)5 ~ 90 RHオーディオ16-bit depth at a sampling rate of 8~192kHz、24-bit depth at a sampling rate of
USB Type-C イヤホンジャック 変換アダプタ/60W PD 同時充電対応/USB-Cオーディオアダプタ/3.5mm TRRS ヘッドホン & ヘッドセット ジャック/タイプC互換スマホ、タブレット、ノートパソコン対応
StarTech.com¥5,298税込¥5,8281個当日出荷3.5mm TRRSオーディオジャックを追加:Power Delivery(PD)パススルー付きのUSB-Cオーディオ変換アダプタで旧型ヘッドセット(マイク内蔵)をサポート。USB Type-Cポート1口で音声とホスト充電の両方に対応 | DACオーディオ出力対応のハイレゾ音声ポート。複数の充電モード:バスパワー対応。または外付けUSB-C電源アダプタで60WのPower Delivery 3.0パススルーに対応、USB-Cノートパソコン/タブレットの充電が可能 | USB Type-Cスマートフォンの急速充電に対応(BC 1.2)。便利なサイドポートレイアウト:ケーブルがないドングルタイプのコンパクトアダプタ。オーディオポートと電源がそれぞれ反対側にある横長デザイン。ケーブル型アダプタのようにひっかかったり絡まる心配がなく、柔軟なセットアップが可能。互換性:USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel、Samsung Galaxy S8以降、iPhone 15 (Plus/Pro/Max)以降など)。対応OS:Windows、macOS、iPadOS、iOS & Android。Thunderbolt 3/4ホスト互換のUSB C - 3.5mm AUX変換充電アダプター。ポータブル設計:USB-Cデバイスに挿したまま携帯できる2-in-1スリム設計。オフィスと自宅の行き来や出張時に便利 | オンライン会議、カスタマーサポート、デスクでの使用に用途音楽を聴いたり通話をしながらUSB-Cデバイスを充電。オンライン会議、カスタマーサービス業務などセット内容USB-C - 3.5mm オーディオアダプタ材質メタル長さ(mm)50幅(mm)23色シルバー高さ(mm)9質量(g)9ポート数2出力AV:3.5mmステレオミニ、USB-C電源60W対応OSWindows 11/10、macOS Ventura (13.0)/Monterey (12.0)/Big Sur (11.0)/Catalina (10.15)/Mjave (10.14)/High Sierra (10.13)、iPadOS、Android湿度(%RH)10~85対応機種USB Type-C搭載のタブレット、スマートフォン、ノートPC(iPad Pro、Google Pixel 5G、Samsung Galaxy S20/21、Note 20など)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Android対応。入力AV:USB-C保存温度(℃)-10~70保証期間3年コネクタA:USB-C(USB Power Delivery)、B:USB-C(USB Power Delivery)、3.5mmステレオミニ動作温度(℃)0~45オーディオ機能ありオス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C、3.5mmステレオミニ
USB-C - RJ9変換アダプターケーブル/1.8m/オフィス電話受話機・ヘッドセット接続用/ノートPC・デスクトップ・モバイル対応
StarTech.com¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷USB-C - RJ9変換アダプター:オフィス電話のRJ9受話器またはヘッドセットをUSB-C対応ノートパソコン、デスクトップPC、モバイル端末に接続するアダプター。音声通話やビデオ会議をスムーズに行うための接続ソリューション。既存の電話機器を活用し、ハードウェアの寿命を延ばす設計。幅広い互換性:Windows、macOS、Android、iOS、iPadOSで動作するプラグアンドプレイ設計。Sennheiser/EPOS UI760ヘッドセットアンプおよびPlantronics/Poly Vista M22電話アンプに対応。RJ9ピン配列は製品ギャラリーを参照。高音質オーディオ処理:32bit・8~96kHzオーディオプロセッサを搭載し、VoIP通話に適したクリアなモノラル音声を提供。安定した音質でクリアな通話を実現。快適な操作性と柔軟な設置:ケーブル長約1.8mの柔軟なケーブル構造。通話やビデオ会議中の動きを妨げず、デスク周りをすっきりと整理可能。オフィス、リモートワーク、コールセンターなど、さまざまな環境に対応。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:業務ネットワークや通信システムなど、安定した音声通信が求められる環境向けに設計されたType-C - 電話受話器用変換アダプター。生涯無料の24時間5日対応多言語テクニカルサポートを提供します。仕様●コネクタA:1x USB Type-C (USB 2.0、480 Mbps)●コネクタB:1x RJ-9●対応OS:OSに依存せず●オーディオ仕様:24bit at 96kHz●ケーブル長:1.8 m●電力供給方法:バスパワー●色:ブラック●製品質量:28 g●製品幅:10 mm●製品長さ:1845 mm●製品高さ:6 mmRoHS指令(10物質対応)対応





![USB充電特化アダプタ/USB-A[メス] - USB-A[オス]/充電のみ対応/USBデータ通信機能カット対応データブロッカーアダプタ StarTech.com](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12001494-221031-02.jpg)