絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 5~10未満(1)
ブランド
- エアリア
- エレコム(41)
- エスエスエーサービス(39)
- JTT(28)
- タイムリー(21)
- BELKIN(ベルキン)(19)
- 変換名人(13)
- オーム電機(12)
- OWLTECH(オウルテック)(11)
- エアージェイ(11)
- MCO(10)
- アイネックス(9)
- トライメイト(8)
- hoco(8)
- ナカバヤシ(7)
- アーテック[学校教材・教育玩具](7)
- Vodaview(7)
- Anker(アンカー)(6)
- カシムラ(5)
- StarTech.com(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属
エアリア¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷『240W高速充電』『マグネット脱着』『180度スイング』を実現する製品「AR-C240MG3」。Type-Cケーブルを磁石で簡単脱着できるマグネットアダプター。240W(48V/5A)の高速充電とUSB2.0データ転送に対応し、180度可動するスイング機構で充電中のゲームプレイや動画視聴も快適。Type-C先端部を3個付属し、スマートフォンやノートPC、タブレットなど複数のデバイスに装着しておけば、ケーブル1本で瞬時に充電可能です。付属品Type-C先端部×3個仕様●PowerDelivery:対応●データ通信:USB2.0(480Mbps)●通電:最大240Wまで対応●通電LED:○材質アルミ合金質量(g)3角度(°)スイング:180本体寸法(mm)約37×11×8.1保証期間ご購入日より6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
世田谷電器 二子玉川ロータリー TypeC スイング&回転アダプタ
エアリア¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷『スイング180度』『回転360度』『240W充電』を実現する二子玉川ロータリーアダプター「AR-C240SW」。スイング180度+回転360度=540度の自由自在な可動構造により、曲げたい・向きを上にしたいなどの場合でもケーブル線に負担をかけず向きを変えられます。最大240Wの充電に対応し、データ通信でもご利用頂けます。ノートパソコンからスマートフォンまで多くの機器に対応します。仕様●PowerDelivery:PD3.1対応(PD3.0/PD2.0下位互換)●コネクター端子:Type Cオス - Type Cメス●通電:最大240Wまで対応●通電LED:○材質アルミ合金(陽極酸化処理)+ ラバー接合材質質量(g)3本体寸法(mm)約37×11×8.1保証期間ご購入日より6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB2.0(480Mbps)可動範囲スイング180度・回転360度
60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ
エアリア¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ TypeCからHDMIに映像出力 スマートフォンのTypeCから映像出力 スマートフォンから映像出力 ノートパソコンから映像出力 コンテンツを大画面で視聴 ビジネスユースにも最適 様々な機種で使用可能 コンパクトボディ寸法(mm)約45×20×10(ケーブル部含まず)質量(g)約15使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)ケーブル長(m)接続可能:最大5(HDMI規格)消費電流(mA)Max.470ケーブル長(mm)約105端子HDMI [19ピン/メス形状] TypeCポートポートDisplayPort Altnate Mode対応TypeCポート対応解像度【4K】3840×2160 30/24、【1080p】1920×1080 60/30/24、【720p】1280×720 60/30/24、【480p】640×480 60/30/24HDMI規格HDMI Ver1.4対応 /HDCP1.4対応