絞り込み
オス形状
  • USB Type-C(4)
  • USB TypeA(3)
  • USB(Micro-B)(2)
メス形状
  • USB TypeA(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(5)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(1)
ブランド
  • MCO
  • エレコム(41)
  • エスエスエーサービス(39)
  • JTT(28)
  • タイムリー(21)
  • BELKIN(ベルキン)(19)
  • 変換名人(13)
  • オーム電機(12)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • エアージェイ(11)
  • アイネックス(9)
  • トライメイト(8)
  • hoco(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • Vodaview(7)
  • Anker(アンカー)(6)
  • カシムラ(5)
  • StarTech.com(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-CtoA変換ケーブル L型 MCO

    USB Type-CtoA変換ケーブル L型

    MCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 L型コネクタ採用で配線周りをすっきりできます。 USB Type-C端子なのでどちらの向きでも通信できます。
    ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
  • USB Type-CtoA変換ケーブル MCO

    USB Type-CtoA変換ケーブル

    MCO
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 USBメモリなどを接続したときに隣の機器の邪魔になりにくいケーブルタイプ。
    ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
  • Type-C 3.1Gen2ホストケーブル MCO

    Type-C 3.1Gen2ホストケーブル

    MCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高速通信USB3.1(Gen2)対応で、外部データもサクサク転送可能。 マウスやキーボードなどをスマートフォン・タブレットに接続できる。 USBメモリからデータ転送が可能。耐久性の高い金メッキプラグを採用。
    仕様転送速度:USB 3.1(Gen2)準拠対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット、PC等、iPad Pro 2018年モデル対応機器:各種USBメモリ、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等ケーブル長(cm)約15ケーブル径(Φmm)4USBタイプUSB Type-C、USB-A(メス)
  • Type-Cホストアダプタ USB PD対応 USB-A MCO

    Type-Cホストアダプタ USB PD対応 USB-A

    MCO
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    スマホ/タブレットで充電しながらUSB機器を使える!。Type-C端子をUSB AポートとUSB PD給電専用ポートに分岐。スマートフォンやタブレットに採用されているUSB Type-C端子をUSB Aポートに変換。USB Aポートは10Gbpsの高速伝送対応。大容量データも高速転送が可能。ケーブルレスの直差しタイプでコンパクト軽量。Type-C端子部分に凸デザインを採用し、一般的なケースを装着した状態でも本製品の取り付けが可能。
    用途スマホ/タブレットを充電しながら、キーボードやマウス、USBフラッシュメモリ、カードリーダ・ライタなど様々なUSB機器が使用できます。質量(g)11規格【USB Aポート】USB 10Gbps(USB3.2Gen2)準拠、【USB Type-Cポート】USB PD対応(最大100Wまで給電専用、データ転送不可)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/iPadOS16以降※/iOS17以降/Android OS14以降※(※Type-C搭載機器)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×30×9コネクタUSB Type-C(オス) - USB Type-Cポート(給電専用)、USB Aポート
  • USB Type-CtoA変換アダプタ MCO

    USB Type-CtoA変換アダプタ

    MCO
    899税込989
    1個
    当日出荷
    USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。 重さも約4gしかないので、荷物になりせん。
    ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
  • USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ MCO

    USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ

    MCO
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
    規格USB3.0準拠抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗)コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
  • 絶対挿し間違えないmicroUSBケーブル0.15m MCO

    絶対挿し間違えないmicroUSBケーブル0.15m

    MCO
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用! 柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。 充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。 環境に優しいRoHS指令対応。
    ブラック規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
  • シェア機能付きmicroUSBケーブル 黒 MCO

    シェア機能付きmicroUSBケーブル 黒

    MCO
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載
    規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなどケーブル径(Φmm)4オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
  • コンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラック MCO

    コンパクトType-C変換アダプタ HDMIブラック

    MCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
    質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×45×11適合機器【動作確認済み機器】iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2015~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル、2016年15インチモデル)・LG Gram 15Z960・ThinkPad E580【対応機器】USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・HDMI端子搭載の液晶モニタ、液晶テレビ、プロジェクタ端子USB Type-C - HDMI(1.4準拠)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)、4K(3840×2160 60Hz)
  • PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ MCO

    PD対応 USB C to A and HDMI変換アダプタ

    MCO
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。 USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。 4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。 USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。
    ブラック質量(g)約30対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます)保証期間お買い上げ日より1年間ケーブル長(cm)15HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz)USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
コネクタ/変換ケーブル