12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィリップスイヤホン カナル型
超クリアなサウンドで、オリジナル音源を忠実に再現。
仕様●ケーブル接続:3.5 mm ジャックケーブル●ドライバータイプ:ダイナミック●最大入力:3 mW 付属品イヤーチップ:3 サイズ(S/M/L)、コンバーター:3.5 mm - Type-C コンバーター 材質イヤーカップリング:シリコン、低反発フォーム タイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ、低反発フォームイヤーチップ ケーブル長(m)1.2 感度105 dB インピーダンス32 Ω 周波数帯域(Hz)20~20000 装着方式インイヤー ケーブル種類 スピーカーサイズ(mm)直径:10
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音楽を楽しもう。人生で最高のものはシンプルです。ヘッドホンでお気に入りの曲を聴きながら出かけましょう。最高のサウンドとダイナミックな低音を実現するこの超コンパクトで快適な完全ワイヤレスイヤホンは、昼夜を問わずいつでも使用できます。ポケットサイズの充電ケース付属。
仕様●TWSのモノモード:有●コントロールのタイプ:タッチ●サポートされているコーデック:SBC●ドライバータイプ:ダイナミック●ワイヤレス:有●ワイヤレス伝送のタイプ:Bluetooth●最大入力:10 mW●最大範囲:最大 10 m●通話用マイク:1 mic●電池の数:3 個●音声アシスタント:音声アシスタント対応:有、音声アシスタントの起動:手動、音声アシスタントのサポート:有 付属品クイックスタートガイド:有、イヤーチップ:3 組(S/M/L)、充電ケース:有、充電ケーブル:USB-C ケーブル、200 mm 材質イヤーカップリング:シリコン 質量(kg)バッテリー合計:7.5 タイプインイヤー:シリコン製イヤーチップ 感度97 dB(-10 dbfs 1K Hz) インピーダンス16 Ω バッテリーイヤピース:Lithium Polymer (built-in)、充電ケース:Lithium Polymer (built-in) 充電時間2 時間、高速:15 mins for 1 hr 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)イヤピース:2.23×1.79×2.19 、充電ケース:5.80×3.59×2.52 耐水性IPX4 バッテリー容量(mAh)イヤピース:40 、ケース:300 充電方式 周波数帯域(Hz)20~20000 Bluetooth5.3、A2DP、AVRCP、HFP 装着方式インイヤー スピーカーサイズ(mm)直径:10 再生時間(時間)【音楽】6 + 12 総質量(kg)0.03
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイレゾオーディオサウンドをお楽しみください。このヘッドホンは、快適にフィットし、インラインリモコンで音楽と通話を簡単に切り替えられます。搭載されたハイレゾオーディオドライバーにより、お気に入りのトラックをディテールまでより豊かに楽しむことができます。
仕様最大入力:10 mW 質量(kg)0.0129 ケーブル長(m)1.2 感度108 dB(1k Hz) インピーダンス32 Ω 周波数帯域(Hz)20~40000 装着方式インイヤー スピーカーサイズ(mm)直径:14.2
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。 リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。 通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。 豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。 低音豊かでクリアなサウンド 人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現 耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断 マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応 4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み) ホワイト ケーブル長(m)1.2 構造密閉式 コネクタ3.5mm インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20-20000 ドライバーユニット(Φmm)8.6 最大入力(mW)10 音圧感度(dB)101 ケーブル種類固定式 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

フィリップス史上、爆発的なヒット商品であったSHE9700の音質をBluetoothで再現すべく開発されたSHE9700BT。オリジナルSHE9700の音響特性カーブに限りなく近づけるため、試行錯誤を重ねて誕生しました。外耳の形状に合わせ、適切な角度に配置されたアコースティックパイプは、再生された音を高精細に鼓膜まで届けます。連続再生時間は最大22時間、一日中充電なしで音楽をお楽しみいただけます。 レジェンダリーモデルSHE9700の音質をBluetoothで再現。 すぐれた遮音性により低音量でも高音質を実現。 8.6mmダイナミックドライバによる深く豊かな低音 精密にチューンされたドライバーユニットが広帯域を再現 やわらかく着け心地の良い交換可能な5サイズのイヤーチップをご用意。 絡みにくいイヤーピース背面のマグネット。 通話機能付きリモコン搭載。
セット内容クイックスタートガイド、USB Type C充電用ケーブル、イヤーチップ5サイズ(XS/S/M/L/XL) 通信方式Bluetooth 5.2 再生周波数帯域(Hz)20-20000 充電時間(時間)2 連続再生時間最大22 インピーダンス(Ω)32 ドライバ種類8.6mmネオジウムダイナミック 通信距離(m)約10 イヤホン形状カナル型 連続待受時間最大22時間 対応コーデックAAC/SBC 連続通話時間(時間)最大15 対応プロファイルA2DP、HFP、AVRCP
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。 リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。 通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。 豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。 低音豊かでクリアなサウンド 人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現 耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断 マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応 4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み) レッド ケーブル長(m)1.2 構造密閉式 コネクタ3.5mm インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20-20000 ドライバーユニット(Φmm)8.6 最大入力(mW)10 音圧感度(dB)101 ケーブル種類固定式 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。 リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。 通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。 豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。 低音豊かでクリアなサウンド 人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現 耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断 マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応 4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み) ブラック ケーブル長(m)1.2 構造密閉式 コネクタ3.5mm インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20-20000 ドライバーユニット(Φmm)8.6 最大入力(mW)10 音圧感度(dB)101 ケーブル種類固定式 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高解像度で音楽を再生するPRO6305BKは、ハイレゾ認証を取得したイヤホンです。 大きな特長である楕円形のノズルは、イヤーピースを適度に変形させる事で確実に耳にフィットし、高い遮音性で小さい音量でも細部まで音楽を楽しむことができます。 人間工学に基づき美しい曲線でデザインされたハウジングは、真空メタライズ加工による高級感のある仕上げで、エコーキャンセレーション機能を搭載したマイクは、通話品質を上げ、鮮明な声を相手に届けます。 高解像度、ハイレゾ音源に対応(ハイレゾ認証取得済み) 耳に確実にフィットする楕円形のノズル 卓越したサウンドパフォーマンスを実現する12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー リモコンマイク付きケーブル エコーキャンセレーション機能搭載のマイク 真空メタライズ加工による高級感のあるメタリックに仕上げ 小音量で音楽を楽しめるパッシブ・ノイズ・アイソレーション 初心者にも分かりやすい取扱説明書(ダウンロードで提供) 【製品仕様】 サウンド・音響システム:密閉型 磁気タイプ:ネオジウム ボイスコイル:CCAW スピーカー直径:12.2mm 感度:109dB ダイヤフラム:マイラードーム 周波数特性:7Hz-40000Hz ケーブル長:1.2m付属 同梱物:本製品、イヤーチップ(S/M/L)
型式ダイナミック型 ケーブル長(m)1.2 入力プラグ3.5mm 金メッキ マグネットネオジムマグネット インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)7~40000 材質(ダイアフラム)マイラー材 音圧感度(dB)109 ドライバー径(Φmm)12.2 イヤホン形状カナル型/密閉型
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

PHILIPS Fidelio S301が、上位機種ラインナップであるFidelioシリーズに登場。 ハイブリットドライバーを採用し、緻密な音声設計を行っています。 自然でバランスの取れたサウンドで、アーティストが意図したとおりの音を細部にわたって再現し、オーディオファンを夢中にさせるフルレンジサウンドを提供します。 MMCXコネクタに対応した、脱着可能なツイストペアケーブルを使用。 高音質を実現するためのハイブリッドドライバー(BA×1、DD×1)を採用 ハイレゾ対応、原音に忠実な音を再生。 人間工学に基づいたデザインで、耳にフィット。 イヤーピースはウルトラソフトシリコンと、低反発の2種類を同梱。 音質:ハイレゾ
セット内容本製品、クイックスタートガイド、イヤーピース(S/M/L)、低反発イヤーピース(2サイズ)、イヤホン収納ケース 型式ドライバ ハイブリッドドライバ ブラック コネクタ3.5mmステレオミニ インピーダンス(Ω)32 周波数帯域(Hz)20-40000 ドライバーユニット(Φmm)10 ケーブル種類脱着可能(MMCX対応)、ツイストペアケーブル イヤホン形状カナル型
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

TAT2205は、持ち運びに便利なコンパクトなチャージングケースがセットになったイヤホンです。 スリムなデザインはポケットに入れて持ち運ぶのに最適です。 6mmドライバを搭載し、クリアでパンチのあるサウンドを実現しました。 やわらかく着け心地の良いイヤーチップを採用。 3サイズをご用意、お耳に合わせて交換可能 イヤーバズで音楽再生と通話の切り替が可能 電話のボイスアシスタント機能にも対応 急速充電(15分の充電で1時間使用可能) マイク内蔵でエコーを軽減し、クリアなサウンドを実現
付属品クイックスタートガイド、USBケーブル イヤーキャップ(3サイズ、Mサイズ装着済み) レッド 通信方式Bluetooth5.1 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)20-20000 防水性IPX4 ドライバーユニット(Φmm)6/ネオジウムドライバー 通信距離(m)約10 再生時間(時間)最大4(専用充電ケースの使用で最大8追加) 連続待受時間最大50時間 対応コーデックSBC、AAC 連続通話時間(時間)最大3 対応プロファイルA2DP、HFP、HSP、AVRCP
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

PHLIPSオーディオのハイエンドクラス「Fidelio」シリーズより、S3が登場。 ハイブリッド構造(1DD+2BA)で、引き締まった低音、バランスの取れた中音域、そして高精細な高音域の再生を実現しました。 ハイレゾ対応で、クオリティの高い音源を余すところなく楽しむことができ、MMCXコネクタに対応しています。 イヤーフックのデザインにより、イヤホン装着性を向上させます。 シリコンイヤーチップとComplyイヤーチップがそれぞれ3サイズ同梱し、収納や持ち運びに便利なポーチもご用意しました。 デュアル・バランスド・アーマチュアドライバーを採用 引き締まった低音とクリアな高音。繊細な音もきっちり再生 MMCXコネクタ採用 通話切り替えボタン付き、音楽再生中の着電も簡単に応答可能 ハイレゾ対応 Complyイヤーチップ同梱
付属品ポーチ、シリコンイヤーチップ(S/M/L)、Complyイヤーチップ(S/M/L) 構造セミオープン コネクタ形状MMCX インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)5-40000 ドライバ種類ハイブリッド(1DD+2BA)=6mmダイナミック(低域)、デュアルBA(中域・高域) 音圧感度(dB/mW)107 ケーブル種類ツイストペアケーブル イヤホン形状耳かけ型 プラグ径(Φmm)3.5/ステレオミニ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

FidelioX3は、フィリップスのフラッグシップモデルFidelioシリーズの最新モデルです。 デザインはオランダのアムステルダム、音響設計はベルギーで実施された、最高峰モデルです。 音質はもちろんのこと、ヘッドバンドにはミュアヘッド・スコティッシュ・レザーを使用するなど、上質なさわり心地にもこだわり、音楽に集中させてくれる環境を整えました。 50mmネオジウムドライバーを搭載。 低音は豊かに、中音は豊かに、高域は繊細に再生。 ハイレゾオーディオ対応で細部の音声まで再生可能。 共鳴・共振を防ぐ二層構造のイヤーシェルを搭載。 耳の形にフィットする15度傾斜で設計されたネオジウムドライバーにより、精密な高域を再生。 オープンバックのイヤーカップデザインには、音響的な透過性に優れたKvadratのスピーカー用ファブリックを採用。 空気圧の滞留を防ぎ、臨場感あふれる広がりのあるサウンドを再生します。
付属品ヘッドホンケーブル(3.5mmプラグ)、ヘッドホンケーブル(2.5mmプラグ)、6.3mm標準変換プラグ、ケーブルスライダー、ポーチ 型式ダイナミック ケーブル長(m)着脱式の無酸素ケーブル:3 構造オープンバック 周波数特性5Hz-40000Hz コネクタ3.5mm インピーダンス(Ω)30 ドライバーユニット(Φmm)50mmネオジウムドライバー 最大入力(mW)500 音圧感度(dB)100 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷