絞り込み
接続方式
  • USB(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
カナル型(1)
ブランド
  • Canon
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(166)
  • audio-technica(137)
  • エレコム(115)
  • オーム電機(97)
  • AZLA(アズラ)(97)
  • JVC(ビクター)(86)
  • PGA(74)
  • SONY(64)
  • FINAL(61)
  • ELPA(55)
  • サンワサプライ(54)
  • ラディウス(51)
  • 長塚電話工業所(51)
  • フジパーツ(41)
  • カシムラ(37)
  • FSC(37)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(36)
  • SHURE(27)
  • EPOS | SENNHEISER(25)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装着型減音デバイス Privacy Talk Canon装着型減音デバイス Privacy TalkCanon
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
自分の声と周囲の雑音を軽減、装着型減音デバイス Privacy Talk。〇-20dB程度の減音効果で、自分の声と周囲の雑音を軽減-20デシベル程度の減音効果により、1m程度以上離れた周囲にいる人に、話した内容を聞き取られづらくします。また、発した声の減音だけでなく、周囲の雑音もマイクに入りづらくなります。〇音響メタマテリアル技術で減音効果と小型化を実現迷路のような構造が特徴である音響メタマテリアルを搭載することで、本体内部に音を吸収する空気の通り道をつくりあげています。独自にカスタマイズした音響メタマテリアルにより、人の声がもつ特定の周波数帯(1,000Hz~4,000Hz)の音を効果的に吸収しながら、呼吸のための空気の通り道を確保。同時に、小型化を実現しました。〇換気用ファンとダブルマイクによる快適性ファンを内蔵し空気循環を促進することで、より快適な着け心地を実現。ファンOFF時と比較して、ON時の方が話しやすく、呼気内の水分による湿気がたまりにくくなります。ダブルマイク搭載により、ファン稼働音と音声を取得。ノイズとなるファンの稼働音を打ち消す処理を行い、クリアな音声をオンライン先に届けます。〇Bluetooth(R)および有線接続で使用可能フル充電で約3時間連続使用できる、Bluetooth(R)5.2搭載。また、有線接続で給電しながら使用も可能。バッテリー残量が気になる時も安心して使えます。
付属品マウスパッド、ファブリックカバー、USBケーブル(Type-C to C、 1.2m)、イヤーピース(S・M・Lサイズ各1セット)、補助バンド、専用ポーチ、使用説明書(保証書付き)質量(g)(マウスパッド、電池含む)約106出力イヤホン:Stereo電源内蔵リチウムイオン充電池対応OSWindows (R) 10以降、macOS 11以降、 iOS 12以降、Android TM 10以降入力マイク:Mono適合機器【有線接続時】USB Type-Cポート搭載、USB Audio Class 1.0以上通信方式Ver5.2インターフェースUSB Type-C 2.0奥行D×幅W×高さH(mm)(マウスパッド含む)約66×104×69充電時間(時間)温度15℃~35℃時:約1.5使用時間(時間)フル充電時・使用可能時間(Bluetooth接続およびファンON時)(約)3通信距離(m)最大:約10イヤホン形状カナル型
ヘッドホン/イヤホン/マイク