絞り込み
ブランド
  • グリーンハウス
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(187)
  • エレコム(173)
  • audio-technica(145)
  • オーム電機(98)
  • AZLA(アズラ)(96)
  • JVC(ビクター)(86)
  • SONY(75)
  • PGA(74)
  • FINAL(66)
  • サンワサプライ(57)
  • ELPA(55)
  • ラディウス(51)
  • 長塚電話工業所(51)
  • FSC(41)
  • フジパーツ(41)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(38)
  • カシムラ(37)
  • EPOS | SENNHEISER(31)
  • SHURE(27)
接続方式
  • Bluetooth(9)
  • USB Type-C(8)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
骨伝導ワイヤレスイヤホン グリーンハウス骨伝導ワイヤレスイヤホングリーンハウス(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
耳掛け式の骨伝導イヤホン。開放型で耳を塞がず、周囲の音が聞こえるので、ジョギングやウォーキング、犬の散歩などの屋外や、掃除や洗い物、洗濯などの家事をしながらでも音楽を楽しめますノイズキャンセリング機能を搭載で自分の声が相手にクリアに伝わります。防水・防塵規格IP55対応、不意の雨や汗、水しぶきやほこりなどにも安心。2時間の充電で最長6時間の連続音楽再生が可能です。
仕様マイク:無指向性付属品専用USBケーブル(約50cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約22出力【ヘッドホン】Max1 W×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:122×96×43インピーダンス8.0 Ω±10%バッテリーリチウムポリマー電池 160mAh充電時間約2時間保証期間6ヶ月間動作範囲約10m周波数(GHz)【音声】2.4帯(2402MHz~2480MHz)防水保護等級IP55BluetoothV5.3、Class2USBタイプType-C再生時間(時間)約6対応コーデックSBC/AACノイズキャンセリングENC
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプグリーンハウス
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
耳を塞がずに音楽を楽しめるイヤーカフタイプの軽量ワイヤレスイヤホンです。周囲の音を自然に取り込めるため、通勤・家事・作業中の”ながら聴き”に最適。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。片耳約5gと軽く、アクセサリー感覚で装着できるデザインも魅力です。Bluetooth 5.3対応で高音質を実現し、物理ボタンによる誤操作防止や音声アシスタント呼び出し機能も搭載。防水規格IPX4に対応し、過充電・過放電・過電流保護機能も備えた安心設計です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約5、(専用充電ケース)約37電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×31×25、専用充電ケース:58×54×36保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)16防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)13周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスヘッドホン グリーンハウスワイヤレスヘッドホングリーンハウス
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
手頃な価格ながら高機能を備えたワイヤレスヘッドホンです。AACコーデック対応で高音質・低遅延を実現し、ゲームモードも搭載。最大30時間の連続再生が可能なバッテリーと、マイク内蔵によるハンズフリー通話機能も魅力です。有線・無線両対応で、40mmドライバーユニットによる迫力あるサウンドを楽しめます。低反発クッション素材で快適な装着感を提供し、折りたたみ式で持ち運びにも便利。マルチポイント接続で2台同時接続も可能です。
付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書質量(g)約179電源(V)DC 5(USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76.7×190保証期間6ヶ月間動作範囲10m充電時間(時間)約3.5駆動方式ダイナミック方式再生周波数(Hz)20~20000バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池300インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)約30(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホングリーンハウス
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
音質と使いやすさを両立した高コスパワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、ダイナミックドライバーによるバランスの良い高音質が魅力。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供し、防水規格IPX5にも対応しています。タッチ式センサーで再生・通話・音量調整・音声アシスタント呼び出しなどが簡単に操作可能。専用充電ケースにはバッテリー残量が数値で表示され、最大約12.5時間の再生が可能です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:15×20×25、専用充電ケース:58×40×31保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5(音楽再生)対応コーデックSBC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズ グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSXシリーズグリーンハウス
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
ゲームや映画視聴に適した高音質・低遅延のaptX対応(Qualcomm社製チップ搭載)、アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.2●出力:class2●動作範囲:10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480NHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●対応コーデック:SBC/AAC/aptX●搭載端子:専用充電ケース/USB TypeC●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各35mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 300mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約5時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約15時間(音楽再生)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間●外形寸法●▼イヤホン:W16×D17×H34 mm●▼専用充電ケース:W58×D26×H53 mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約35g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホングリーンハウス
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、アクティブノイズキャンセリング(ANC)と外音取り込み機能を搭載。騒音を抑えつつ、必要な外音も取り込めるため、通勤やテレワークに最適です。IPX5の防水性能で雨や汗にも強く、最大18時間の連続再生が可能。タッチセンサーによる直感的な操作や音声アシスタント呼び出しにも対応し、片耳モードも利用可能。AACコーデック対応で音質も良好です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約34電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×33×20、専用充電ケース:64×50×26保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ワイヤレスヘッドホン グリーンハウスワイヤレスヘッドホングリーンハウス
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた高機能なワイヤレスヘッドです。AACコーデック対応で高音質・低遅延を実現し、アクティブノイズキャンセル(ANC)機能により周囲の騒音を効果的に遮断します。最大55時間の連続再生が可能なバッテリーを搭載し、長時間の使用にも安心。40mmドライバーユニットによる迫力あるサウンドと、低反発クッション素材による快適な装着感も魅力です。有線・無線両対応、折りたたみ式で持ち運びにも便利。さらに、マルチポイント接続やゲーム向け低遅延モードも備え、幅広いシーンで活躍します。
付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書質量(g)約227電源(V)DC 5(USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×75×185保証期間6ヶ月間動作範囲10m充電時間(時間)約2.5駆動方式ダイナミック方式再生周波数(Hz)20~20000バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池500インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)40周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)約55(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホングリーンハウス
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
寝ながら使える快適設計が特徴の完全ワイヤレスイヤホンです。片耳約4gの軽量ボディで、横向きでも耳が痛くなりにくいコンパクトな形状。遮音性が高く、耳栓代わりにも使えるため、睡眠時のBGMやリラックスタイムに最適です。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、IPX5の防水性能も備えています。専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、過充電・過放電・過電流保護機能も搭載。音声アシスタント呼び出しや片耳モードにも対応しており、日常使いにも便利な一台です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約42電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×16×25、専用充電ケース:58×58×29保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.5、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)16防水性IPX5ドライバーユニット(Φmm)6周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 5(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホングリーンハウス
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
日常使いにぴったりな高機能ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、高音質コーデックAACにも対応。片耳約4gの軽量設計で快適な装着感を提供します。IPX5の防水性能に加え、過充電・過放電・過電流保護機能を備えた安心設計。タッチセンサーで再生・通話・音声アシスタント操作が可能で、マルチペアリングや片耳モードにも対応。最大約26時間の再生が可能な充電ケース付きで、通勤・通学・作業中にも活躍します 。
付属品本体、専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:17×22×27、専用充電ケース:62×26×44保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース: 約2.5、イヤホン:約1.5バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250防水性IPX5周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:9(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプ グリーンハウスオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン イヤーフックタイプグリーンハウス
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
耳を塞がないオープンイヤー型のワイヤレスイヤホンで、周囲の音を聞きながら音楽を楽しめるのが特徴です。イヤーフックタイプで装着感が軽く、外れにくい設計。耳の穴をふさがないので圧迫感が少なく、長時間の使用でも耳が痛くなりにくいです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、連続再生時間は約6時間、充電ケース併用で最大15時間まで使用可能です。タッチセンサーによる簡単操作や、音声アシスタント呼び出し機能、マルチペアリング対応など、日常使いに便利な機能が充実。防水性能はIPX4で、軽い雨や汗にも安心です。さらに、専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、使い勝手も良好です。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約9、(専用充電ケース)約41電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:45×49×18、専用充電ケース:95×56×26保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約2バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250インピーダンス(Ω)21防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)16周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生)対応コーデックSBC/AAC対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSHシリーズ グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホン GH-TWSHシリーズグリーンハウス
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホングリーンハウス
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
アクセサリー感覚で使えるメタリック調デザインと、柔らかなファブリック素材の専用充電ケースが特徴の完全ワイヤレスイヤホン。アクティブノイズキャンセル(ANC)と外音取り込み機能を搭載し、通話や音楽再生時の快適さを両立。タッチセンサーによる直感的な操作や、ケースを開くだけで自動電源ON&ペアリングが可能な点も便利です。IPX5の防水性能、低遅延ゲームモード、マルチペアリング対応など、日常使いからゲームまで幅広く活躍します。過充電・過放電・過電流保護機能も備え、安全性にも配慮されています。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 約4、(専用充電ケース)約40出力Class2電源DC 5V(USB給電)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)22×25×23、(専用充電ケース)58×58×33保証期間6ヶ月間動作範囲10M充電時間(分)(専用充電ケース)約135、(イヤホン)約100バッテリー容量(mAh)(イヤホン)40、(ケース)350端子搭載:Type-C周波数(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)防水保護等級IPX5BluetoothVer.5.3プロファイルBlutooth:HFP/A2DP/AVRCPドライバー径(Φmm)10再生時間(時間)イヤホン:約5(ANCオン時)対応コーデックSBC/AAC
完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス完全ワイヤレスイヤホングリーンハウス
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コスパと機能性を両立したワイヤレスイヤホンです。Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、音ズレを抑えるゲームモード(約50~60ms)も搭載。13mmダイナミックドライバーによる迫力ある音質と、AAC対応による高音質再生が魅力です。片耳約3.5gの軽量設計で快適な装着感を提供し、IPX4の防水性能も備えています。最大約22時間の再生が可能な充電ケース付きで、タッチ操作や音声アシスタント呼び出し、片耳モードにも対応しています。
付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)(イヤホン) 各約3.5、(専用充電ケース)約30電源(V)DC 5 (USB給電)出力class2接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×17×33、専用充電ケース:51×46×24保証期間6ヶ月間動作範囲10m入力端子(専用充電ケース)USB TypeC充電時間(時間)専用充電ケース:約1.75、イヤホン:約1.75バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz~2480MHz)再生時間(時間)イヤホン:5.5(音楽再生)対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP
完全ワイヤレスステレオイヤホン D/Driver GH-TWSGシリーズ グリーンハウス完全ワイヤレスステレオイヤホン D/Driver GH-TWSGシリーズグリーンハウス
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン高音質AAC対応Bluetooth 5.0対応マイク内蔵でハンズフリー通話が可能コンパクトな専用充電ケース1回の充電で約5時間の連続再生ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生スタンバイ時間約100時間ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)音声アシスタント呼出し対応片耳約5gの軽量仕様マルチペアリング対応片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり防水規格IPX4対応3サイズのイヤーピース付属過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
ヘッドホン/イヤホン/マイク