- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- オーディオ
- ヘッドホン/イヤホン/マイク
- 15ページ目
15ページ目: ヘッドホン/イヤホン/マイク
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
OpenFit Airは、Shokzのコンセプトにあるオープンイヤーを継承した完全ワイヤレスイヤホンの最新モデルです。耳にぴったりフィットするイヤーフックは、超軽量で耳への負担も軽く、柔軟性のあるデザインになっています。安定性も高く長時間のリスニングにも快適です。10分の急速充電で約2時間、充電ケースを使うことで、最大約28時間使用可能です。IP54防水も備え、外出時も安心してお使いいただけます。
セット内容OpenFit Air、充電ケース、充電用ケーブル(USB-C to USB-A)、マニュアル類、保証書
材質PC、シリコンなど
色ホワイト
質量(g)(イヤホン片側のみ)約8.7± 0.2、(充電ケース)約56.4± 1
タイプマイク:デュアルノイズキャンセリングマイク+AIコールノイズキャンセリング
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度96.2±2.5dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(イヤホン)約43.4 × 47.8 × 17.1、(充電ケース)約69.1× 66.0× 28.7
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
機能EQ:アプリ対応、急速充電:搭載(約10分で最大2時間使用)
周波数特性50Hz-16kHz
コントロールコマンド:タッチパッド
周波数帯域(MHz)2402-2480
保証期間2年間
防塵防水性能IP54(イヤホン本体)
充電電圧(V)最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)イヤホン 40、 充電ケース 600
バッテリー稼動時間約6時間(充電ケース併用で最大28時間)
接続台数マルチポイント:最大2台
ポート充電:USB Type-C
BluetoothBluetooth 5.2
待機時間約30日間
通信距離(m)無線:10
対応コーデックSBC、AAC対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
DJやミュージシャンに愛用されたロングセラーモデルの音響技術を継承。音楽を楽しむ際はタイトに引き締まった重低音、クリアなボーカルを再生します。マイクは、ゲーミングヘッドセットでも実績のあるコンデンサータイプを採用しました。自由自在に動かせるグースネックを備えており、狙った音を捉え正確な音声を提供します。
トラスコ品番582-5499
セット内容本体、取扱説明書
材質ABS樹脂
幅(mm)165
型式ダイナミック型
高さ(mm)195
タイプΦ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ
奥行(mm)85
ケーブル長(m)2
再生周波数帯域(Hz)0.02~24
音圧レベル(dB)出力:103mW
ドライバー径d1(Φmm)40
最大入力(W)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)40
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
高音質・低ノイズで臨場感のある音が楽しめる高音質DAC搭載イヤホンマイク付きステレオイヤホンです。iPhoneなら音声コントロールも楽々起動。写真撮影もワンタッチ、自撮りも楽々。マイク内蔵ハンズフリー通話に対応、選局リモコンで音楽や動画視聴も楽々。
セット内容本体、イヤーホルダー、取扱説明書、保証書
寸法(mm)ケーブル長:Y型1.2
色ホワイト
形ダイナミック型
質量(g)12.5
感度108db±3db/0.179V/at 1KHz 5mW
マイクロホンCondenser Microphone型
再生周波数(Hz)20~20K
プラグ形状USB Type-Cコネクター
関連資料(0.67MB)
インピーダンス(Ω)32±10%
ドライバーユニット(Φmm)14.2
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSBType-Cイヤホン。軽やかな装着感のインナーイヤー型。フィット感抜群のカーブ形状で抜け落ちにくい。通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)。DAC内蔵で幅広い機種に対応
付属品取扱説明書兼保証書
材質TPE+ABS+アルミニウム
質量(g)約15(コード含む)
コード長さ(m)約1.2
プラグUSB Type-C
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)32±15%
ドライバーユニット(Φmm)14
音圧感度(dB/mW)108±3
イヤホン形状インナーイヤー型
スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
色シルバー
質量(g)325(マイクのみ)
外形寸法(mm)Φ54×178
スイッチON/OFF→○
感度-51dB±3dB (0dB=1V/Pa、1kHz) (2.83V/1m)
別売付属品マイクホルダー(径25mm前後使用可)
出力インピーダンス(Ω)600±30%(1kHz)
ケーブル同梱:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug
指向性スーパーカーディオイド
1台
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
仕様●ディストーション:3%以下●RMS値:5mW
寸法(mm)梱包時:122×56×25(長さ×奥行×高さ)
色ブラック
質量(g)12
ケーブル長(m)1.2
消費電力5mW
接続3.5mm
マイクロホン100~10KHz
包装形態カラー・ボックス
コントロール再生、停止
相対湿度85%(最小)、30%(最大)
周波数範囲100~20KHz
音圧レベル(dB)110
梱包質量(g)50
各種認証CB、cTUVus、TUV Mark、CE EMC
インピーダンス(Ω)32
ドライバタイプΦ9mm
オーディオ入力5mW
最大動作温度(℃)-10
最小動作温度(℃)50
1台
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。標準イヤーピースに加え、安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピースを付属し。好みの装着スタイルを選択できます。イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:35×25×60●重量(g):10.3●最大通信距離:約10m●充電時間:約3時間●電池持続時間:通話/(ノイズキャンセリングON)約6.5時間、(ノイズキャンセリングOFF)約7時間 音楽再生/(ノイズキャンセリングON)約11時間、(ノイズキャンセリングOFF)●付属品:充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書、イヤーピース(S/M各1個)、サポート付きイヤーピース((右耳用S/M各1個、左耳用S/M各1個)、フレキシブルイヤーフック2個●カラー:ブラック●適合規格:Bluetooth 5.0(Class1)●対応プロファイル(Bluetooth):A2DP、AVRCP、HFP、HSP●防水性能:IPX4●周囲の騒音を低減する受話用アクティブノイズキャンセリング機能を搭載●テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位な通話機能●音声が途切れにくく、安定したワイヤレスに接続●マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続可能●通話がクリアな高音質サウンド●雨や水しぶきを気にせず使える生活防水●左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリーデザインを採用
アズワン品番65-9280-15
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
スマートフォンやタブレットなど Type-C搭載機器ですぐ使える。ハウジングにマグネットを内蔵しているので整理しやすく絡まりにくい。マイク付きリモコンで通話や会議に便利。
用途スマートフォンの音楽再生、WEB会議、WEB授業、動画視聴などに
コード長さ(m)約1.5
プラグType-C
再生周波数帯域(Hz)20~20,000
ドライバーユニット(Φmm)直径10
音圧感度(dB/mW)97
パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。安定した装着感のヘッドバンド式。迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
仕様●ヘッドホン部:ドライバーユニット Φ40mm/周波数帯域 20Hz~20kHz/インピーダンス 32Ω/最大入力 100mW/感度 116±3dB●マイク:指向性 全指向性/周波数帯域 100Hz~10kHz/インピーダンス 2.2kΩ/感度 -34dB±3dB
セット内容本体、保証書
色ブラック
質量(g)約178(ボリュームコントローラー、ケーブル含む)
ケーブル長(m)約2.1
接続方式USB Type-A
対応機種USB Type-Aポートを搭載したWindowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
快適さも、実用性も、別次元。周囲のノイズを遮断し、声がクリアに伝わる。オールラウンドでハイブリッドワークにも適した、ワイヤレスタイプのビジネス向けヘッドセット。
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長18時間/音楽再生時 ※通話時は最長16時間)▼メインユニットサイズ(幅185mm×高さ65mm×奥行き175mm) ▼本体重量(79g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数3 ▼3つのマイクが雑音を分析して低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼騒音を低減してどこからでも会議に集中できる「アクティブノイズキャンセリング」 ▼新形状のイヤーカップがより効果的に雑音をブロック「パッシブノイズキャンセリング」 ▼2台同時接続可能「マルチポイント」 ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームの上げ下げでミュートをON/OFF「ブームアームミュート」 ▼一日中快適な装着感「エアコンフォートテクノロジー」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、USBケーブル(1.2m)、専用ポーチ、取扱説明書
用途無線ヘッドセットです。PC接続は専用のUSBレシーバーを利用します。
接続方式Bluetooth
接続端子USB-A
イヤホン形状オーバーヘッド
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
JABRA製ヘッドセットをUSB接続で使用したい場合に使用するコードです。コントローラーがついていますので手元で音量調整や応答/終話、保留、ミュートなどの操作が可能です。
1台
¥10,090
税込¥11,099
翌日出荷
GN製のコンタクトセンター/オフィス用のワイヤレスヘッドセット向けのアクセサリーです。ワイヤレスヘッドセットのベースユニットに接続し、お使いの電話機に設置するだけで離れた場所からでもヘッドセットのボタンを押すとリモートで受話器の上げ下げを行うことが出来ます。
1台
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
Dell Proワイヤレス ヘッドセット WL3024
AIを使ったノイズキャンセリング機能でノイズを遮断し、会話に集中。長時間でも快適な、ビジネス向けワイヤレスヘッドセット。
<製品特徴>
・オンライン会議に最適なワイヤレスヘッドセット。
・強力なAIノイズキャンセリング。どこでもクリアな音声で快適なミーティングを実現。
・クッション付きヘッドバンドと軽量設計で長時間使用も快適。最長約78時間のバッテリー稼働。
・Windows/Mac OS対応。3年間の先出保守サービス付き。
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。完全ワイヤレスヘッドホン『WF-1000XM5』と同様にソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。ドーム部とエッジ部に異なる素材を組み合わせた振動板構造で、柔らかいエッジが沈み込む低音域を、軽量高剛性のドームが伸びのある高音域を再生します。ゲーム内のすべての音を余すことなく再現することで、迫力のある爆発音から微細な足音まで、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現します。
接続方式Bluetooth
連続再生時間USBトランシーバー接続:最大12時間(NC OFF)/最大11時間(NC ON)Bluetooth(LE Audio)接続:最大24時間(NC OFF)/最大18時間(NC ON)
BluetoothVer.5.3
装着方式両耳
イヤホン形状カナル型
ノイズキャンセリング○
【生産性を高める】専用の Microsoft Teams ボタンを使用することで、すばやく会議に参加し、通話への応答、終了、保留を行うことができます。会議の開始時刻に達すると、ユーザーはLEDボタンとイヤノット通知によってアラートを受け取ります。【プレミアムオーディオとデザイン】手頃な価格でありながら、パッシブノイズ抑制とクリアなオーディオを実現する軽量なシングルイヤーカップデザインにおいて機能性には一切の妥協がありません。単一指向性のECMノイズキャンセリングマイクにより、周囲の騒音を最小限に抑えます。【互換性】USBケーブル Type-AまたはType-C接続による簡便なセットアップをお楽しみいただけます。また、Microsoft Teams認定済みです。【セキュリティと管理】業界をリードするハードウェアとソフトウェアにより、通信の安全性が確保されます。 導入、管理、サービスも簡単です。【安心】2年間の限定責任保証付き、スペアイヤークッションが利用可能、Ciscoのサポートチームによるサービスサポートを提供
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
優れた通話品質のオンイヤー型ビジネス向けヘッドセット。ノイズキャンセルマイク搭載。周囲の雑音を低減してクリアな音声を実現。人間工学に基づいた設計。軽量で通気性も高く、メモリーフォームクッションを採用したイヤークッションを搭載。取り込み中であることを周囲に示すビジーライト搭載。接続してすぐ使えるプラグ&プレイ。MicrosoftTeams、ZOOM認定/主要プラットフォームで利用可能。
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
かつてない高い遮音性/密閉性、さらに形状の改善と豊富なサイズで長時間の快適な装着性を実現する、ノイズアイソレーションイヤーピース
独自開発ポリウレタンフォーム素材を使用した高い遮音性と安定性
イヤーピースを保持する方向に力が働くため、高い装着安定性を実現します
Jabra Evolve2 55用折りたたみ充電スタンド。折り畳めるので持ち運びにも適しています。USB-A/USB-Cケーブル付属(USB-C端子が充電スタンド側になります)。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
Jabra Evolve2 85専用イヤークッション(左右1ペア)ブラック。
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ドラマも音楽も自然な聴き心地のテレビイヤホン
ステレオ音声をミックス出力
ステレオ端子専用
耳栓型
I型プラグ
付属品イヤーチップ(S、M、L)※ お買い上げ時にはMが本機に装着されています。
型式ダイナミック型/耳栓型
コード長さ(m)約3
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入)I型金メッキ
インピーダンス(Ω)32
1本(3m)
¥489
税込¥538
当日出荷
優れた空間表現で、立体音響などの制作に適した クリエイター向け背面開放型モニターヘッドホン
専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生
長時間使用を可能にする快適で安定した装着性
使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド
Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
音源に付与する正確な空間情報を再現する背面開放型音響構造
360 Reality Audio認定モデル
個人最適化で空間表現をより忠実に再現
専用開発ドライバーユニットがもたらす5Hz-80,000Hzの超広帯域再生
振動板形状
ダクト構造
長時間使用を可能にする快適で安定した装着性
スエード調人工皮革
軽量設計
使い勝手の良い着脱式プラグ付きケーブルと交換可能イヤーパッド
Φ6.3mmステレオ標準プラグのヘッドホンケーブルとΦ6.3mm→Φ3.5mmステレオミニプラグアダプターを付属
型式オープンバックダイナミック
色ブラック
質量(g)約223(ケーブル含まず)
プラグ6.3mmステレオ標準プラグ
再生周波数帯域(Hz)5-80000(IEC)
インピーダンス(Ω)24(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)1500(IEC)
音圧感度(dB/mW)100
イヤホン形状オーバーヘッド
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800 MHz帯)の規格に適合したハンド型デジタルワイヤレスマイクです。B型に割り当てられた30波の中の任意の1波が選択可能で、混信や干渉に強いデジタル伝送方式を採用しています。さらに、独自の情報秘匿化技術による高い秘話性(セキュリティ設定機能)を実現しているだけではなく、コード設定機能や送信出力の切り換えによる近接エリア間での同一チャンネルの使用、10ch/15chモードの切り換えによる同時使用チャンネルの拡張等、幅広い使用条件に対応しています。また、抗菌処理をしていますので安心してお使いいただけます。
仕様【占有周波数帯域幅】165kHz以下(10chモード)/145kHz以下(15chモード)、【最大入力音圧】132dBSPL(マイク感度:L)/122dBSPL(マイク感度:H)、【入力等価雑音】34dBSPL以下(Aカーブ使用)、【コード設定】10パターン切換、【同時使用本数】15本(15chモード)/10本(10chモード)/6本(アナログ併用時)
付属品マイクホルダー×1、収納ケース×1、設定用ドライバー×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、チャンネルシール(デジタル)×1、チャンネルシール(アナログ)×1、カラーマーク(15種類)×1
材質ボディー:ABS樹脂ダークグレー(マンセルN2.0近似色)ゴム塗装、ヘッド:金属メッシュダークグレー(マンセルN2.0近似色)塗装
質量(g)220(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサー型
周波数特性100Hz~12kHz
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000(1本)
歪率(%)0.5以下(1kHz-10dBFS入力時)
電波到達距離(m)条件の良い屋外にて約60:1mW(送信出力:L)/約100:6mW(送信出力:H)※受信側ATT0dB時
アンテナ内蔵型
電池使用時間(時間)約8(6mW時):アルカリ乾電池(LR6)または専用充電電池WB-2000※常温・連続使用時
送信周波数(MHz)806.125~809.750(30波のうち1波)
変調方式FSK方式
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
電波型式F1E/F1D
定格電力(mW)【定格空中線】1(送信出力:L)/6(送信出力:H)
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
2.4GHz帯のデジタル伝送により、映像と音声のズレを低減。デジタルミキサー機能付きでゲームとスマートフォンの音を同時に再生でき、快適なボイスチャットも可能なオーバーヘッド型ワイヤレスゲーミングヘッドセットです。
付属品USBアダプター(USBーA/TypeーC)、USB充電ケーブル(USBーA to MicroーB)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm)
型式ダイナミック型、【マイク】エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
質量(g)約220※付属品を除く
外形寸法(mm)約165×約80×約200
電源DC5V
保証期間1年間
入力端子USB Micro-B(充電用)
充電時間(時間)約3.5
指向性【マイク】単一指向性
各種認証TELEC
ドライバーユニット(Φmm)40
動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
動作温度範囲(℃)5~35
周波数帯域(GHz)2.4帯
再生時間(時間)【連続最大】約16
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!ゲームに集中できる軽量な両耳オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。 手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
付属品延長ケーブル(長さ約1.5m)
色ブラック
質量(g)約133(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×75×172(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】190(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ40mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式大型オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】40
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)でのボイスチャットに最適!両耳を塞がず周囲の音を聞きながらチャットができる軽量な片耳小型オーバーヘッドタイプのゲーミングヘッドセットです。手元のインラインコントローラーでマイクミュートや音量調整に対応し、ゲーム機やパソコンから離れた場所でも使用できる便利な約1.5mの延長ケーブルも付属しています。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(モノラル)
付属品延長ケーブル(長さ約1.5m)
色ブラック
質量(g)約33(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)本体ケーブル:約1.0、延長ケーブル(付属):約1.5
対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン(Windows,Chromebook,Android,iPhone,iPad等)、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM) Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×50×164(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】159(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ
保証期間1年間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式片耳オーバーヘッドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
オンラインゲーム、Web会議、音声チャットに最適!髪型を気にせず気軽に装着できる3極ミニプラグ×2を搭載したネックバンドタイプのヘッドセット。
仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)
色ブラック
質量(g)約36(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)約1.8
対応機種直径3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備したWindowsパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×138×65(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)【マイク】約153(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部ドライバユニット30mm
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度【マイク】-42±3dB
インターフェース直径3.5mm3極ミニプラグ×2
保証期間1年間
指向性【マイク】無指向性
周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000
装着方式ネックバンドタイプ
最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30
マイクミュート有
音量調節【ヘッドフォン】有
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
動画やゲームを迫力の重低音サウンドで。
つないですぐに使える、Lightning専用イヤホン。
新規設計SOLID BASS HDドライバー搭載
独自のRelieve Pressure構造(PAT.P)により、ハウジング内の音圧を最適化し、従来よりも明瞭な低域表現を可能にしました。
また、高精度設計の磁気回路でドライバーの駆動力と制動力を高めることで、豊かな音場表現をお楽しみいただけます。
特に動画視聴やゲームプレイにおいて、コンテンツの世界に深く没入することができます。
⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
軽くてフィットしやすい小型&軽量デザインを採用。
長時間の会議やゲームプレイでも耳 に優しい仕様です。
Web会議も友だちとの通話もいい音で
高品質マイクを内蔵LightningコネクタがあるiPhoneやiPadを通じて、リモコンで着信応答/終話ができます。
再生や音量調整などをかんたん操作
コードの途中にあるマイク付きリモコンで、音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整の操作が可能。
デバイスの画面を見たまま、耳元で直感的に操作できます。
Siriにアクセス可能
操作ボタンを使い、マイクを通じて呼びかけるだけで、メッセージや通知の読み上げ、経路案内など日々の行動をサポートしてくれます。
充電不要、複数のApple社製デバイスで使用可能
LightningコネクタがあるiPhoneやiPad、iPod touchなど、すべてのApple社製デバイスにそのまま接続できます。
ストレスのない動画視聴やゲームプレイ
端子にそのまま接続できるため、音の途切れや遅れは一切ありません。
そのため、動画視聴はもちろん、音が聴こえるタイミングが重要なゲームプレイに最適です。
取り回しやすいコード設計
カバンやポケットの中でも、コードが絡みにくく収納しやすいため、ストレスを感じることなくイヤホンを持ち運べます。
清潔に使える抗菌加工のイヤピース
抗菌加工が施されたシリコン製イヤピース XS、S、M、L の4サイズを付属。
自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。
音漏れしにくい密閉型
通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。
付属品イヤピース(XS、S、M、L)
型式ダイナミック型
質量(g)約6(コード除く)
コード長さ(m)約1.2(Y型)※左右のコードの長さが同じです
プラグLightning
再生周波数帯域(Hz)5~30000
音圧レベル(dB)出力:105/mW
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)18
ドライバーユニット(Φmm)7.5
最大入力(mW)100
イヤホン形状カナル型
重低音×タフ、コンパクトサイズの完全ワイヤレスイヤホン
迫力とキレのある重低音&バスブーストモード搭載
コンパクト・軽量設計
重低音に没入できるアクティブノイズキャンセリング
新開発イヤーピース
タフに日常使いできるトリプルプルーフ対応(IP55)
ストレスなく、ゲームや動画を楽しめる低遅延モード搭載
最大21時間再生のロングバッテリーライフ
外音取り込み機能で、とっさの会話もストレスなくスムーズに
イヤホンを装着したままでも、タップ操作で周囲の音を取り込み、会話をしやすくする外音取り込み機能を搭載。
テレワークやオンライン授業で快適なハンズフリー通話が可能
。両手がふさがっていても、ストレスなく通話ができるハンズフリー通話機能を搭載。さらにイヤホンのタッチセンサー部分のタップだけで、通話中のマイクミュート切り替えが可能です。
パッと取り出してすぐ再生できる、簡単ペアリング
片側のイヤホンだけでの使用が可能
XXシリーズカラーのレッド×ブラックのレッド色(-R)と、オールブラックできまるブラック色(-B)の2色からお好みで選べます。
接続方式Bluetooth(Ver.5.2)
イヤホン形状カナル型
質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約34
防水保護等級5級(IP55)相当 [イヤホン本体のみ対応]
ドライバーユニット(Φmm)6
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21
充電方式USB給電
通信出力Power Class1
通信距離(m)最大10
対応コーデックSBC、AAC
保護方式SCmS-T方式
付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
Call01は発信側と受け側、双方のコミュニケーションが取りやすいように設計されたBluetoothヘッドセットです。
10mmの大口径ドライバーは相手の声が聴き取りやすく、丁寧にチューニングされた高性能マイクは鮮明な声を届けます。
重さは8.4g(イヤーフック装着時約9.6g)と軽量で、S・M・L3種類のスタビライザー付きのイヤーピースは確実に耳にフィットし、耳への負担を感じることはありません。
また、取外し可能なイヤーフックは、激しい動きでも落下を防ぎ、紛失や破損を気にする事なく安心して使用することができます。
落ち着いた色合いとシンプルなデザインは、様々な服装にも馴染み、スマホでの会話のほか、在宅ワークにも最適なヘッドセットです。
軽量でコンパクト
シンプルで落ち着きのあるデザイン
高性能マイク(ノイズキャンセリングCVC6.0)
聴き取りやすい大口径10mmドライバー
反応が良く操作しやすい機能ボタン
フィット感の良いスタビライザー付きイヤーピース
落下を防ぐイヤーフック(取外し可能)
最大通話時間6.5時間
最大再生時間6.5時間
マルチペアリング機能(最大2台)
マルチポイント機能(最大2台)
寸法(mm)約53.5×51×22.5
色ライトグレー
質量(g)9.6(イヤーフックあり)/8.4(イヤーフック無し)
マイクロホンCVC6.0ノイズキャンセル機能
充電時間(時間)約2
バッテリー容量(mAh)80
Bluetoothバージョン5.0/チップセット:CSR8615
待機時間約120時間
通信距離(m)10
イヤホン形状耳かけ型
オーディオコーデックSBC
再生時間(時間)約6.5時間(音量50%)
充電端子MicroUSBType-B
連続通話時間(時間)約6.5時間(音量50%)
対応プロファイルHSP、HFP、AVRCP、A2DP
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
適合外径15~17.5mmのインナーホン
材質ウレタン
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
型式ダイナミック型/ソフト型
コード長さ(m)約1
プラグΦ3.5mmモノラルミニプラグ、L型金メッキ
インピーダンス(Ω)32
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
柔らかいポリウレタンを採用したイヤホン用イヤーピース
お手持ちのイヤホンに取り付けて使用することができる、交換用のイヤーピースです。
柔らかく低反発のポリウレタンを採用し、遮音性と装着性に優れています。
耳に優しく、長時間の使用にも最適
本製品はポリウレタンという、シリコンより柔らかく低反発の素材を採用し、長時間の使用でも耳への負担が少なくなっています。
サイズM
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約13.0×11.2
適合サイズ対象のイヤホンのジョイント部の直径が5.5mm~6.0mm
SHE3555は、カナル型有線イヤホンです。
リーズナブルな価格帯で、小型軽量かつパワフルな低音で音楽をお楽しみいただけます。
通話機能付きで、音楽再生中でも通話機能に切り替えてご使用いただけます。
豊富なカラーバリエーションで、お好みに合わせてお選びいただけます。
低音豊かでクリアなサウンド
人間工学に基づいた楕円形のイヤーキャップは快適な装着感を実現
耳にフィットするイヤーキャップにより、外部のノイズを遮断
マイク搭載で、音楽と通話の両方に対応
4種類のカラーバリエーション
付属品イヤーキャップ(2サイズ、1サイズは本体に装着済み)
色ブラック
ケーブル長(m)1.2
構造密閉式
コネクタ3.5mm
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)20-20000
ドライバーユニット(Φmm)8.6
最大入力(mW)10
音圧感度(dB)101
ケーブル種類固定式
イヤホン形状カナル型
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高解像度で音楽を再生するPRO6305BKは、ハイレゾ認証を取得したイヤホンです。
大きな特長である楕円形のノズルは、イヤーピースを適度に変形させる事で確実に耳にフィットし、高い遮音性で小さい音量でも細部まで音楽を楽しむことができます。
人間工学に基づき美しい曲線でデザインされたハウジングは、真空メタライズ加工による高級感のある仕上げで、エコーキャンセレーション機能を搭載したマイクは、通話品質を上げ、鮮明な声を相手に届けます。
高解像度、ハイレゾ音源に対応(ハイレゾ認証取得済み)
耳に確実にフィットする楕円形のノズル
卓越したサウンドパフォーマンスを実現する12.2 mm ネオジウムアコースティックドライバー
リモコンマイク付きケーブル
エコーキャンセレーション機能搭載のマイク
真空メタライズ加工による高級感のあるメタリックに仕上げ
小音量で音楽を楽しめるパッシブ・ノイズ・アイソレーション
初心者にも分かりやすい取扱説明書(ダウンロードで提供)
【製品仕様】
サウンド・音響システム:密閉型
磁気タイプ:ネオジウム
ボイスコイル:CCAW
スピーカー直径:12.2mm
感度:109dB
ダイヤフラム:マイラードーム
周波数特性:7Hz-40000Hz
ケーブル長:1.2m付属
同梱物:本製品、イヤーチップ(S/M/L)
型式ダイナミック型
ケーブル長(m)1.2
入力プラグ3.5mm 金メッキ
マグネットネオジムマグネット
インピーダンス(Ω)16
周波数帯域(Hz)7~40000
材質(ダイアフラム)マイラー材
音圧感度(dB)109
ドライバー径(Φmm)12.2
イヤホン形状カナル型/密閉型
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
柔らかな素材の”エアクッション”を採用し、ソフトな装着感と安定したフィット感を両立
柔らかなシリコンボディに空気(エア)を閉じ込めた、”エアクッション”を採用。耳から外れにくいボディ形状により、ソフトな装着感ながら安定したフィット感を実現し、快適にワイヤレスリスニングが楽しめます。
雨や水しぶきにも強い防滴仕様
パワフル&クリアなサウンドを実現する、高磁力ネオジウム採用の高音質ドライバーを搭載
再生/一時停止、曲送り/局戻し、電源のオン/オフ、ボリューム調整などのリモート操作やBluetoothのペアリングに加え、スマートフォンの音声アシスタント機能の起動にも対応した3ボタン式の簡単リモコンを搭載し、ハンズフリー通話も可能です。
訳6.5時間の連続再生に対応
リモコンに内蔵したバッテリーにより、連続6.5時間のワイヤレスリスニングが可能です。また、15分の充電で約1時間の連続再生
付属品イヤーピースS、M、L各2個、充電用USBケーブル
型式ダイナミック型
色ブラック
質量(g)約13
出力Bluetooth(R)標準規格 Power Class2
電源DC3.7V、内蔵リチウムポリマー充電池
連続使用時間(時間)約6.5
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.0
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約3
保護方式対応コンテンツ:SCMS-T方式
通信距離(m)最大:約10
イヤホン形状カナル型
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。