2,522件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
型式密閉ダイナミック型 グリーン 質量(g)40 接続方式USB Type-C コード長さ(mm)1200 再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000 インピーダンス(Ω)【±15%】16 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)【±3】103 イヤホン形状カナル型
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

型式振動型 ピンク 質量(g)215 接続方式3.5mmステレオミニプラグ コード長さ(mm)1200 再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000 インピーダンス(Ω)【±15%】32 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)【ノーマル】20【最大】30 音圧感度(dB)【±3】95/(マイク)【±3】42 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

型式振動型 ブルー 質量(g)215 接続方式3.5mmステレオミニプラグ コード長さ(mm)1200 再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000 インピーダンス(Ω)【±15%】32 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)【ノーマル】20【最大】30 音圧感度(dB)【±3】95/(マイク)【±3】42 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

型式振動型 ブラック 質量(g)215 接続方式3.5mmステレオミニプラグ コード長さ(mm)1200 再生周波数帯域(Hz)【最小】20【最大】20000 インピーダンス(Ω)【±15%】32 ドライバーユニット(Φmm)30 最大入力(mW)【ノーマル】20【最大】30 音圧感度(dB)【±3】95/(マイク)【±3】42 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:USB Type-C。質量:約13g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。プラグはUSB Type-Cを採用。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
1,708 税込1,879
4日以内出荷

オープンイヤーピース(XS・S・M・L)各2個。カラー:クリア
用途耳穴をふさがずイヤホンの音を楽しみながら周りの音も聞こえるイヤーピース。サイズ選び不要 全サイズ入り
1個
834 税込917
翌々日出荷

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
1,899 税込2,089
翌々日出荷

オープンイヤーピース(XS・S・M・L)各2個。カラー:クリアブラック
用途耳穴をふさがずイヤホンの音を楽しみながら周りの音も聞こえるイヤーピース。サイズ選び不要 全サイズ入り
1個
834 税込917
翌々日出荷

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
1,899 税込2,089
翌々日出荷

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
2,183 税込2,401
翌々日出荷

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約14g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
1,612 税込1,773
翌々日出荷

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
2,183 税込2,401
翌々日出荷

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:USB Type-C。質量:約13g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。プラグはUSB Type-Cを採用。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
1,708 税込1,879
翌々日出荷

型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約14g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
1,612 税込1,773
翌々日出荷

1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

SUPERIOR Cable for Gamingは、qdcがブランドアイデンティティーと正確なサウンドをより多くのユーザーへ届ける為に開発した真のエントリーユニバーサルIEM「SUPERIOR」(スーペリア)向けに開発したゲーミング用ロングケーブルです。デスクトップやアーケードでのゲーミング用途として使用に適した約180cmのケーブル長を採用。ロングケーブルのため引っかかりにくいよう、プラグはL字タイプのモールドを採用しています。また、ボイスチャット用にインライン式のリモコンマイクを搭載。リモコンマイクは右手でマウスなどを操作しながらでも使用できるように、ケーブル左側に配置しています。コネクターはフラットタイプのカスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。ケーブルは、伝導性の高い高純度無酸素銅(OFC)の4芯線を黒のPVC被膜で覆い、滑らかで取り回しも優れています。SUPERIOR Cable for Gamingは、SUPERIORを、より幅広い用途でお使い頂くために考え抜かれたゲーミングケーブルです。
仕様●その他環境及び安全規格:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
1台
3,598 税込3,958
8日以内出荷

ホワイト 接続方式Bluetooth イヤホン形状インナーイヤー
1台
5,348 税込5,883
8日以内出荷

1台
5,348 税込5,883
8日以内出荷

1台
5,348 税込5,883
翌日出荷

ブラック 接続方式Bluetooth イヤホン形状インナーイヤー
1台
5,348 税込5,883
翌日出荷

1台
7,698 税込8,468
8日以内出荷

映像をミラーリングしながらPD充電ができる。USBメモリー対応。USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160pの4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映すことができます。スマートフォンからUSB-Aメモリーに動画/写真を保存できます。
本体質量(g)25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180 最大解像度2160p 4K/60Hz 保証期間6ヶ月 ケーブル長(mm)本体:約50 動作温度(℃)環境:0~35 保護著作権:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません インターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

VESA規格を利用してモニターのサイドにヘッドホンを掛けれる、モニター一体型ヘッドホンスタンドです。 VESA規格に対応しているのでモニターアームとの併用が可能です。 モニター一体型なのでデスク周りをスッキリ快適に使用できます。 ヘッドホンに優しいスタンド形状で、側面を曲げることでカドの尖りを無くしました。 対応モニター幅は最大800mmまで設置が可能です。 スライド式で取付も簡単です。 モニターのVESA規格穴がくぼんでいても設置ができるようスペーサーを付属したので深さ12mmまで取付が可能です。 VESA固定ネジも付属しております。 スタンド側面に曲げ加工を加えることで抜群の剛性実現しました。 耐荷重は2kgで、モニターアーム併用の際はモニターアームの耐荷重内でご使用ください。
仕様処理:黒色塗装 付属品組立ネジ、VESA固定ネジ、VESAスペーサー、高さ調整ワッシャ、説明書 材質 質量(g)約400 耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横480×30×60
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定済み ▼接続(Bluetooth ※動作範囲最大30m ※有線接続時USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長14時間/通話) ▼メインユニットサイズ(長さ186mm×幅157mm×高さ60.5mm) ▼重量(310g ※箱入り) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼28mmスピーカー ▼マイク数1 ▼2台同時にBluetooth接続できる「デュアル接続」 ▼遮音性の高さで人の声などの高周波ノイズを排除「パッシブノイズキャンセリング」 ▼周囲の雑音を拾わない「ノイズキャンセリングマイク」▼取込み中が一目でわかる「ビジーライト搭載」 ――【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link 380a MS)、専用ポーチ、取扱説明書
用途無線ヘッドセットです。PC接続は専用のUSBレシーバーを利用します。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

Bluetooth 5.3+EDR搭載で安定した通信・高音質・低遅延を実現、軽いタッチで操作可能・ストレスフリーなタッチセンサー搭載、ケースを開けて取り出すだけで簡単に自動再接続
仕様●本体サイズ:ケース/77×33×27mm、イヤホン/33×18×18mm●本体重量:約35.6g●本体素材:ケース/ABS、イヤホン/シリコン●通信方式:Bluetooth Ver. 5.3 +EDR●周波数帯域:20Hz~20kHz●通信距離:約10~15m ※使用環境により異なります●バッテリー容量:ケース/360mAh、イヤホン/28mAh●充電期間:ケース/約2.5時間、イヤホン/約1時間●連続使用時間:音楽再生・通話/約4時間●待機時間:約28時間(満充電の場合)●インピーダンス:32●ペアリング接続名称:L-TWS-B●対応:OS/デバイス
1ケース(20個)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べるカラーでケースを傷や汚れから守る。LinkBuds Fit専用のケースカバーアクセサリー。傷や汚れからLinkBuds Fitのケースを保護。経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用。同梱のカラビナで持ち運びにも便利。本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しめる
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しむことが可能。経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

選べる楽しさとカスタマイズする楽しさを。LinkBuds Open専用のサポーター交換アクセサリー。ヘッドセット本体とは違うニュアンスの素材感や色を楽しむことが可能。経年劣化しづらいシリコーンゴム素材を採用
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(20個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高音質コーディックAAC対応!マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約4gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.3●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP:●対応コーデック:SBC/AAC●搭載端子:専用充電ケース/USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各50mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 380mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約7時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約24時間30分(専用充電ケースで約2回充電可能)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間30分●外形寸法●▼イヤホン:W20×D33×H21mm●▼専用充電ケース:W65×D48×H29mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約31g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
1個
1,898 税込2,088
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面磁界型ドライバーに第2世代の「EqualMass(TM)」を採用した高品質なワイヤレスヘッドホンです。様々な技術を融合したこのドライバーはより精細なサウンドを安定した動作で行うことができます。また、様々なHDコーデックをサポートし、ハイクオリティな音楽体験を提供します。長時間の視聴でも快適性を保証する2種類のイヤーパッド(ラムレザー&クーリングメッシュ)を同梱、また、安定した装着感を実現する金属製バンドを採用しています。
仕様スピーカー出力:サイズ:89×70mm平面磁気ドライバー、再生周波数帯域:10Hz ~ 40kHz、インピーダンス:120Ω、音圧感度:94±3dB(A) 付属品ヘッドフォン本体、キャリングケース、クーリングメッシュイヤーパッド×2、イヤーパッドポーチ×2、イヤーパッドピック、3.5mm to 6.35mm変換アダプター、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m)、多言語マニュアル、保証書 寸法(mm)約176×53×195 質量(g)347 形式第2世代 Equal Mass 平面磁界駆動 電源内蔵リチウムイオン充電池1500mAh(USB給電:約1.5時間、連続再生:約80時間) ケーブル長(m)1.2 接続方式Bluetooth 、USB-C、3.5mm ステレオミニ 接続複数:マルチポイント Bluetoothver.5.4 通信距離:約10m イヤホン形状オーバーヘッド 対応コーデックSBC、aptX、aptX HD、aptX adaptive(24bit/96kHz)、aptX lossless、AAC、LHDC、LDAC、Snapdragon Sound 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1台
85,980 税込94,578
8日以内出荷

【コンタクトセンター向けDECT無線ヘッドセット】▼主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)▼接続(DECT※動作範囲最大150m ※有線時:USB-C) ▼バッテリー持続時間(最長13時間/通話)▼重量(ヘッドセット本体:83g)▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼機密性や音質に優れた「DECT方式」 ▼周囲の話し声や雑音をマイクが低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼聴覚保護機能搭載 ――【同梱物】USB-Cアダプター(Jabra Link 400c UC)、USBケーブル、充電スタンド、専用ポーチ、取扱説明書
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

【コンタクトセンター向けDECT無線ヘッドセット】▼MS認定▼接続(DECT※動作範囲最大150m ※有線時:USB-C) ▼バッテリー持続時間(最長13時間/通話)▼重量(ヘッドセット本体:57g)▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼機密性や音質に優れた「DECT方式」 ▼周囲の話し声や雑音をマイクが低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼聴覚保護機能搭載 ――【同梱物】USB-Cアダプター(Jabra Link 400c MS)、USBケーブル、充電スタンド、専用ポーチ、取扱説明書
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

【コンタクトセンター向けDECT無線ヘッドセット】▼主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)▼接続(DECT※動作範囲最大150m ※有線時:USB-C) ▼バッテリー持続時間(最長13時間/通話)▼重量(ヘッドセット本体:57g)▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼機密性や音質に優れた「DECT方式」 ▼周囲の話し声や雑音をマイクが低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼聴覚保護機能搭載 ――【同梱物】USB-Cアダプター(Jabra Link 400c UC)、USBケーブル、充電スタンド、専用ポーチ、取扱説明書
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

【コンタクトセンター向けDECT無線ヘッドセット】▼主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)▼接続(DECT※動作範囲最大150m ※有線時:USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長13時間/通話)▼重量(ヘッドセット本体:83g)▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼機密性や音質に優れた「DECT方式」 ▼周囲の話し声や雑音をマイクが低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼聴覚保護機能搭載 ――【同梱物】USB-Aアダプター(Jabra Link 400a UC)、USBケーブル、充電スタンド、専用ポーチ、取扱説明書
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

【コンタクトセンター向けDECT無線ヘッドセット】▼MS認定▼接続(DECT※動作範囲最大150m ※有線時:USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長13時間/通話)▼重量(ヘッドセット本体:83g)▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼機密性や音質に優れた「DECT方式」 ▼周囲の話し声や雑音をマイクが低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼聴覚保護機能搭載 ――【同梱物】USB-Aアダプター(Jabra Link 400a MS)、USBケーブル、充電スタンド、専用ポーチ、取扱説明書
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

【コンタクトセンター向けDECT無線ヘッドセット】▼主要UC認定(Google Meet、Zoomなど)▼接続(DECT※動作範囲最大150m ※有線時:USB-A) ▼バッテリー持続時間(最長13時間/通話)▼重量(ヘッドセット本体:57g)▼イヤークッション素材(レザー) ▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼オンイヤー型 ▼機密性や音質に優れた「DECT方式」 ▼周囲の話し声や雑音をマイクが低減「ノイズキャンセリングマイク」 ▼聴覚保護機能搭載 ――【同梱物】USB-Aアダプター(Jabra Link 400a MS)、USBケーブル、充電スタンド、専用ポーチ、取扱説明書
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷


1台
5,998 税込6,598
翌日出荷