絞り込み
接続方式
  • 3.5mmステレオミニプラグ(1)
イヤホン形状
イヤホン形状
オーバーヘッド型(2)
  • 色グレー
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(11)
  • 色シルバー(2)
  • 色ピンク(10)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(84)
  • 色ブルー(13)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(27)
  • 色レッド(4)
コード長さ(m)
  • 1.2(1)
ブランド
  • SONY(1)
  • JAYS(ジェイズ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式から絞り込む
3.5mmステレオミニプラグ(1)
ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットSONY
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
快感ブーストボタンで、重低音が暴れだす。ソニー史上最高の重低音体感
仕様●ヘッドホン部(その他):●伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20000 Hz (44.1KHzサンプリング時)●使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)●対応Bluetoothプロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP●対応インピーダンス:314 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER ON 時)、32 Ω (1 kHzにて) (有線接続時、POWER OFF 時)●対応コンテンツ保護:SCMS-T付属品USBケーブル、保証書、キャリングケース、接続ケーブル、リファレンスガイド型式密閉ダイナミック型、エレクトレットコンデンサー質量(g)約 255出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池コード長さ(m)約 1.2感度110dB/mW(有線接続、POWER ON時 1kHzにて)、100dB/mW(有線接続、POWER OFF時 1kHzにて)周波数特性5 Hz - 20000 Hz (JEITA)入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2コード片出し(着脱式)入力端子音声:ステレオミニジャック再生周波数帯域(Hz)5 -20000H(JEITA)充電時間(時間)約 3.5連続再生時間最大30(NC ON時)、最大50(NC OFF時)充電方式USBマグネットネオジウム指向性全指向性インピーダンス(Ω)314 (有線接続、POWER ON時 1 kHzにて)、32(有線接続、POWER OFF時 1 kHzにて)ドライバーユニット(Φmm)40/ドーム型通信距離(m)約 10イヤホン形状オーバーヘッド型対応コーデックSBC, AAC,LDAC音量調節タッチセンサー連続通話時間(時間)最大30(NC ON時)、最大40(NC OFF時)
ブルートゥースヘッドホン a-Seven Wireless グレー RJS-ASEW-GY2 [Bluetooth] JAYS(ジェイズ)ブルートゥースヘッドホン a-Seven Wireless グレー RJS-ASEW-GY2 [Bluetooth]JAYS(ジェイズ)
7,798税込8,578
1個
13日以内出荷
もしあなたが長い連続再生時間と耐久性を求めるのであればa-Seven Wireless が適しているでしょう。連続時間は25 時間、連続待受時間は840 時間。軽量かつ強固なアルミニウムで製造されたa-Seven Wireless は非常にタフに作られています。
付属品3.5mmステレオミニプラグケーブル、 充電用USBケーブル、ユーザーズガイド(多言語版)型式ダイナミックグレー質量(g)185電源内蔵リチウムポリマー適合規格Bluetooth 4.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×200×38(収納サイズ)再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)2連続再生時間25時間音圧感度(dB)102通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4イヤホン形状オーバーヘッド型スピーカーサイズ(mm)40連続待受時間840時間対応コーデックQualcommaptX、SBC、AAC、QualcommaptX、SBC対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、DI
オーバーヘッド型ヘッドホン