「接続方式 」から絞り込む
カテゴリ: オーバーヘッド型ヘッドホンブランド: audio-technicaすべて解除
ダイナミックヘッドホン audio-technica (2件のレビュー) 当日出荷
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
ホームユースに最適な3.5mコード。
コード長さ(m) 3.5 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約97(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 18~22,000 音圧レベル(dB) 102(出力) インピーダンス(Ω) 43 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
ダイナミック型ヘッドホン audio-technica (1件のレビュー) 当日出荷
高音質Φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
コード長さ(m) 3 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約210(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 20~22,000 音圧レベル(dB) 100(出力) アズワン品番 65-1708-95 インピーダンス(Ω) 40 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica 当日出荷 から 7日以内出荷
たくさん聴ける、快適に話せる、軽やかなヘッドホン。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 充電用USBケーブル(30cm、USBType-A/USBType-C)、マイク内蔵リモコン付きコード(1.2m/Φ3.5mm金メッキ4極ステレオミニプラグ/L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約180 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) DC3.6(リチウムイオン電池/内蔵式) 接続方式 3.5mm4極ミニプラグ 連続使用時間(時間) (最大/音楽再生時)60 再生周波数帯域(Hz) 5~32000 充電時間(時間) 約4 通信速度 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) 105 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 10以内(見通しの良い状態) 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 オーバーヘッド型 最大出力(mW) RF:10(EIRP) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technica 当日出荷
デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m) 1.5 型式 ダイナミック型 質量(g) 約60(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 20~20,000 音圧レベル(dB) 93(出力) インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 30 最大入力(mW) 100 装着方式 オーバーヘッド
オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technica (1件のレビュー) 当日出荷
AV機器などの接続に最適な3.5mコード。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m) 3.5 型式 ダイナミック型 質量(g) 約60(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 20~20,000 音圧レベル(dB) 93(出力) インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 30 最大入力(mW) 100 装着方式 オーバーヘッド
ダイナミック型ヘッドホン audio-technica (1件のレビュー) 当日出荷
Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーでメリハリのある高音質再生。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。
低音の迫力を逃さない耳を包み込むイヤパッド。
コード長さ(m) 3 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約230(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 18~22,000 音圧レベル(dB) 104(出力) アズワン品番 65-1708-92 インピーダンス(Ω) 40 ドライバーユニット(Φmm) 40 CCAWボイスコイル 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
ヘッドホン ATH-EP100 [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 6日以内出荷
電子ピアノなどの音をクリアサウンドで楽しめる楽器モニターに便利な軽量ヘッドホン。
・クリアなサウンドで楽器の音が楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
・音漏れしにくい密閉タイプ。
・長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
・楽器モニター時に扱いやすい2.0mコード。
・電子ピアノなどに接続可能なΦ6.3mm変換プラグを付属。
コード長さ(m) 2 本体質量(g) 約97 再生周波数帯域(Hz) 18~22000 接続端子 Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω) 43 最大入力(mW) 500 音圧感度(dB/mW) 102 イヤホン形状 オーバーヘッド型・密閉型
ヘッドホン ATH-M20X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 6日以内出荷
新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載しプロの現場に耐えうる高音質を獲得
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
新採用のイヤパッド素材で優れた耐久性を実現
取り回しやすく絡みにくい片出しコード
スタジオレコーディングやミキシングに最適
型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 190 ケーブル長(m) 3 プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 15~20000 インピーダンス(Ω) 47 ドライバーユニット(Φmm) 40/CCAWボイスコイル 最大入力(mW) 700 音圧感度(dB/mW) 出力:96 イヤホン形状 オーバーヘッド型
ヘッドホン ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 6日以内出荷
大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現
メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用
利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード)
持ち運びに便利な折りたたみ機構
スタジオレコーディングやミキシングに最適
モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。
モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。
ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。
イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。
ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。
モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。
1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。
モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。
接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品 ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m 型式 密閉ダイナミック型 色 ブラック 質量(g) 285 コード長さ(m) OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコード プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 15~28000 インピーダンス(Ω) 38 ドライバーユニット(Φmm) 45/CCAWボイスコイル 最大入力(mW) 1600 音圧感度(dB/mW) 出力:99 イヤホン形状 オーバーヘッド型
ヘッドホン ATH-M40X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 6日以内出荷
周波数帯域で正確なモニタリングが行える新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
付属品 ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 240 コード長さ(m) OFCリッツ線:1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 15~24000 インピーダンス(Ω) 35 ドライバーユニット(Φmm) 40/CCAWボイスコイル 最大入力(mW) 1600 音圧感度(dB/mW) 出力:98 イヤホン形状 オーバーヘッド型
ヘッドホン ATH-M30X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 6日以内出荷
新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載し明瞭度の高いサウンド
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現
取り回しやすく絡みにくい片出しコード
持ち運びに便利な折りたたみ機構
スタジオレコーディングやミキシングに最適
付属品 ポーチ 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 220 コード長さ(m) OFCリッツ線:3 プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 15~20000 インピーダンス(Ω) 47 ドライバーユニット(Φmm) 40/CCAWボイスコイル 最大入力(mW) 1300 音圧感度(dB/mW) 出力:96 イヤホン形状 オーバーヘッド型
ヘッドホン WH ホワイト ATH-M50X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 6日以内出荷
大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生
遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング
片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現
メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用
利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード)
持ち運びに便利な折りたたみ機構
スタジオレコーディングやミキシングに最適
モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。
モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。
ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。
イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。
ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。
モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。
1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。
モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。
接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。
文:岩井 喬
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品 ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m 型式 密閉ダイナミック型 色 ホワイト 質量(g) 285 コード長さ(m) OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコード プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 15~28000 インピーダンス(Ω) 38 ドライバーユニット(Φmm) 45/CCAWボイスコイル 最大入力(mW) 1600 音圧感度(dB/mW) 出力:99 イヤホン形状 オーバーヘッド型
ステレオヘッドセット ATH-770XCOM audio-technica 当日出荷
DJやミュージシャンに愛用されたロングセラーモデルの音響技術を継承。音楽を楽しむ際はタイトに引き締まった重低音、クリアなボーカルを再生します。マイクは、ゲーミングヘッドセットでも実績のあるコンデンサータイプを採用しました。自由自在に動かせるグースネックを備えており、狙った音を捉え正確な音声を提供します。
トラスコ品番 582-5499 セット内容 本体、取扱説明書 材質 ABS樹脂 幅(mm) 165 型式 ダイナミック型 高さ(mm) 195 タイプ Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ 奥行(mm) 85 ケーブル長(m) 2 再生周波数帯域(Hz) 0.02~24 音圧レベル(dB) 出力:103mW ドライバー径d1(Φmm) 40 最大入力(W) 0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 40
ワイヤードゲーミングヘッドセット audio-technica 7日以内出荷
日本生まれの音質と使いやすさでゲーミングを快適に。
付属品 着脱式マイクロホン(ウインドスクリーン付き)、1.2m着脱式コード(Φ3.5mm金メッキステレオ4極ミニプラグ)、3.0m着脱式PC用コード(Φ3.5mm金メッキステレオ3極ミニプラグ×2) 使用温度範囲(℃) 5~40 コード長さ(m) 1.2・3.0 接続方式 3.5mm4極ミニプラグ 再生周波数帯域(Hz) 【ヘッドホン部】10~35000、【マイクロホン部】30~20000 指向性 ハイパーカーディオイド インピーダンス(Ω) 45 ドライバーユニット(Φmm) 45 音圧感度(dB/mW) (出力)98 音圧感度(dB) -43(0dB=1V/Pa/1kHz) イヤホン形状 オーバーヘッド型
ヘッドホン ATH-A500Z [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 7日以内出荷
繊細かつ大胆な表現まで存分に味わえる上質なサウンド
専用チューニングで品格をまとう新開発Φ53mmドライバー
優れたヘッドバランスとほどよい密閉感で快適な装着感をキープする新3D方式ウイングサポート
フィット感を高めた耳に優しい低反発イヤパッド
二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S.構造(PAT.)により伸びやかな低音を再現
絡みにくい高弾性エラストマーシース片出しコード
型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 300 ケーブル長(m) 3.0(片出し) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 5~34000 インピーダンス(Ω) 40 ドライバーユニット(Φmm) 53 最大入力(mW) 1000 音圧感度(dB/mW) 出力:100 イヤホン形状 オーバーヘッド型
ダイナミックヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
クリアなサウンドが楽しめるΦ40mmドライバーを搭載。
音漏れしにくい密閉タイプ。
長時間リスニングでも疲れにくい軽量ボディ。
広い部屋でも余裕の5.0mロングコード。
手元で音量調整できるボリュームコントローラー付き。
コード長さ(m) 5 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約97(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 18~22,000 音圧レベル(dB) 102(出力) インピーダンス(Ω) 45 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
DJヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
DJ用に新設計されたΦ40mmドライバーを搭載。
プロDJの現場に適応する1,500mWの高耐入力。
遮音性が高く長時間の使用でも疲れにくいアラウンドイヤータイプ。
快適で耐久性に優れた交換可能なイヤパッド。
ハードな使用でも安心のロック機構付き着脱式コード。
用途に合わせて使用できる2種類のタイプ別コードを付属。(DJ用カールコード/ポータブル用ストレートコード)
DJ用としても、ポータブル用としても高音質なヘッドホンとしてご使用いただける2種類のコードを付属しました。用途に合わせてお使いいただけます。
付属品 コード(着脱式):片出し1.2m(3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、カールコード(着脱式):片出し(1.2m~3.0m、3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、6.3mmステレオ標準変換プラグアダプター 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 250(コード除く) 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック、Φ6.3mmステレオ標準ジャック 再生周波数帯域(Hz) 5~35,000 音圧レベル(dB) 100/mW インピーダンス(Ω) 34 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 1500 装着方式 オーバーヘッド
ヘッドホン ATH-AD500X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 7日以内出荷
新たなオープンエアーが織り成す開放感。広帯域再生を実現する豊かなサウンド。
高耐入力のCCAWボイスコイルΦ53mmドライバーで広帯域再生
迫力のある低域と美しい中高域まで再現する新開発の大口径ドライバーにより、広帯域再生を実現します。
アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立
開口率の高いハニカムパンチングがケース内の空気の流れをスムーズにし、美しい余韻を奏でます。
高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上
立体縫製を施した起毛素材のイヤパッドを採用。立体的に耳をホールドすることで、低域のヌケを防ぐとともに快適な装着感を実現します。
付属品 Φ6.3mm金メッキステレオ変換プラグアダプター コード長さ(m) 3.0(片出し) 本体質量(g) 235 再生周波数帯域(Hz) 5~25000 接続端子 Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω) 48 イヤホン形状 オーバーヘッド型・開放型/半開放型
ヘッドホン ATH-AWAS audio-technica 7日以内出荷
アサダ桜の自然な音に身を委ねる
革新のウッドモデル。
高い強度と耐久性を持つアサダ桜をハウジングに採用。
DLC(※1)コーティング振動板や強磁力マグネット、D.A.D.S(※2)構造を採用したAWAS専用の大口径Φ53mmドライバー。
※1 Diamond Like Carbon
※2 Double Air Damping System
繊細な表現を可能にする6N-OFCボビン巻きボイスコイル。
オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。
左右の音の分離感を高めるOFC導体の両出しバランスケーブル(XLRMタイプ/4ピン)を付属。
新設計マグネシウム成型アームにより快適な装着感と高い密閉性を実現。
耳に馴染みやすい人工皮革のイヤパッド&ヘッドバンド。
木のヘッドホン、新モデルが体現する、オーディオテクニカの”革新”
20年以上の歴史あるオーディオテクニカの”木のヘッドホン”は、トラディショナルな印象ながら木材の採用、またその技術にも多くの挑戦を含むシリーズだ。
ATH-AWASのハウジング素材はアサダ桜。やや重硬傾向の木材で、その色合いときめ細かな木理が美しい。ドライバーは従来同様53mm径だが、DLC振動板の採用など現在の同社の持つ技術を投入。これによって高域特性に大きな向上があるという。
同じくアサダ桜採用の前機種「ATH-L3000」では、ハウジングにレザーが貼られ音調も落ち着きがあったが、ATH-AWASは高域側の抜け感や広がりが全開という印象。密閉型ヘッドホンとしては最上級の開放感だ。
教会で録音されたHoff Ensemble「Dronning Fjellrose」では、音色も空間も明るく楽器の音色や演奏の機微の見えやすい。射し込む光で演奏者の手元が照らされる様を想起させる、そんなイメージだ。
音のスピード感や中低域の締まりもあり、Daft Punk「Get Lucky」のギターカッティングのキレや抜けは絶品。木材の持ち味をより素直に引き出した音作りの妙を感じる一台だ。
文:高橋 敦
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品 コード(着脱式):3.0m(Φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式):3.0m(XLR-Mコネクター4ピン) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約395 入力端子 A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz) 5~42000 インピーダンス(Ω) 40 ドライバーユニット(Φmm) 53 最大入力(mW) 2000 音圧感度(dB/mW) 99 イヤホン形状 オーバーヘッド型
ブルートゥースヘッドホン ブルー ATH-SR30BT BL [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica (1件のレビュー) 7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式 ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 色 ブルー 質量(g) 約190 使用温度範囲(℃) 5~40(使用条件により異なります。) 電源(V) DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz) 5~35000 充電時間(時間) 約4 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 32 周波数帯域(Hz) 100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) ヘッドホン部:99 音圧感度(dB) マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状 オーバーヘッド型 使用帯域 2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック AAC、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ヘッドホン ATH-A900Z [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] audio-technica 7日以内出荷
アルミニウム筐体と一体型ヨークドライバーで鮮明に描く高解像度サウンド
”一体型ヨーク”を採用した高解像度の新開発Φ53mmドライバー
優れたヘッドバランスとほどよい密閉感で快適な装着感をキープする新3D方式ウイングサポート
フィット感を高めた耳に優しい低反発イヤパッド
二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S.構造(PAT.)により伸びやかな低音を再現
絡みにくい高弾性エラストマーシース片出しコード
型式 ダイナミック型 質量(g) 335 ケーブル長(m) 3.0(片出し) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 5~40000 インピーダンス(Ω) 44 ドライバーユニット(Φmm) 53 最大入力(mW) 2000 音圧感度(dB/mW) 出力:100 イヤホン形状 オーバーヘッド型
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
目の前に広がる音の臨場感と、自由で解放感のあるワイヤレス。長時間の装着でも軽量かつ快適な着け心地で聴き疲れしにくく、時間を忘れて好きなコンテンツに浸ることができます。
ヘッドホンの背面部分を密閉することなく、空気の流れを解放するオープンエアー構造により、周りの空気とともに自然な音の鳴りや余韻まで存分に楽しめます。
広帯域再生を実現する大口径Φ53mmドライバー。自然で豊かな音響特性により、広帯域再生を実現する大口径ドライバーを搭載。さらに、高音質を導く高品位Hi-Fi DAC&ヘッドホンアンプを搭載しており、迫力のある低域と美しい中高域をクリアに再現します。
有線接続によりハイレゾ音源に対応。Φ3.5mmステレオミニプラグの2.0mコードを付属。PCやデジタルオーディオプレーヤーのヘッドホン端子に直接つないで、アーティストがこだわるスタジオライブなど、ハイレゾ音源の細部に渡る演奏表現まで余すことなく聴くことができます。
ストリーミングでの高音質な楽曲はワイヤレス、より高解像度なハイレゾ音源は有線、といった楽しみかたも可能です。
仕様 スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、2.0mコード(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型) 型式 ヘッドホン部:オープンエアーダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 色 ブラック 質量(g) 約220 使用温度範囲(℃) 5~40 電源 DC3.7V リチウムポリマー電池(内蔵式) コード長さ(m) 2 接続方式 Bluetooth、Φ3.5mmステレオミニプラグ 感度 -38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 (音楽再生時)最大約20時間 再生周波数帯域(Hz) ヘッドホン部:5~40000 音圧レベル(dB) (出力)100/mW 充電時間(時間) 約1.5 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 48 周波数帯域(Hz) マイクロホン部:85~15000 変調方式 GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm) 53 使用周波数(GHz) 通信:2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 オーバーヘッド型 伝送帯域(Hz) 20~20000 ハイレゾ音源 対応 対応コーデック AAC、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
エアーダイナミック型ヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
開放感あふれるサウンドを実現するオープンエアー専用設計Φ40mmドライバー搭載。
音抜けを向上して自然な音を奏でるハニカムパンチングケース。
アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。
肌触りの良い布製のイヤパッドにより耳への負担を軽減。
コード長さ(m) 3 型式 オープンエアーダイナミック型 質量(g) 約230(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 20~22,000 音圧レベル(dB) 94(出力) アズワン品番 65-1708-91 インピーダンス(Ω) 34 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 300 装着方式 オーバーヘッド
ヘッドホン ATH-WP900 audio-technica 7日以内出荷
ほかにない存在感のフレイムメイプルで、格別な音時間に酔いしれるポータブルヘッドホン
音の立ち上がりの良い、明瞭なサウンドを導くメイプル材をハウジングに採用
日本のクラフトマンシップが魅せる丁寧なモノづくり
高域特性に優れたDLC※コーティング振動板をまとう大口径Φ53mmドライバーを搭載
独自形状の新設計バッフルで歪みのないクリアな中低域再生
オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用
左右の音の分離感を高める両出しバランスケーブル(Φ4.4mm5極プラグ)を付属
低反発クッションのヘッドパッド、立体縫製イヤパッドで高い密閉性と装着性を両立
付属品 コード(着脱式):1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ/L型)、ポーチ バランスケーブル(着脱式):1.2m(Φ4.4mm金メッキバランス5極プラグ/L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約243 入力端子 A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz) 5~50000 インピーダンス(Ω) 38 ドライバーユニット(Φmm) 53 最大入力(mW) 1000 音圧感度(dB/mW) 100 イヤホン形状 オーバーヘッド型
ブルートゥースヘッドホン ブラック ATH-SR30BT BK [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica 7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式 ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 色 ブラック 質量(g) 約190 使用温度範囲(℃) 5~40(使用条件により異なります。) 電源(V) DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz) 5~35000 充電時間(時間) 約4 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 32 周波数帯域(Hz) 100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) ヘッドホン部:99 音圧感度(dB) マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状 オーバーヘッド型 使用帯域 2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック AAC、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
ヘッドホン ATH-A1000Z [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] audio-technica 7日以内出荷
真紅のアルミ二ウム筐体とマグネシウム製バッフルで極まる深化のサウンド
深化した”Art Monitor”専用設計の新開発Φ53mmドライバー
剛性に優れ、内部損失の高いマグネシウム製バッフルで不要振動を効果的に抑制
二重構造ハウジングで空気のダンピング効果を高めるD.A.D.S.構造(PAT.)により伸びやかな低音を再現
優れたヘッドバランスとほどよい密閉感で快適な装着感をキープする新3D方式ウイングサポート
音質を徹底追求した左右両出しの左右独立アース線(4芯)構造のコード仕様
長時間リスニングでも疲れにくい低反発素材の立体縫製イヤパッド
オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
手元で簡単に音量調整できるボリュームコントローラー付き。
テレビ鑑賞に最適な5.0mコード(コードをまとめるコードタイ付属)。
迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。
軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m) 5 型式 ダイナミック型 質量(g) 約60(コード除く) プラグ Φ3.5mm金メッキステレオミニ 再生周波数帯域(Hz) 20~20,000 音圧レベル(dB) 93(出力) インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 30 最大入力(mW) 100 装着方式 オーバーヘッド
ポータブルヘッドホン ATH-AR1 audio-technica 7日以内出荷 から 8日以内出荷
中高域をクリアに、低域をパワフルに再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。
ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。長時間使用でも疲れにくいライトウェイト設計。
コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。
コード長さ(m) 1.2 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約110 入力端子 Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 再生周波数帯域(Hz) 5~30000 プラグ形状 Φ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) インピーダンス(Ω) 47 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 1000 音圧感度(dB/mW) 103 イヤホン形状 オーバーヘッド型
Bluetooth ワイヤレスヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
SOLID BASSシリーズ
軽量ポータブルタイプで”圧倒的な低域”表現を獲得したSOLID BASSサウンド。
日常の使いやすさを追求
マルチファンクションボタンで簡単操作
優れた音質
快適な装着性で長時間リスニング
安定した装着が得られる立体縫製イヤパッド
ヘッドホン ATH-AD900X [Φ3.5mm ミニプラグ] audio-technica 7日以内出荷
限りなき開放感と豊かな響きで、新次元を拓く。 オープンエアーの特性を活かした厚みのあるサウンド。
・AD900X専用設計Φ53mmドライバーで開放感と厚みのある再生音
専用設計を施した新開発の大口径ドライバーを搭載。厚みがありながら、クリアな音色を再生します。
・アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立
開口率の高いハニカムパンチングがケース内の空気の流れをスムーズにし、美しい余韻を奏でます。
・高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上
立体縫製を施した起毛素材のイヤパッドを採用。立体的に耳をホールドすることで、低域のヌケを防ぐとともに快適な装着感を実現します。
付属品 Φ6.3mm金メッキステレオ変換プラグアダプター コード長さ(m) 3.0(片出し) 本体質量(g) 265 再生周波数帯域(Hz) 5~35000 接続端子 Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω) 38 イヤホン形状 オーバーヘッド型・開放型/半開放型
ポータブルヘッドホン ATH-WS1100 audio-technica 7日以内出荷
ディープモーション・ハイレゾオーディオドライバー:圧倒的な重低音再生を体現する専用ドライバー構造。
重低音と超解像度のハイレゾ再生を両立させる大型の高磁束磁気回路を搭載。
強化された磁力が大口径振動板の深く高レスポンスな振幅を導き、厚みのある低域表現からリニアリティに優れた精緻な中高域まで再生します。
エクストラエアフローベース・ベンティングシステム ・正円状ベント:振動板への負荷を軽減するステンレス素材の音響抵抗を配置。
筐体内部の空気のバネ性を最適化し、低域出力の能率を格段に向上します。
エクストラベント:通気を整えるエクストラベントをハウジング側面に配し、 解像度の高い中高域を兼ね備えた重低音再生を実現します。
制振デュアル・エンクロージャーデザイン剛性の高い精密加工アルミニウム材を組み合わせた堅牢なデュアル・エンクロージャー構造を採用。
抜群の制振設計により、ドライバー駆動から伝わる不要共振を徹底的に抑制し、歪みの少ない中高域を引き出します。
2レイヤード・イヤパッド(PAT.P)硬度の異なる2層のクッション材により構成される新構造を採用したイヤパッド。
フィッティング・レイヤー:ソフトなクッション材を採用し、快適な装着感を提供します。
アコースティック・レイヤー:硬めのクッション材を採用し、耳とドライバーの間に一定の音響空間を創出します。
メンテナンスも手軽に行なえる1.2m着脱コードを採用。
楽器用モニターヘッドホン audio-technica (2件のレビュー) 7日以内出荷
上位機種の基本構造を踏襲した演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。
低域から高域までバランスの取れたナチュラルサウンドを再生します。
電子楽器用に設計したΦ40mmドライバー採用。
新設計ドライバーとパンチングメタル製ハウジングを組み合わせ、空気感あふれる余韻まで奏でます。
長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。
長時間の演奏でも快適に使用できるよう、軽量で開放感のあるオープンエアー型を採用しました。
演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。
ヘッドホンを着けることで、演奏の邪魔にならないようにコードブッシュを後方45°方向に配置。コードを背中側に回せるため、演奏に集中できます。
使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。
2.0mの片出しコードを採用し、演奏前後の使い勝手も考慮しました。Φ3.5mmプラグだけでなく、Φ6.3mm変換プラグも付属。楽器に合わせて接続可能です。
持ち運びや収納に便利なスイーベル機構。
ハウジングをフラットに折りたためるスイーベル機構を採用。場所を取らないため持ち運びや収納する際に便利です。
コード長さ(m) 2.0(片出し) 型式 オープンエアーダイナミック型 色 ブラック 質量(g) 約140(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 20~19,000 音圧レベル(dB) 100(出力) インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 500 装着方式 オーバーヘッド
ポータブルヘッドホン ATH-AR3 audio-technica 7日以内出荷
クリアな中高域とメリハリのある低域を再生する新設計Φ40mmドライバーを搭載。
ヘッドホンを折りたたんで、気軽に持ち運び可能。
収納に便利な着脱式コード。コンパクトなオンイヤー(耳のせ)スタイル。
付属品 コード(着脱式):片出し1.2m(Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ L型) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約170 入力端子 Φ3.5mmステレオミニジャック 再生周波数帯域(Hz) 5~35000 プラグ形状 Φ3.5mmステレオミニジャック インピーダンス(Ω) 32 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 1000 音圧感度(dB/mW) 97 イヤホン形状 オーバーヘッド型
ブルートゥースヘッドホン ピンク ATH-SR30BT PK [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technica 7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B) 型式 ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型 色 ピンク 質量(g) 約190 使用温度範囲(℃) 5~40(使用条件により異なります。) 電源(V) DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式) 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 連続使用可能時間 連続通信(音楽再生時):最大約70時間 再生周波数帯域(Hz) 5~35000 充電時間(時間) 約4 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 32 周波数帯域(Hz) 100~10000 ドライバーユニット(Φmm) 40 音圧感度(dB/mW) ヘッドホン部:99 音圧感度(dB) マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz) 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で10以内 イヤホン形状 オーバーヘッド型 使用帯域 2.4GHz帯(2.402~2.480GHz) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック AAC、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
エアーダイナミック型ヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
臨場感あふれる音を実現する専用設計の大口径Φ53mmCCAWボビン巻きドライバー搭載。
音抜けを向上して自然な音を奏でるハニカムパンチングケース。
制振アルミニウムリングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。
頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。
通気性に優れたベルベット調の立体形状イヤパッドにより軽快リスニング。
コード長さ(m) 3.0(片出し) 型式 オープンエアーダイナミック型 質量(g) 約275(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 15~27,000 音圧レベル(dB) 96(出力) インピーダンス(Ω) 35 ドライバーユニット(Φmm) 53 CCAWボビン巻きボイスコイル 最大入力(mW) 700 装着方式 オーバーヘッド
ダイナミック型ヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
大口径Φ53mmCCAWボビン巻きボイスコイルドライバーで高密度なワイドレンジ再生。
制振アルミニウムハウジングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。
頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。
引き締まった重低音を引き出す独自のベースポート。
耳を優しく包み込む低反発イヤパッドにより快適リスニング。
コード長さ(m) 3.0(片出し) 型式 密閉ダイナミック型 質量(g) 約270(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 10~25,000 音圧レベル(dB) 106(出力) アズワン品番 65-1708-87 インピーダンス(Ω) 40 ドライバーユニット(Φmm) 53 CCAWボビン巻きボイスコイル 最大入力(mW) 1800 装着方式 オーバーヘッド
楽器用モニターヘッドホン audio-technica 7日以内出荷
躍動感のある低音域から繊細な高音域までバランスよく再生。演奏の楽しみを向上させる楽器用モニターヘッドホン。
電子ピアノなど、楽器演奏用にチューニングした新設計Φ40mmドライバー採用。
長時間リスニングに快適な小型・軽量のオープンエアー構造。
演奏中にコードが邪魔にならないよう、コードを背面45°方向に配置。
使い勝手のよい片出しコード&便利な2WAYプラグ対応。
収納に便利なスイーベル折りたたみ機構。
コード長さ(m) 2.0(片出し) 型式 オープンエアーダイナミック型 質量(g) 約140(コード除く) プラグ Φ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ(L型)金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz) 20~20,000 音圧レベル(dB) 103(出力) インピーダンス(Ω) 47 ドライバーユニット(Φmm) 40 最大入力(mW) 1000 装着方式 オーバーヘッド
楽器用ワイヤレスヘッドホン ATH-EP1000IR audio-technica 13日以内出荷
演奏も練習も、音に集中できる楽器用ワイヤレスヘッドホン
赤外線の性能を向上させた音をデジタル変換するハイブリット赤外線システムを採用・0.001秒以下の超低遅延
高音質ワイヤレスで電子ピアノなどの演奏や練習を快適に
ヘッドホンコードを気にせずに機材調整や楽器の弾き語りが可能
セパレーションを高めた中低域、クリアな高域を実現する高性能ドライバーを搭載
演奏に集中しやすい各音域がフラットな楽器用チューニング
ドライバー性能を最大限引き出す音響部とアイソレーション設計の電気部
幅を取らない省スペース設計の゛置くだけ゛充電スタイル
充電がなくなっても付属のケーブルで接続が可能
複数台の増設が可能(別売)
『ヘッドホン/イヤホン/マイク』には他にこんなカテゴリがあります ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品 ページ: 1/ 3
ヘッドホン CUSTOMTRY(カスタムトライ) 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ